絞り込み
有効ろ過面積(cm2)
ブランド
フィルターユニットとは薬品や液体をろ過減菌にし、除粒子ろ過などに使用されています。シリンジフィルターやボトルトップフィルタ、組織培養フィルターなど種類は様々です。また遠心式ろ過フィルターユニットは液体から微粒子を取り除くためや、水溶液や有機液体からタンパク質や脂質の除去に使用され、使い捨てのフィルターです。無粒子水や無菌水の作製・培地、試薬、染色液など各種液体のろ過減菌などが主な用途となっています。
「分画分子量[NMWL]」から絞り込む

アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥109,800~税込¥120,780~1箱(96個)ほか当日出荷から6日以内出荷遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801ケース(96個)当日出荷から翌々日出荷従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.6直径×長さL(Φmm×mm)35×121一般的な最終濃縮液量(μL)150~300遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL
遠心式フィルターユニット
Merck(メルクミリポア)¥249,800税込¥274,7801セット(500個)翌々日出荷から3日以内出荷2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。 アルミコンウルトラ-0.5は回収率とスピードを両立し、逆遠心も可能で1滴も無駄にしません。
ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥109,800税込¥120,7801箱(250個)当日出荷から翌々日出荷水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
アミコンウルトラ4 (遠心式フィルターユニット)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1箱(96個)翌日出荷から6日以内出荷2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。材質フィルター:再生セルロース、フィルターユニット:コポリマースチレン・ブタジエン、ろ液チューブ:PP(ポリプロピレン)
攪拌型ウルトラホルダー
ADVANTEC¥138,089~税込¥151,898~1台33日以内出荷から41日以内出荷限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、且つオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単で残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズで、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、液出シリコーンチューブはオートクレーブ滅菌はできません。※人工透析用ではありません。材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット/ポリサルホン、O-リング/シリコーン、その他/SUS304・アルミ・ポリアセタール・FPM径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
ステンレスラインホルダー
ADVANTEC¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷から41日以内出荷材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)
Merck(メルクミリポア)¥119,800~税込¥131,780~1箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
吸引ロ過ポンプ EZ-Stream(TM)
Merck(メルクミリポア)¥299,800税込¥329,7801個当日出荷仕様流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10)寸法(mm)196×168×222質量(kg)1.9電源AC100~240V 50/60Hz防塵防水性能IP64材質(接液部)POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-2797-01
タンク付ステンレスホルダー
ADVANTEC¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷比較的小容量の液体の濾過滅菌、または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。比較的小容量の液体の濾過滅菌または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。形状OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)質量(kg)1容量(L)0.2最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)12.5フィルターサイズ(mm)47Φ、プレ:35Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)試料投入口:35.7Φオートクレーブの可否不可最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ステンレスフィルターホルダー
ADVANTEC¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷から41日以内出荷加圧濾過により、液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
滅菌ボトルトップフィルター ナイロン 0.45μm 1箱 24個入
Celltreat¥119,800~税込¥131,780~1箱(24個)17日以内出荷ボトル上部のフィルターには、読みやすい目盛りマークが成形されています。膜と孔径が太字で印刷され、識別が容易。扱いやすいカーブボトル。すべてのボトル上部にロット番号と有効期限を印刷。改良されたフィルターサポートにより、より速い流量を実現。角度のついたホースバーブアダプターは3サイズのホース径に対応し、フィルターの傾きを防止。ナイロン(PA)膜は化学的適合性に優れ、プレウェット不要。溶液ボトルは含まれません。大口径フィルターが流量を増やし、目詰まりを防止適合ボトル:CELLTREAT(R)溶液ボトル、その他の標準的な45mmネジの溶液保存ボトル材質ポリスチレン膜厚(μm)ナイロン:0.45直径(mm)75mm
滅菌ボトルトップフィルター PES 0.45μm 1箱 24個入
Celltreat¥109,800~税込¥120,780~1箱(24個)17日以内出荷から28日以内出荷ボトル上部のフィルターには、読みやすい目盛りマークが成形されています。膜と孔径が太字で印刷され、識別が容易。扱いやすいカーブボトル。すべてのボトル上部にロット番号と有効期限を印刷。改良されたフィルターサポートにより、より速い流量を実現。角度のついたホースバーブアダプターは3サイズのホース径に適合し、フィルターの傾きを防止。ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンが高流量と低結合を実現。ボトルトップフィルターとキャップ付溶液ボトルが含まれます。材質ポリスチレン
滅菌ボトルトップフィルター PES 0.22μm 1箱 24個入
Celltreat¥109,800~税込¥120,780~1箱(24個)17日以内出荷から28日以内出荷ボトル上部のフィルターには、読みやすい目盛りマークが成形されています。膜と孔径が太字で印刷され、識別が容易。扱いやすいカーブボトル。すべてのボトル上部にロット番号と有効期限を印刷。改良されたフィルターサポートにより、より速い流量を実現。角度のついたホースバーブアダプターは3サイズのホース径に適合し、フィルターの傾きを防止。ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンが高流量と低結合を実現。ボトルトップフィルターとキャップ付溶液ボトルが含まれます。材質ポリスチレン膜厚(μm)0.22μm
ウルトラマニフォールド UHM-6
ADVANTEC¥129,779税込¥142,7571台41日以内出荷攪拌型ウルトラホルダーを6台同時に加圧する際に使用する加圧ガス分配器です。攪拌型ウルトラホルダー1台から6台の加圧が可能です。同一試料を分画分子量の異なるウルトラフィルターを使って分画したいとき、あるいは多数の試料を迅速に処理したい時に有効です。※オートクレーブ滅菌はできません。付属品接続用チューブ6本仕様濾過器接続可能数量:6台材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーン、接続用チューブ/PVCアズワン品番64-1187-15
3M(TM) ハーベスト RC ラボラトリー細胞除去用ボトルトップ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥499,800税込¥549,7801箱(6個)47日以内出荷細胞の清澄化に、ボトルトップ型クロマトグラフィーデバイス用途簡単10分、500 mLをこの一本で!CHO細胞5~8%PCVの培養液の場合最高使用温度(℃)40保管温度(℃)0~30
微量真空乾燥器 加熱式 ガス置換対応 ミニ
日伸理化¥339,800税込¥373,7801個26日以内出荷小形、軽量で取扱い簡便な真空乾燥器。ガラスベルジャーで内部観察ができます。PID制御のデジタル温調器でプレート温度は高精度に保てます。ガス置換ができます。汎用アルミブロック付属。アルミブロックを外してフラットなプレートとしても使用可仕様●ホットプレート寸法 Φ105mm●アルミブロック寸法 Φ104mm●穴径 26.5×H23mm 9穴●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調節器 デジタル表示PID制御●温度精度 ±0.1℃●ベルジャー ガラス製、Φ112×H120mm●減圧 0.1MPaまで減圧可●外形寸法 W287×D222×H154mm●電源 AC100V 3A●重量 約6.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8129-10
メンブランフィルター多検体ろ過装置
日伸理化¥479,800税込¥527,7801個10日以内出荷直径24mm、25mmのメンブランフィルターおよび各種減圧ろ過板を使って、10mLまでの液体試料を同時減圧ろ過装置です。選びぬかれた材質、広い応用範囲。ろ過面積が広く、ろ過精度が良好です。フィルターのセットが簡単です。最高40mLまでの試料が同時にろ過できます。必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウエル用シール付)。洗浄が簡単です。仕様●フィルターサイズ Φ24mm、25mm●ろ過面積 約3.6cm2●圧力 アスピレーター等による吸引 1kg/cm2以上●サンプルウエル数 10●槽の寸法 W270×D105×H215mm●材質 アクリル●付属品 専用ラックアズワン品番65-8129-13
クデルナ・ダニッシュ濃縮器 セット一式
日本理化学器械(NRK)¥242,399税込¥266,6391個9日以内出荷仕様●摘要:セット一式●コード番号:3001-0500●セット内容:濃縮試験管(5ml) ×3、濃縮試験管(10ml)×1、ボイラー(300ml)×1、ボイラー(500ml)×1、分留管×1、キャピラリー×2、分留管(200mm)×1、分留トラップ×1、冷却器×1、吸引アダプター×1、丸フラスコ(1000ml)×1、クランプ×3、ボールクランプ×1アズワン品番65-8685-64
クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥179,800税込¥197,7801箱(480個)33日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥179,800税込¥197,7801箱(480個)33日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
ガラス製フィルターホルダー 90mmフィルター フリットガラスサポート付ホルダー
Thermo Fisher Scientific¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷仕様●規格:●▼90mmフィルター●▼フリットガラスサポート付ホルダー●アプリケーション:フォトレジストの超正常化などの重粒子サンプルや、コロニーハイブリダイゼーション調査などの多粘性・他流量サンプルに●使用可能フィルターサイズ:90mm●プレフィルターサイズ:70mm●ろ過面積:38.5cm2●容量:1100mL●目盛:300-1000mL(50mL刻み)●コネクション:US No.8●材質:●▼ファンネル・ベース:ホウケイ酸ガラス(USP Type I およびASTM E438, Type I, Class A適合)●▼クランプ:アルミニウム●▼ストッパー:シリコン●オートクレーブ●フリットガラス孔:40-60μmアズワン品番65-4340-31
クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥179,800税込¥197,7801箱(480個)31日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載仕様600uLまで 孔径:0.2um 入数:1箱(480個入)アズワン品番65-3742-53
クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥179,800税込¥197,7801箱(480個)31日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載仕様600uLまで 孔径:0.45um 入数:1箱(480個入)アズワン品番65-3742-55
マイクロザルト・ステンレス製2連マニフォルド バンドル
sartorius(ザルトリウス)¥349,800税込¥384,7801個31日以内出荷高品質のステンレス製で、用途に応じて様々なろ過ユニットが使用可能です。超低プロファイル設計で、クリーンベンチ内での使用に適しています。二次コンタミネーション防止に、理想的なベンチレーション機能を搭載しながら簡単な操作を実現します。連結が可能で、将来的なアップグレードに対応します。
超低吸着遠心式ロ過ユニット
sartorius(ザルトリウス)¥113,700税込¥125,0701個10日以内出荷材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン2滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)10
アミコンウルトラー4 遠心式フィルターユニット
Merck(メルクミリポア)¥109,800税込¥120,7801ケース(96個)翌日出荷から翌々日出荷従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上とういう、高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。 。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース。有効ろ過面積-7.6cm2
濾液受けタンク
ADVANTEC¥559,800~税込¥615,780~1個41日以内出荷濾液を貯蔵し、保存する密閉式タンクです。空気中の雑菌混入を防止するためのエアベント用ホルダーが取り付けられる、フェルール台座を装備しています。液入口、予備口、液出口共フェルールジョイントですから、接続が簡単です。 液面計を付属しているため、貯液量が一目で分かります。材質本体:SUS304・SUS316 ガスケット:シリコーン形状IN、OUT :1Sフェルール(ホースアダプター外径:16mm)接続口液入口、エアベント用ホルダー取付口、予備口、液出口 計4ヶ所いずれも1Sフェルール
多用途型タンク付ホルダー
ADVANTEC¥469,800税込¥516,7801個41日以内出荷タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)質量(kg)5品番メーカー:17301690タイプ脚付きタンク容量(L)0.75最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ開口部(mm)試料投入口:20Φ最大差圧(MPa)0.29(40℃)
多用途型タンク付ホルダー
ADVANTEC¥639,800~税込¥703,780~1個5日以内出荷から40日以内出荷タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
多段ホルダー
ADVANTEC¥1,998,000~税込¥2,197,800~1個41日以内出荷大容量濾過を行う場合に適した、メンブレンフィルター用濾過器です。濾過器の各部品は、すべて分解洗浄が可能です。フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ最大差圧(MPa)0.29(40℃)
多段ホルダー
ADVANTEC¥3,898,000~税込¥4,287,800~1個41日以内出荷化学、医薬、化粧品、醸造、清涼飲料業界などにおける製造プロセス、最終仕上げ工程の大規模生産用に適した濾過器です。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙、濾過板などさまざまな濾材を使用することができます。インタープレートとサポートスクリーンは、分離が簡単にでき、それぞれ洗浄ができるため、濾過滅菌や清澄を目的とした濾過に使用できます。ガスケット類以外SUS304、SUS316製ですので、オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌を行うことができます。材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE形状IN/OUT:1.5Sフェルール最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)フィルターサイズ(mm)293Φ(センターに60Φの穴有り)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
固形分回収型ホルダー
ADVANTEC¥3,298,000税込¥3,627,8001個5日以内出荷固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1/4NPT(F)(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)1130フィルターサイズ(mm)410Φ、プレ:390Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)370Φ×195
固形分回収型ホルダー
ADVANTEC¥1,898,000税込¥2,087,8001個41日以内出荷固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)250Φ×195
ラボテスト用ベビータンク
ADVANTEC¥199,800税込¥219,7801個41日以内出荷ラボテスト用のベビータンクです。タンク上部には安全弁(ベントバルブとしても使用)、底部にはバルブが付属しています。卓上型のポリサルホン製タンクで容量は600 mL です。タンクが透明なので、貯液量が確認できます。材質本体:PSU 安全弁:SUS316/POM(ポリアセタール)/FPM ニードルバルブ:PTFE PFA O-リング:シリコーン形状OUT:交換継手下出口: 1/4NPT(F)(本体はRp1/4)、IN:加圧口:Rp1/4 (1/4インチチューブ継手付属)、IN:加圧口:R1/4(3段ホースアダプター 付属 外径7×10.5×13mm)、OUT:交換継手下出口: 1/4NPT(F)(本体はRp1/4)質量(kg)1.3品番メーカー:17320500全幅(mm)121全高(mm)473最高使用圧力(MPa)0.39タンク容量(mL)600安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04開口部(mm)52Φ
ラボテスト用ベビータンク
ADVANTEC¥229,800税込¥252,7801個41日以内出荷ラボテスト用のベビータンクです。タンク上部には安全弁(ベントバルブとしても使用)、底部にはバルブが付属しています。ステンレス製のタンクで、200mL、700mLと処理量に応じた使い分けができます。500 mL のタンク(別売品)を接続することにより、1200mLタンクとして使うこともできます。仕様予備口:R1/4プラグ付属(本体はRc1/4)材質本体:SUS304 安全弁:SUS316/FPM ボールバルブ:SUS316 ガスケット:シリコーン形状OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)、IN:加圧口:R1/4(3段ホースアダプター 付属 外径7×10.5×13mm)、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)質量(kg)3品番メーカー:17320800全幅(mm)106全高(mm)486最高使用圧力(MPa)0.49タンク容量(mL)700 (200+500)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)59.5Φ