カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- ジーエルサイエンス(1,953)
- ADVANTEC(776)
- Phenomenex(690)
- コスモスビード(593)
- Merck(メルクミリポア)(404)
- 日本理化学器械(NRK)(387)
- アズワン(315)
- PALL(ポール)(306)
- Whatman(ワットマン)(283)
- 旭製作所(281)
- SIBATA(柴田科学)(226)
- climbing(クライミング)(216)
- GVS(178)
- SIGMA(シグマ)(177)
- TGK(東京硝子器械)(119)
- 三商(117)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
- ブランドをもっと見る

メンブレンフィルターユニット
Thermo Fisher Scientific¥25,980~税込¥28,578~1ケース(12個)5日以内出荷から6日以内出荷すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。レッドのネック。潤滑剤不要で、低溶出。広範囲の溶媒に耐性があり。特にアルコール耐性に優れています。色(ハウジングカラーコード)レッドメンブレンナイロン
メンブレンフィルターユニット
Thermo Fisher Scientific¥18,980~税込¥20,878~1ケース(12個)5日以内出荷から7日以内出荷すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。イエローのネック。低タンパク付着製で、湿潤剤不要。無界面活性剤のセルロースアセテート膜であるので、低溶出。色(ハウジングカラーコード)イエローメンブレンSFCA
ボトルトップフィルタ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781組(12個)6日以内出荷33mmまたは45mmのガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●PESメンブレンは、流速が速く、スループットが高いので、ろ過効率を向上することができます。 ●Rapid・Flowサポートプレートデザインを採用しており、細胞培養培地・血清・添加剤や緩衝液のめっ菌ろ過に適しています。滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
ミニ遠心機
Thermo Fisher Scientific¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック寸法(mm)128×153×104質量(g)815最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)電源AC110~120V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
PES フィルターユニット(ユニットタイプ) FBシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥25,980~税込¥28,578~1セット(12個)4日以内出荷ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ) FBシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥18,980~税込¥20,878~1セット(12個)4日以内出荷ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
PES フィルターユニット(ユニットタイプ) FBシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥55,980税込¥61,5781セット(12個)4日以内出荷ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:1000mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済みアズワン品番65-4343-35
Fisherbrand PESシリンジフィルター 09-720シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥93,980税込¥103,3781セット(150個)6日以内出荷仕様●材質:●▼ハウジング:ポリプロピレン●▼メンブレン:PES●滅菌:未滅菌●サイズ:33mm●ポアサイズ:0.45μm●アウトレット:オスルアースリップ●インレット:メスルアーロックアズワン品番65-4342-78
Fisherbrand PESシリンジフィルター 09-720シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥39,980税込¥43,9781セット(50個)6日以内出荷仕様●材質:●▼ハウジング:アクリル●▼メンブレン:PES●滅菌:滅菌済み●サイズ:33mm●ポアサイズ:0.45μm●アウトレット:オスルアースリップ●インレット:メスルアーロックアズワン品番65-4342-80
PES フィルターユニット(ユニットタイプ) FBシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781セット(12個)4日以内出荷ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:250mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済みアズワン品番65-4343-32
PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ) FBシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥24,980税込¥27,4781セット(12個)4日以内出荷ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:500mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済みアズワン品番65-4343-38
Fisherbrand PESシリンジフィルター 09-720シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥39,980税込¥43,9781セット(50個)6日以内出荷仕様●材質:●▼ハウジング:アクリル●▼メンブレン:PES●滅菌:滅菌済み●サイズ:33mm●ポアサイズ:0.22μm●アウトレット:オスルアースリップ●インレット:メスルアーロックアズワン品番65-4342-79
PES フィルターユニット(ユニットタイプ) FBシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥25,980税込¥28,5781セット(12個)4日以内出荷ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:150mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済みアズワン品番65-4343-31
Fisherbrand PESシリンジフィルター 09-720シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥629,800税込¥692,7801セット(1500個)6日以内出荷仕様●材質:●▼ハウジング:ポリプロピレン●▼メンブレン:PES●滅菌:未滅菌●サイズ:33mm●ポアサイズ:0.22μm●アウトレット:オスルアースリップ●インレット:メスルアーロックアズワン品番65-4342-77
PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ) FBシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781セット(12個)4日以内出荷ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:150mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済みアズワン品番65-4343-37
PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ) FBシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥38,980税込¥42,8781セット(12個)4日以内出荷ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:1000mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済みアズワン品番65-4343-40
ミニ遠心機 Thermo Scientific(TM) mySPIN(TM) 6 Mini
Thermo Fisher Scientific¥42,980税込¥47,2781セット翌々日出荷微量試料のスピンダウンに適したミニ遠心機。パーソナルユースに適したミニサイズ。マイクロチューブ用とPCRチューブ用ローターが標準付属。ローターの脱着は簡単なスナップ式。静かな運転仕様●回転数:6,000rpm(固定)●遠心力:2,000×g●架数:マイクロチューブ用ローター/6本、PCRチューブ用ローター/8連2本or個別16本●材質:本体、チューブアダプター/ABSプラスチック、本体フタ、ローター/ポリカーボネート、収納ケース、チューブラック/ポリプロピレン●寸法(W×D×Hmm):128×153×104●重量:約815g(本体+マイクロチューブ用ローター)●電源:100~120V、50/60Hz、0.1A●認証/準拠:CE、SGS●付属品:マイクロチューブ用ローター、PCRチューブ用ローター、ローター収納ケース、0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6チューブラック●※スカート付マイクロチューブは使用できません。一部のスクリューキャップチューブは本体フタと接触する可能性があります。アズワン品番65-3975-70
ガラス製フィルターホルダー 90mmフィルター フリットガラスサポート付ホルダー
Thermo Fisher Scientific¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷仕様●規格:●▼90mmフィルター●▼フリットガラスサポート付ホルダー●アプリケーション:フォトレジストの超正常化などの重粒子サンプルや、コロニーハイブリダイゼーション調査などの多粘性・他流量サンプルに●使用可能フィルターサイズ:90mm●プレフィルターサイズ:70mm●ろ過面積:38.5cm2●容量:1100mL●目盛:300-1000mL(50mL刻み)●コネクション:US No.8●材質:●▼ファンネル・ベース:ホウケイ酸ガラス(USP Type I およびASTM E438, Type I, Class A適合)●▼クランプ:アルミニウム●▼ストッパー:シリコン●オートクレーブ●フリットガラス孔:40-60μmアズワン品番65-4340-31
高速遠心スターラー
Thermo Fisher Scientific¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷遠心機とスターラーの両方の機能を搭載しており、スペースが制限される実験室などに適したモデルです。付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ×1/5.0mLチューブ用ロータ×1/スターラー用ロータ×1/撹拌子×2/シリコンマット×2寸法(mm)185×235×120質量(kg)1.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])遠心機:500~12500(遠心力:5~9800×g)、スターラー:50~2500プレート寸法(mm)130(スターラー)撹拌容量(L)3最大処理量(容量mL/本数)1.5/2.0×12・0.2/0.5×12(アダプタ使用)・5.0エッペンチューブ×6(遠心機)最大遠心力(xg)9800タイマー30秒~60分
メンブレンフィルターユニット
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781ケース(12個)5日以内出荷から33日以内出荷すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。潤滑剤の含有量が少なく、水由来の抽出物も少ない緩衝溶液等の水溶液の濾過に最適。色(ハウジングカラーコード) グリーン容量(mL)115フィルター直径(Φmm)50メンブレンニトロセルロース
フィルターユニット受器
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1ケース(12本)ほか3日以内出荷キャップは1回転半で開閉し、漏れを防止。pH変動を抑えます。キャップは45mm径。
ボトルトップフィルター
Thermo Fisher Scientific¥49,980税込¥54,9781ケース(10個)4日以内出荷53mm以下の口径のガラス製メディウム瓶の口に置き、吸引装置をつなぐだけで最大5Lまで濾過可能。Supor®; mach V ポリエーテルサルフォン-ブルーのネック。低タンパク吸着、低溶出、濾過速度が向上したPall社製Supor®; mach V PESメンブレン。色(ハウジングカラーコード)ブルー穴径(μm)0.2フィルター直径(Φmm)90メンブレンメンブレン材質:PES適合径(Φmm)(口径)~53
メディアプラス
Thermo Fisher Scientific¥29,980~税込¥32,978~1ケース(12個)5日以内出荷から24日以内出荷直径90mmのメンブレンがセットされたフィルターユニットです。メンブレンの表面積が大きく、低蛋白質付着性ですから素晴らしいフローレートと濾過量を実現します。フィルター直径(Φmm)90
ボトルトップフィルタ
Thermo Fisher Scientific¥25,980税込¥28,5781組(12個)5日以内出荷33mmまたは45mm径のガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。材質本体/ポリスチレン、メンブレン/界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
メンブレンフィルタユニット
Thermo Fisher Scientific¥18,980~税込¥20,878~1ケース(12個)5日以内出荷から33日以内出荷サンプル保護とろ過効率を向上させることができるメンブレンフィルタユニットです。 ニトロセルロース(CN)信頼性が高く、緩衝液や溶液の一般的なろ過に適しています。 セルロースアセテート(SFCA)低タンパク吸着性に優れ、標準的な膜よりも溶出物が少ないです。 ポリエーテルサルフォン(PES)溶出物が少なく、細胞培養培地、血清などの滅菌ろ過に最適です。 ナイロン(NYL)最も溶出物が少ないフィルタです。アルコール耐性も優れています。滅菌γ線滅菌済
高速ミニ遠心機
Thermo Fisher Scientific¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12寸法(mm)171×203×114質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])500~12500電源AC100~240V・50/60Hz最大遠心力(xg)9800タイマー最大30分最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
PTFE/Siセプタム TSシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥4,498~税込¥4,948~1セット(12枚)ほか5日以内出荷から48日以内出荷各種バイアル用交換部品。PTFE/シリコンセプタム
Sorvall Legend Micro用オプション品
Thermo Fisher Scientific¥85,980~税込¥94,578~1個63日以内出荷Sorvall Legend Micro用ローター。