絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 12500(2)
最大遠心力(xg)
  • 2000(1)
  • 9800(2)
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • DLAB(16)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
  • GYROZEN(19)
  • IKA(9)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(5)
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(13)
  • アズワン(33)
  • ケニス(4)
  • トミー精工(11)
  • ビーエム機器(4)
  • レオナ(5)
  • 三商(12)
  • 久保田商事(6)
  • 日本理化学器械(NRK)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
6000(1)
12500(2)
  • ミニ遠心機 Thermo Fisher Scientific

    ミニ遠心機

    Thermo Fisher Scientific
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌日出荷
    マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
    付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック寸法(mm)128×153×104質量(g)815最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)電源AC110~120V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
  • ミニ遠心機 Thermo Scientific(TM) mySPIN(TM) 6 Mini Thermo Fisher Scientific

    ミニ遠心機 Thermo Scientific(TM) mySPIN(TM) 6 Mini

    Thermo Fisher Scientific
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    翌々日出荷
    微量試料のスピンダウンに適したミニ遠心機。パーソナルユースに適したミニサイズ。マイクロチューブ用とPCRチューブ用ローターが標準付属。ローターの脱着は簡単なスナップ式。静かな運転
    仕様●回転数:6,000rpm(固定)●遠心力:2,000×g●架数:マイクロチューブ用ローター/6本、PCRチューブ用ローター/8連2本or個別16本●材質:本体、チューブアダプター/ABSプラスチック、本体フタ、ローター/ポリカーボネート、収納ケース、チューブラック/ポリプロピレン●寸法(W×D×Hmm):128×153×104●重量:約815g(本体+マイクロチューブ用ローター)●電源:100~120V、50/60Hz、0.1A●認証/準拠:CE、SGS●付属品:マイクロチューブ用ローター、PCRチューブ用ローター、ローター収納ケース、0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6チューブラック●※スカート付マイクロチューブは使用できません。一部のスクリューキャップチューブは本体フタと接触する可能性があります。アズワン品番65-3975-70
  • 高速遠心スターラー Thermo Fisher Scientific

    高速遠心スターラー

    Thermo Fisher Scientific
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    93日以内出荷
    遠心機とスターラーの両方の機能を搭載しており、スペースが制限される実験室などに適したモデルです。
    付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ×1/5.0mLチューブ用ロータ×1/スターラー用ロータ×1/撹拌子×2/シリコンマット×2寸法(mm)185×235×120質量(kg)1.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])遠心機:500~12500(遠心力:5~9800×g)、スターラー:50~2500プレート寸法(mm)130(スターラー)撹拌容量(L)3最大処理量(容量mL/本数)1.5/2.0×12・0.2/0.5×12(アダプタ使用)・5.0エッペンチューブ×6(遠心機)最大遠心力(xg)9800タイマー30秒~60分
  • 高速ミニ遠心機 Thermo Fisher Scientific

    高速ミニ遠心機

    Thermo Fisher Scientific
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    4日以内出荷
    短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
    付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12寸法(mm)171×203×114質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])500~12500電源AC100~240V・50/60Hz最大遠心力(xg)9800タイマー最大30分最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
  • 遠心濃縮用ローター RDシリーズ Thermo Fisher Scientific

    遠心濃縮用ローター RDシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    63日以内出荷
  • Sorvall Legend Micro用オプション品 Thermo Fisher Scientific

    Sorvall Legend Micro用オプション品

    Thermo Fisher Scientific
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    63日以内出荷
    Sorvall Legend Micro用ローター。
  • Sorvall Legend Micro用オプション品 Thermo Fisher Scientific

    Sorvall Legend Micro用オプション品

    Thermo Fisher Scientific
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(24個)ほか
    63日以内出荷
  • 遠心濃縮用ローター RDシリーズ Thermo Fisher Scientific

    遠心濃縮用ローター RDシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個ほか
    5日以内出荷から63日以内出荷
遠心機(遠心分離器)