絞り込み
ブランド
  • Eppendorf(エッペンドルフ)
  • ジーエルサイエンス(1,887)
  • ADVANTEC(776)
  • Phenomenex(690)
  • コスモスビード(593)
  • Merck(メルクミリポア)(405)
  • 日本理化学器械(NRK)(387)
  • アズワン(314)
  • PALL(ポール)(306)
  • Whatman(ワットマン)(283)
  • 旭製作所(281)
  • SIBATA(柴田科学)(226)
  • climbing(クライミング)(216)
  • GVS(178)
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • TGK(東京硝子器械)(120)
  • 三商(118)
  • Omnifit(116)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微量遠心機ミニスピン Eppendorf(エッペンドルフ)

    微量遠心機ミニスピン

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
    質量(kg)4.3(ローター込み)回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)騒音値(dB)<49最大消費電力(W)70加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~30分最大遠心力(xg)12000寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-01最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
  • アダプター0.5mLチューブ 6個組 Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター0.5mLチューブ 6個組

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,398税込2,638
    1セット(6個組)
    4日以内出荷
    仕様1×0.5mLチューブ適合最大Φ6mmまたはmicrotainer0.6mL、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-39
  • 遠心機用ローター (5430/5430R用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    遠心機用ローター (5430/5430R用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    209,800税込230,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    仕様●PTFE コーティング:-●QUICKLock蓋:-●エアロゾル 密閉性:-●最大遠心力:7745×g●容量×本数:15/50mLコニカルチューブ×6または採血管×12
  • 遠心機用ローター (5430/5430R用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    遠心機用ローター (5430/5430R用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 丸型バケット用アダプタ Eppendorf(エッペンドルフ)

    丸型バケット用アダプタ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    12,980税込14,278
    1組(2個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • スイングロータ Eppendorf(エッペンドルフ)

    スイングロータ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    169,800税込186,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    仕様滴下容量:3000×g
  • ロータ(5425R用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    ロータ(5425R用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    79,980税込87,978
    1個
    30日以内出荷
  • アングルローター 5425用 5495シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    アングルローター 5425用 5495シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    最大遠心力:18134×g(15060rpm) 4×PCR ストリップまたは32×PCR チューブ(0.2mL)
    仕様F-32×0.2-PCRアズワン品番63-8459-93
  • アングルローター 5425用 5495シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    アングルローター 5425用 5495シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    最大遠心力:18565×g(15060rpm) スピンコラム18本まで安全に遠心操作可能なエッジが高くなったローター エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®; 蓋付き
    仕様FA-18×2-Kitアズワン品番63-8459-84
  • スイングローター S-96x0.2-PCR 5425用 Eppendorf(エッペンドルフ)

    スイングローター S-96x0.2-PCR 5425用

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    最大遠心力:3217×g(6000rpm) 新規スイングバケット ローター 12本の×8 PCR ストリップ0.1/0.2mL か4枚の×1/4 twin.tec PCR プレート 96、スカートなし分割可能または容量0.2mLの96×PCR チューブ用
    アズワン品番63-8459-40
  • アングルローター 5425用 5495シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    アングルローター 5425用 5495シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    最大遠心力:21330×g(15060rpm) 最大容量:24×1.5/2.0mL チューブ エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®; 蓋付き
    仕様FA-24×2アズワン品番63-8459-39
  • アングルローター 5425用 5495シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    アングルローター 5425用 5495シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    最大遠心力:21330×g(15060rpm) 最大容量:10×Eppendorf Tubes®; 5.0mL エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®; 蓋付き
    仕様FA-10×5アズワン品番63-8459-12
  • アングルローター 5425用 5495シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    アングルローター 5425用 5495シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    最大遠心力:21330×g(15060rpm) 最大容量:24×1.5/2.0mL チューブ エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®; 蓋付き 耐薬品性を向上させたPTFEコーティング
    仕様FA-24×2-PTFEアズワン品番63-8459-11
  • スイングローター Eppendorf(エッペンドルフ)

    スイングローター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様処理量(mm):MTP・DWP(高さ29まで)・PCRプレート・スライド、最大遠心力:2204×G最大回転数(min-1[r.p.m])4680アズワン品番1-2663-18
  • アングルローター Eppendorf(エッペンドルフ)

    アングルローター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • アングルローター Eppendorf(エッペンドルフ)

    アングルローター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
  • 卓上冷却遠心機 Eppendorf(エッペンドルフ)

    卓上冷却遠心機

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様最大遠心力:19090×G最大回転数(min-1[r.p.m])13200処理量(mL)スピンカラムまたは1.5・2.0チューブ×24本アズワン品番1-2663-24
  • 微量遠心機アングルローターF-55-16-5-PCR、蓋付 Eppendorf(エッペンドルフ)

    微量遠心機アングルローターF-55-16-5-PCR、蓋付

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様蓋付き容量(mL)PCRチューブ 0.2 16本架アズワン品番61-0165-92
  • 微量遠心機ミニスピン プラス Eppendorf(エッペンドルフ)

    微量遠心機ミニスピン プラス

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。 rcf(×g)切替表示機能 タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。
    質量(kg)4.3(ローター込み)回転数(min-1[r.p.m])800~14500(100rpm刻み)騒音値(dB)<52最大消費電力(W)85加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~99分、連続運転最大遠心力(xg)14100寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-02最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
  • アダプター0.4mLチューブ 6個組 Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター0.4mLチューブ 6個組

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,398税込2,638
    1セット(6個組)
    4日以内出荷
    仕様1×0.4mLチューブ適合最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-40
  • アダプター0.2mLチューブ 6個組 Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター0.2mLチューブ 6個組

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,398税込2,638
    1セット(6個組)
    4日以内出荷
    仕様1×0.2mL PCRチューブ適合最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-38
分溜・分離・抽出・ろ過