絞り込み
ブランド
- IKA
- ジーエルサイエンス(1,953)
- ADVANTEC(776)
- Phenomenex(690)
- コスモスビード(593)
- Merck(メルクミリポア)(404)
- 日本理化学器械(NRK)(387)
- アズワン(315)
- PALL(ポール)(306)
- Whatman(ワットマン)(283)
- 旭製作所(281)
- SIBATA(柴田科学)(226)
- climbing(クライミング)(216)
- GVS(178)
- SIGMA(シグマ)(177)
- TGK(東京硝子器械)(119)
- 三商(117)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
- ブランドをもっと見る

遠心分離機 IKA G-L 本体+金属製ローター 1.5/2.0mLチューブ用 出荷前点検検査書付
IKA¥199,800税込¥219,7801台71日以内出荷精密ろ過や細胞分離などの用途に適している小型でパワフルな遠心機です。メンブレン式キーパッドによって直感的な操作が可能です。最大回転数15700rpmの高性能モーターを搭載しており最大遠心加速度16500Gです。キーパッドによる簡単操作です。金属製のローターと蓋が標準付属します付属品金属製ローター、フタ仕様●最大遠心加速度:16500G●金属製ローター最大処理量:1.5/2.0mLチューブ×12本質量(kg)3.9電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92騒音値(dB)55未満回転数●800~15700rpm、●調節:100rpm刻みアズワン品番4-1795-01-22タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)インターフェイスUSB
小型遠心分離機 点検検査書付
IKA¥79,980税込¥87,9781台14日以内出荷高速回転を必要としないサンプル(細胞分離、精密ろ過等)の作業に最適。透明なフードを採用している為、サンプルの分離状態を目で確認出来ます。PCR容器、PCRストリップスを本機で使用可能。安全機能として、フードが閉められた状態でないと作動しません。フードの開閉はボタン1つで行えます。タイマー機能搭載(1分~99分)です。素早く停止します。回転数6000rpmまで短時間で到達します。コンパクトな設計で、作動音が静かです。アクセサリーの取り換えが工具無しで簡単。キーパッド採用で、操作性抜群。仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP 30●フタの開閉:プッシュボタン式(閉める時は手動)●逆回転:不可●速度偏差:0.05質量(kg)1.4出力(W)8電圧(V)100 - 240 50/60Hz回転数(固定):6000rpm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×175×105最大処理容量(mL)8×2.0アズワン品番61-4946-85-22タイマー1~99分
サーモシェーカー
IKA¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷仕様【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232質量(kg)最大揺動0.3(アタッチメントを含む)出力(W)213周波数(Hz)50/60電圧(V)100~240回転数(min-1[r.p.m])300~1500精度【加熱コントロール】1±K表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT本体質量(kg)9.5温度表示yes連続使用時間(時間)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×150操作タイマーと連続使用タイマー設定最小1s~最大6000分周囲温度(℃)【許容】5~40タイマーありモーター入力(W)88軌道直径(mm)1.5許容湿度(%)80揺動形態ロータリー加熱温度(℃)室温+5~100加熱能力(W)100
ロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpm
IKA¥899,800税込¥989,7801セット62日以内出荷電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。コートタイプのガラスセット仕様制御偏差: ±1℃寸法(mm)530×410×430質量(kg)20電源AC100~120V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター温度表示デジタル回転数20~280rpmバキュームコントローラ外付け制御温度(℃)室温~180℃アズワン品番1-1820-02冷却面積1200平方センチメートル
ロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpm
IKA¥829,800税込¥912,7801セット62日以内出荷電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。仕様制御偏差: ±1℃寸法(mm)530×410×430質量(kg)20電源AC100~120V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター温度表示デジタル回転数20~280rpmバキュームコントローラ外付け制御温度(℃)室温~180℃アズワン品番1-1820-01冷却面積1200平方センチメートル
小型高速遠心機
IKA¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷メンブレン式キーパットで回転数やプログラムを簡単に設定できます。 ロータ(1.5/2.0mL×12本)が標準で付属しています。寸法(mm)200×280×140質量(kg)3.9最高回転数(min-1[r.p.m])15700電源AC100~230V 50/60Hz最大遠心力(G)16500タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)最大処理量(mL)1.5/2.0×12本
エバポレーター用アクセサリー RV 10シリーズ
IKA¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷ステンレス製スプリングが組み込まれた気密性抜群のPTFEリップシール。種別シーリングアズワン品番61-4946-91
RV 10.6 環流型インテンシブ縦型
IKA¥389,800税込¥428,7801式41日以内出荷還流型コンデンサー縦型インテンシブ(コート付)仕様コード番号:0003744100アズワン品番61-0006-78
RV 10.6 環流型インテンシブ縦型
IKA¥359,800税込¥395,7801式41日以内出荷還流型コンデンサー縦型インテンシブ仕様コード番号:0003744000アズワン品番61-0006-77
RV 10.5 環流型 縦型コンデンサー
IKA¥379,800税込¥417,7801式5日以内出荷還流型コンデンサー縦型(コート付)仕様コード番号:0003743100アズワン品番61-0006-70
RV 10.3 縦型 コンデンサー
IKA¥279,800税込¥307,7801式5日以内出荷縦型マニフォールドコンデンサー(コート付)仕様コード番号:0003741100アズワン品番61-0006-58
圧力制御バルブ
IKA¥42,980税込¥47,2781式43日以内出荷水圧調整バルブ。冷却水用パイプ内の圧力調整をするためのアクセサリーです。仕様コード番号:0003907100アズワン品番61-0007-04
プレート
IKA¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷エクステンションプレート。RV10.500を使用する場合に必要です。ヒーティングバスが約150mm下がります。仕様コード番号:0003859000アズワン品番61-0006-98
小型高速遠心機
IKA¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。寸法(mm)155×175×105質量(kg)1.4最高回転数(min-1[r.p.m])6000電源AC100~240V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000タイマー1~99分最大処理量(mL)2.0×8本