カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロン工業
- ジーエルサイエンス(889)
- ADVANTEC(775)
- Phenomenex(690)
- コスモスビード(593)
- Merck(メルクミリポア)(404)
- 日本理化学器械(NRK)(372)
- アズワン(326)
- PALL(ポール)(306)
- Whatman(ワットマン)(283)
- 旭製作所(278)
- SIBATA(柴田科学)(226)
- climbing(クライミング)(215)
- GVS(178)
- SIGMA(シグマ)(177)
- TGK(東京硝子器械)(120)
- 三商(118)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
- ブランドをもっと見る

PTFEメンブランフィルタ 47Φ10枚入
フロン工業¥7,898税込¥8,6881袋5日以内出荷フロロポアー~R メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。寸法(Φmm)47
CTFE フィルターホルダーDHH-50
フロン工業¥89,980税込¥98,9781個33日以内出荷ネオフロンは0.5MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。材質ネオフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50
PTFE フィルターホルダーTHH-50
フロン工業¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷テフロンは0.25MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。材質テフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50
分離型PFA&PTFEクロマト管セット F-6052シリーズ
フロン工業¥31,980~税込¥35,178~1個33日以内出荷オールPFA & PTFE 分離型クロマト管は、メーカー独自の製品で耐熱性、耐薬品性に万能クロマト管です。分解、洗浄、組立が簡単にできます。スタンダード品は、フィルターは取付きませんがナットとフィルターサポートが圧入になります。洗浄の際は、接続が全部ネジ固定になっていますので容易にできます。
PFA&CTFE TKB-2型クロマトカラム F-6051シリーズ
フロン工業¥59,980~税込¥65,978~1個24日以内出荷から33日以内出荷クロマトカラムTKB2 型は、TK 型(基本型)に上に3方コックを取り付け、下に2方コックと付けた製品です。PTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
PFA&CTFE TKB型クロマトカラム F-6050シリーズ
フロン工業¥47,980~税込¥52,778~1個33日以内出荷クロマトカラムTKB 型は、TK 型(基本型)に上にコネクターと袋ナットを取り付け、下に2方コックと付けた製品です。PTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
PFA&CTFE TKS型クロマトカラム F-6049シリーズ
フロン工業¥34,980~税込¥38,478~1個17日以内出荷から33日以内出荷クロマトカラムTKS 型は、TK 型(基本型)に上下にコネクターと袋ナットを取り付けPTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
PFA&CTFE TK型クロマトカラム F-6048シリーズ
フロン工業¥29,980~税込¥32,978~1個33日以内出荷PFA & CTFEクロマトカラムTK 型(基本型)は、同社独自の製品です。カラム管には、透明なPFAを使い、上下の接続部はフレアー式になっており、カラム栓は、CTFEを使用しています。分解、洗浄、組立が簡単におこなえます。組立方法は、下部のカラム栓の先端にPTFEフィルターをかぶせてカラム管のフレアー部に差込み、上下の締付ナットで固定して下さい。
PTFEブフナーロート摺合コック付 F-1134シリーズ
フロン工業¥39,980~税込¥43,978~1個21日以内出荷共通摺合せとバルブを取りつけてあります。フィルター用目皿が圧入されているため、フィルターを取り付けてご使用下さい。