絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SIBATA(柴田科学)(226)
  • ADVANTEC(114)
  • 三商(112)
  • Merck(メルクミリポア)(111)
  • SKC(環境測定)(86)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(65)
  • Whatman(ワットマン)(64)
  • ヤマト科学(60)
  • BUCHI(ビュッヒ)(47)
  • ジーエルサイエンス(46)
  • sartorius(ザルトリウス)(29)
  • 矢沢科学(24)
  • ショウエイ(22)
  • ケニス(21)
  • アドバンテック(20)
  • 桐山製作所(16)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • Thermo Fisher Scientific(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸引ロ過瓶 アズワン

    吸引ロ過瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    2,158税込2,374
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス1級硬質
  • ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワン

    ビフネルロート(ろ紙適合タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    3,470税込3,817
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐酸性・耐塩性に優れています。
    材質化学磁器NA-1
  • ロートアダプター アズワン

    ロートアダプター

    アズワン(2件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    ★白色
    材質シリコンゴム
  • シリンジフィルター アズワン

    シリンジフィルター

    アズワン
    12,400税込13,640
    1個ほか
    当日出荷
    安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
  • 液体ろ過筒 アズワン

    液体ろ過筒

    アズワン
    5,610税込6,171
    1個
    当日出荷
    円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
    寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
  • 共通摺合 リービッヒ冷却器 アズワン

    共通摺合 リービッヒ冷却器

    アズワン
    12,672税込13,939
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1筒長(mm)300ゴム止め(mm)8
  • 定性濾紙 アズワン

    定性濾紙

    アズワン
    436税込480
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    長年の実績と信頼の定番品。ASFILは、品質とランニングコストを追求したアズワンのフィルターブランドです。粒子の大きさに合わせ3種類あり、 ろ過速度は低速(103)、中速(102)、 高速(101)の3種類です。一般に幅広い用途でご使用いただけます。
    材質セルロース
  • マイクロシックス アズワン

    マイクロシックス

    アズワン(2件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷
    任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
    材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ遠心加速度2000G最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分アズワン品番1-7472-11
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    81,400税込89,540
    1台
    当日出荷
    付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本寸法(mm)290×320×245適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm電源AC100V 50/60Hz処理量(mL)15×8本タイマー時間0~30分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245ローター専用ローター内蔵
  • クロマトグラフ管(フィルター付き・PTFEコック付き) アズワン

    クロマトグラフ管(フィルター付き・PTFEコック付き)

    アズワン
    13,860税込15,246
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)PTFE足外径(Φmm)8
  • ガラス噴霧器 アズワン

    ガラス噴霧器

    アズワン(1件のレビュー)
    5,460税込6,006
    1本
    当日出荷
    二連球のゴムふいごと連結させ、溶液を噴霧します。
  • 定性濾紙 アズワン

    定性濾紙

    アズワン
    436税込480
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途中位の大きさの沈殿用仕様JIS規格JISP3801:2種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20材質セルロースろ紙102質量(g/m2)80±4
  • 磁製ロート アズワン

    磁製ロート

    アズワン
    3,564税込3,920
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ビフネル材質磁製耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、AL2O3/30%比重(g/cm3)2.4
  • 定性濾紙 アズワン

    定性濾紙

    アズワン
    436税込480
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途微細沈殿用仕様JIS規格JISP3801:3種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15材質セルロースろ紙103質量(g/m2)80±4
  • ジャストフィッター アズワン

    ジャストフィッター

    アズワン
    4,590税込5,049
    1組(4個)
    当日出荷
    吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
    アズワン品番6-126-01内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
  • クロマトグラフ管(フィルター付き・ガラスコック付き) アズワン

    クロマトグラフ管(フィルター付き・ガラスコック付き)

    アズワン
    10,692税込11,761
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
  • 共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ) アズワン

    共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ)

    アズワン
    15,048税込16,553
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    種別球入 アーリン氏タイプ材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)ゴム止め:8筒長(mm)300ゴム止め(mm)8
  • シリンジフィルター アズワン

    シリンジフィルター

    アズワン
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンポリエーテルサルフォン
  • PTFE目皿 アズワン

    PTFE目皿

    アズワン
    799税込879
    1個
    当日出荷
    PTFE目皿の穴径はΦ2.0mmで、外径には32°のテーパーがついています。
    用途PTFEロートやガラス製ロートにお使いいただけます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • 定量濾紙 アズワン

    定量濾紙

    アズワン
    1,089税込1,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途重量分析やサンプル前処理等仕様JIS規格JISP3801:5種A相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):<35、最大孔径(um):20~25材質セルロースろ紙201質量(g/m2)80±4
  • 簡易式ロ過フィルター アズワン

    簡易式ロ過フィルター

    アズワン
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    材質ろ過フィルター/紙(内側コーティング紙)、フィルター部分/ナイロン、スタンド/メッキパイプ直径×高さ(mm)Φ115×90
  • オストワルド粘度計 アズワン

    オストワルド粘度計

    アズワン
    16,038税込17,642
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 微量透析キット アズワン

    微量透析キット

    アズワン
    8,060税込8,866
    1個
    翌々日出荷
  • ハイスピンミニ遠心機 アズワン

    ハイスピンミニ遠心機

    アズワン
    33,500税込36,850
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hzサイズ(mm)150×180×130アズワン品番1-2827-01
  • マイクロPCRスピナー アズワン

    マイクロPCRスピナー

    アズワン
    26,100税込28,710
    1個
    翌々日出荷
    タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
    質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
  • 定量濾紙 アズワン

    定量濾紙

    アズワン
    1,089税込1,198
    1個
    当日出荷
    用途重量分析やサンプル前処理等仕様JIS規格JISP3801:5種C相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15材質セルロースろ紙203質量(g/m2)80±4
  • 定量濾紙 アズワン

    定量濾紙

    アズワン
    1,089税込1,198
    1個
    当日出荷
    用途重量分析やサンプル前処理等仕様JIS規格JISP3801:5種B相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20材質セルロースろ紙202質量(g/m2)80±4
  • シリンジフィルタ アズワン

    シリンジフィルタ

    アズワン
    20,790税込22,869
    1個
    当日出荷
    材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)処理量(mL)<150接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
  • PTFEフィルターホルダー アズワン

    PTFEフィルターホルダー

    アズワン
    58,200税込64,020
    1個
    当日出荷
    仕様適応フィルターサイズ(mm):Φ47材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトン(R)接続ねじRC1/4型番AF-FH47アズワン品番2-783-01
  • 遠心機用ローター アズワン

    遠心機用ローター

    アズワン
    71,900税込79,090
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    104,000税込114,400
    1台
    当日出荷
    回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
    仕様本体(ローター無)電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
  • クロマトグラフ管(フィルターなし・PTFEコック付き) アズワン

    クロマトグラフ管(フィルターなし・PTFEコック付き)

    アズワン
    10,692税込11,761
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)PTFE足外径(Φmm)8
  • 蛇管冷却器(グラハムタイプ) アズワン

    蛇管冷却器(グラハムタイプ)

    アズワン
    12,177税込13,395
    1個
    翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)ゴム止め:8足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300アズワン品番1-4318-01アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
  • ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm アズワン

    ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm

    アズワン
    42,900税込47,190
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])6200電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m 2Pタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)遠心加速度2000G最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本アズワン品番0-8120-01
  • 小型遠心機アクノ・プラス アズワン

    小型遠心機アクノ・プラス

    アズワン
    29,700税込32,670
    1個
    翌々日出荷
    仕様回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御質量(g)410電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本型番アクノ・プラス安全装置ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)サイズ(mm)145×160×118アズワン品番2-1715-01タイマー10分以内可変
  • 濃縮チップ アズワン

    濃縮チップ

    アズワン
    39,999税込43,999
    1個
    5日以内出荷
  • 微量高速遠心機用ローター アズワン

    微量高速遠心機用ローター

    アズワン
    19,602税込21,562
    1個
    翌々日出荷
  • 小型微量高速遠心機 アズワン

    小型微量高速遠心機

    アズワン
    21,285税込23,414
    1個
    翌々日出荷
  • 卓上微量高速遠心機 アズワン

    卓上微量高速遠心機

    アズワン
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • 微量透析キット アズワン

    微量透析キット

    アズワン
    9,930税込10,923
    1個
    翌々日出荷
    仕様分画分子量(kDa):12~14サンプル容量(μL)~300
分溜・分離・抽出・ろ過