カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ジーエルサイエンス(1,886)
- ADVANTEC(776)
- Phenomenex(690)
- コスモスビード(593)
- Merck(メルクミリポア)(404)
- 日本理化学器械(NRK)(372)
- PALL(ポール)(306)
- Whatman(ワットマン)(283)
- 旭製作所(281)
- SIBATA(柴田科学)(226)
- climbing(クライミング)(215)
- GVS(178)
- SIGMA(シグマ)(177)
- TGK(東京硝子器械)(120)
- 三商(118)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
- ブランドをもっと見る

ゴム ロートアダプター
アズワン(1件のレビュー)¥1,485税込¥1,6341組当日出荷サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
PP製フィルターホルダー
アズワン¥5,670税込¥6,2371個当日出荷PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
シリンジフィルター
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1個ほか当日出荷安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
定性濾紙
アズワン¥436~税込¥480~1個ほか当日出荷から翌々日出荷長年の実績と信頼の定番品。ASFILは、品質とランニングコストを追求したアズワンのフィルターブランドです。粒子の大きさに合わせ3種類あり、 ろ過速度は低速(103)、中速(102)、 高速(101)の3種類です。一般に幅広い用途でご使用いただけます。材質セルロース
マイクロシックス
アズワン(2件のレビュー)¥24,900税込¥27,3901個当日出荷任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。アズワン品番1-7472-11材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)遠心加速度2000G
シリカゲルTLCプレート ガラスプレート
アズワン¥12,900~税込¥14,190~1箱(20枚)ほか当日出荷蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)250支持体ガラスプレート細孔径60Å(平均)
定性濾紙
アズワン¥436~税込¥480~1個当日出荷から翌々日出荷用途微細沈殿用仕様JIS規格JISP3801:3種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15材質セルロースろ紙103質量(g/m2)80±4
液体ろ過筒
アズワン¥5,610税込¥6,1711個当日出荷円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
定性濾紙
アズワン¥436~税込¥480~1個当日出荷から翌々日出荷用途中位の大きさの沈殿用仕様JIS規格JISP3801:2種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20材質セルロースろ紙102質量(g/m2)80±4
理科実験撮影用背景ボード
アズワン¥1,810税込¥1,9911個当日出荷理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-38
亜鉛片 100枚
アズワン¥1,500税込¥1,6501セット当日出荷試験管に入る小型の金属片です仕様●種類:亜鉛片●数量:100枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-47
シリカゲルTLCプレート アルミシート
アズワン¥8,990~税込¥9,889~1箱(20枚)ほか当日出荷蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!支持体アルミシート仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)200細孔径60Å(平均)
ジャストフィッター
アズワン¥4,590税込¥5,0491組(4個)当日出荷吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。アズワン品番6-126-01内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm