絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(1)
  • 4000(1)
  • 6200(2)
  • 16500(1)
ブランド
  • アズワン
  • 三商(12)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(10)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • レオナ(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • ケニス(4)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • GEヘルスケア(3)
  • エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • IKA(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(2)
  • ALLSHENG(2)
  • コーニング(1)
  • 日伸理化(1)
  • エルマ(1)
  • クラボウ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
3500(1)
4000(1)
6200(2)
16500(1)
  • マイクロシックス アズワン

    マイクロシックス

    アズワン(2件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷
    任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
    アズワン品番1-7472-11材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)遠心加速度2000G
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    81,400税込89,540
    1台
    当日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm処理量(mL)15×8本付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245寸法(mm)290×320×245電源AC100V 50/60Hzタイマー時間0~30分ローター専用ローター内蔵
  • ハイスピンミニ遠心機 アズワン

    ハイスピンミニ遠心機

    アズワン
    33,500税込36,850
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hzサイズ(mm)150×180×130アズワン品番1-2827-01
  • 遠心機用ローター アズワン

    遠心機用ローター

    アズワン
    71,900税込79,090
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • 遠心分離機 交換用チューブホルダー アズワン

    遠心分離機 交換用チューブホルダー

    アズワン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105アズワン品番1-3126-11
  • マイクロPCRスピナー アズワン

    マイクロPCRスピナー

    アズワン
    26,100税込28,710
    1個
    翌々日出荷
    タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
    質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    104,000税込114,400
    1台
    当日出荷
    回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
    電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A仕様本体(ローター無)
  • ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm アズワン

    ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm

    アズワン
    42,900税込47,190
    1個
    翌々日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])6200質量(kg)1.1電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m 2Pタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)遠心加速度2000G最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本アズワン品番0-8120-01
  • 小型遠心機アクノ・プラス アズワン

    小型遠心機アクノ・プラス

    アズワン
    29,700税込32,670
    1個
    翌々日出荷
    仕様回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御質量(g)410電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本型番アクノ・プラス安全装置ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)サイズ(mm)145×160×118アズワン品番2-1715-01タイマー10分以内可変
  • 微量高速遠心機用ローター アズワン

    微量高速遠心機用ローター

    アズワン
    19,602税込21,562
    1個
    翌々日出荷
  • 小型微量高速遠心機 アズワン

    小型微量高速遠心機

    アズワン
    21,285税込23,414
    1個
    翌々日出荷
  • 卓上微量高速遠心機 アズワン

    卓上微量高速遠心機

    アズワン
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • プレート遠心機 アズワン

    プレート遠心機

    アズワン
    87,900税込96,690
    1個
    当日出荷
    仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
  • 卓上遠心分離機 アズワン

    卓上遠心分離機

    アズワン
    45,400税込49,940
    1個
    当日出荷
  • マイクロシックス 8連0.2ml用ロータ アズワン

    マイクロシックス 8連0.2ml用ロータ

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-7472-21
  • PCRスピナー1.5/2ml用ロータ アズワン

    PCRスピナー1.5/2ml用ロータ

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    タイプマイクロチューブ用アズワン品番2-4169-11
遠心機(遠心分離器)