絞り込み
足長(mm)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(2)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(2)
- 85(1)
- 90(1)
- 120(1)
- 135(1)
- 150(1)
- 180(1)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- アズワン(9)
- 三商(9)
- 桐山製作所(7)
- ナリカ(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- ケニス(3)
- レオナ(3)
- コクゴ(2)
- Kartell(カルテル)(2)
- 宮原計量器(2)
- ADVANTEC(1)
- DURAN(1)
- climbing(クライミング)(1)
- アラム(1)
- 日本フイルター(1)
- マルミヤセラミックス(1)
- アドバンテック(1)
- ブランドをもっと見る

吸引ろ過びん
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
ガラスろ過器円筒ロート形 3G
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781箱(3個)当日出荷から3日以内出荷容量が30mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。材質ほうけい酸ガラス
吸引鐘セット
SIBATA(柴田科学)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。付属品ガラス板、パッキン上部内径(mm)37
ブフナーロート 分離形 PTFE目皿板付
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用
SIBATA(柴田科学)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷●ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんなどを使用することなく手軽に吸引ろ過が行えます。 ●ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。 ●上部口内径Φ39mmで、一般的なシリコン栓、ゴム栓規格No.14・15サイズが使用可能です。 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、メーカーごとに寸法が異なる場合がございます。選定の際には、必ず寸法をご確認ください。用途ろ過、減圧ろ過適合GL-45機能オートクレーブ使用:可材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE
ガラスろ過器 17G 円筒ロート形
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)140足長(mm)85足外径(Φmm)12ろ過板直径(Φmm)65
ガラスろ過器 15AG アリン形
SIBATA(柴田科学)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)30内径(Φmm)100足長(mm)80足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)20
共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷共通すり合わせのろ過器用分離足のガラス製ロートです。上部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。用途分離足式ガラスろ過器用材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)117摺合せ29/17
ガラスろ過器 11G 円筒ロート形
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781ケース(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。容量(mL)60
ブフナー型ガラスロートのみ
SIBATA(柴田科学)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。仕様ロートのみ材質ガラス
ブフナーロート用TF目皿板
SIBATA(柴田科学)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
ガラスろ過器るつぼ形 1G
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881箱(3個)当日出荷から3日以内出荷るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。 液体のろ過用
ガラスろ過器 165G ブフナロート形
SIBATA(柴田科学)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷から12日以内出荷容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1500足長(mm)180足外径(Φmm)24ろ過板直径(Φmm)145
ガラスろ過器 151G ブフナロート形
SIBATA(柴田科学)¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から33日以内出荷容量が1200mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1200足長(mm)150足外径(Φmm)22ろ過板直径(Φmm)130
パッキン 吸引鐘 2000mL用
SIBATA(柴田科学)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷減圧容器(吸引鐘)に使用する2000mL用のスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とガラス板を組み合わせて使用します。シリコン製です。厚さ(mm)2
ガラス板 吸引鐘 2000mL用
SIBATA(柴田科学)¥4,198~税込¥4,618~1個12日以内出荷から14日以内出荷2000mL用減圧容器(吸引鐘)に使用するスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とパッキンを組み合わせて使用します。厚さ(mm)8
吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用
SIBATA(柴田科学)¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から93日以内出荷減圧容器(吸引鐘)セットのスペアパーツで吸引鐘本体部分のみとなります。釣鐘状になっているので、ろ液を別の容器に回収しやすい構造になっています。500mL用は500mL三角フラスコ、2000mL用は2000mL三角フラスコ程度の大きさの回収容器まで使用可能です。専用のガラス板とパッキンを組み合わせて使用します。
ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用
SIBATA(柴田科学)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷容量が2mLの微量分析用に適したガラス製ロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)2内径(Φmm)30足長(mm)50足外径(Φmm)5ろ過板直径(Φmm)10
ガラスろ過器 54G ロート形
SIBATA(柴田科学)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。材質ほうけい酸ガラス型式54GP250容量(mL)70内径(Φmm)75ポアサイズ(μm)160~250足長(mm)90足外径(Φmm)9フィルター穴径(μm)160~250ろ過板直径(Φmm)32
ガラスろ過器 52G ロート形
SIBATA(柴田科学)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から33日以内出荷ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)40内径(Φmm)60足長(mm)75足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)23
ガラスろ過器 51G ロート形
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷から33日以内出荷ろ過板直径がΦ18mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)15内径(Φmm)45足長(mm)60足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)18
ガラスろ過器 26G ブフナロート形
SIBATA(柴田科学)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)750足長(mm)135足外径(Φmm)18ろ過板直径(Φmm)110
ガラスろ過器 25G ブフナロート形
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)450足長(mm)120足外径(Φmm)16ろ過板直径(Φmm)90
共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式
SIBATA(柴田科学)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から33日以内出荷るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)30高さ(mm)78摺合せ29/17
ガラスろ過器 2G るつぼ形
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981箱(3個)3日以内出荷から10日以内出荷るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。