撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!
回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
こんなお得な商品も!
回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌
使用温度(℃)-200~+250
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75
内高(mm)20
枠寸法Φ75×20mm
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質ステンレス(SUS316)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)223×74
材質枠/SUS430、網/SUS304
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。
USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP
電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
モーターDCブラシモーター
材質(プレート)SUS304
回転数設定方式ボリューム設定
回転数表示方式目盛表示
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×45mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内径(Φmm)200
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
アズワン品番1-6424-01
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)200
直径(Φmm)5
サイズ(mm)Φ5×200
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
¥386
税込¥425
当日出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ150×45mm
内径(Φmm)150
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
両端に異なった規格のブラシが付いています。
タイプ両端ブラシ
《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア
硬度(HV10)1250
曲げ強さ(MPa)1200
化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%
破壊靭性6.0MPa√m
密度6.0g/cm3
からずり磨耗率(ppm/h)0.5
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23)
材質容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.4
容量(mL)300
消費電力(W)220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])22000
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
内径(Φmm)75
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。
両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)
耐熱温度(℃)約280
直径(Φmm)8
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品回転子(Φ6×30mm)×1個
材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)
モーターDCブラシレスモーター
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110
質量(kg)2
電源(V)AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)150
機能機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。