絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(632)
  • IKA(374)
  • TGK(東京硝子器械)(207)
  • 三商(174)
  • ケニス(128)
  • オーハウス(127)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
  • フロンケミカル(103)
  • 日伸理化(100)
  • コクゴ(79)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
  • 東京スクリーン(72)
  • 大阪ケミカル(65)
  • フロン工業(60)
  • JEIO TECH(55)
  • DLAB(53)
  • サンポー(51)
  • 日陶科学(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネチックスターラー SRS111/116AA ADVANTEC

    マグネチックスターラー SRS111/116AA

    ADVANTEC(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
    質量(kg)約1外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)110×110モーターくまとり形撹拌容量(mL)30~1000
  • マグネチックスターラー ADVANTEC

    マグネチックスターラー

    ADVANTEC
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    7日以内出荷
    低粘度から高粘度、少量から大量7L容器まで安定した攪拌が可能です。攪拌台はステンレス製で耐薬品性にも優れています。DCブラシレスモーターの採用により長時間の運転による攪拌台の温度上昇がほとんどありません。
    付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm)仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA質量(kg)約3.1材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)外形寸法(mm)W226×D295×H86モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-74マグネット希土類マグネット
  • 撹拌子 ADVANTEC

    撹拌子

    ADVANTEC
    ¥699~税込¥769~
    1個
    32日以内出荷
  • ホットプレートスターラー ADVANTEC

    ホットプレートスターラー

    ADVANTEC
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ホットプレートには熱伝導の良いアルミ板を使用し、これにヒーターを埋め込んで表面にセラミックコーティングを施しました。300℃まで制御でき、耐食性にも優れています。 希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。 外装は、耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
    付属品PTFE撹拌子1個材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)、(ホットプレート)セラミックコーティング質量(kg)2.1モーターくま取りモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×203×110、(ホットプレート)Φ150電源(AC100V)15A回転速度(min-1[r.p.m])200~1500撹拌容量(mL)30~3000使用周囲温度(℃)5~35温度調節サーミスター式ON-OFF制御ヒーター容量(W)250
  • スターラー ADVANTEC

    スターラー

    ADVANTEC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    外形寸法(mm)160×203×75回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)160×160モーターくまとり形撹拌容量(mL)50~3000
  • マグネチックスターラー SRS011/016AA ADVANTEC

    マグネチックスターラー SRS011/016AA

    ADVANTEC
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
    質量(kg)約0.85外形寸法(mm)72×155×75H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)67×100モーターくまとり形撹拌容量(mL)30~500
  • 大型スターラー ADVANTEC

    大型スターラー

    ADVANTEC
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    7日以内出荷
    磁力が強く磁力線が上方向に伸びているので、試料容器が天板から離れても安定した攪拌が可能です。見やすいデジタル回転計付きで、回転の設定と確認が容易で再現性の高い実験が可能です。試料容器を安定して設置できる角天板を採用し、滑りを防ぎ試料容器を安定させるシリコンマット付です。本体は耐薬品性に優れたステンレス製。サービスコンセントを装備、オイルバスを設置した時の電源用として利用が可能です。
    付属品シリコンマット、天板カバー仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):50~1,600rpm●回転速度表示:デジタル表示、最小桁1rpm●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W200×D200mm●攪拌容量:10mL~20L(水)●電源入力:2A 200VA質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、メラミン樹脂焼付け塗装外形寸法(mm)W200×D204(237)×H92モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-76マグネット希土類マグネット
  • ホットプレートスターラー ADVANTEC

    ホットプレートスターラー

    ADVANTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    温度と回転数はデジタル表示で、設定温度、回転数を簡単に設定可能です。ホットプレートは熱伝導のよいアルミダイキャストプレートを採用しました。付属の外部温度センサーで直接試料の温度調節が可能です。
    付属品外部温度センサー(Pt1000Ω)仕様●使用周囲温度範囲:5~40℃●到達温度:Max310℃(プレート面)●回転速度範囲(無負荷時):50~1,500rpm●回転速度表示:デジタル表示●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台:寸法Φ135mm●攪拌容量:20L(水)●電源入力:6.3A 630VA質量(kg)約3.0材質(本体)アルミダイキャスト外形寸法(mm)W165×D275×H90ヒーター(W)600モーター(W)DCブラシレスモーター 出力25電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz温度制御PID制御アズワン品番65-0884-75マグネット希土類マグネット温度設定シートキー設定
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズ ADVANTEC

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズ

    ADVANTEC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    希土類マグネットにより強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性に優れたGF-PBT製です。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
    付属品PTFE攪拌子×1個、マット×1枚仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観電源(AC V)100、50Hzまたは60Hz校正証明書点検・検査書
  • スターラー ADVANTEC

    スターラー

    ADVANTEC
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。 専用のウォーターバスと組み合わせることができます。
    付属品PTFE撹拌子1個、マット1枚質量(kg)1.1材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)モーターくま取りモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×70電源(AC100V)0.3A回転速度(min-1[r.p.m])200~1500撹拌容量(mL)30~2000撹拌台寸法(mm)110×110使用周囲温度(℃)5~35
  • ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー ADVANTEC

    ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー

    ADVANTEC
    ¥1,071,919~税込¥1,179,111~
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。タンク内に残存する原液を回収できる残液吐出パイプを付属しています。
    仕様攪拌機取付台座径:4Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットOUT:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー ADVANTEC

    ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー

    ADVANTEC
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    41日以内出荷
    温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。
    仕様攪拌機取付台座径:2.5Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター 外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、ジャケットIN:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)、ジャケットOUT:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)113フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • UHP-150K.トッププレート安全弁(0.39±0.09MPa)付 ADVANTEC

    UHP-150K.トッププレート安全弁(0.39±0.09MPa)付

    ADVANTEC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:33351526
  • AG-03(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTEC

    AG-03(-AM)-YW.攪拌シャフト

    ADVANTEC
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19433282
  • AG.攪拌機電動モーター ADVANTEC

    AG.攪拌機電動モーター

    ADVANTEC
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19303151
  • 電動式攪拌機A ADVANTEC

    電動式攪拌機A

    ADVANTEC
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    41日以内出荷
    溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
    材質接液部:SUS304質量(kg)18取付攪拌機電動モーターと攪拌シャフトの接続:125Aフェルール 攪拌シャフトと適応タンク・ホルダーの接続:4Sフェルール品番メーカー:17433280最高使用圧力0.39MPa消費電力AC100V 210Wモーター出力(W)90最高使用温度(℃)60シャフト長さ(mm)460回転数制御範囲30~400rpm撹拌可能最高粘度最大10Pas撹拌方式4枚羽根 100mmΦ
  • 電動式攪拌機 ADVANTEC

    電動式攪拌機

    ADVANTEC
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
    材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm
  • AG-05(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTEC

    AG-05(-AM)-YW.攪拌シャフト

    ADVANTEC
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19431282
  • AG-02(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTEC

    AG-02(-AM)-YW.攪拌シャフト

    ADVANTEC
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19433182
  • AG-AM-W.攪拌機エアモーター ADVANTEC

    AG-AM-W.攪拌機エアモーター

    ADVANTEC
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19403191
  • AG-AM.攪拌機エアーモーター ADVANTEC

    AG-AM.攪拌機エアーモーター

    ADVANTEC
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19303161
  • AG-08(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTEC

    AG-08(-AM)-YW.攪拌シャフト

    ADVANTEC
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19432282
  • エアモーター式攪拌機 ADVANTEC

    エアモーター式攪拌機

    ADVANTEC
    ¥639,800~税込¥703,780~
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    エア駆動のため、電源を必要とせず、引火性液体でも攪拌可能な防爆仕様になっています。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機エアモーターの着脱も、クランプ方式のため、簡単に行えますので、攪拌機エアモーターを取り外すことにより、攪拌シャフトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
    材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa空気消費量(m2/min)【窒素ガス】0.2(元圧:0.59MPa、回転速度:400rp)最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm駆動源(MPa)0.20~0.59
  • AG-02(-AM).攪拌シャフト ADVANTEC

    AG-02(-AM).攪拌シャフト

    ADVANTEC
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19303152
  • AG-07(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTEC

    AG-07(-AM)-YW.攪拌シャフト

    ADVANTEC
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19431382
  • AG-04(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTEC

    AG-04(-AM)-YW.攪拌シャフト

    ADVANTEC
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19431182
  • AG-06(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTEC

    AG-06(-AM)-YW.攪拌シャフト

    ADVANTEC
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19432082
  • AG-07-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTEC

    AG-07-40W、AM-W.攪拌シャフト

    ADVANTEC
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19421382
  • AG-03-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTEC

    AG-03-40W、AM-W.攪拌シャフト

    ADVANTEC
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19403282
  • AG-AM-YW.攪拌機エアモーター ADVANTEC

    AG-AM-YW.攪拌機エアモーター

    ADVANTEC
    ¥639,800税込¥703,780
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19443191
  • AG-08(-AM).攪拌シャフト ADVANTEC

    AG-08(-AM).攪拌シャフト

    ADVANTEC
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19322252
  • AG-04-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTEC

    AG-04-40W、AM-W.攪拌シャフト

    ADVANTEC
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19421182
  • AG-08-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTEC

    AG-08-40W、AM-W.攪拌シャフト

    ADVANTEC
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19422282
  • AG-05-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTEC

    AG-05-40W、AM-W.攪拌シャフト

    ADVANTEC
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19421282
  • AG-06-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTEC

    AG-06-40W、AM-W.攪拌シャフト

    ADVANTEC
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19422082
  • AG-03(-AM).攪拌シャフト ADVANTEC

    AG-03(-AM).攪拌シャフト

    ADVANTEC
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19303252
  • AG-YW.攪拌機電動モーター ADVANTEC

    AG-YW.攪拌機電動モーター

    ADVANTEC
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19433181
  • 脚 Φ12mm×245mmL ADVANTEC

    脚 Φ12mm×245mmL

    ADVANTEC
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(1個)
    31日以内出荷
    交換用部品です。
    材質SUS304アズワン品番64-0998-19
  • 脚固定用ビスセット 1箱 2個入 ADVANTEC

    脚固定用ビスセット 1箱 2個入

    ADVANTEC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(2個)
    31日以内出荷から32日以内出荷
    交換用部品です。
    材質SUS304
  • 脚固定ビス用スプリングワッシャー 1箱 2個入 ADVANTEC

    脚固定ビス用スプリングワッシャー 1箱 2個入

    ADVANTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(2個)
    33日以内出荷
    交換用部品です。
    材質SUS304アズワン品番64-0998-20
撹拌・粉砕・混合関連