絞り込み
計測機器レンタルとは、さまざまな計測器を簡単な手続きでレンタルできるサービスです。急な検査などで計測機器が必要な際に、とても便利なサービス。自社で校正や管理が不要のため、手軽さや安心さが特徴です。機器類も非破壊検査機器、コンクリート構造物診断機、騒音測定器・振動測定器、大気環境測定器、安全衛生測定機器、岩盤・地盤調査試験機、秤・計量器、測光・赤外線温度測定器など豊富に取り揃えています。メーカーやブランドも、国内外の一流メーカーを多数扱っています。
商品豆知識

【レンタル】 フローコーン Pロート(組立架台付)
FSC藤原産業¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷プレパクトコンクリートや、粘着性の少ないペーストの流動性測定に最適なフローテスターです。水によるキャリブレーションが可能で、セメントなどの流動性を毎回簡易的に測定できます。また、水平設置の確認機能を備えており、安定した測定が可能です。架台はネジで簡単に取り外しできるため、コンパクトに収納できます。さらに、ストップウォッチを掛けられるフック付きで、測定時の作業効率もアップします。
J14漏斗(土木学会)
関西機器¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷仕様【三脚】漏斗を支える架台、鉄筋コンクリート用棒鋼 JIS G3112_SR235材質本体:黄銅(真鍮)JIS H3100_C2600全高(mm)392容積約630L内径(mm)(上端)70 × (下端)14
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス