空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
986件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】おんどとり CO2濃度・温度・湿度ロガー レンタル 校正証明書付 TR-76Ui T&D(ティアンドデイ)【レンタル】おんどとり CO2濃度・温度・湿度ロガー レンタル 校正証明書付 TR-76UiT&D(ティアンドデイ)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
校正証明書付の機種となります。校正対象項は温度・湿度となります。CO2濃度の校正はござません。室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他電源単3乾電池×4本・ACアダプター精度CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH表示測定値、電池残量、その他チャンネル数温度1・湿度1・CO21測定対象CO2、温湿度電池寿命約2日間記録モードendless/onetime防水性なし記録間隔15通りサービス分類レンタル
【レンタル】ハンドタコメータ 接触・非接触式 TM-7000K レンタル ライン精機【レンタル】ハンドタコメータ 接触・非接触式 TM-7000K レンタルライン精機
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚測定範囲6.0~99999.9rpmサービス分類レンタル
【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル 佐藤計量器製作所【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル佐藤計量器製作所
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から4日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
質量(g)約142(電池含む)内容本体+センサー付き機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマークサービス分類レンタル
【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー PTi120 レンタル テクトロニクス&フルーク【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー PTi120 レンタルテクトロニクス&フルーク
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
FlukeConnectAssetTaggingを使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。測定データを120×90赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル)で得られます。最大1mから落下しても耐えられる丈夫な仕様です。付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。温度測定範囲:-20~150℃。
サービス分類レンタル
【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル アズワン【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタルアズワン
3,898税込4,288
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
仕様三眼セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)質量(kg)約8総合倍率100~1000×照明落射・透過 3W LED接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠補正サービス分類レンタル
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタルアズワン
4,498税込4,948
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタル アズワン【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタルアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。
付属品専用アダプター質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約450除電方式直流コロナ放電警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯サービス分類レンタル
【レンタル】クイックマイクロ MDQ-30MX レンタル Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】クイックマイクロ MDQ-30MX レンタルMitutoyo(ミツトヨ)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
仕様出力機能付き質量(g)275測定範囲(mm)0~30平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2器差(μm)±2サービス分類レンタル
【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル 藤田電機製作所【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル藤田電機製作所
2,098税込2,308
1台
翌日出荷から4日以内出荷
試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。
仕様本体質量(g)50対応OSWindows(R)7/8.1/10記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)サービス分類レンタル
【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル 藤田電機製作所【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル藤田電機製作所
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
仕様本体質量(g)50対応OSWindows(R)7/8.1/10精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1電源(個)リチウムボタン電池ER2450TWL×1記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)外寸法(mm)90×34×15測定温度範囲(℃)-80~+80記録間隔1~255分、1~60秒サービス分類レンタル
【レンタル】テスラメータ GV-400Aシリーズ レンタル 日本電磁測器【レンタル】テスラメータ GV-400Aシリーズ レンタル日本電磁測器
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
カラー液晶表示、連続6時間使用可能です。
幅(mm)65高さ(mm)115タイプ垂直型使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)20測定項目DC. AC(RMS)コード長さ(m)1精度DC:±3%、AC:±5%プローブPA-400A分解能0.01mT機能ピークホールド機能、プローブ自動校正機能、極性判別、電池残量表示、オートパワーオフ表示範囲0.01mT~1.999T測定レンジ(DC)3レンジ、(AC)2レンジサービス分類レンタル
【レンタル】データロガー GMH5650-SET レンタル センセカ(旧グライシンガー)【レンタル】データロガー GMH5650-SET レンタルセンセカ(旧グライシンガー)
3,998税込4,398
1セット
翌日出荷
溶存酸素測定に必要なものがキャリングハードケースにまとまっているためフィールでも使用可能です。現場で記録したデータをパソコンに呼び出し、パソコンと測定器を接続することでリアルタイム測定も可能です。
セット内容本体、電極(2mケーブル)、スペアメンブレンキャップ、ガンメタル製キャップ、電解液100mL、4極バヨネットUSBケーブルアダプタ、ハードケース、データロギング管理用ソフトウェア(英語)質量(g)約250(電池およびカバーを含む)測定項目溶存酸素、溶存酸素飽和率、大気圧、温度対応OSWindows(R)7表示2×41/2桁LCD保護等級IP65/IP67機能温度補正・気圧補正・塩分補正(手動)・校正周期通知・最大/最小値・ホールド・オートパワーオフ・2段階アラームインターフェースUSBメモリー10000データサービス分類レンタル
【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E53シリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E53シリーズ レンタルFlir(フリアーシステムズ)
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
校正証明書付の機種となります温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)質量(kg)1電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278.4×116.1×113.1精度(℃)±2または±2%検出器非冷却マイクロポロメーターディスプレイ4インチIPS液晶解像度熱画像:240×180(5MP)(可視)視野角24×18°温度分解能(℃)0.04測定温度範囲(℃)-20~650デジタルズーム1-4×連続計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264)フレームレート30Hz測定視野角(°)24/1.75mradWi-Fi動画ストリーミング、静止画転送最短撮像距離15cmサービス分類レンタル
【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタル オーハウス【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタルオーハウス
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から7日以内出荷
日本語キーシートで操作が簡単です★全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67取得★表示部用ポール標準装備★明るく見やすいバックライト付液晶表示★RS232Cインターフェース標準装備★充電式内蔵バッテリー使用時には電源オートオフ機能が働きます。
質量(kg)32電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(標準装備)ケーブル長(m)2.3表示バックライト付きLCD表示最小表示(kg)0.02保護等級IP67(計量部のみ)インターフェースRS232C秤量(kg)150サービス分類レンタル
【レンタル】温度キャリブレーター 校正証明書付 CTC660C レンタル アメテック・デンマーク【レンタル】温度キャリブレーター 校正証明書付 CTC660C レンタルアメテック・デンマーク
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
校正証明書付の機種となります。ジョフラ温度キャリブレーターは、独自の温度制御を備えており、非常に速い加熱および冷却時間での安定を特徴としています。温度校正手順の実行は、迅速かつ簡単です。キャリブレーターは軽量で持ち運びが容易で、ハンドルはヒートゾーンから離れた場所に配置されています。CTCシリーズは、-25~660℃の広い温度範囲に対応しています。
質量(kg)機器:6.1電源(V)115(90-127、230、180-254)温度範囲(℃)28~660寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機器:248×148×305湿度(%RH)5~90(結露なきこと)精度(℃)±0.85(内部リファレンスセンサー@660、±0.45(外部リファレンスセンサー@660安定時間(分)5(目安)動作温度(℃)0~50最大消費電力(VA)1150保管温度(℃)-20~50加熱時間18分(23→660℃)冷却時間39分(660→100℃)、18分(100→50℃)挿入深さ(mm)115安定性±0.08℃サービス分類レンタル
【レンタル】液晶デジタル顕微鏡 CE44347 レンタル セレストロン【レンタル】液晶デジタル顕微鏡 CE44347 レンタルセレストロン
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
静止画・動画の撮影・保存が可能です。アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。メカニカルステージを搭載しています。
質量(kg)1.9倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍光源LEDライト(透過)メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)液晶パネル4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)インターフェイスPC接続(USB2.0)サービス分類レンタル
【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ 校正証明書付 C5WiFiシリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ 校正証明書付 C5WiFiシリーズ レンタルFlir(フリアーシステムズ)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
校正証明書付の機種となりますポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
付属品充電用USBケーブル、ポーチ質量(g)190電源充電式リチウムイオン電池測定範囲(℃)-20~+400対応OSWindows(R)8/10分解能(℃)0.1インターフェースUSBType-C解像度160×120画素視野角71.5×56°保存形式JPEG最短撮像距離10cmサービス分類レンタル
サーマルイメージ放射温度計 イチネンTASCOサーマルイメージ放射温度計イチネンTASCO
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
電気、機械、建物の問題をトラブルシューティング熱画像解像度…80×60ピクセル温度分解能/NETD…<0.07℃視野角(FOV)…51°×66°最小焦点距離…0.3m熱画像解像度…320×240距離スポット比…24:1焦点…固定焦点面アレイ/スペクトル範囲…非冷却マイクロボロメーター/7.5~14μmディスプレイ解像度…320×240ピクセル画面…2.4インチ(縦)、視野角80°画像モード…スーパーファインコントラスト(MSX)、可視画像対象物温度範囲…ー25℃~300℃精度…ー25~0℃:±3℃、0~50℃:±2.5℃、50~100℃:±1.5℃、100~300℃:±2.5%最短計測距離…0.26m放射率補正…4段階のプリセット、0.1~0.99の個別調整可保存メディア(画像保存容量)…4GB(50,000枚)画像ファイル形式…JPEGデジタルカメラ解像度…2MP(1600×1200ピクセル)インターフェース…USB 2.0USB規格…USB Type-C 高速バッテリータイプ…リチウムイオン電池バッテリー稼働時間…約4時間バッテリータイプ…充電式リチウムイオン電池、3.7Vバッテリーバッテリー動作時間…スキャン5時間使用温度範囲…ー10℃~45℃保護…IP54(IEC60529)サイズ(L×W×H)…210×64×81mm質量…394g付属品…ストラップ、USBケーブル、専用ポーチ
【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ 校正証明書付 HDS-30CX Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ 校正証明書付 HDS-30CXMitutoyo(ミツトヨ)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
質量(g)4600測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01サービス分類レンタル
【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ HDS-30CX Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ HDS-30CXMitutoyo(ミツトヨ)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
質量(g)4600測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01サービス分類レンタル
【レンタル】2倍視野拡大レンズ IRL-WX02D 日本アビオニクス【レンタル】2倍視野拡大レンズ IRL-WX02D日本アビオニクス
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(g)230以下測定温度範囲-40~2000度℃サービス分類レンタル
【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ R550Proシリーズ 日本アビオニクス【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ R550Proシリーズ日本アビオニクス
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
最速120Hzの高速サンプリングを実現した超解像・高画素モデルです。
仕様●検出器画素数:640(H)×480(V)画素●画素超解像時(SR モード):1280(H)×960(V)画素 ※4※4静止画のみ対応付属品キャリングケース、SDカード、USBケーブル、ワイヤードリモコン、グリップベルト、ネックストラップ、レンズ保護キャップ、取扱説明書、標準添付ソフト(NS9500PRO for R550)、バッテリパック、(レンタル専用)Powerkit A 国内向け PKA-100VDM質量(kg)1.3以下 ※バッテリ含む温度精度±1℃ ※環境温度:20~30℃ レンジ1において(それ以外:±2または±2%)検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ)測定波長8~14μm測定温度範囲-40~2000℃測定距離(範囲)10cm~∞(標準レンズ搭載時)※温度精度の保証範囲は30cm~∞温度分解能(℃)0.025(at 30・S/N改善時)記録画素数標準時:640(H)×480(V)フレームレート30Hz / 60Hz ※2 / 120Hz ※3※2 WindowingモードW1(640×240)設定時のフレームレート※3 WindowingモードW2(640×120)設定時のフレームレート測定視野角(°)32(H)×24(V)(標準レンズ搭載時)サービス分類レンタル
【レンタル】赤外線サーモグラフィ T-Cam 300 ICI【レンタル】赤外線サーモグラフィ T-Cam 300ICI
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
トップクラスのバッテリー性能:1度の満充電で約11時間操作可能でオートパワーオフ機能によってさらに長持ちさせることも可能です。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。三脚を取り付けての使用も可能です。
付属品USBケーブル(type A-typeC)、microSD(16GB)、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)質量(g)520電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方分解能0.05 ℃インターフェースUSB Type-C測定波長8 ~ 14μm解像度256×192測定温度範囲-20 ~ + 550 ℃防塵防水性能IP54保存形式JPGPC接続可能(画像データのエクスポート)サービス分類レンタル
【レンタル】サーモグラフィカメラ Pivot-IR ICI【レンタル】サーモグラフィカメラ Pivot-IRICI
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
手のひらサイズの高性能なサーモグラフィーカメラです。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。トップクラスのバッテリー性能で長時間の作業にも適しています。画面上に描画した直線や長方形範囲の温度測定が可能です。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。レンズモジュールは4段階の回転が可能です。
付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)質量(g)210電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方分解能0.05 ℃インターフェースUSB Type-C測定波長8 ~ 14μmズーム可能(3段階/×1, ×2, ×4)解像度256×192測定温度範囲-20 ~ + 550 ℃防塵防水性能IP54保存形式JPG (音声注釈機能あり)PC接続可能(画像データのエクスポート)サービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん ALE 620g VIBRA(新光電子)【レンタル】高精度電子天びん ALE 620gVIBRA(新光電子)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)620最小表示(g)0.001再現性0.001gインターフェースRS232C・USB直線性0.001gサービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん ALE 2202g VIBRA(新光電子)【レンタル】高精度電子天びん ALE 2202gVIBRA(新光電子)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん VIBRA(校正分銅内蔵型) ALE1502R VIBRA(新光電子)【レンタル】高精度電子天びん VIBRA(校正分銅内蔵型) ALE1502RVIBRA(新光電子)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
音叉式力センサ搭載【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
出力RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備電源3電源(専用ACアダプター、単三乾電池、USBバスパワーひょう量1500g最小表示0.01g計量皿寸法(mm)180×160サービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん ALE 320g VIBRA(新光電子)【レンタル】高精度電子天びん ALE 320gVIBRA(新光電子)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)320最小表示(g)0.001再現性0.001gインターフェースRS232C・USB直線性0.001gサービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん ALE 6200g VIBRA(新光電子)【レンタル】高精度電子天びん ALE 6200gVIBRA(新光電子)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)6200最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん ALE 3200g VIBRA(新光電子)【レンタル】高精度電子天びん ALE 3200gVIBRA(新光電子)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん ALE 1500g VIBRA(新光電子)【レンタル】高精度電子天びん ALE 1500gVIBRA(新光電子)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)1500最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
【レンタル】抵抗計 RM3545 HIOKI(日置電機)【レンタル】抵抗計 RM3545HIOKI(日置電機)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
基本確度0.006%, 最小分解能0.01μΩ, 最大測定電流1A測定可能範囲0.00μΩ(測定電流1A)~1200MΩ開放端子電圧20mV以下のローパワー抵抗測定高速でトータルな生産性をサポート、測定スタートから判定出力まで最短2.0ms
付属品電源コード×1, クリップ形リードL2101×1, 温度センサZ2001×1, EXT I/O用オスコネクタ×1, 取扱説明書×1, アプリケーションディスク×1, USBケーブル(A-Bタイプ)×1, 予備ヒューズ×1質量(kg)[RM3545、RM3545-01] 2.5、[RM3545-02] 3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5機能温度補正, 温度換算, オフセット電圧補正(OVC), コンパレータ(ABS/REF%), BIN, キーロック(OFF/メニューロック/全ロック),, 表示桁数選択機能(7桁/6桁/5桁), 電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz), スケーリング, 判定音設定, オートホールド, アベレージ,統計演算, パネルセーブ/ロード, D/A出力開放端子電圧DC 20V(10kΩレンジ~), 5.5Vmax.(~1000Ωレンジ), [LP ON時] DC 20mVmax測定電流DC 1A~1μA以下、[LP ON時] 1mA~5μAサービス分類レンタル
【レンタル】鏡面冷却式露点計 DewStar S-2 神栄テクノロジー【レンタル】鏡面冷却式露点計 DewStar S-2神栄テクノロジー
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
低露点型鏡面冷却式露点計(ミラー冷却式露点計、ミラー式露点計、光学式露点計)DewStar S-2はドライルームでの低露点ガスの測定や、工場内のドライエアラインの性能確認をはじめ、乾燥工程での水分管理など低露点の計測への需要に応えます。アキュスター(鏡面自動クリーニング)を採用。多種の計測値をその場で確認できる演算機能。耐久性にすぐれたプラチナミラー(オプション)の使用で腐食性ガス計測も可能。持ち運び可能なポータブルタイプ露点計。
仕様●Model:DewStar S-2●アナログ出力(モニタ部):4~20mA、0~5VDC●サンプリング流量:0.5~2.5L/min.●システム精度:±0.2℃ DP、±0.4℃ DP(-50℃DP以下)●センサ部~モニタ部:専用ケーブル(標準3m)で接続●デジタル出力(モニタ部):RS232C(測定値or演算値)●使用環境範囲:センサ部/0~35℃、モニタ部/0~35℃、結露なきこと/95%rh以下●接続部:1/4"コンプレッションフィッティングPT●測定パラメータ:露点/霜点(℃)、温度(℃)、圧力(kPa)●演算値:相対湿度(%rh)、絶対湿度(g/m3)、水分率(PPMv)(PPMw)●露点・霜点測定範囲:65~15℃(空冷 at 23℃)、-75℃~15℃(水冷 at 20℃、ただし-65℃以下は水冷10℃)セット内容鏡面冷却式露点計(DewstarS-2S-0)、センサ部(rS-2S-0)、本体モニター間接続ケーブル、本体電源ケーブル、RS-232Cケーブル、モニター部(S-1M-0)、温度センサ(S-1S-001)、エアポンプセット質量(kg)センサ部/約10.0、モニタ部/約0.5電源(V)AC90~240(50/60Hz)消費電力(W)約200繰返し性±0.1℃DP使用圧力(MPaG)0.5サービス分類レンタル
【レンタル】分光色彩計(屋内用) RM200QC ビデオジェット・エックスライト【レンタル】分光色彩計(屋内用) RM200QCビデオジェット・エックスライト
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から4日以内出荷
測定表面を3つの異なる方角から照明し、27枚の正確なカラーイメージを約2秒で測色します。管理許容値を設定すると、色のビジュアル及び数値評価を統一できます。保存したサンプルをPDF・エクセル(R)形式にレポートでき、パソコンに接続して確認・取得する事ができます。
質量(g)165電源USBより供給対応OSWindows(R)XP/7測定時間1.8秒機能カラー比較・隠ぺい力チェック・グレースケール/着色力測定インターフェースUSB・マスストレージ測定径(Φmm)4・8(切り替え)サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル色差計 TCS-100 TIME GROUP【レンタル】ポータブル色差計 TCS-100TIME GROUP
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
片手に収まるわずか90gの色差計です。iOS及びAndroidに適応
質量(g)90電源充電式再現性ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)測定時間1秒インターフェースA、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84校正自動測定径(Φmm)8サイズ(mm)Φ310×102波長間隔(nm)10サービス分類レンタル
【レンタル】引掻き式硬度計 SP0010 TQC Sheen【レンタル】引掻き式硬度計 SP0010TQC Sheen
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から4日以内出荷
コーティング膜の密着テスト用器具です。塗装された表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。
付属品スプリング(黒色/0~3N×1本・青色/0~10N×1本・赤色/0~30N×1本)材質本体/アルマイト処理アルミニウム、先端ピン/タングステンカーバイド質量(g)約365規格ISO 1518測定範囲(N)0~30サービス分類レンタル
【レンタル】標準温度計5点セット 校正証明書付 日本計量器工業【レンタル】標準温度計5点セット 校正証明書付日本計量器工業
3,698税込4,068
1セット(5本)
翌日出荷から4日以内出荷
NO.0~4 5本セットの標準温度計レンタル品です。セットで広範囲(-50~200℃)のチェックが可能です。基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長300mm測定範囲NO.0:-50~0℃、NO.1:0~50℃、NO.2:50~100℃、NO.3:100~150℃、NO.4:150~200℃径(Φmm)約6.2最小目盛0.1℃サービス分類レンタル
【レンタル】産業用超音波カメラ ii910 テクトロニクス&フルーク【レンタル】産業用超音波カメラ ii910テクトロニクス&フルーク
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。エアーリーク・ガス漏れの箇所をすばやく可視化できます。操作が簡単なので漏れ箇所の検出時間を短縮する事ができます。搭載された 64 個のマイクで精度の高い検知・発見が可能です。7 インチのタッチスクーリーン搭載で直感的な操作が可能です。空気だけではなく、各種ガス漏れの検知も可能です。加圧・陽圧だけでなく、負圧・陰圧の検知も可能です。検知周波数域の可変が可能で、周囲の音に左右されない検知が可能です。検知周波数域の絞込みで、工場稼働中でもリーク箇所を検知・発見できます。リーク箇所を改修する事により、省エネ・省コストを実現します。使用電気量を減らす事により、SDGs への貢献・環境保護にもつながります。離れた距離から放電を検査でき、設備を止める必要がありません。3000V 以上の設備から部分放電を検出することが可能です。高電圧機器の部分放電を保守する事でエネルギーの節約、コスト削減、事故防止に貢献します。空気中で起こるコロナ放電を検知する事が可能です。絶縁材料表面で起こる表面放電を検知する事が可能です。架空配電線・碍子の部分放電を地上から検出する事が可能で高所も効率良く検査ができます。モールド変圧器などキュービクル内の変圧器の部分放電検知も可能です。タービンやモーターの固定子の劣化状態を視覚的に確認可能で作業効率が向上します。エアーリーク・ガス漏れ検知に関して、ii910 は ii900 と比較してより小さい漏れ、遠い箇所の漏れを検出する様に感度が向上しています。
仕様●バッテリー充電時間:3 時間●動画フォーマット:MP4 動画長さ30秒●周波数帯域:2~100kHz●最小フレームレート:25FPS●画像の保存容量:内蔵メモリー、画像 999ファイルまたは動画20ファイル保存可能●画像フォーマット:JPG or PNG●音圧感度:最大10メートルより 689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる)●音響画像処理:SoundMap(TM)ライブ画像と可視画像を合成寸法(mm)186×322×68分解能1280×800(1,024,000 ピクセル)相対湿度10~95%(結露なきこと)電池充電式リチウムイオン電池ディスプレイ7 インチ LCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。視野63度±5電池寿命6 時間検出距離(m)5~120(使用状況により異なる)保管温度(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)作動温度(℃)-10~+40サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルカメラ IXY 650 シルバー IXY650SL Canon【レンタル】デジタルカメラ IXY 650 シルバー IXY650SLCanon
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
光学12倍ズームWi-Fi対応光学手ブレ補正&かんたんモデル
付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11L、バッテリーチャージャー CB-2LFシルバー質量(g)130(本体のみ)電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L/NB-11LH[別売])ズーム光学ズーム12倍、デジタルズーム4倍画素数約2020万画素モニターサイズ3.0型サービス分類レンタル
【レンタル】上皿天びん 620g PL602E METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)【レンタル】上皿天びん 620g PL602EMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)最小表示(g)0.01本体寸法(mm)194×225×67機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備繰返し性7mg直線性15mg秤量(g)620サービス分類レンタル

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス