カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(92)
- 新コスモス電機(36)
- HIOKI(日置電機)(35)
- T&D(ティアンドデイ)(33)
- リオン(31)
- JFEアドバンテック(28)
- VIBRA(新光電子)(26)
- Flir(フリアーシステムズ)(23)
- testo(テストー)(22)
- 西日本試験機(22)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(20)
- サンコウ電子研究所(19)
- ノースワン(17)
- カノマックス(KANOMAX)(13)
- 理研計器(11)
- ケツト科学研究所(10)
- プロセク(10)
- コニカミノルタ(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
商品豆知識

【レンタル】赤外線サーモグラフィ T-Cam 300
ICI¥3,198~税込¥3,518~1台翌日出荷から4日以内出荷トップクラスのバッテリー性能:1度の満充電で約11時間操作可能でオートパワーオフ機能によってさらに長持ちさせることも可能です。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。三脚を取り付けての使用も可能です。付属品USBケーブル(type A-typeC)、microSD(16GB)、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)質量(g)520電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方分解能0.05 ℃インターフェースUSB Type-C測定波長8 ~ 14μm解像度256×192測定温度範囲-20 ~ + 550 ℃防塵防水性能IP54保存形式JPGPC接続可能(画像データのエクスポート)サービス分類レンタル
【レンタル】サーモグラフィカメラ Pivot-IR
ICI¥4,698~税込¥5,168~1台翌日出荷から4日以内出荷手のひらサイズの高性能なサーモグラフィーカメラです。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。トップクラスのバッテリー性能で長時間の作業にも適しています。画面上に描画した直線や長方形範囲の温度測定が可能です。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。レンズモジュールは4段階の回転が可能です。付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)質量(g)210電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方分解能0.05 ℃インターフェースUSB Type-Cズーム可能(3段階/×1, ×2, ×4)解像度256×192防塵防水性能IP54保存形式JPG (音声注釈機能あり)PC接続可能(画像データのエクスポート)サービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん ALE 620g
VIBRA(新光電子)¥4,298~税込¥4,728~1個翌日出荷から4日以内出荷コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)620最小表示(g)0.001再現性0.001gインターフェースRS232C・USB直線性0.001gサービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん ALE 2202g
VIBRA(新光電子)¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん VIBRA(校正分銅内蔵型) ALE1502R
VIBRA(新光電子)¥4,098~税込¥4,508~1個翌日出荷から4日以内出荷音叉式力センサ搭載。【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。出力RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備電源3電源(専用ACアダプター、単三乾電池、USBバスパワーひょう量1500g最小表示0.01g計量皿寸法(mm)180×160サービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん ALE 320g
VIBRA(新光電子)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)320最小表示(g)0.001再現性0.001gインターフェースRS232C・USB直線性0.001gサービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん ALE 6200g
VIBRA(新光電子)¥4,298~税込¥4,728~1個翌日出荷から4日以内出荷コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)6200最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん ALE 3200g
VIBRA(新光電子)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん ALE 1500g
VIBRA(新光電子)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)1500最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
【レンタル】抵抗計 RM3545
HIOKI(日置電機)¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から4日以内出荷基本確度0.006%, 最小分解能0.01μΩ, 最大測定電流1A。測定可能範囲0.00μΩ(測定電流1A)~1200MΩ。開放端子電圧20mV以下のローパワー抵抗測定。高速でトータルな生産性をサポート、測定スタートから判定出力まで最短2.0ms質量(kg)[RM3545、RM3545-01] 2.5、[RM3545-02] 3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5測定電流DC 1A~1μA以下、[LP ON時] 1mA~5μAサービス分類レンタル
【レンタル】鏡面冷却式露点計 DewStar S-2
神栄テクノロジー¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から4日以内出荷低露点型鏡面冷却式露点計(ミラー冷却式露点計、ミラー式露点計、光学式露点計)DewStar S-2はドライルームでの低露点ガスの測定や、工場内のドライエアラインの性能確認をはじめ、乾燥工程での水分管理など低露点の計測への需要に応えます。アキュスター(鏡面自動クリーニング)を採用。多種の計測値をその場で確認できる演算機能。耐久性にすぐれたプラチナミラー(オプション)の使用で腐食性ガス計測も可能。持ち運び可能なポータブルタイプ露点計。セット内容鏡面冷却式露点計(DewstarS-2S-0)、センサ部(rS-2S-0)、本体モニター間接続ケーブル、本体電源ケーブル、RS-232Cケーブル、モニター部(S-1M-0)、温度センサ(S-1S-001)、エアポンプセット質量(kg)センサ部/約10.0、モニタ部/約0.5電源(V)AC90~240(50/60Hz)繰返し性±0.1℃DP使用圧力(MPaG)0.5サービス分類レンタル
【レンタル】分光色彩計(屋内用) RM200QC
ビデオジェット・エックスライト¥9,098~税込¥10,008~1個翌日出荷から4日以内出荷測定表面を3つの異なる方角から照明し、27枚の正確なカラーイメージを約2秒で測色します。管理許容値を設定すると、色のビジュアル及び数値評価を統一できます。保存したサンプルをPDF・エクセル(R)形式にレポートでき、パソコンに接続して確認・取得する事ができます。質量(g)165電源USBより供給対応OSWindows(R)XP/7測定時間1.8秒機能カラー比較・隠ぺい力チェック・グレースケール/着色力測定インターフェースUSB・マスストレージ測定径(Φmm)4・8(切り替え)サービス分類レンタル
【レンタル】低濃度酸素濃度計 リード線長約3m JKO-O2LD3-K
イチネン製作所¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。ステンレス筐体分離型センサー仕様です。質量(g)本体/190、センサー部/140アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)測定範囲(%)0~25.00使用圧力範囲大気圧±10%※測定ガスの圧力は一定状態で測定してください。検知原理ガルバニ電池式応答速度約5秒(90%応答)・約40秒(99.5%応答)警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC分解能(%)0.01サービス分類レンタル
【レンタル】引掻き式硬度計 SP0010
TQC Sheen¥5,598~税込¥6,158~1本翌日出荷から4日以内出荷コーティング膜の密着テスト用器具です。塗装された表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。付属品スプリング(黒色/0~3N×1本・青色/0~10N×1本・赤色/0~30N×1本)材質本体/アルマイト処理アルミニウム、先端ピン/タングステンカーバイド質量(g)約365規格ISO 1518測定範囲(N)0~30サービス分類レンタル
【レンタル】標準温度計5点セット 校正証明書付
日本計量器工業¥4,898~税込¥5,388~1セット(5本)翌日出荷から4日以内出荷NO.0~4 5本セットの標準温度計レンタル品です。セットで広範囲(-50~200℃)のチェックが可能です。基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。材質水銀全長300mm測定範囲NO.0:-50~0℃、NO.1:0~50℃、NO.2:50~100℃、NO.3:100~150℃、NO.4:150~200℃径(Φmm)約6.2最小目盛0.1℃サービス分類レンタル
【レンタル】産業用超音波カメラ ii910
テクトロニクス&フルーク¥8,998~税込¥9,898~1台翌々日出荷から4日以内出荷測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。エアーリーク・ガス漏れの箇所をすばやく可視化できます。操作が簡単なので漏れ箇所の検出時間を短縮する事ができます。搭載された 64 個のマイクで精度の高い検知・発見が可能です。7 インチのタッチスクーリーン搭載で直感的な操作が可能です。空気だけではなく、各種ガス漏れの検知も可能です。加圧・陽圧だけでなく、負圧・陰圧の検知も可能です。検知周波数域の可変が可能で、周囲の音に左右されない検知が可能です。検知周波数域の絞込みで、工場稼働中でもリーク箇所を検知・発見できます。リーク箇所を改修する事により、省エネ・省コストを実現します。使用電気量を減らす事により、SDGs への貢献・環境保護にもつながります。離れた距離から放電を検査でき、設備を止める必要がありません。3000V 以上の設備から部分放電を検出することが可能です。高電圧機器の部分放電を保守する事でエネルギーの節約、コスト削減、事故防止に貢献します。空気中で起こるコロナ放電を検知する事が可能です。絶縁材料表面で起こる表面放電を検知する事が可能です。架空配電線・碍子の部分放電を地上から検出する事が可能で高所も効率良く検査ができます。モールド変圧器などキュービクル内の変圧器の部分放電検知も可能です。タービンやモーターの固定子の劣化状態を視覚的に確認可能で作業効率が向上します。エアーリーク・ガス漏れ検知に関して、ii910 は ii900 と比較してより小さい漏れ、遠い箇所の漏れを検出する様に感度が向上しています。寸法(mm)186×322×68分解能1280×800(1,024,000 ピクセル)相対湿度10~95%(結露なきこと)電池充電式リチウムイオン電池ディスプレイ7 インチ LCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。視野63度±5電池寿命6 時間検出距離(m)5~120(使用状況により異なる)保管温度(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)作動温度(℃)-10~+40サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルカメラ IXY 650 シルバー IXY650SL
Canon¥4,398~税込¥4,838~1個翌日出荷から4日以内出荷光学12倍ズーム。Wi-Fi対応。光学手ブレ補正&かんたんモデル付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11L、バッテリーチャージャー CB-2LF色シルバー質量(g)130(本体のみ)電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L/NB-11LH[別売])ズーム光学ズーム12倍、デジタルズーム4倍画素数約2020万画素モニターサイズ3.0型サービス分類レンタル
【レンタル】上皿天びん 620g PL602E
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥4,298~税込¥4,728~1個翌日出荷から4日以内出荷衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)最小表示(g)0.01本体寸法(mm)194×225×67機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備繰返し性7mg直線性15mg秤量(g)620サービス分類レンタル
【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502E
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)最小表示(g)0.01本体寸法(mm)194×225×67機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備繰返し性7mg直線性15mg秤量(g)1520サービス分類レンタル
【レンタル】ディスプレイ一体型フルHDカメラ AR-YW5612
アズワン¥6,098税込¥6,7081個翌日出荷顕微鏡のCマウントに接続したら、すぐ観察・静止画像の保存・動画保存が可能です。本体に二次元計測機能も搭載しているので特別なソフトのインストールなども必要なく、マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいただけます。セット内容カメラ本体×1/カメラ用ACアダプター×1/USBメモリー×1(※試供品)/USBマウス×1(※試供品)電源DC12V 2A/AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)機能二次元計測機能 /ズーム表示/スケール表示 /電子ライン表示/画像反転表示/静止画保存(BMP.JPEG選択可 2592×1944)/計測機能内のスクリーンキャプチャでの静止画保存(JPEGのみ 1920×1080)/動画保存(AVI 1920×1080 30fps)撮像素子1/2.8インチCMOS言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)の 3種から選択切替式(日本語無し)サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/E
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から4日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。質量(kg)3.5最小表示(g)0.01直線性±0.02g秤量(g)4200サービス分類レンタル
【レンタル】サーモグラフィー専用スタンド HJ-SDF
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から4日以内出荷FLIRサーモグラフィ FLIR E4/E5/E6/E8-EX用の固定スタンドがあると、設置式で熱画像の計測が簡単になります。サービス分類レンタル
【レンタル】卓上振動器強力振動タイプ
アズワン¥3,298~税込¥3,628~1台翌日出荷から4日以内出荷簡易的な脱泡に便利!。振動の(強・中・弱)と振幅の(Low・High)により6段階切替えができ、撹拌目的や高粘度液の脱泡等にも使用できます。付属の防振マットにより、作業中の本体の移動を防ぐと共に、防音効果があります。フットスイッチ(別売)を使用することで、より作業性がアップします。付属品防振マット質量(kg)6機能振動(強・中・弱)×(Low・High)6段階切替えサービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 220g 校正証明書付 ASR223/E
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。質量(kg)4.5最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)220サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/E
アズワン¥4,298~税込¥4,728~1個翌日出荷から4日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。質量(kg)4.5最小表示(mg)0.1直線性±0.2mg秤量(g)220サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/E
アズワン¥4,198~税込¥4,618~1個翌日出荷から4日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。質量(kg)3.5最小表示(g)0.01直線性±0.02g秤量(g)2200サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141
アズワン¥8,298~税込¥9,128~1台翌日出荷から4日以内出荷パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)質量(g)約700電源USB(パソコン接続)最大解像度2048×15366撮像素子1/2インチCMOS画素数300万画素サービス分類レンタル
【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213
アズワン¥8,498~税込¥9,348~1個翌日出荷から4日以内出荷地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge質量(kg)6.3タイプ三眼フィルターブルー照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S)電源コード160cmサイズ(mm)270×180×470サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142
アズワン¥8,198~税込¥9,018~1台翌日出荷から4日以内出荷パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)質量(g)約700電源USB(パソコン接続)最大解像度2592×19446撮像素子1/2.5インチCMOS画素数500万画素サービス分類レンタル
【レンタル】コンパクトイオナイザー(電子天びん用) IoN
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属しています。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。付属品専用アダプタ質量(g)約220電源AC100V 50/60Hz(専用アダプタ使用)本体寸法(mm)110×92×40本体質量(g)約650(スタンド含む)消費電力1.5W除電方式直流コロナ放電(双極型)サービス分類レンタル
【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003
アズワン¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷から4日以内出荷LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。質量(kg)6.5本体寸法(mm)250×300×550総合倍率6.7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12
アズワン¥4,498税込¥4,9481セット翌日出荷遠距離(最大15.9cm)から拡大表示・撮影が可能です。LED点灯パターン(6モード)が選択できます。質量(g)307倍率10~284×有効画素数500万画素撮像素子1/4インチ CMOSサイズ(mm)63×47×145フレームレート30fpsサービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 220g ASR223/E
アズワン¥4,498~税込¥4,948~1個翌日出荷から4日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。質量(kg)4.5最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)220サービス分類レンタル
【レンタル】生物顕微鏡 CI-300T
カートン¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷無限遠光学系LED照明装置内蔵。スタイリッシュで流れるような外観デザイン。高級Plan対物レンズ付属接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数15)合焦ハンドル一軸式粗微動ステージ寸法(mm)142.5×133サービス分類レンタル
【レンタル】ハンディタイプ露点計 DM70 J0A0A0B1
VAISALA(ヴァイサラ)¥6,798~税込¥7,478~1個翌日出荷から4日以内出荷応答性の高いスポット計測用露点計です。自動調整機能付きで長期安定性の高い計測が可能です。計測精度露点±2℃(代表値)プロセス接続G1/2"オネジサービス分類レンタル
【レンタル】低周波用振動計低域用ミニバイブロ MODEL-1422A
昭和測器¥4,698~税込¥5,168~1個翌日出荷から4日以内出荷ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。質量(g)本体/750、検出器/200出力AC出力±1V/F.S 出力抵抗1KΩ精度フルスケールの2.5%以内検出器Model-2400A マグネット付サービス分類レンタル
【レンタル】ワイヤレスデータロガー(無線式ポータブルデータコレクター) 親機 RTR-500DC
T&D(ティアンドデイ)¥4,098税込¥4,5081台翌日出荷記録データをその場で収集してグラフ表示できます。パソコン上でモニタリングが可能です。付属品USBケーブル(US-15C)適合機種子機/RTR-501・502・503・574・574-S・576・505-TC・505-Pt・505-V・505-mA(Lタイプ含む)、中継機/RTR-500Cサービス分類レンタル
【レンタル】湿度調整ユニット(除湿) STU-1
アズワン¥7,698~税込¥8,468~1台翌日出荷から4日以内出荷グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)材質本体/スチール、タンク/PE質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)サービス分類レンタル
【レンタル】超小型温度圧力ロガー 校正証明書付 EBI-11-TP210
アズワン¥4,698~税込¥5,168~1個翌日出荷から4日以内出荷測定範囲+140℃まで温度管理します。測定範囲温度/-30~+140℃、圧力/1mbar~10,000mbar材質(本体)ステンレス製(V4A)質量(g)約45センサータイプ温度/Pt1000,ClassA、圧力/ピエゾ抵抗体分解能0.01℃バッテリーリチウムボタン電池、2個BR1225A,3.0V ※ユーザー様にて交換可能メモリー2×7,500メモリー耐圧(bar)20保管温度(℃)-20~+70防水性IP68時間精度5秒以下サービス分類レンタル
【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18T
アズワン¥6,598~税込¥7,258~1個翌日出荷から4日以内出荷充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。質量(kg)約5総合倍率40~1000×照明LED照明接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス