空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

1,033件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】超小型温度圧力ロガー 校正証明書付 EBI-11-TP210 アズワン

    【レンタル】超小型温度圧力ロガー 校正証明書付 EBI-11-TP210

    アズワン
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定範囲+140℃まで温度管理します。
    測定範囲温度/-30~+140℃、圧力/1mbar~10,000mbar材質(本体)ステンレス製(V4A)質量(g)約45センサータイプ温度/Pt1000,ClassA、圧力/ピエゾ抵抗体分解能0.01℃バッテリーリチウムボタン電池、2個BR1225A,3.0V ※ユーザー様にて交換可能メモリー2×7,500メモリー耐圧(bar)20保管温度(℃)-20~+70防水性IP68時間精度5秒以下サービス分類レンタル
  • 【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18T アズワン

    【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18T

    アズワン
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
    質量(kg)約5総合倍率40~1000×照明LED照明接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
  • 【レンタル】渦流探傷器Nortec600(校正書付)+溶接検査用プローブ オリンパス

    【レンタル】渦流探傷器Nortec600(校正書付)+溶接検査用プローブ

    オリンパス
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    表面探傷や材質の判定に! 機動性、耐久性に優れ、直観的な操作が可能な渦流探傷器。
    仕様【グリッドおよび表示ツール】5グリッドから選択可能/十字基準線(シングルトレース表示のみ)、【インターフェース・アプリケーション】素速く簡単に設定をするためのアプリケーション選択メニュー/自動リフトオフキー、【リアルタイム測定値】リアルタイム測定値として信号特性(5つの振幅測定と1つの角度測定)から2種類までの測定値の表示を選択可能、【プローブコネクター】16ピンLEMOコネクターおよびBNCコネクター用内部バランス機能を搭載したBNC(アブソリュートプローブ)、【プローブドライブ】LOW/MEDIUM/HIGH(2V/5V/8V)、【表示消去・パーシスタンス】表示消去:0.1秒~60秒・パーシスタンス:0.1秒~10秒、【二重周波数】周波数の調整(二重周波数モード):独立して設定可能な2つの周波数を同時印加で動作可能・MIX(ミックス)オプション:F1 - F2/F1 + F2/自動ミキシングセット内容本体(バッテリー内蔵)・ACアダプタセット・取扱説明書(ユーザーズマニュアル)・収納ケース質量(kg)1.7(リチウムイオン電池を含む)使用温度範囲(℃)-10~50規格ENERGY-15548、CE、WEEE、FCC(米国)、IC(カナダ)、RoHS(中国)、RCM(オーストラリア、ニュージーランド)電源ACメイン:AC100~120V/AC200~240V(50/60Hz)フィルターローパス:10Hz~2000Hzおよび広帯域、ハイパス:6形状または8形状のフィルタータイプを使用しオフまたは5Hz~1000Hzの範囲内でユーザーが選択可能、連続ヌル(低周波数HPフィルター):0.2Hz/0.5Hz/1.0Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167保護等級IP66相当導電率【周波数】60kHzまたは480kHz、【デジタル導電率仕様】デジタル導電率:0.9~110%IACSまたは0.5mS/m~64mS/m・精度:0.9%~65%IACSで±0.5%IACS内、62%を超える値は±1.0%内 (BAC5651の仕様相当または仕様以上)、【非電導性コーティングの厚さ】0mm~0.648mmの非導電性コーティングの厚さを測定可能・精度:0.025mm(±0.001in.)、0mm~0.64mm範囲内バッテリー充電式リチウムイオン・バッテリー×1、または単三アルカリ乾電池×8(電池収容ケース入)ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)半透過型カラーLCD(液晶ディスプレイ)言語表示【インターフェース対応】日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、ロシア語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、チェコ語、ハンガリー語、スウェーデン語、ノルウェー語保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー搭載時)/-20~70(バッテリーなし)使用時間(時間)最大10(標準使用/バッテリー寿命)スクリーンノーマル/フルスクリーン切替可能、表示色パターン:8種類スイープ機能区分ごとに0.005秒~10秒で可変(FINEグリッドで合計13.3区分)回転角度(°)0~359.9(0.1または1単位)アラーム同時アラーム×3、選択肢:ボックス(長方形)、極性(円)、セクター(パイ)、スキャン(時間ベース)、導電率、コーティング厚さゲイン0~100dB(0.1dBまたは1dB単位)画面寸法(mm)117.4×88.7、146.3(対角)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】渦流探傷器Nortec600(校正書付)+ペンシル型プローブ オリンパス

    【レンタル】渦流探傷器Nortec600(校正書付)+ペンシル型プローブ

    オリンパス
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    表面探傷や材質の判定に! 機動性、耐久性に優れ、直観的な操作が可能な渦流探傷器。
    仕様【グリッドおよび表示ツール】5グリッドから選択可能/十字基準線(シングルトレース表示のみ)、【インターフェース・アプリケーション】素速く簡単に設定をするためのアプリケーション選択メニュー/自動リフトオフキー、【リアルタイム測定値】リアルタイム測定値として信号特性(5つの振幅測定と1つの角度測定)から2種類までの測定値の表示を選択可能、【プローブコネクター】16ピンLEMOコネクターおよびBNCコネクター用内部バランス機能を搭載したBNC(アブソリュートプローブ)、【プローブドライブ】LOW/MEDIUM/HIGH(2V/5V/8V)、【表示消去・パーシスタンス】表示消去:0.1秒~60秒・パーシスタンス:0.1秒~10秒、【二重周波数】周波数の調整(二重周波数モード):独立して設定可能な2つの周波数を同時印加で動作可能・MIX(ミックス)オプション:F1 - F2/F1 + F2/自動ミキシングセット内容本体(バッテリー内蔵)・ACアダプタセット・取扱説明書(ユーザーズマニュアル)・収納ケース質量(kg)1.7(リチウムイオン電池を含む)使用温度範囲(℃)-10~50規格ENERGY-15548、CE、WEEE、FCC(米国)、IC(カナダ)、RoHS(中国)、RCM(オーストラリア、ニュージーランド)電源ACメイン:AC100~120V/AC200~240V(50/60Hz)フィルターローパス:10Hz~2000Hzおよび広帯域、ハイパス:6形状または8形状のフィルタータイプを使用しオフまたは5Hz~1000Hzの範囲内でユーザーが選択可能、連続ヌル(低周波数HPフィルター):0.2Hz/0.5Hz/1.0Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167保護等級IP66相当導電率【周波数】60kHzまたは480kHz、【デジタル導電率仕様】デジタル導電率:0.9~110%IACSまたは0.5mS/m~64mS/m・精度:0.9%~65%IACSで±0.5%IACS内、62%を超える値は±1.0%内 (BAC5651の仕様相当または仕様以上)、【非電導性コーティングの厚さ】0mm~0.648mmの非導電性コーティングの厚さを測定可能・精度:0.025mm(±0.001in.)、0mm~0.64mm範囲内バッテリー充電式リチウムイオン・バッテリー×1、または単三アルカリ乾電池×8(電池収容ケース入)ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)半透過型カラーLCD(液晶ディスプレイ)言語表示【インターフェース対応】日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、ロシア語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、チェコ語、ハンガリー語、スウェーデン語、ノルウェー語保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー搭載時)/-20~70(バッテリーなし)使用時間(時間)最大10(標準使用/バッテリー寿命)スクリーンノーマル/フルスクリーン切替可能、表示色パターン:8種類スイープ機能区分ごとに0.005秒~10秒で可変(FINEグリッドで合計13.3区分)回転角度(°)0~359.9(0.1または1単位)アラーム同時アラーム×3、選択肢:ボックス(長方形)、極性(円)、セクター(パイ)、スキャン(時間ベース)、導電率、コーティング厚さゲイン0~100dB(0.1dBまたは1dB単位)画面寸法(mm)117.4×88.7、146.3(対角)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+超音波探傷器探触子キット クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+超音波探傷器探触子キット

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    7,198税込7,918
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    溶接部検査に優れたポータブル超音波探傷器。7インチの大画面を搭載し、最先端技術により優れたUT性能、品質向上を可能とします。
    仕様【時間軸】表示遅延:-15~3500μs・探触子ディレイ:0~1000μs・音速:250~16000m/s・PRF:15~2000Hz(自動/マニュアル)・自動設定モード:Auto Low/Auto Med/Auto High/マニュアル、【パルス】パルスモード:スパイクパルス/スクエアパルス・パルス電圧(スクエア):120~300V(10V step/許容誤差 10%)・パルス電圧(スパイクモード):【low】120V/【high】 300V・パルス電圧(スパイクモード):【low】120V/【high】 300V・パルスエネルギー(スパイクモード):【low】30ns/【high】 100ns・ダンピング:50Ω / 1000Ω、【レシーバー】デジタルゲイン:ダイナミックレンジ 110dB(0.2 dB step)・アナログ帯域幅:0.5~20MHz・等価入力ノイズ:<80 nV/ √ Hz・フィルター:広帯域:1-5 MHz / 2, 2.25 MHz / 4, 5 MHz / 10 MHz / 13, 15 MHz・検波:正半波、負半波、全波、RF、【ゲート】独立ゲート:A/B ゲート(B ゲート追従可)・C ゲート(オプション,A/Bゲート追従可)・測定モード:ピーク/フランク/Jフランク/Jしきい値、【メモリー】データセット:UGO データ構造(ASCII 形式)・レポート:JPG 形式または BMP 形式、【一般】DAC/JISDAC/CNDAC:DAC 機能・16 ポイント(EN 17124, EN 1713,EN 1714, ASTM E 164, ASME, ASME III, JIS Z 3060, GB11345 に準拠)・TCG: ダイナミックレンジ 120dB, 110dB/μs・slope・充電レベル:比例充電レベルインジケータ・ACアダプタ:ユニバーサル 100 ~ 240VAC(50/60Hz)セット内容本体(バッテリー内蔵)・カプラント・SDカード・ACアダプタセット・USBケーブル・ソフトウェア(CD-R)・取扱説明書(本体)・取扱説明書(クイックスタートガイド)・収納ケース質量(kg)2.2(バッテリー含む)測定範囲【表示画面】4~14108mm(555inch)鋼中縦波外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×100×177保護等級IEC 60529による保護等級IP66に準拠記録媒体標準 SD カードインターフェース【USB】USBタイプ B コネクタ/【サービス】LEMO-1B(8 ピン)バッテリーリチウムイオン充電電池パルス幅30~500ns(10ns step)(スクエアモード)AWS規格AWS 機能(AWS D1.1 構造物溶接規格による)動作時間約14時間(完全充電後)コネクタ【探触子コネクタ】2×LEMO-1立ち上がり時間最大10ns充電方式ACアダプタによる本体内部充電画面サイズ7インチ言語表示日本語、英語、ブルガリア語、中国語、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語耐久性【耐湿温度サイクル(保管時)】EN 60068 Part 2-30・6cycle :9時間+25℃に保温後、3時間かけて+55℃になるまで加熱し、9時間+55℃に保温し、それから3時間かけて+25℃になるまで冷却する(湿度は93%とする)、【振動】EN 60068 Part 2-6・軸あたり 2g, 5℃ 150Hz, 1 oct/min, 25 cycle、【衝撃】EN 60068 Part 2-27・軸あたり 1,000 cycle, 15g, 11ms, 正弦半波保管温度範囲(℃)-20~60(バッテリーなし)【低温での保管】-20℃にて 72 時間,502.5 Procedure I・【高温での保管】+70℃にて 48 時間,501.5 Procedure I動作温度範囲(℃)-10~55【低温での使用】-10℃にて 16 時間, 502.5 Procedure II、【高温での使用】+55℃にて 16 時間,501.5 Procedure II画面寸法(mm)152.4×91.44(800×480 ピクセル)カードスロット標準 SD カード対応サービス分類レンタル
  • 【レンタル】水圧試験器(校正書付)+データ収集器 REX(レッキス工業)

    【レンタル】水圧試験器(校正書付)+データ収集器

    REX(レッキス工業)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    圧力・満水試験記録器は、設備配管工事における品質管理の向上と、試験記録整理・作成作業の効率化を図るために開発された、自動測定及びデータ管理システムです。
    適合【接続継手・管】1/4"テーパおねじ(TSPカプラプラグ・ソケット、変換ブッシングR1/4"→R1/2"、変換ブッシングR1/2"→R3/4"付属)セット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチソケット(1/4)、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単3電池×2本材質【水圧試験器】ABS+アルミ(アルマイト加工)、【データ収集器】ABS測定範囲0~2MPa電源【水圧試験器】単三乾電池2本(アルカリ電池)、【データ収集器】単三乾電池3本(アルカリ電池)本体質量(g)【水圧試験器】600、【データ収集器】400表示【水圧試験器】モノクロ液晶(全角20文字×4桁)、【データ収集器】モノクロ液晶 FSTNLCD(320×240ドット)測定時間10分、30分、60分、120分、24時間、48時間及びフリー(30日)入力【水圧試験器】タクタイルスイッチ×4、【データ収集器】タッチパネル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水圧試験器】119×130×167、【データ収集器】110×140×35保護等級【水圧試験器】 IP54、【データ収集器】IP51インターフェース【データ収集器】PC:USBミニ端子(USB2.0)/USBバスパワー動作適合流体水・空気保管温度範囲(℃)-10~60(結露無き事)外部記憶装置赤外線転送(lrDA SiR規格準拠)動作温度範囲(℃)0~50(結露無き事)データ転送方式【水圧試験器】赤外線転送(lrDA SiR規格準拠)・Bluetooth、【データ収集器】フラッシュメモリ(64MB)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+超音波探傷器探触子キット オリンパス

    【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+超音波探傷器探触子キット

    オリンパス
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れた、小型軽量なポータブル探傷器。 EN12668-1の要求事項を満たすよう設計された、優れた耐久性でさまざまな検査環境に対応。
    仕様【爆発性雰囲気】MIL-STD-810F, Method 511.4, Procedure I、【キーパッド】日本語/英語/国際記号/中国語、【パルサー】調節可能な矩形波、【PRF】10Hz~2000Hz(10Hz単位で調整可能)、【電圧設定】100/200/300/400V(パルサー)、【ダンピング】50/100/200/400Ω、【デジタルフィルター設定】標準デジタルフィルター(30種類)/EN12668-1:2010準拠フィルター(7種類):0.2~10MHz、2.0~21.5MHz、8.0~26.5MHz、0.5~4MHz、0.2~1.2MHz、1.5~8.5MHz、5~15MHz、【波形表示】全波、半波+、半波-、RF、【リジェクション】全画面の高さの0~80%、警告表示あり、【測定レート】すべてのモードでPRFに同等、【ゲート】測定ゲート:2つの独立したゲート(振幅/伝播時間測定)・ゲート開始位置:表示範囲内で設定可能・ゲート幅:ゲート開始位置から表示範囲で終了位置の範囲に設定可能・ゲート高さ:全画面の高さ2%~95%の範囲で設定可能・アラーム:正負しきい値、最小深さ(ゲート1/ゲート2)、【測定】測定表示位置: 5つの配置が可能(手動または自動選択)・ゲート1/ゲート2:厚さ・ビーム路程・きず距離・深さ・振幅・伝播時間・深さ-最小値/最大値・振幅-最小値/最大値、その他の設定:DGS/AVGのオーバーシュート値(dB)・DGS/AVGのERS(同等の反射源サイズ)・AWS D1.1/D1.5 A・B・C・D値・リジェクション値・エコーto基準dB値、DAC/TC:標準、DACポイント:最大50ポイント/ダイナミックレンジ110dB、特殊なDACモード:カスタムDAC(6カーブまで)/20~80%表示、曲面補正:斜角測定で曲面の周囲を検査する場合のビーム路程を補正セット内容本体(バッテリー内蔵)・カプラント・microSDカード・アダプタ・ACアダプタセット・取扱説明書(本体)・取扱説明書(スタートガイド)・収納ケース質量(kg)1.6(リチウムイオンバッテリー含む)出力【ビデオ】VGA出力標準搭載/【アラーム】2アラーム出力・5V TTL・10mA電源ACメイン:AC100~120V(50/60Hz)・AC200~240V(50/60Hz)接続【探触子】大LEMO分解能【振幅】全画面の高さ0%~110%の±0.25%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167保護等級IP規格-IEC 60529-2004による試験:IP67相当(ナビゲーションキーパッド)/IP66相当(スクロールノブ)、製品の設計・開発時に行うIP規格に基づいたオリンパス設計実証試験に合格入力信号最大20V P-P自動校正方法音速、ゼロ補正、垂直ビーム(最初の底面反射またはエコー to エコー)、斜角ビーム(ビーム路程または深さ)バッテリーリチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載(×1)気温(℃)-10~50(使用時)校正【テストモード】パルスエコー・デュアル・透過、【単位】ミリメートル・インチ・マイクロ秒、【レンジ】3.36mm~13388mm(5900m/s)、【音速】635m/s~15240m/s、【ゼロ補正】0~750μs、【ディスプレイ遅延】65.02mm~5080.75mm(鋼中・縦波音速)、【屈折角】0.1きざみで0°~90°周波数帯域(MHz)【レシーバー】0.2~26.5(-3dB)ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD、更新速度60Hzパルス幅PerfectSquare:25~5000ns(0.1MHz)の範囲で調整可能直線性【時間軸】全画面の幅の±0.5%/【振幅】全画面の高さの0.25%、増幅精度±1dBトリガー【入力】5V TTL/【出力】5V TTL・最大10mA耐振動性能MIL-STD-810F, Method 514.5, Procedure I耐衝撃性能MIL-STD-810F, Method 516.5, Procedure I言語表示日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、中国語、ポルトガル語、ロシア語保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー)インピーダンス(Ω)【レシーバー入力】400±5%ポート【USBポート】USB On-The-Go(OTG)/【RS-232ポート】対応保存データ種類内蔵メモリー:100000 ID、リムーバブルメモリー:2GB microSDカードゲイン0~110dBディスプレイサイズ(目安)117×89mm(W×H)、146mm(対角)駆動時間(時間)約15~16サービス分類レンタル
  • 【レンタル】レーザー照準器+平頭細管三脚 リンク

    【レンタル】レーザー照準器+平頭細管三脚

    リンク
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    グリーンレーザーになったことで目に優しく、赤いレーザーよりも視認しやすくなりました。
    仕様【架台部/気泡管】円形10′、【本体/気泡管】60′′/2mmセット内容本体、架台、電源装置、接続コード 5m、電源コード 3m、定芯桿セット、取扱説明書(LSG-1 レーザー照準器)、収納ケース質量(kg)3.7※本体+架台使用温度範囲(℃)-17~50電源(V)AC100~220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×290×200保護等級IP67(窒素ガス封入)光源緑色レーザー波長(nm)532到達距離(m)400以上レーザー安全基準クラス2(JISC 6802)出力(mW)1以下機械高さ(mm)105、150(底面から)※射出面からスポット径(Φmm)出射時:約12、100m:約14、400m:約50サービス分類レンタル
  • 【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    230時間使用できる電池持ちが世界最長クラス!フォーカス機能付きレーザーポインター搭載!
    仕様【スタジア定数】100、【スタジア加数】0、【測角方式】アブソリュート・ロータリエンコーダー方式、【レチクル】あり、【傾斜補正範囲】± 3'、【チルトオフセット】変更可(鉛直角 0 点と同時に補正)、【円形気泡管(整準台部)】10′/2mm、【棒状気泡管】30"/ 2mm、【整準台形式】センタリング式、【表示部位置】正反両側セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書全長(mm)152質量(kg)約4.1(乾電池とバッテリーホルダーを含む)使用温度範囲(℃)-20~50※結露しないこと/50 ℃では直射日光が当たらないこと電源単三アルカリ乾電池×4本検出方式水平角:片側、鉛直角:片側方式【傾斜補正部】静電容量式(1 軸のみ)倍率(倍)30、【急進望遠鏡】3測定精度5"※JIS B 7912-3:2006寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×173×318※両面表示、突起部含まず有効径(Φmm)45保護等級IP66(JIS C 0920:2003)表示器あり正像分解力2.5"最短合焦距離1.0m、【急進望遠鏡】0.5※底板より視野1°30’(26m/1000m)表示単位5"/10"(選択可)保存温度範囲(℃)-30~60※結露しないこと使用時間(時間)【測角のみ】約230、【レーザーのみ】約80(レーザー波長 633nm/最大出力 0.6mW/レーザークラス クラス2/到達距離 50m(昼間))、【測角・レーザー】約55位置正反両側サービス分類レンタル
  • 【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚+ピンポールプリズム ニコン・トリンブル

    【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚+ピンポールプリズム

    ニコン・トリンブル
    8,598税込9,458
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    建設・建築の現場の生産性向上を実現します!
    仕様【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【円形気泡管】10’/ 2mm、【求心望遠鏡】像:正立/倍率:3×/視界5°/合焦範囲:0.5m ~∞セット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー×2、充電器、USBケーブル、ソフトウェア、取扱説明書、使用説明書、収納ケース質量(kg)約4.4(バッテリー、整準台含む)測定範囲【測距部/プリズムモード】1素子プリズム:1.5~5000m・レフシート(5cm 角):300m、【測距部/ノンプリズムモード】1.5 ~800m(コダックグレー 90%)※1、【測角部/測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式備考【※1】使用環境、気象条件、測定対象物により変動します、【※2】ISO 17123-3による標準偏差、【※3】ISO 17123-4による標準偏差、【※4】100%充電 周辺温度25℃時タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション申請中寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×206×318精度【測距部/プリズムモード】精密測距モード: ±(2+2ppm× D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm、【測距部/ノンプリズムモード】精密測距モード: ±(3+2ppm×D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm※3、【測角部】5”※2有効径(Φmm)45(測距光学系50)分解能【角度】1”/ 5”/10”保護等級IP66連続使用時間(時間)約7(連続測距測角)、約12(30秒毎測距測角、AF使用)、約14(連続測角のみ)ディスプレイグラフィック表示(640×480ドット 屋外仕様カラー/正反両側配置/バックライト照明付)正立視界1°25’分解力3.0”最短合焦距離1.5m内部メモリー約1000000点自動補正機構【角度】静電気容量検出方式充電時間(時間)約6通信機能RS-232C ケーブル、USBメモリー、USB ケーブル、Bluetooth(クラス1)、WiFiフォーカスオートフォーカス、マニュアルフォーカスOSWindows(R) Embedded Compact 7微動方式フリクションクラッチ式エンドレス微動オートフォーカスEDMによる測距AF方式対応ソフトウェアLANDRiV for Nivo-Zサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイエンドクラスの新設計EDM!
    仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間※5/※11】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)/視認可能範囲:1.3 ~ 150m/中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可、【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像/倍率3x/最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】センタリング式、【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineその他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.5(整準台、バッテリー含む)測定範囲※3【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【プリズム5型】1.3 ~ 500m、【プリズム2型 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)タイプ【国土地理院測量機種登録】3級トータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示10" / 20"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】7"※1、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9・反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm・反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8(精密測定)倍率(倍)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5(整準台取付面より)、236/+5/-3( 着脱式:整準台底面より、センタリング式:三脚取付面より)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】レーザー天頂鉛直器+平頭細管三脚 タマヤ計測システム

    【レンタル】レーザー天頂鉛直器+平頭細管三脚

    タマヤ計測システム
    6,798税込7,478
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    超高層建築・立坑工事に最適!上方照射
    セット内容本体(FG-LL30+)、充電器(NE-80)、赤色ターゲット板、キャリングケース、取扱説明書、回転台、レーザー整準台自動補正範囲±5%許容誤差±0.005%レーザークラス2<1mW使用範囲(m)200使用時間(時間)60(内蔵リチウムイオンバッテリー使用時)※NE-80(AC110~230V)接続で連続使用可能レーザー赤色ダイオードレーザービーム径(Φmm)13(※100m到達時→15)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】レーザーセオドライト(校正書付)+平頭太管三脚 タマヤ計測システム

    【レンタル】レーザーセオドライト(校正書付)+平頭太管三脚

    タマヤ計測システム
    8,598税込9,458
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    光束全体が広がることなく集光できるため、高い精度で平行光照射測定することが可能! シフティング機能を搭載したモデルで、シールド工法を利用したトンネル現場でのご使用に最適です。
    仕様【横気泡管】30"/2mm、【円形気泡管】8'/2mm、【ディスプレイ配置】正反両面、【整準台】シフティング方式(35mmネジ)セット内容本体、ダイアゴナルアイピース、取扱説明書質量(kg)4.5※本体+バッテリー使用温度範囲(℃)-20~45電源AC電源・ 乾電池タイプ(アルカリ電池単三型×5本)最小表示出荷時設定は5"(1"、5"、10"に変更可)測定精度10" アブソリュートエンコーダ有効径(Φmm)【対物】45保護等級IP54インターフェースUSB最短合焦距離1.8m自動補正機構レーザー求心レーザー安全基準3R外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×155×325レーザー出力(mW)0.4~2.0レーザー到達距離(m)最大200スポット径(Φmm)【レーザー】2(合焦時)/10(平行光出射時)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+エレベータ三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+エレベータ三脚

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    勾配設定機能を搭載!内装工事から基礎工事、土木建設まで水平出しと勾配設定に活用できます。
    仕様【H.I.アラート】あり、【受光範囲】50mm、【液晶表示】表裏両側表示/受光位置 9段階表示、【受光ブザー】ブザー音量:大 /小 /OFF※選択可、【気泡管】なし(ロッドクランプに内蔵)セット内容本体(単二電池×4)、受光器(LR300)、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書質量(kg)【本体】2※電池含む、【受光器】0.19※乾電池含む使用温度範囲(℃)-20~50電源単3乾電池×2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】167×192.5×189、【受光器】146×76×26精度【水平】10"(1.5mm/30m)※JSIMA 104:2002準拠感度【受光】±1mm / ±2mm(切替式)保護等級【本体】IP65、【受光器】IP66連続使用時間(時間)【本体】約60※アルカリ乾電池使用時、【受光器】約120(アルカリ乾電池使用時/20℃)光源半導体レーザーダイオード/波長635nm(可視光)測定範囲(m)直径約800※気象条件により、異なる場合がありますローター回転数(min-1[r.p.m])600設定範囲【勾配】±8.7%(±2.6m/30m、±8.7/100m)※勾配設定可能範囲は機械の設置角度により変わります三脚取付ねじ5/8inchオートパワーオフ最終受光時から約 30分後警告整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2011)光出力(mW)5以下自動整準範囲±5°サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    8,598税込9,458
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイエンドクラスの新設計EDM!
    仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間※5/※11】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)/視認可能範囲:1.3 ~ 150m/中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可、【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像/倍率3x/最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】センタリング式、【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineその他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.5(整準台、バッテリー含む)測定範囲※3【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【プリズム5型】1.3 ~ 500m、【プリズム2型 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示5" / 10"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】5"※1、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9・反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm・反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8(精密測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5(整準台取付面より)、236/+5/-3( 着脱式:整準台底面より、センタリング式:三脚取付面より)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】自動地墨合わせレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚 タジマツール(TJMデザイン)

    【レンタル】自動地墨合わせレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーダイオードユニットを搭載! 受光器のNAVI機能を用いることで、縦ラインの地墨合わせが一人で容易にできます。
    仕様【鮮視度】300※1セット内容本体(単3電池×6)、受光器(単3電池×2/ケース付)、収納ケース、取扱説明書(本体用/受光器用)材質(外装)ABS樹脂質量(g)【本体】 約1250(電池含む)、【キャリングケース】収納時 約2450備考【※1】「鮮視度」とは、光の色と出力を掛け合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表すTJMデザイン社独自の値です、【※2】使用条件。使用方法により異なります。使用温度範囲(℃)-5~40電源【本体】単3形アルカリ乾電池4本、【ナビ/リモコン機構部】単3形アルカリ乾電池2本、【受光器】単4形アルカリ乾電池制御方式マグネットダンパー方式精度【照射ライン精度】10mで±0.81mm以内、【到達点距離精度】7.5mで±1mm以内、【鉛直点精度】3mで±1mm以内、【前後左右通り精度】15mで±2mm以内、【直角精度】90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(時間)【本体】縦ライン4本:約4.5、【ナビ/リモコン部】600回以上機能NAVI機能付光源可視光半導体レーザー波長(nm)【ライン】520、【ポイント】650自動補正範囲±2°受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内電池寿命【警告】本体:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅)、ナビ/リモコン部:電源LED点滅(60秒間点灯後電源OFF)レーザー安全基準クラス2M(JIS C 6802:2011)ライン幅(mm)約3.0(7.5mで)外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×197防水性防塵・防水設計ライン出射角(°)【縦】130、【水平】110光出力(mW)4.5以下微調整範囲10m先で±350mm受光距離(m)1~20以内サービス分類レンタル
  • 【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム ニコン・トリンブル

    【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム

    ニコン・トリンブル
    8,598税込9,458
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    抜群の機動力で、現場に軽やかなフットワーク!
    仕様【国土地理院測量機種登録 】2級Aトータルステーション、【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【測距時間】【プリズムモード】精密測距モード:1.5秒/高速測距モード:0.8秒・ノンプリズムモード:精密測距モード:1.8秒/高速測距モード:1.0秒、【プリズム定数設定】-999~999mm、【測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式、【円形気泡管】10'/2mm、【求心望遠鏡】 像:正立/倍率:3×/視界:5°/合焦範囲:0.5m~∞セット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー、充電器、ソフトウェア、取扱説明書、簡易取説、収納ケース質量(kg)約3.7※シフトタイプ、【内部バッテリ】約0.1、【格納箱】約4※付属品含む測定範囲【プリズムモード】レフシート(5cm角):1.5~300m/1素子プリズム: 1.5~5000m、【ノンプリズムモード】1.5m~300m(コダックグレー90%)使用温度範囲(℃)-20~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×149×306精度【プリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)/±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【プリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【ノンプリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)、±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【ノンプリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【側角部】5″有効径(Φmm)45(50:測距光学系)表示部グラフィック表示(正側:320×240ドット屋外仕様カラー、反側128×64ドットモノクローム) バックライト照明付分解能【角度】1"/5"/10"保護等級IP66機能【編集機能】現場数制限無し気圧(hPa)553~1332正立視界1°20'分解力3.0"最短合焦距離1.5m内部メモリートータル500000点以上自動補正機構【角度】2軸(直交方向)、静電気容量検出方式、補正範囲±3’外部メモリーUSBメモリー通信機能RS-232Cケーブル、USBケーブルレーザークラスクラス1(レーザポインタ:クラス2)微動方式フリクションクラッチ式エンドレス微動使用時間(時間)約7.5(連続j測距測角)/約16(30秒毎測距測角)/約20(連続測角のみ)対応ソフトウェアLANDRiV-基本測量/中心線測量/横断測量/対回測量/測設/各種測量計算/データ送受信(APA/SIMA対応)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。 耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。
    仕様【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m~∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10'/2mm、【整準台】シフティング式セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書全長(mm)152質量(kg)4.2※電池含む使用温度範囲(℃)-20~50電源単3形乾電池×4検出方式【水平角】対向、【鉛直角】片側寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×152×315※ハンドル含む有効径(Φmm)【対物】45保護等級IP66※JIS C0920 準拠連続使用時間(時間)【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45機能【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可インターフェースRS-232C規格準:付視界1°30′分解力2.5″最短合焦距離1m表示単位5" / 10" 切替自動補正機構一軸自動補正(±3')レーザー安全基準class2※JIS C 6802準拠レーザー波長(nm)633レーザー到達距離(m)【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx角度測定精度(°)5※JIS B 7912-3準拠最大出力(mW)0.6(出力固定)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚 ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚

    ヒルティ(HILTI)
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐久性のある構造、頑丈なIP66保護外装、新しく開発された衝撃吸収ハンドルとレシーバーホルダーにより、厳しい作業現場環境においても信頼できる性能で使用可能
    セット内容本体、レーザーレシーバー/リモコン、受光器ホルダー、バッテリー、電源アダプター、取扱説明書、収納ケース質量(kg)2.5※バッテリー含む等級【レーザー】4.85mW以下、620-690nm、等級 2 (IEC 60825-1:2007)、等級 II (FDA CFR 21 art. 1040)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×200×230精度±0.75mm/10m保護等級IP 66 (IEC 529)連続使用時間(時間)25バッテリーリチウムイオン使用範囲(m)【受光器使用時】500、【最大直径】150自動整準範囲±5°適正温度(℃)-20~50サービス分類レンタル
  • 【レンタル】グリーン回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚 ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】グリーン回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚

    ヒルティ(HILTI)
    7,198税込7,918
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    比類ない視認性と、耐衝撃性能を兼ね備えた回転レーザー
    セット内容本体、リモコン、受光器、受光器ホルダー、ターゲット板、充電器、バッテリー、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)200×200×230等級【レーザー】<4.85mW、510-530 nm、等級 2(IEC 60825-1:2007)、等級 II(FDA CFR 21 art. 1040)精度±1mm/10m保護等級【本体】IP 56 (IEC 529)、【受光器】IP66(IEC 60529)連続使用時間(時間)16バッテリーリチウムイオン B 12/2.6使用範囲(m)【受光器使用時】150、【リモートコントロール(最大直径)】60自動整準範囲±5°適正温度(℃)-10~50サービス分類レンタル
  • 【レンタル】グリーンレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚 ムラテックKDS

    【レンタル】グリーンレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚

    ムラテックKDS
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用) レーザーダイオードから直接レーザー光を照射するので見やすく安定したライン。 高精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54
    セット内容本体、ACアダプター、レーザーグラス、ターゲット、受光器、クランプ、収納ケース、取扱説明書種別【レーザーの光】4方向たち・全方向水平(照射角360°)・地墨点・鉛直、【全方向水平ライン】照射角360°備考※1.あくまで目安です、周辺環境によって異なることがあります電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)156×143×220精度【水平・縦(たち)ライン】±1mm/10m、【直角】90°±0.012°本体質量(kg)約1.8※電池含む保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止)光源515nm緑色半導体レーザー(地墨:650nm赤色半導体レーザー)自動補正範囲約±3°電池寿命(連続時間)約4(全点灯時)ライン幅(5m地点)約2mm※1レーザークラスクラス2(JIS C 6802:2011)作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約25光出力(mW)1以下回転角度(°)360(全角にわたって微調整可)アラーム【傾斜アラーム】約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)-10~40サービス分類レンタル
  • 【レンタル】精密セオドライト(校正書付)+木製三脚 ライカ ジオシステムズ

    【レンタル】精密セオドライト(校正書付)+木製三脚

    ライカ ジオシステムズ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【丸形気泡管】8’、【平盤気泡管】標準型のとき 20”/特注品のとき 10”、【設定精度】±0.3”、【作動範囲】±5’、【目盛の直径】水平分度盤 90mm/鉛直分度盤 70mm、【水平と鉛直の分度盤の目盛間隔】20’、【光学式マイクロメーターの最小目盛間隔】1”セット内容本体、整準盤、収納ケース、取扱説明書倍率【標準接眼レンズのとき】30×、【特殊接眼レンズ53のとき】40×、【特注接眼レンズ88のとき】24×、【特注接眼レンズ117のとき】18×、【対物レンズ有効径】40mm、【100mでの視野】29m、【最短合焦距離】2.2m、【スタジア乗数】100、【加算定数】0望遠鏡仕様正像式サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ドップラー式車両警報システム 日本仮設

    【レンタル】ドップラー式車両警報システム

    日本仮設
    8,698税込9,568
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    屋外環境で圧倒的に誤作動が少ない「ドップラーセンサ」を搭載した車両検知警報システム!
    仕様【最大検知速度】200km/h、【最低検知速度】CH1-A CH1-B に対して1~80km/hの範囲で10パターン設定可能(別々には設定不可)、【接点時間】CH1-A、CH1-B に対して1~20秒の範囲で10パターン設定可能(別々には設定不可)、【接近・離反設定】CH1-A、 CH1-B に対して設定可能 (別々には設定不可)、【接点出力】CH1-A・CH1-B 各々に対して有電圧・ 無電圧の設定が可能、【検知距離】10-30m (最小設定) 40-90m (最大設定) ※目安セット内容ドップラーセンサ(クランプ付)、電源制御ボックス(クランプ付)、電源ケーブル(3m)、センサ接続ケーブル(3m)、回転灯 黄(クランプ・ケーブル1.5m付)、回転灯接続ケーブル(1.5m)、取扱説明書材質【筐体】カバー:PC/ボディー:グラス入 PC質量(kg)【ドップラセンサー】2以下※取付金具含む、【電源制御方式BOX】3以下※取付金具含む【筐体】ライトグレー、【回転灯】黄/赤/青使用温度範囲(℃)-10~45電源(V)DC12±10%消費電力(W)2以下(検知時) ※ドップラーセンサのみ検出方式マイクロ波レーダー方式出力電圧(V)DC12(ドップラーセンサ用電源)、最大出力:2.5Aセンサー【ドップラーセンサ】24GHz帯ドップラーセンサ、最大車両検知距離:90m 程度※車種・環境により変動あり、速度分解能:1km/h外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドップラセンサー】160×100×210※突起部除く、【電源制御方式BOX】190×100.5×280※突起部除く保護等級IP65データ出力【速度】RS-232C:1ch出力接点2ch:2A/40VAC,2A/40VDCアンテナホーンアンテナ、指向性水平:28度/垂直:70度※検知角度とは異なる入力電源(V)AC100±10%サービス分類レンタル
  • 【レンタル】防水デジタルカメラ オリンパス

    【レンタル】防水デジタルカメラ

    オリンパス
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    最高の瞬間を逃さないために、さらなる進化を遂げたタフカメラ
    仕様【対応スマートフォンアプリ】OI.Track/OI.Share(Wi-Fi接続)セット内容本体(バッテリー内蔵)、レンズリング、ストラップ、SDカード(8GB)、本体用収納ケース、USBケーブル、ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)111.5×65.9×31.2(CIPA準拠)質量(g)247(CIPA準拠)※電池・カード含む電源【ACアダプター】USB-ACアダプター F-5AC、【電池】リチウムイオン充電池 LI-92B感度【AUTO】 ○、【高感度AUTO 】 ○、【固定 】ISO:100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400※標準出力感度フィルター直径(Φmm)40.5※フィルターを取り付ける際はコンバーターアダプター CLA-T01を装着する必要あり記録方式【静止画】 JPEG(DCF準拠)、RAW、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ、【動画】MOV/H.264 AVI/Motion Jpeg(ハイスピードムービー、タイムラプスムービー)、【動画音声】ステレオリニアPCMインターフェース【パソコン(USB)】Windows Vista(SP2) /7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5 ~10.10、【プリンター】 ○、【テレビ】○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応(※)仕様は予告なく変更することがあります。構成品には付属しておりませんメモリー55MB(ユーザー使用領域)※内蔵ズーム光学ズーム:4倍、超解像ズーム:8倍※1、デジタルズーム(静止画):4倍(※1)光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率撮影範囲通常:W/T0.1m~∞(スーパーマクロ:0.01m~0.30m)※レンズ先端より対応メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)/ Eye-Fiカード(市販)防塵防水性能【防水】JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、【防塵】JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当焦点距離(mm)4.5~18.0(25~100)(35mmカメラ換算)電池寿命【撮影可能枚数(CIPA準拠)】約380枚(数値は平均値です)、【動画撮影可能時間】連続撮影時間:120分/実使用時間:60分レンズ構成7群9枚撮像素子1/2.3型CMOSセンサーホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ液晶モニター3.0型カラー液晶、【ドット数】約46万ドットフォーカス【AF方式】 CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾測光方式デジタルESP測光、スポット測光露出補正±2.0EV、ステップ:1/3EV開放F値W2.0~T4.9セルフタイマー2秒/12秒/カスタム手ブレ補正機能静止画:CMOSシフト式/動画:電子式フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光内蔵フラッシュ撮影範囲W:0.2m-7.9m(ISO 1600)、T:0.2m-3.1m(ISO 1600)連写モード【連写モード】 5fps 16M、【高速連写1モード 】15fps 3M、【高速連写2モード】60fps 3M撮影モード【種類】iAUTO・P(プログラムオート)・A(絞り優先)・カスタム1・カスタム2・水中・顕微鏡・SCN(シーンモード)、【シーンモードの中の内訳】ポートレート・eポートレート・風景・インターバル撮影・ライブコンポジット・手持ち夜景・夜景・夜景&人物・スポーツ・屋内撮影・自分撮り・夕日・打ち上げ花火・料理・文書・ビーチ&スノー・スノー・パノラマ・HDR逆光補正、【水中モードの内訳】水中スナップ・水中ワイド1・水中ワイド2・水中マクロ・水中HDR、【顕微鏡モードの内訳】顕微鏡・深度合成・フォーカスブラケット・顕微鏡コントロール、【ピクチャーモード】Vivid・Natural・Flat・フィッシュアイ・クリスタル※2・ミラー・ランダムタイル※2・ポップアート・ファンタジックフォーカス・デイドリーム・ラフモノクローム・トイフォト・ジオラマ・ドラマチックトーン(※2)撮影中の画面に効果が反映されません。また、動画には対応しておりません画素数【カメラ部有効画素数】1600万画素、【総画素数】 1680万画素シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)記録画素数【静止画】16M/8M/3M/VGA(4:3のとき)、【動画】1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)・ハイスピードムービー:120(640×480/120fps)・240(320×240/240fps)・タイムラプスムービー:720Pアスペクト比4:3/3:2/16:9/1:1サービス分類レンタル
  • 【レンタル】上部衝突防止超音波センサー つくし工房

    【レンタル】上部衝突防止超音波センサー

    つくし工房
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    高所作業車のバスケットが上昇する際に構造物との衝突を未然に防ぐ装置です。
    セット内容センサー(5mケーブル付)、コントローラ(5mコントローラケーブル・2m電源ケーブル付)、制御ケーブル(コントローラケーブルに付属)、電源接続用ケーブル(2m)、赤LED回転灯(0.3mケーブル付)、取扱説明書センサー反射式超音波センサー(検地距離2m以内)使用電源コントローラー:DC12V/24V 兼用報知音電子音鳴動(音量調節不可)※外部有電圧出力DC(電源電圧と同圧)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】上部構造物検知用超音波センサー つくし工房

    【レンタル】上部構造物検知用超音波センサー

    つくし工房
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。
    セット内容センサ、コントロールボックス運転席側、コントロールボックスブーム先端部検出側、ニッケル水素電池専用充電器セット、赤LED回転灯(電圧出力ケーブル接続)、取扱説明書、電源ケーブル(シガー)センサー反射式超音波センサー(検知距離3m以内)使用電源【運転席側】運転席側:DC12V・24V兼用/ブーム先端部側:ニッケル水素充電池、【ブーム先端部側】ニッケル水素充電池(連続動作約72時間)無線ARIB STD-T67報知音ブザー鳴動(音量調節可)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ファインアイズモニターマルチ イーエスエス

    【レンタル】ファインアイズモニターマルチ

    イーエスエス
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    運転席に座ったままでも後方確認が可能! 角度を自由に変えられる4つのカメラで死角をなくし、安全な現場づくりをサポート!
    セット内容モニター(ES-M704Q)(両面スタンド・マグネット付))・カメラ(ES-C77)(マグネット付)×4・カメラケーブル(10m)×4・電源ハーネス(シガーコネクタ付)(4m)・電源ハーネス(バッテリー用)・ハーネス固定フック×16・六角レンチ(M4)・取扱説明書・取扱説明書(注意書)・収納ケース質量(g)【モニター】600、【カメラ】320電圧(V)DC12/24兼用消費電力(W)10以下耐荷重(kg)【マグネットフック】垂直引張り:2/直角引張り:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニター】165×28×116、【カメラ】69×61(本体のみ)×60保護等級【モニター】IP65、【カメラ】IP69K液晶パネル7型ワイド(16:9)画素数約41万画素使用場所屋外用耐振性【モニター】20G、【カメラ】30G画角水平:120.0度、垂直:90.0度動作温度範囲(℃)-30~85カメラ登録数4台最低照度(Lux)0.1(赤外線LED内蔵)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】無線式クレーンカメラ 吉村デンソー

    【レンタル】無線式クレーンカメラ

    吉村デンソー
    8,198税込9,018
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    脱着作業や持ち運びを簡素化し、複数のクレーンに必要な現場で使用する事ができる無線のクレーンカメラ
    仕様【工事設計認証番号】201 WW 08215145(カメラ&受信機無線技術)その他【付属ケーブル】アクセサリー電源供給ケーブル※自動車や重機のアクセサリー電源を「電源ユニットA」へ供給する為のケーブルです。ブレードヒューズとアースに配線しますセット内容カメラユニット・カメラトップカバー(キャップボルト×2付)・モニタユニット・背面金具(ネジ×6付)・電源ケーブル(シガーソケット用) 3m・バッテリー×2・充電器・アンテナ×2・カメラステー(キャップボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー×2付)・落下防止ワイヤー・取扱説明書材質【筐体】スチール(5Y7/1塗装)質量(kg)約3方式【撮像】NTSC入力電圧(V)【カメラ部】5、【モニター部】電源ユニットAから出力されるDC5(専用レセプタクル搭載)有効画素数30万画素(VGA)消費電流(mA)【カメラ部】最大500、【モニター部】最大2000ズーム2倍デジタルズーム(一定範囲のパン・チルト可)解像度【映像出力】640×480ピクセル(VGA)固定方法【カメラ部】筐体のクランプ金具を利用してステーで固定(ステーが使えない場合はお客様側にて構築お願いします)、【モニター部】筐体背面の金具を利用しての取り付け(取り付け手段はお客様側にて構築お願いします)コネクタネジ締め付けによる防水型コネクタ(2P)耐環境性保護等級IP54相当を想定、塵挨の侵入の制限・任意の方向からの散水に対する保護フレームレート【出力】通常時:最大10フレーム/秒、デジタルズーム時:最大30フレーム/秒通信距離(m)最大200(見通し)音声出力有り(モノラルジャック搭載)周波数帯域(GHz)2.4(2400MHz~2483.5MHz)モニターサイズ6.5インチTFTカラーLCD(LEDバックライト内蔵)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】架空線等接近警報システム 山栄産業

    【レンタル】架空線等接近警報システム

    山栄産業
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    架空線等による損害事故を防ぎます!音と光でリアルタイムに危険察知!
    セット内容コントローラ、傾斜検出センサー、警報LEDセンサー、センサー接続ケーブル、充電器、ショルダーベルト、シガーソケット、収納ケース、収納配置図、取扱説明書出力【スピーカー】大(80dB)、小(65dB)、消音連続使用時間(時間)16検出単位1°単位傾斜角度(°)最大120照射角度(°)【赤外線】160サービス分類レンタル
  • 【レンタル】2軸式超精密デジタル水準器 Digi-Pas

    【レンタル】2軸式超精密デジタル水準器

    Digi-Pas
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    水平測定、傾斜角度、位置合わせ、表面平坦性識別、振動測定、およびリアルタイムのワイヤレスBluetoothやUSBリモート計測及びデータの記録が可能。
    仕様【振動計(相対グラム)】2、【PC同期ソフトウェア】Professional Edition(CD-R)、【自己校正機能】○セット内容本体、取扱説明書、USBケーブル、ソフトウェアProfessional Edition、Professional Edition用ドングル、収納ケース材質PC ABS/鋳物寸法(mm)188×62×37測定範囲【単軸】0.0000~±4.0000°、【デュアル軸】0.0000~±2.0000°質量(g)1150精度±1 秒(0~1080 秒)、±3秒表示カラーTFT液晶ディスプレイ再現性1秒(≦5μm/m)接続Bluetooth(30Mまで) 、USB2.0 ケーブル(5Mまで)電池単4電池×4本またはUSBにて給電可能動作温度範囲(℃)10~40サービス分類レンタル
  • 【レンタル】防水型特定小電力トランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    【レンタル】防水型特定小電力トランシーバー

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    シンプル操作&防塵・防水性能を備えた、あらゆるシーンで利用できます。
    セット内容本体、ラバーキャップ、ベルトクリップ、ストラップ、小型タイピンマイク、取扱説明書、単3電池×1本質量(g)約105※単3乾電池含む定格電圧(V)DC1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×22×80※アンテナ及び突起物含まず通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000MHz~422.3000、01ch~11ch:422.0500MHz~422.1750受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)通信距離(m)1~1000動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E/F2D低周波出力40mW 以上(@4Ω/40mW 時歪率10% 以下) 電源電圧1.2V 時動作電圧(V)DC1.0~1.7サービス分類レンタル
  • 【レンタル】接地抵抗計・大地抵抗率計 ジオファイブ

    【レンタル】接地抵抗計・大地抵抗率計

    ジオファイブ
    9,498税込10,448
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    低抵抗域から高抵抗域まで幅広く測定が可能! オートレンジ機能付き・大容量電池搭載で抵抗率の効率的な測定が実現します。
    仕様【通電周期】500m/s、【自然電位補償範囲】±10V、【電極間隔数】15又は23点/ファイル、【スタック回数】1回または4回(選択)セット内容本体、SDカード 16GB、ACアダプター、外部電源ケーブル、Φ15、L40 接地電極 ×4、ケーブル 赤 200m ×2、ケーブル 黄 100m ×2、ソフト(垂直電気探査解析プログラム GeoVES-1D)、ドングルキー、収納ケース(ソフト・ドングルキー用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(作成見本)、収納ケース電圧(V)【最大通電】150(300pp)電源【外部】12Vバッテリー使用可構造ABS防滴構造本体質量(kg)2.2ケース寸法(mm)259×201×114バッテリーリチウム電池(内蔵)バッテリー電圧(V)12(内蔵)LCD仕様320×240ドット通電電流(mA)10/50/150/200/AUTO(デフォルト)測定分解能【電位測定部】24ビット(電流/電圧)動作温度範囲(℃)-5~45SDカード16GBサービス分類レンタル
  • 【レンタル】電気備品定期点検試験器 共立電気計器

    【レンタル】電気備品定期点検試験器

    共立電気計器
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    電動工具・電気機器の漏電、断線点検に! 簡単操作で手間がかからず事故やトラブルの防止に役立ちます。
    セット内容本体、主電源コード 7283、測定コード 7129A、ワニ口クリップ 7129A、フラットテスト棒 7161A、延長コードアダプタ 7284、逆接地アダプタ 8265、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×6本測定範囲【主電源電圧測定】AC 30~230V (50/60Hz)※動力機器(三相3線200V機器)には対応しておりません、【漏れ電流測定】0.10~20.00mA、【負荷電流測定】0.10~15.00mA、【保護導体抵抗測定】0.00~20.00Ω、【絶縁抵抗測定】0.00~20.00MΩ、【漏電遮断器試験/動作時間測定】0.0~500.0ms、【漏電遮断器試験/感度電流試験】0.0~40.0ms質量(g)約930※電池含む適合規格IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-2-2定格電圧(V)【漏電遮断器試験】100/200電源電圧(V)【漏れ電流測定】95~214、【負荷電流測定】95~214使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6測定電流【保護導体抵抗測定】DC200mA(公称値)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57確度【主電源電圧測定】±5V、【漏れ電流測定】±3%rdg±5dgt、【負荷電流測定】±10%rdg±5dgt、【保護導体抵抗測定】±3%rdg±5dgt、【絶縁抵抗測定】±2%rdg±3dgt、【漏電遮断器試験/動作時間測定】±2ms(≦40ms)±8ms(>40ms)、【漏電遮断器試験/感度電流試験】試験電流に対し-4%~+4%定格感度電流(mA)【漏電遮断器試験】15測定電圧(V)【絶縁抵抗測定】250/500短絡電流(mA)【絶縁抵抗測定】DC1.5以下開放回路電圧(Vpk)【保護導体抵抗測定】DC5±0.4、【絶縁抵抗測定】定格測定電圧の1.2倍以下サービス分類レンタル
  • 【レンタル】高圧用検電・検相器 長谷川電機工業

    【レンタル】高圧用検電・検相器

    長谷川電機工業
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    検出部間を光ファイバーで絶縁
    仕様【検相機能】同相か120度 異相かを検出、【相順機能】120度進んで遅れを検出、【発光】8000Lxの明るさの下で確認可能、【発音】1m離れて50dB以上(断続発音)、【検相可能距離】送受信相互間6mセット内容本体(受信用)、本体(送信用)、吊下げフック金具×2、平板検知金具×2、光ケーブル(3m)×2、光ケーブルジョイント金具、絶縁棒×2(HPI-A6の場合:短尺、HPI-S6の場合:長尺)、取扱説明書、収納ケース、単5電池×4本周波数(Hz)50/60構造架空線用使用電圧(V)6600使用電池1.5V乾電池 単5(各2個)絶縁抵抗(MΩ)2000以上温度特性-10~40℃定格一次電流(A)AC10絶縁耐力20kV/1分間ケース携帯用収納ケースサービス分類レンタル
  • 【レンタル】アスファルト密度計 エフティーエス

    【レンタル】アスファルト密度計

    エフティーエス
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    アスファルトの密度・締固試験が非破壊測定で楽に! 簡単操作で現場でのリアルタイム測定が可能なため、作業効率が向上します。
    仕様【キャリブレーション】コア抜き測定及び放射線測定による測定、【基準片】ケース内に付属セット内容本体、ACアダプタ(本体)、エクステンションロッド、プリンター、通信ケーブル(プリンター用)、取扱説明書(簡易)、ピン(エクステンションロッド取付用)、電源ケーブル(シガーソケット用)(本体用)、ピン(エクステンションロッド組立用)、ACアダプターセット(プリンター用)、取扱説明書、収納ケース(基準ゲージ付)質量(kg)4.8(伸縮ハンドルなし)備考GPS・温度センサーは対応しておりません規格ASTM D7113測定深さ(mm)最大100測定精度±0.20pcf(±3.2kg/m3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×451×191表示部LCDディスプレイ(4列×20文字)測定時間(秒)2データメモリ(点)1000※1点あたりのデータ容量により多少前後バッテリー電圧(V)6充電電圧(V)100充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)4000動作温度範囲(℃)0~70(表面最大:175)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】マルチ環境計測器(校正書付) testo(テストー)

    【レンタル】マルチ環境計測器(校正書付)

    testo(テストー)
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    計測器本体に差圧センサ内蔵で、-150~+150hPaの圧力測定が可能! 空調設備のファンやフィルターの差圧測定に最適です。
    セット内容本体、シリコン製圧力測定用ホース(内径4mm/長さ1m)、USBケーブル、取扱説明書、収納ケース、単3電池×3本測定範囲-150~150hPa質量(g)250外形寸法(mm)154×65×32電源単3電池×3個精度±0.05hPa(0~1.00hPa)、±0.2hPa+測定値の1.5%(1.01~+150hPa)※負圧側の測定精度はメーカーから提示されていないため、正圧表示になるようにご使用ください分解能0.01hPa保管温度範囲(℃)-20~50動作温度範囲(℃)-20~50サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル水圧力校正器(校正書付) Additel

    【レンタル】デジタル水圧力校正器(校正書付)

    Additel
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    最大100MPaの圧力まで手動ポンプで発生させる液圧用校正器!負荷容量の大きな検査対象への比較校正用におすすめ。
    仕様【過大圧警告】120%、【インターバル記録】0.1~9999.9 秒間隔でユーザー選択可能、【EU安全性基準適合マーク】CEセット内容デジタル圧力校正器 Additel 673、ゴムカバー、ポータブル液圧テストポンプ Additel 928、ネジ×2、リザーバリリーフバルブ、ドレインスクリュー、液戻りフィルター、テストリード 赤 ×2、テストリード 黒、ワニ口クリップ 赤 ×2、ワニ口クリップ 黒、ACアダプター、USBケーブル、Type-C to USB メス OTG アダプター、取扱説明書(Additel 673)、取扱説明書(Additel 928)、収納ケース材質【液圧用テストポンプ】ピストン・アダプタ:ステンレス鋼、本体 :ステンレス鋼・アルミニウム、シール :Buna-N・PTFE・銅合金、リザーバー :硬質ポリ塩化ビニル、【デジタル圧力ゲージ】ケース:304SS、接液部:316SS[3]質量(kg)【液圧用テストポンプ】3.9、【デジタル圧力ゲージ】0.715容量(mL)【ピストン】微調整ピストン:0.9、【リザーバー】150(9.15毎立方インチ)高さ(mm)162電源【外部】110/220V電源アダプタ(DC5V)精度【デジタル圧力ゲージ】フルスパン(-100 kPa)の 0.02%/大気圧計:±55Pa接続ねじ【液圧用テストポンプ】1/4BSP(G1/4) メス・手締めクイックコネクタ、【デジタル圧力ゲージ】1/4BSP(G1/4) オス表示カラータッチスクリーン(容量性)、スクリーンプロテクター:強化ガラスフィルム(交換可能)、示速度:1 秒あたり 3 回の読み取り(初期設定)、1 秒あたり 10 回の読み取りから 20 秒ごとに 1 回の読み取りまで調整可能、分解能:4、5、または 6 桁(ユーザー選択可能)測定精度【電気(23±15℃)】直流電圧:±30.0000V・±(0.01%読み値+1.5mV)、直流電流:±30.0000mA・±(0.01%読み値+1.5μA)、直流24V:24V±1%・MAX:30mA、スイッチ[4]:ステータスOPEN/CLOSED、メカニカルスイッチおよびNPN/PNPデジタルスイッチのサポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【デジタル圧力ゲージ】118×42×175保護等級IP67測定対象脱イオン水温度補償(℃)-10~50(14°F to 122°F )電池充電式リチウムイオン電池データ容量8GB(100M+記録 )底面サイズ(mm)345×215充電時間(時間)通常4耐衝撃性8 g/11 msモード手動又は自動耐振動5g(10-500Hz)保管温度範囲(℃)-20~70(-4°F to 158°F)ゲージゲージ圧、絶対圧、大気圧使用時間(時間)通常16圧力範囲(MPa)【液圧用テストポンプ】0~100ゲージ圧、【デジタル圧力ゲージ】700動作温度範囲(℃)-10~50(14°F to 122°F )湿度(%)0~95(結露しないこと)圧力単位Pa・kPa・MPa・psi・bar・mbar・kgf/cm2・inH2O@4℃・mmH2O@4℃・inHg@0℃・mmHg@0℃及び 5 つのカスタム単位サービス分類レンタル
  • 【レンタル】水中カメラ 広和

    【レンタル】水中カメラ

    広和
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    待望の超高輝度LEDライト搭載!
    セット内容カメラ、カメラケーブル(25m)、カメラ取付金具、ドライバー、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニターパック)、収納ケース(カメラ用)、モニターパック、SDカード(4GB)、SDカード(8GB)、ACアダプター、収納ケース(モニターパック一体式)寸法(mm)59×58.6(幅は最大寸法・奥行きは突起部ケーブル含まず)質量(kg)【モバイルバッテリー】約6.0直径(Φmm)【カメラ本体】51電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)1.2+25(カメラ側水中コネクタ脱着方式)解像度【水平】520TV本撮像素子1/3"カラーCCDホワイトバランスオート画素数768(H)×494(V)灯数【LED】12最低被写体照度(Lux)0.035画角【気中】94.7°×70.8°ケーブル径(Φmm)6水深(m)50以浅サービス分類レンタル
  • 【レンタル】フード風量計(校正書付) testo(テストー)

    【レンタル】フード風量計(校正書付)

    testo(テストー)
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    空調システムの給排気量を正確かつ簡単に測定! 商業ビル・工場・クリーンルームなどで使用し、換気空調設備の保守・点検に最適です。
    セット内容本体・標準フード 610×610mm・支柱(740mm)×4・支柱(210mm)×4・収納ケース(支柱用)・USBケーブル・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4寸法(mm)【フード口】610×610測定範囲風量:40~4000m3/h、差圧:-120~+120Pa、絶対圧:700~1100hPa、湿度:0~100%RH、温度:-20~70℃、風速:0~14m/s(ピトー管での測定時)質量(g)2900電源単3乾電池×4測定精度風量:測定値の±3%+12m3/h(+22℃/1013hPa時)(85~3500m3/h)、差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、絶対圧:±3hPa、湿度:±1.8%RH+測定値の3%(+22℃/5~80%RH時)(高湿度で長時間使用するとドリフトすることがあります)、温度:±0.5℃(0~+70℃)/±0.8℃:(-20~+0℃)分解能風量:1m3/h、差圧:0.001Pa、絶対圧:0.1hPa、湿度:0.1%RH、温度:0.1℃連続使用時間(時間)約40インターフェースMicro-USB、Bluetooth(R)メモリー内蔵:2GB※ロギングは最大15分(インターバル1秒)動作温度範囲(℃)-5~50サービス分類レンタル
  • 【レンタル】スピード表示システム 日本仮設

    【レンタル】スピード表示システム

    日本仮設
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    走行車の速度を瞬時に表示!道路工事の保安用品としてご利用できます!
    セット内容本体、背面板固定ネジ×8、回転灯ネジ×4、脚部固定ネジ×4、脚部、折り曲げ部ネジ×4、アジャスタ×4、回転灯 黄、電源ケーブル、警告標識、インシュロック×6、取扱説明書消費電力(W)15/AC100V※速度検知時寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】400×230、数字表記(0~199)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×723×1680※突起物、回転灯を除くLED色【LED表示器/フラッシュライト 】橙色LEDランプ / 赤色LED間隔(mm)【パネルドット】10サービス分類レンタル

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス