空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
986件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】KADEC風向風速計検定付セット(校正書付) ノースワン【レンタル】KADEC風向風速計検定付セット(校正書付)ノースワン
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
従来モデル「KAZE-C」の最新機種。 記録データ処理の簡易化を図り、風向は16方位と共に1度単位での角度記録が選択可能です。
仕様【データロガー/電圧・電流】2チャンネル、【記録要素】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向/起時/瞬時風速/瞬時風向/瞬間最大風速/瞬間最大風向/起時、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【押しボタンキー】3個(UP/DOWN/ENTER)、【スライドスイッチ】1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ、【プレタイマー機能】設定範囲:OFF、0~30秒、1~59分※記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能】内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります、【回収機能】手動操作及び自動データ転送セット内容本体(KADEC21-KAZE-C)(カメラ電池CR123×4本)、風向風速センサー(センサー10m・バンドクランプ付)、先端ノーズコーン(プロペラ押さえ付)、プロペラ、方位リング+バンドクランプ、SDカード、カードリーダー、KADEC21通信ソフト(CD-R)、収納ケース、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド)材質【センサー】ABS樹脂/ポリプロピレン型式KDC-S04(気象庁検定あり:KDC-S04-05103)質量(kg)【センサー】1.0測定範囲【風速】0~100m/s、【風向】0~359°形式FAT、FAT32対応電源【動作電源】CR123A×2、【外部電源】DC12V(最大DC24V)、【カード用電源】CR123A×1個寸法(幅W×高さH)(mm)【センサー】550×370検出方式発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定精度【風速】±0.2m/s、【風向】±0.3% FS記録方式【記録データ】メモリスクロール方式、【メモリーカード】CSVファイル記録媒体SDカード通信方式RS-232C(保守及び外部機器接続用)出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(バックライト付き)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになりますサンプリング【風向風速】1秒、【電圧・電流】インターバル時動作環境-25~80℃で精度保証記憶容量【記録データ】97280要素、【メモリーカード】32GB以下OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作起動風速(m/s)0.9、0.9(5°)、1.3(10°)耐風速(m/s)100測定インターバル【秒】1/2/5/10/20/30、【分】1/5/10/30、【時】1消費電流スリープ時電流:50μA以下(STOP時)/150μA以下(REC時)測定分解能【風速】0.1m/s、【風向】1°サービス分類レンタル
【レンタル】積算雨量記録計雨量計セット(OW-34) 大田計器製作所【レンタル】積算雨量記録計雨量計セット(OW-34)大田計器製作所
6,198税込6,818
1台
翌日出荷から5日以内出荷
SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。 警報設定も可能。
仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)寸法(mm)120×65×17※突起部は除く質量(kg)約2.4測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60口径(Φmm)【受水】200±0.6コード長さ(m)10寸法(Φ×高さH)(mm)209×450測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内感度1転倒標準:0.5mm仕上【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ出力信号リードスイッチによるメーク接点出力作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA maxサービス分類レンタル
【レンタル】水中超音波厚さ計(校正書付) CYGNUS社【レンタル】水中超音波厚さ計(校正書付)CYGNUS社
9,998税込10,998
1台
翌日出荷から5日以内出荷
イギリスCygnus社製の超音波による最新の水中厚み測定器です。
仕様【プローブ・ソケット】Fischer 105 シリーズ、【コーティング上からの測定】多重エコー・モードでのみコーティング上から測定可能・コーティングでの音速に応じて、標準で厚さ 3mm までのコーティングに対応・コーティング材によっては、これより厚いコーティング上から Deep Coatモードで測定可能、【パルスの形状】方形波、【パルス・エネルギー:電圧(ピークからピーク)】70V p-p、【パルス・エネルギー:立ち上がり時間】3ns(最大)、【パルス・エネルギー:パルス持続時間】67~220ns(選択されたプローブ・タイプによる)、【レシーバー利得制御】プリセットされた最大利得値 120dB ダイナミック・レンジまでの自動利得制御、【データの出力および保存】RS485 2 線式二重シリアル・データ出力、56000/115200 ボー32M ビット内蔵フラッシュ・データ・ストレージ、【データ・コネクタ】Fischer 105 シリーズ、【校正設定の保存】校正データを内蔵フラッシュ・メモリに保存、【校正メカニズム】マルチエコー・モードの場合は不要・自動 V パス補正(2素子型プローブの場合)・2 点校正オプション(2素子型プローブの場合)セット内容本体(アームバンド付)・防水キャップ・超音波プローブ S2C (カールコード付)・カプラント・バッテリー ×2・充電器セット・テスト・ブロック・グリス・取扱説明書(超音波水中厚み測定器 Model:M2-DIVE)・取扱説明書(Cygnus DIVE クイック・スタート・ガイド)・収納ケース質量(g)測定器全体:905、測定器本体:557、バッテリー:79、プローブ及びケーブル269精度±0.1mmまたは厚さ測定値の±0.1% のいずれか大きい方表示【低バッテリー残量】低バッテリー残量警告メッセージによるディスプレイでのバッテリー残量表示、【ディプレイ】厚み値および A スキャン表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×110分解能0.1mm:低分解能モードまたは99.95mm を超える測定値・0.05mm:高分解能モードおよび100.0mm 未満の測定値・0.01mm:単一エコー・モードのみ、100.0mm 未満の測定値保護等級IP68(水深 300m(984 フィート)の海水中での防水性)応答時間ディスプレイ:125ms/500msバッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(密閉型リチウムイオン/充電式/シングル・セル/8.1W 時短絡および過充電を内部で保護)周波数範囲(MHz)1.0~10.0(-6dB)測定レンジ鋼鉄での測定レンジ:S2C プローブ 3~250mm (多重)・S3C プローブ 2~150mm (多重)・S5C/A プローブ 1~50mm (多重)・T5B プローブ 2.0~100mm (SE) / 4.0~50mm (EE)・T2C プローブ 3.0~150mm (SE) / 6.0~50mm (EE)ディスプレイカラー アクティブマトリクス型ディスプレイバッテリー電圧(V)DC3.2~4.5測定モード1素子型プローブを使用したマルチエコー・モード/3つの一致した検証済みの後壁エコーを使用して材質の厚みを測定します/測定対象の表面のコーティングは無視されます。音速範囲2000~9000m/s動作時間約10時間の連続測定(バッテリー・パックをフル充電した場合)電源タイプ充電式保管温度範囲(℃)-10~60動作温度範囲(℃)-10~50ディスプレイサイズ(目安)2.8インチ(QVGA 320×240 ピクセル)サービス分類レンタル
【レンタル】ボンドテスター(校正書付) オリンパス【レンタル】ボンドテスター(校正書付)オリンパス
8,898税込9,788
1台
翌日出荷から5日以内出荷
操作性、耐久性に優れた小型・軽量の高性能探傷器
仕様【グリッド及び表示ツール】5グリッドから選択可能/十字基準線(X-Yのみ)、【アルタイムの測定値】リアルタイム測定値として信号特性リストの中から2種類までの測定値の表示を選択可能(選択されたモードによりリストは異なる)、【対応プローブ】ピッチキャッチ・メカニカルインピーダンス解析(MIA-B600Mのみ)・探傷器はBondMaster PowerLink およびPowerLinkではないプローブ・また他社のメインプローブやアクセサリーと互換性有り※(プローブはメカニカルインピーダンス解析(MIA)のみのレンタルとなります。互換性につきましてはメーカーへ直接お問い合わせください)、【スキャンビュー】0.520秒~40秒で可変、【ローパスフィルター】6Hz~300Hz、【プローブドライブ】LOW/MEDIUM/HIGH/ユーザーにより調整可能な設定、【可変パーシスタンス】0.1秒~10秒、【可変表示消去】0.1秒~60秒、【基準ドット】最高25種のユーザー定義のドットレコーディングセット内容本体(バッテリー内蔵)・microSDカード(2GB)・microSDカード用アダプタ・MIAプローブ(ハウジングとセット済)・プローブ用ケーブル・ACアダプタセット・取り扱い説明書(ユーザーズマニアル/スタートガイド)使用温度範囲(℃)-10~50規格MIL規格810G、CE、WEEE、FCC(米国)、IC(カナダ)、RoHS(中国)、RCM(オーストラリア、ニュージーランド)、KCC(韓国)電源【条件】ACメイン:100V AC~120V AC、200V AC~240V AC、50Hz~60Hz周波数(kHz)2~50本体質量(kg)1.7(リチウムイオン電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167保護等級IP66相当バッテリー充電式リチウムイオンメモリー500ファイルにユーザーが選択可能なオンボードプレビューを格納ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)半透過型カラーLCD(液晶ディスプレイ)モードノーマル/フルスクリーン切替可能、表示色パターン:8種類、スクリーンモード切換え用のRUNキー言語表示日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、ロシア語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、チェコ語、ハンガリー語、スウェーデン語、ノルウェー語保管温度範囲(℃)-10~50(バッテリー搭載時)/-20~70(バッテリー無し)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×200×1420入出力USB2.0(周辺機器用ポート)×1、標準VGAアナログ出力ポート×1、アナログ出力用15ピンI/Oポート(オス)×1、アラーム出力×3回転角度(°)0~359.9(0.1または1単位)アラーム同時アラーム×3、選択肢:ボックス(長方形)、極性(円)、セクター(パイ)、スキャン(時間ベース)、スペクトル(周波数応答)ゲイン0~100dB(0.1dBまたは1dB単位)画面寸法(mm)W117.4×H88.7(対角146.3)総質量(kg)6.2駆動時間(時間)約8~9サービス分類レンタル
【レンタル】レグゼ水位システム デレーコ・ジャパン【レンタル】レグゼ水位システムデレーコ・ジャパン
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
非接触型超音波水位センサーとパトランプのセットで警戒水位の監視に最適!
仕様【水位設定等】Ultra 4 に依る、【データロガー機能】Micro SD Card による、8G (1分間隔で 約108年)、【OUT PUT】4-20mA analog で出力、【機器接続】七星コネクタにて接続・4×Connector (パトランプ、dB10、電源、Data)・1×スペア用グロメット付きホールセット内容本体、microSDカード、電源ケーブル(5mケーブル付)、回転灯(10mケーブル付)、水位センサー(10mケーブル付)、日よけ傘、取付金具、クランプ(ナット付)、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット ×5、カードリーダー、取扱説明書(ULTRA4 超音波水位計 パッケージ)、収納ケース材質収納ボックス:ポリカーボネートプラボックス使用温度範囲(℃)水位計測部:-40~80、計測制御部:-20~50精度±0.25%FS保護等級水位計測部:IP68、アラーム機能:IP23、収納ボックス:IP65測定範囲(m)0~10超音波仕様dB10アラーム【光・音声によるアラーム】PATLITE RT-100VF・ULTRA 4 の 4 つのリレーにより PATLITE のパトランプと 3 種類の音声警告を個別水位設定可能、【パトランプ Off-Delay】Power OFF-delay Timer H3DT-H (Max 2 min)サービス分類レンタル
【レンタル】水圧試験器(校正書付) REX(レッキス工業)【レンタル】水圧試験器(校正書付)REX(レッキス工業)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
デジタル式圧力試験機みるみるくんに、冷媒配管気密試験が可能になりました!
適合【接続配管】1/4テーパおねじセット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチカプラプラグ(SUS 1/4)、ワンタッチカプラソケット(SUS 1/4)、ゲージアダプタ(Rc 1/4 -フレア 1/4 (冷媒用))、T型ゲージアダプタ(1/4 × 5/16 横 (冷媒用))、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(みるみるくん 圧力試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本材質樹脂成型品測定範囲0~6MPa電源単四乾電池×3本本体質量(g)500表示有機EL保護等級IP67相当本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×85×120測定流体水・空気・窒素ガスなど保管温度範囲(℃)-10~60(結露無き事)測定分解能0.001MPa(画像表示分解能 0.01MPa)動作温度範囲(℃)-10~50(但し、結露・凍結無き事)データ転送方式Bluetooth(R) low energy 4.2サービス分類レンタル
【レンタル】油分濃度計 堀場アドバンスドテクノ【レンタル】油分濃度計堀場アドバンスドテクノ
8,998税込9,898
1台
翌日出荷から5日以内出荷
溶媒液20%削減で環境負荷の低減を実現!ボタンひとつで約3分のスピード測定
仕様【抽出溶媒】H-519※H-519以外の油分抽出溶媒は使用しないでください、【抽出溶媒所要量】8mL (10mLでも測定可能)、【抽出方法】分析部に付属の抽出機能による、【測定フロー】液注入後自動測定(自動切換シーケンス)および手動測定セット内容本体、ポリビーカー200ml×2、メスフラスコ、漏斗、濾紙×5枚、マイクロシリンジ、シリンジ×2(溶媒液用・試料用)、H-519×新品1本、N-トリデカン、取扱説明書、電源ケーブル、ケース質量(kg)【本体】約7、【総質量】19(ケース含む)電源AC100~240±10%(50/60Hz)測定方式試料水から油分抽出溶媒に抽出され波長3.4~3.5μm付近に赤外線吸収を示す物質再現性0~9.9mg/L:±0.3mg/L、10.0~99.9mg/L:±2.1mg/L、100~200mg/L:±5mg/L表示方式3.5インチ 320×240ドット バックライト付 カラーグラフィックLCD表示分解能0~99.9mg/L:0.1mg/L、100~200mg/L:1mg/L外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】200×305×350、【ケース】640×410×400外部出力USBメモリーへ出力機能300件のデータメモリ機能、自己判別機能、測定安定値表示機能、時計機能、攪拌槽バックライト付、単位換算機能、ASTM D7066-4準拠、濃度補正機能校正ゼロ/スパン校正:液注入後、自動または手動校正測定レンジ0~200mg/L消費電力(VA)AC100V時:約60、AC240V時:約90採取量【試料水】2:1(試料:油分抽出溶媒)周囲温度(℃)0~40(結露無き事)サービス分類レンタル
【レンタル】コンクリート塩分計 エムケー・サイエンティフィック【レンタル】コンクリート塩分計エムケー・サイエンティフィック
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
生コンクリートの塩化物イオンを素早く検知! 塩化物イオン量(%)・NaCl量(%)・塩化物の全容量(Kg/m3)と温度を表示
仕様【自動停止】最後のキー操作から5分後に自動停止セット内容本体(充電式電池内蔵)、塩素イオン電極(キャップ付)、ACアダプター、プリンター、プリンターケーブル、注射器(5mL)、ポリビーカー×3、標準校正液(0.1%Cl-)、標準校正液(0.5%Cl-)、洗浄溶液(精製水)、内部基準溶液、サンドペーパー(#320)、予備記録紙、取扱説明書、取扱説明書(初期化設定方法)、収納ケース、単3電池×4本(プリンター用)測定範囲0.001~1.5% (塩素イオン濃度)測定項目塩素イオン (Cl-) 濃度 (%)/塩化ナトリウム (NaCl) 濃度 (%)/全体塩化物含量 (kg/m3)/温度 (℃)本体寸法(mm)80×195×40精度表示値の ±10%使用電池充電式電池 6 x 1.2V AA使用温湿度範囲10~40℃/0~90%RH※結露無き事電池寿命約6ヶ月 (1日5分間使用の場合)電極塩化物選択複合電極温度補正(℃)自動温度補正サービス分類レンタル
【レンタル】自己発電式無線風速計 ANEOS【レンタル】自己発電式無線風速計ANEOS
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
自己発電電力による風速無線計測システム
セット内容風杯型風速発信機(ケーブル付き)・無線送信機・無線受信機・平均付風速警報指示器・RD30T/R設定ソフト・取り付け用フランジ・RS-232Cケーブル・USBケーブル・取扱い説明書・三段回転灯(ブザー付)質量(kg)【風速発信器】約2、【無線送受信機】約1.5測定範囲3m/s~60m/s(自己発電モードの場合)電源【送信機】不要(交流発電式風速計からの発電電力による)、【受信機】DC5V(AC100Vアダプタ経由)外径×高さH(Φmm×mm)310×380検出方式風杯の回転による交流発電式測定精度10m/s以内:±0.5m/s以内、10m/s以上:±5%以内チャンネル数ch11~ch25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×390(アンテナ含む)風速(m/s)【送信開始】3外部出力【受信機】0~1VDC/RC-232C送信周波数(GHz)2.4帯無線規格IEEE802.15.4準拠サービス分類レンタル
【レンタル】ポール付き360°回転カメラ VISIOPROBE【レンタル】ポール付き360°回転カメラVISIOPROBE
8,698税込9,568
1台
翌日出荷から5日以内出荷
遠隔視覚検査に最適!
仕様【A充電用ACアダプタ】充電サイクル:5~8時間/LED表示:点滅 ≪charge≫→充電中・緑点灯 ≪ready≫→充電完セット内容カメラ、ワッシャー・キャップ、コントロールユニット(ショルダーストラップ付)、撮影ポール、10mフレキシブルケーブル、充電器セット、主電源用ACアダプター、USBメモリ、BNCケーブル、取扱説明書(VISIOPROBE)、取扱説明書(クイックユーザーガイド)、収納ケース備考充電はマイクロプロセッサーにより制御されています。充電は自動で終了します。方式【TV方式/カメラ部】PAL方式寸法(Φmm)【カメラ】45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コントロールユニット】200×295×65接続【モニター】BNC端子記録媒体USBメモリー適合管径(Φmm)50(最短フォーカス距離:5mm)使用電池【充電用ACアダプタ】ニッケル水素充電池用使用環境温度(℃)0~45ACアダプタ(定格入力)AC100~240保存形式【静止画】JPEG、【動画】MP4撮像素子700×525ケーブル径(Φmm)8.5~9.0深度(m)【防水】水深20※水中で動かすと圧がかかりますので、その限りではございません。ご注意くださいポール長(mm)1100~5600サービス分類レンタル
【レンタル】渦流式導電率計(校正書付) 日本マテック【レンタル】渦流式導電率計(校正書付)日本マテック
9,898税込10,888
1台
翌日出荷から5日以内出荷
航空機検査、機械保守、材料判別、貴金属鑑定などの材質チェックに最適! コーティングの上からでも高精度な測定が可能!
仕様【検査手法】 渦電流ET、【リフトオフ】小径プローブ:最大0.25 mm、【導電率試験片(本体上部に標準装備2個)】2.5%/102%IACS/脱着式、【データロガー機能】microSDカード2GB(100万データ収納可)セット内容本体、microSDカード、校正試験片、プローブ PSIG001A、プローブケーブル 1.2m、プローブホルダー大(固定ネジ付)、プローブホルダー小(固定ネジ付)、通信ソフト(Sigma Check)、USBケーブル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2本厚さ(mm)25測定範囲【導電率】0.5%~110%IACS, 0.28-64 MS/m質量(g)350電源単3電池×2本寸法(幅W×高さH)(mm)80×163構造【筐体】耐衝撃/防滴(UL94-5VA準拠)のモールドABS樹脂筐体精度【20℃の時 10% IACS】+0.1 %IACS/【100 % IACS】+0.5 %IACS/【0-40℃範囲 10% IACS】+0.2%IACS/【100 % IACS 】+0.8% IACS(プローブが金属と熱平衡状態の時)プローブ【標準13mmプローブ】60/120/240/480kHz/【小径 7mmプローブ】480kHz/960kHz周波数(kHz)60/120/240/480/960の5段切替接続【PC】USBポート表示部70mm(2.8”)、 320 x 240 pixels カラーLCDバックライト付き自動補正範囲【温度】20℃の導電率に自動補正表示桁数最大下3桁使用温湿度範囲0~50℃/0~95%温度測定精度プローブ内蔵温度センサー:±0.5℃サービス分類レンタル
【レンタル】超音波試験機パンジット プロセク【レンタル】超音波試験機パンジットプロセク
6,398税込7,038
1台
翌日出荷から5日以内出荷
表示装置にタッチパネル式カラー液晶を採用。 波形を画面に表示する機能を有し、ゲイン、パルス電圧などの変更も可能。
仕様【受信ゲイン】1x~10.000x(0~80dB)[11ステップ]、【スキャン・モード】Aスキャン/リニア・スキャン、【地域設定】メートル単位 ヤード・ポンド法および多言語対応寸法(mm)250×162×62測定範囲0.1~7930μs質量(g)1525(バッテリー含む)電圧(V)【パルス】100~450分解能0.1μs(<793μs)、1μs(>793μs)保護等級IP54バッテリーリチウムポリマーメモリー内蔵8GBフラッシュメモリーディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)バッテリー容量(Ah)14バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器非作動時)/-10~50(非充電時)発振周波数(kHz)20~500使用環境湿度(%)95以下(結露無き事)使用時間(時間)最大8(標準仕様モードにて)サービス分類レンタル
【レンタル】パン・チルト付吊下式水中カメラ 広和【レンタル】パン・チルト付吊下式水中カメラ広和
8,498税込9,348
1台
翌日出荷から5日以内出荷
最大深度100mまでの水中を手軽に観察することが可能です。
仕様【パンニング】エンドレス360°、【チルティング】90°セット内容カメラ・カメラケーブル100m(ケーブルリール付)・収納ケース・コントローラ・SDカード 4GB・SDカード 8GB・収納ケース(コントローラ一体式)・ランプ調光装置・コントローラ接続ケーブル1m・電源ケーブル(漏電ブレーカ付)・取扱説明書(パンチルトズーム付き 吊下げ式カメラ)・取扱説明書(収納手順)・収納ケース材質アルミ合金・ステンレス・アクリル樹脂寸法(mm)【モニターパック】420×327×172質量(kg)約9(気中)寸法(幅W×高さH)(mm)300×395(フィン部含まず)ケーブル長(m)100レンズf=2.5~25mm(F1.8~F2.9)定格ランプ電力(W)150機能パン・チルト操作、ランプON・OFF、ズーム・フォーカスアイリス操作ジョイスティック、フォーカスマニュアル/オート切替スイッチ、アイリスマニュアル/オート切替スイッチ、ビデオ出力×1個ズーム光学10倍(電磁ズーム:10倍/光学ズーム)解像度【水平】470本以上耐圧力性100m(海水・淡水)撮像素子1/4インチカラーCCD画素数約38万画素灯数3供給電源AC100V最低被写体照度(Lux)1.5(F1.8)画角74°×55°(WIDE端)ケーブル径(Φmm)10.5映像出力1Vp-p 75Ωサービス分類レンタル
【レンタル】相関型漏水探索機 グッドマン【レンタル】相関型漏水探索機グッドマン
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から5日以内出荷
音圧検査と相関検査と周波数で漏水箇所を正確に検出! GPSで自動的に取得することで遠隔から地図上で診断や経過の監視が可能。
仕様【相関機能】多点相関、【ロガーメモリー】31日間、【ロガー最大数】無制限セット内容無線ロガー×6、コムリンク、アンテナ、ACアダプター(コムリンク用)、シガー電源ケーブル、ノートPC、ACアダプター(ノートPC用)、取扱説明書(ゾーンスキャン820)、取扱説明書(クイックスタートアップガイド)、収納ケース寸法(mm)【コムリンク】150×90×30質量(g)【ロガー】 310、【コムリンク】300電源【コムリンク】3.7Vリチウムポリマー充電池感度【センサー】12V/g接続方法【PC】Bluetooth保護等級IP68(最大水深2m)寸法(Φ×mm)【ロガー】41.5×100受信周波数920MHz出力(mW)【送受信】20(特定小電力無線認証済)受信方式RF無線動作温度範囲(℃)-30~70サービス分類レンタル
【レンタル】分光測色計 コニカミノルタ【レンタル】分光測色計コニカミノルタ
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
サービス分類レンタル
【レンタル】エアリークビューアー JFEアドバンテック【レンタル】エアリークビューアーJFEアドバンテック
6,898税込7,588
1台
翌日出荷から5日以内出荷
エアリークなどに起因して発生する超音波をアレイセンサーで検出して音圧マップを表示することにより超音波の音源方位を特定できます。
仕様【超音波センサー】中心周波数 40kHz、【検出性能】圧力 70kPa、0.2mmΦ穴からのリークを距離5mで検出可(メーカー試験設備による)、【表示更新回数】約5回/秒セット内容本体(ベルト/SDカード/バッテリー付)、充電器、取扱説明書、収納ケース質量(g)約1200(充電池含む)電源リチウムイオン充電池内容【記録】カメラ画像、音圧マップ重ね合せ画像、音圧マップデータ表示カメラ画像、音圧マップ(55×31)、音圧ピーク値外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×210連続使用時間(時間)約2画面サイズ5インチ液晶、800×480画素記録メディアSDカード(1GB)データ記録件数4000件以上検出範囲50°×30°サービス分類レンタル
【レンタル】直読式風量計(校正書付) TSI【レンタル】直読式風量計(校正書付)TSI
7,198税込7,918
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ピトー管、エアーフロー・プローブ、温度センサ、風速マトリックス、または湿度センサの接続が可能。 連続12時間使用可能な大容量で効率よく作業を行なえます。
仕様【標準フード】610×610mm/フード付セット内容フローフード(610mm×610mm)・サポートポール×4・マイクロマノメーター(表示装置)(単3電池×4)・ピトー管・静圧プローブ×2・チューブ×2・ハンドル・ネックストラップ・フローフードセット(610mm×1220mm)(フード・フレーム)・ACアダプタセット(電源ケーブル・2P-3Pアダプター)・RS-232ケーブル・データダウンロードソフト(CD-R)・収納ケース・取扱説明書質量(kg)3.4(乾電池含む)測定範囲【風量】11.67~1181L/秒(42~4250m3/時、0.7~70.83m3/分、25~2500CFM)、【風速】0.125~40m/秒・0.125~25m/秒・0.125~12.5m/秒、【差圧】±3735Pa;安全測定圧力最大37.5kPa、【圧力】256~1,016mmHg、【湿度】0~95%RH、【温度】本体部:4.4~60℃/プローブ:-40~121℃/湿度プローブ:-10~60℃電源単3形アルカリ乾電池×4本、ACアダプター精度【風量】読み値の±3%・±12m3/時(85m3/時以上)、【風速】読み値の±3%・±0.04m/秒(0.25m/秒以上)、【差圧】読み値の±2%・±0.25Pa、【圧力】読み値の±2%、【湿度】±3%RH、【温度】±0.3℃(0~71℃)分解能【風量】1m30.01m/秒、【差圧】0.001Pa、【圧力】1mmHg、【湿度】0.1%RH、【温度】0.1℃データメモリ最大1000データ電池寿命(連続時間)約12サービス分類レンタル
【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付) テクロック【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付)テクロック
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
国内外の様々な規格に対応したデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。
用途硬質ゴム(高硬さ用)セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプDΦ18mm、スタンド取付兼用型適合規格JIS K 6253, ISO 7619、ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端R0.1、30°円錐形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)サービス分類レンタル
【レンタル】超音波厚さ計(高温用)(校正書付) JFEアドバンテック【レンタル】超音波厚さ計(高温用)(校正書付)JFEアドバンテック
6,898税込7,588
1台
翌日出荷から5日以内出荷
初心者でも安心!直感的操作で使いやすい親切設計!
仕様【校正用テストピース】5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属、【追加機能】TI-56H:高温測定が可能セット内容本体、単3電池×1本、探触子、※高温用カプラント(シリコンオイル)、収納ケース、取扱説明書(本体)、配管用冶具一式、六角レンチ(1.5mmスタンダード)型式【探触子】 5Z10NDT-H2質量(g)【本体】150±10(電池込)/【探触子】50±10(F型探触子は75±10)測定範囲(mm)【0~100℃】1.5~100.0/【100~200℃】 2.0~85.0/【200~250℃】 2.5~75.0※いずれも鋼板の場合+G744:G745(基準鋼片)使用温度範囲(℃)【測定面】0~250/【本体】-5~50電源単3アルカリ乾電池×1本外径(Φmm)13.0(接触面11.5)表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付最小表示(mm)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×144×29.5繰返し性±0.1mm測定原理超音波パルス反射方式主な用途高温探触子専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付測定誤差【0~100℃】1.5~9.9mm (±0.1mm)/ 10.0~100.0mm(±1.0%rdg)、【100~200℃】 2.0~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~85.0mm(±1.0%rdg)、【200~250℃】 2.5~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~75.0mm(±1.0%rdg)音速範囲【調整】1000~12000m/s周波数(MHz)約5被測定材【金属】鋼/アルミニウム/銅/黄銅/チタンなど、【非金属】ガラス/樹脂などパイプ外径(Φmm)【最小】0~100℃:42.7以上/100~200℃:60.5以上/200~250℃:89.1以上パイプ肉厚(mm)【最小】0~100℃:約3.5以上/100~200℃:約3.8以上/200~250℃:約4.2以上サービス分類レンタル
【レンタル】マルチ型ガス検知器(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】マルチ型ガス検知器(校正書付)新コスモス電機
5,498税込6,048
1台
翌日出荷から5日以内出荷
メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器です。
セット内容本体、ポンプユニット、サンプリングアダプタ、取扱説明書、収納ケース、単3電池×1本、ベルトクリップ、アタッチメント、レザーケース、単4電池×1質量(g)約130(電池除く)表示LCD表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×26×72(突起部除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)【ロングライフモードON時】約40/【ロングライフモードOFF時】約20機能自己診断機能(センサ異常)・自動ゼロ調整・電池残量表示・ピークホールド・バックライト・警報時のブザー停止・時刻表示・温度表示・警報テスト・ブザー音量設定・ロングライフモード検知原理【メタン】接触燃焼式/【酸素】ガルバニ電池式/【硫化水素】定電位電解式/【一酸化炭素】定電位電解式検知範囲【メタン】0~100%LEL(101~110%LEL)/【酸素】0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)/【硫化水素】0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)/【一酸化炭素】0~300ppm(301~2000ppm)使用電池単4形アルカリ乾電池1本使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH(但し、結露無き事)防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)警報設定値【メタン】1段目:10%LEL/2段目:30%LEL、【酸素】1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、【硫化水素】1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm/TWA:10.0ppm/STEL:15.0ppm、【一酸化炭素】1段目:50ppm/2段目:150ppm/TWA:25ppm/STEL:300ppm検知対象ガスメタン、酸素、硫化水素,一酸化炭素サービス分類レンタル
【レンタル】エアクオリティモニタ(校正書付) パーティクルプラス【レンタル】エアクオリティモニタ(校正書付)パーティクルプラス
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
次世代型高機能パーティクルカウンタを内蔵し、10.0μmの大粒子まで測定可能! パソコンで外部からの機器コントロール、データ収集及び、リアルタイムグラフ描画を行ないます。
仕様【最大可測濃度】4000000個 / ft3@5%計数損失、【計数効率】0.3μm PSLにて50%/0.45μmPSLにて100%、【アラーム&ビーム】countまたはconcentrationにて1~9999999counts/各粒径別に任意設定/温湿度/CO2(ppm)、【ロケーション設定】1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、【コミュニケーション】USB/Ethernetセット内容本体・等速吸引プローブ・温湿度センサー・ACアダプター・ゼロフィルターセット・USBケーブル・通信ソフト(IMS ユーティリティ)・取扱説明書(P5 & P7 Series Air Quality Monitors User's Manual)・取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)・収納ケース型式Model P7-302AQM 側方光散乱方式微粒子計測器内蔵エアクオリティモニタ質量(kg)1.8(電池装着時)規格ISO 21501-4、JIS B-9921、ASHRAE62 Ventilation Test 適合電源AC110~240V(50/60Hz)ユニバーサルインラインパワーサプライチャンネル数最大6ch(ユーザによる可変設定)カウントモード・PMモード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×105×210(アイソプローブ及び温湿度計含まず)センサー【温湿度センサ】付属専用センサプローブ Model EE80122A(0~50℃±0.5℃/15~90%±2%)、【CO2センサ】NDIR(0~5000ppm/分解能 1ppm/accuracy ±1%FS/responce20sec)、【TVOCセンサ】0~50ppm/min、detection 5ppb、accuracy±1.5%、responce<3sec)0~50ppm/min、detection 5ppb、accuracy±1.5%、responce<3sec)連続使用時間(時間)約5光源半導体レーザバッテリーリチウムイオン電池 Model EE80003Aメモリー45000サンプルレコード(パーティルデータ/温湿度データを含む)測定レンジ0.3μm~10.0μm(0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.5μm、5.0μm、10.0μm)ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整使用環境5~40℃/20~95%RH(結露なきこと)表示単位ppb(約1秒ごとに3秒間のデータを表示)充電時間(時間)4(本体に装着時/フル)モードAutomatic、manual、real-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)保管環境0~50℃/98%RH(結露なきこと)プロトコル【ネットワークプロトコル】DHCP偽計数1カウント未満/5分間(2カウント未満 / ft3)バッテリー容量(Wh)55サービス分類レンタル
【レンタル】カデック水位計セット(チタン) ノースワン【レンタル】カデック水位計セット(チタン)ノースワン
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から5日以内出荷
[NEW] チタンタイプの水位計セット30mを追加しました。
仕様【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム、【記録内容】インターバル間の積算雨量、【入力パルス】無電圧接点パルス(接点抵抗100Ω以下)・有電圧接点パルス(3V以上)・パルス幅(オン時:0.3秒以上、オフ時:0.5秒以上)セット内容水位センサー、データロガー、コンパクトフラッシュカード、カードリーダー、通信ソフト、取扱説明書材質【水位センサー】チタン測定範囲【水位測定】0~10m質量(g)800タイプCFカード使用温度範囲(℃)0~70電源【本体動作】カメラ電池CR123A×2、【カード転送】カメラ電池CR123A×3精度【水位センサー】±0.1%FS寸法(Φmm)【水位センサー】24測定精度【水位測定】±0.1%FS分解能【水位測定】1mm記録方式MS-DOSフォーマット機能【メモ機能】メモ数:6個・文字数:16文字・取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送消費電流(mA)【測定時動作電流】20(表示器OFF時)、【待機時電流】0.06、【通信動作電流】25その他の機能【水位測定】水位オフセット機能(-999.99~+999.99m)・波浪の平均化機能メモリーコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)175×125×75※突起部含まず記憶データ数97280要素・不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)・メモリースクロール記録方式通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)・DSUB9ピンオスコネクタOSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作通信速度300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps接続センサー【水位】半導体ゲージ式水位センサー、【雨量】転倒ます式雨量計または接点信号出力センサー供給電源50mV (20mH20標準センサー時)圧力レンジ10m/保証耐圧力:400%FS測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル
【レンタル】鉄筋探査機 プロセク【レンタル】鉄筋探査機プロセク
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から5日以内出荷
直感的なユーザーインターフェイスを採用した鉄筋探査機(電磁誘導式)
厚さ(mm)測定可能かぶり厚:最大190(ロングモード)/最大100(ショートモード)適合規格BS1881 / Papart / DIN1045 /,SN505 262 / DGZiP B2消費電力(mA)【通常時】 50/【バックライト使用時】 200電池寿命(時間)【通常時】 > 50/【バックライト使用時】 > 15使用環境条件【温度】 -10~60℃/【湿度】 0~100%RH/【防塵】・防水規格 IP54供給電源【電源】1.5V×2本(単三乾電池)/【電圧範囲】 3.6V~1.8Vサービス分類レンタル
【レンタル】簡易支持力試験機 ランデックス工業【レンタル】簡易支持力試験機ランデックス工業
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
表層地盤の持っている支持力を簡易な方法で計測するための地盤支持力試験機。 反力として人の体重を利用することにより、重機などの大掛かりな装置を必要とせず、電源装置も必要ありません。
仕様【測定可能最大支持度】4375kN/m2(シリンダ圧力0.7MPa、載荷板直径16mm使用時)セット内容本体、台座(本体装着済)、圧力計(本体装着済)、ルーペ(本体装着済)、載荷板(16mm・25mm・30mm・40mm ・50mm・60mm・70mm・80mm)、エアーポンプ、地盤反力度早見表、選定表、データシート、バインダー、CD-R(付属CD-R)、CD-R(実技編)、取扱説明書、簡易取扱説明書(DVDダイジェスト版)ストローク(mm)【計測】最大150直径(Φmm)シリンダ:40、載荷板:16/25/30/40/50(標準仕様5種類)本体質量(kg)約8.0最高圧力(MPa)シリンダ:0.9寸法(幅W×高さH)(cm)41.6(三脚収納時の台座幅)~67.0(三脚解放時の三脚最大幅)×49.8サービス分類レンタル
【レンタル】高濃度ガス検知器(CO2中メタン) 新コスモス電機【レンタル】高濃度ガス検知器(CO2中メタン)新コスモス電機
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
CO2中メタンを測定。
セット内容本体、ドレンフィルター、フィルタエレメント、取扱説明書、吸引パイプ、導入管、収納ケース使用温度範囲(℃)0~40表示方式液晶デジタル(バックライト付き)、デジタル数値表示:0~100vol%、デジタルバー表示:オートレンジ切り替え、0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)※2、0~100vol%(Hレンジ)(※2)対象ガスにより決定されます連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約30(無警報時/20℃/バックライトOFF時)(※3)環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がありますガス採気方式自動吸引式検知原理気体熱伝導式検知範囲0~100vol%指示精度Hレンジ:フルスケールの±5%、Lレンジ:フルスケールの±10%(※1)同一測定条件によります防爆構造Exibd II BT3(本質安全防爆+耐圧防爆)警報方式ガス警報時:ブザー/赤色ランプ点滅、故障警報時:ブザー/赤色ランプ点滅/液晶表示警報設定値50vol%検知対象ガスCO2中メタンサービス分類レンタル
【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡3m アールエフ【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡3mアールエフ
7,298税込8,028
1台
翌日出荷から5日以内出荷
分解や破壊を行わず内部状態を観察する内視鏡検査。 目では見えない先端部の捜査だからこそ"手に伝わる感覚"を追及。 シンプル設計で優れた携帯性と機動力を実現!
仕様【耐液体性】マシン油・軽油・灯油・エンジンオイル・3.5%塩水が付着しても支障はありません、【湾曲角】360°方向湾曲/各90°以上、【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作、【露出調整】5段階、【メニュー操作】映像調整機能(明るさ・コントラスト・色合い・シャープネス)・保存画像消去・時刻合わせ・言語切替:日本語/英語)・USBマスストレージ・タイムスタンプセット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード(本体挿入済)、マイクロSDカードアダプター、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト、バイザー、バイザー用留めネジ、イヤホン、収納ケース長さ(mm)【先端硬質】15寸法(mm)410×490×170質量(kg)5(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合)使用温度範囲(℃)空気中:-30~60(結露なきこと)、水中:10~30出力【USB】ミニB端子 Ver2.0 ビデオキャプチャ出力ドライバ・ビューアソフト付電源DC駆動:DC6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、AC駆動:ACアダプター(IN100V~24V OUT 6V/0.85A)外径(Φmm)【挿入部】6.9入力【マイク】モノラル平型端子ハンズフリーマイクロフォン機能【観察】デジタル2倍ズーム表示/ケーブル先端温度表示/危険温度警告表示、【撮影】静止画/LEDフラッシュ撮影(静止画)/動画(タイムラプス録画可)光源超高輝度白色LED4灯 (5段階調整)視野角72°/54°(水平/垂直)、対角90°記憶容量静止画像:約500枚、動画:約60分/タイムラプス時:最大9時間(MicroSD1GB使用時)フォーマット形式【静止画】JPEG(640×480pixel)、【動画】MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル)/付属マイクロフォンによる音声録音機能、640×480pixel 15~30fps動作時間最大約1.5時間(単3アルカリ乾電池4本使用)液晶モニター3.5inchカラーデジタルTFT再生時機能保存ファイル:一覧表示(9分割)・静止画フル画面表示、動画ファイル:再生・一時停止F値F 6.0観察深度(mm)20~∞有効長(m)【挿入部】3.0記録メディアMicroSDカード(最大2GB)防水性【挿入部】防水曲げRR45mm以上音声出力モノラル平型端子ハンズフリーイヤフォン映像出力専用Φ2.5mm ステレオミニジャックRCAビデオ端子変換サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル型蛍光式酸素計 オートマチックシステムリサーチ【レンタル】ポータブル型蛍光式酸素計オートマチックシステムリサーチ
8,298税込9,128
1台
翌日出荷から5日以内出荷
持ち運びができるコンパクトサイズなので、すぐにDO測定が可能です。 また、酸素の自己消費がない為、撹拌が困難で、流速のない環境でも測定が可能です。
セット内容本体、センサー、表示部保護カバー、センサチップカバー、ACアダプターセット、収納ケース寸法(mm)【表示器】160×180×35測定範囲【DO】0.00~10.00mg/L/25℃時、【DO-飽和率】0.0~120.0%、【O2】0.0~30.0%質量(g)約900使用温度範囲(℃)5~45電源1.5V単3型アルカリ乾電池×4本 又は、専用AC/DCアダプターケーブル長(m)5測定方式光学式(消光現象による蛍光強度の測定)再現性【センサー】F.S±0.3%以内(1気圧 25℃の場合)、【センサープローブ】±0.5% F.S(0.1MPa/25℃時)耐圧(MPa)【センサー】0.2センサー投込みセンサー連続使用時間(時間)【センサー】最大約8、【センサープローブ】最大約8(電池駆動時)寸法(Φ×mm)【センサープローブ】40×190校正2点校正(ゼロ・スパン校正)センサープローブ【使用温度】5~45℃/【水圧耐性】0.2MPa耐薬品性2~12pH動作温湿度範囲5~45℃/20~80%RH(結露無き事)応答速度【気中】120sec以内(90%応答)、【液中】180sec以内(90%応答)ドリフト【センサー】1週間/F.S±0.5%以内(1気圧 25℃の場合)、【センサープローブ】1週間で±0.5%F.S(0.1MPa/25℃時)伝送出力0~5V 1系統 (DO/O2/DO-飽和率 いずれか選択)サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル振動診断器 JFEアドバンテック【レンタル】ポータブル振動診断器JFEアドバンテック
6,998税込7,698
1台
翌日出荷から5日以内出荷
【おまかせ診断】機能搭載現場支援ツール。回転機械の振動原因を分析し、自動診断機能で保全業務を強力にバックアップします。
仕様周波数フィルターHPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】5/10/15/20/100/200/500/1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL・変位DISP】5/10/15/20/100/200/500/1kHz、周波数フィルターLPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL】100/200/250/500/1k/2kHz、【変位DISP】100/200/250/500/1kHz、【Window関数】レクタンギュラー、ハミング、ハニング、フラットトップセット内容本体(MK-220)(充電式)・接続ケーブル・振動ピックアップ(PU-626E-C1-ND)・マグネットアタッチメント(ピックアップ装着済み)・充電池パック(本体装着済み)・SDカード(1G(本体装着済み))・USBケーブル・収納ケース(専用)・データ管理ソフト(MK-9805-J(Ver1.02))・取扱説明書(本体(MK-220)・データ管理ソフトVer1.0(ユーザーマニュアル))・カードリーダー質量(g)約380(充電池パック2個装着時)備考G、cm/s表示可能使用温度範囲(℃)0~50(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露)表示TFTカラー液晶・バックライト付分解能解析周波数レンジの1/100、1/200、1/400、1/800、1/1600、1/3200、1/6400、1/12800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×155保護等級IP67連続使用時間(時間)2以上※充電池パック2個装着時は5以上入力信号振動ピックアップ信号 1チャンネル測定レンジ【加速度ACC(TH・OA)】 【加速度ACC(OA)】 【加速度ACC(PEAK)】 【加速度ACC(ENV)】500 m/s20-P(1m/s2≒0.1G)※G、cm/s表示可能/【速度VEL】 500 mm/s0-P※G、cm/s表示可能/【変位DISP】 5000 μmP-P測定モード加速度ACC(TH・OA)/加速度ACC(OA)/加速度ACC(PEAK)/加速度ACC(ENV)/速度VEL/変位DISP外部メモリー1GB SDカード (カードスロットに収納)充電時間(時間)15以内保管温度範囲(℃)-10~60(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露)測定周波数範囲【加速度ACC(TH,OA)】 5~20kHz/【加速度ACC(OA)】 1k~20kHz/【加速度ACC(PEAK)】 1k~20kHz/【加速度ACC(ENV)】 1k~20kHz/【速度VEL】 5~1kHz/【変位DISP】 5~1kHz周波数レンジ【解析】10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz(F.S.)ダイナミックレンジ88dB以上サービス分類レンタル
【レンタル】金属探知機 TSトレーディング【レンタル】金属探知機TSトレーディング
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から5日以内出荷
5KHz使用で硬貨から敷き鉄板、ガスタンクまで幅広く検知が可能! 官公庁 防衛関係で採用されている本格機種。
セット内容本体・ループアンテナ24cm径・接続ポール×2・留め具(ネジ・ナット・Oリング×2)・取扱説明書(AF350)・収納ケース・単3電池×8本質量(kg)約1.1長さ(cm)110(ノッチ式で調節可能)周波数(kHz)6.5感度【検出】High /Med/ Low 3段階感度切り替え可能探知・警報方式【金属検出時】メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはOFF)フィルター4枚電池単三電池8使用時間(時間)20(アルカリ乾電池使用時)適正温度(℃)0~50サービス分類レンタル
【レンタル】かんたんひび割れ調査オートくん 大斗【レンタル】かんたんひび割れ調査オートくん大斗
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
クラックスケールによる目視検査、記帳、撮影がこれ1台で大幅に効率UP!
セット内容マイクロスコープ・長レンズアダプター・短レンズアダプター・置きスタンド・校正用簡易定規・広角撮影キット・チョーク用保管ボックス・現場用首掛け観察ボード(ショルダーストラップ付き)・ノートPC・ACアダプタセット・USBハブ・プロテクトキー・マジックテープ・通信ソフト(Digital Microscope)・通信ソフト(かんたんひび割れ調査オートくん)・取扱説明書(MJ-MS302)・取扱説明書(かんたんひび割れ調査オートくん)・取扱説明書(オートくんタブレットの使用方法)・収納ケースサービス分類レンタル
【レンタル】溶存油分測定器 TriOS Optical Sensors【レンタル】溶存油分測定器TriOS Optical Sensors
11,980税込13,178
1台
翌日出荷から5日以内出荷
溶存油分測定器 enviro Flu-HCは、高精度なUV光度計で、水中に溶存する油分(多環式芳香族炭化水素-PAH)の濃度を0.1ppb(低濃度バージョン)の分解能で測定
仕様【表示換算成分】TriOS 標準校正液濃度に換算して表示、【AC-1】max.250VAC/1A、【AC-15】max.250VAC/1A、【DC-1】max.30VAC、1A、【データエクスポート】Via Wi-Fi(圧縮tarファイル)、【認証基準】EN61326-1-2013、61010-1-2010、55011-2009+A1:2010セット内容本体、データロガーTriBox mini、10mケーブル Flu-HC500、電源変換プラグ、取扱説明書材質【本体】ステンレス、【データロガー】ダイカスト/アルミ合金長さ(mm)311※コネクタ部除く寸法(mm)【データロガー】150×139×80質量(kg)【本体】2.7、【データロガー】1.6測定範囲0~50ppb、0~500ppb径(Φmm)68電源(V)DC12~26消費電力(W)最大20(センサー消費を除く)測定方式水中のPAH成分のUV蛍光発光量を測定感度【検出】0.1ppb(測定範囲 0~50ppb で純水中の場合)アナログ出力2つのアナログ出力、構築設定可、4~20mA(負荷抵抗500Ω以下)、0~5VDC又は0~10VDC(負荷抵抗1kΩ以上)、端子:最大1.5mm2(AWG16)保護等級IP65検出器360nm peak波長(nm)【励起】254インターフェース【外部】RS232/0~5VDC/4~20mA表示器3.5インチ・液晶タッチスクリーン(320×240ピクセル)外装POM 及びステンレス(1.4571)端子最大2.5mm2(AWG14)リレーリレー接点、接続切替え型接点(SPDT)ネットワークタイプWi-Fi・IEEE 802.11b/g/n各種認証Type approval for IMO regulations MPEC.184(59)、Class NK動作温度範囲(℃)0~40供給電圧(V)【AC電圧】AC85~265(50/60Hz)、【DC電圧】DC10~15、【端子】最大2.5mm2(AWG14)深度(m)【適合】300または6000サービス分類レンタル
【レンタル】PID式VOC濃度計(校正書付) 理研計器【レンタル】PID式VOC濃度計(校正書付)理研計器
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から5日以内出荷
光イオン化テクノロジーを使用して毒性及び爆発性両面の危険性をともなう揮発性有機化合物(VOC)を検出する、ポータブル式ガス検知器。 光イオン化検出器(PID)を使用してガス濃度を測定します。
仕様【PIDランプ】10.6eV Kr PIDランプ、【通信距離方法】セット内容本体・インレットノズル・カーボンフィルター・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・収納ケース・単3電池×3本質量(kg)【機器単体質量】約0.72、【全体質量(標準収納ケースを含む)】約2.2備考上記仕様は、別途記載のない限り、20℃、90%RHの条件でイソブチレン校正(3000ppmまで)をした場合に限りますタイプポータブル式電源単3アルカリ乾電池×3本精度表示値の±5%±1デジット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機器本体(プローブを除く)】約340×60×90、【標準収納ケース】約420×97×320保護等級IP65連続使用時間(時間)約8.5応答時間2秒以下(90%応答)通信方式USB1.1校正イソブチレン100ppm検知原理光イオン化検出器(PID)検知範囲0~20000ppm(フルスケール)※検知対象ガスによる流量(mL/min)220(流量低下警報付)使用温湿度範囲-20~60℃(本質安全防爆対象外を含む)・0~99%RH(結露無きこと)最小表示単位0.1ppm防爆構造本質安全防爆構造、【ATEX】Ⅱ2G Ex ia ⅡC T4 (-15℃≦Ta≦+45℃)/【IECEx】Ex ia ⅡC T4 Ga(-15℃≦Ta≦+45℃)、アメリカ/カナダ認証検知方式吸引式検知対象ガスVOC(揮発性有機化合物)各種認証CE1180、EMC試験:EN61326-1:2006/EN50270:2006/CFR 47:2008 ClassA警報種類【ライト】LED点滅・【音圧】95dBA(300mmの地点)・【振動】警報時(任意選択)・【その他】TWA及びSTEL/480種以上のガス※1の読替機能(※1)モデル及び校正ガス濃度により異なりますフルスケール0~20000ppm(ガスによる)サービス分類レンタル
【レンタル】重量床衝撃音発生器 リオン【レンタル】重量床衝撃音発生器リオン
6,298税込6,928
1台
翌日出荷から5日以内出荷
建築物の床衝撃音遮断性能を測定
仕様【反発係数】0.8±0.1セット内容本体、収納ケース、取扱説明書材質シリコンゴム形状外形178mm、肉厚32mmの中空球体等価質量(kg)2.5±0.1ゴム硬度40±5°サービス分類レンタル
【レンタル】プロフォメーター(校正書付) プロセク【レンタル】プロフォメーター(校正書付)プロセク
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から5日以内出荷
現場測定・分析機能を向上させた鉄筋探査機(電磁誘導式)
仕様【地域設定】メートル/ヤード単位・多言語をサポートセット内容タッチスクリーンユニット・ユニバーサルプローブ・カート・プローブケーブル(1.5m)・ACアダプターセット・USBケーブル・通信ソフト(PM-Link)・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・取扱説明書(ソフトインストール)・収納ケース測定範囲かぶり厚さ:最大185mm、鉄筋径:最大63mm質量(g)約1525(ディスプレイ装置/バッテリー含む)規格BS1881 Part204、DIN 1045、SN505 262、DGZfP-guideline B2電源9~15V/2.0A精度【平滑な表面上での測定長さ】±3mm(測定長さの0.5~1.0%)測定精度かぶり厚さ:±1~4mm、鉄筋径:±1鉄筋サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×162×62保護等級IP54バッテリーリチウムポリマーメモリー内蔵8GBフラッシュメモリーディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)解像度【測定】鉄筋径およびかぶり厚さにより異なるバッテリー容量(Ah)14バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器OFF時)/-10~50(非充電時)使用環境湿度(%)95以下※結露無き事バッテリー寿命8時間以上(標準仕様モードにて)サービス分類レンタル
【レンタル】応力波速度測定器 FAKOPP Enterprise【レンタル】応力波速度測定器FAKOPP Enterprise
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
木材試験をする際に活躍する高性能な伝播時間測定器です。打ち込みセンサーに衝撃を与え、発生するエネルギー(応力波)が受信用センサーに到達するまでの時間(μs)を測定します。
セット内容本体、STARTセンサー(赤・キャップ付)、STOPセンサー(黒・キャップ付)、延長ケーブル(STARTセンサー用)、ハンマー大、ハンマー小、USBシリアルケーブル、通信ソフト(Fakpc)、USBシリアルケーブルドライバーCD、取扱説明書(FAKOPP)、収納ケース、9V電池×1個寸法(mm)29×80×156質量(g)220※表示装置電源9Vアルカリ電池 1個電池測定原理応力波サービス分類レンタル
【レンタル】ドップラー式車両警報システム 日本仮設【レンタル】ドップラー式車両警報システム日本仮設
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から5日以内出荷
屋外環境で圧倒的に誤作動が少ない「ドップラーセンサ」を搭載した車両検知警報システム!
仕様【最大検知速度】200km/h、【最低検知速度】CH1 CH2 各々1~80km/h の範囲で10パターン設定可能、【接近・離反設定】CH1 CH2 各々設定可能、【接点出力】有電圧・ 無電圧の設定可能 (CH1-A CH2-A のみ)、省電力設定セット内容ドップラーセンサ(クランプ付)、電源制御ボックス(クランプ付)、電源ケーブル(3m)、センサ接続ケーブル(3m)、回転灯 黄(クランプ・ケーブル1.5m付)、回転灯接続ケーブル(1.5m)、取扱説明書材質【筐体】ABS防水プラボックス質量(kg)【ドップラセンサー】3以下※取付金具含む、【電源制御方式BOX】3以下※取付金具含む【筐体】ホワイトグレー、【回転灯】黄/赤/青使用温度範囲(℃)-10~45電源(V)DC12±10%消費電力(W)3以下(1ch 検知時)※ドップラーセンサのみ検出方式マイクロ波レーダー方式出力電圧(V)DC12(ドップラーセンサ用電源)、最大出力:2.5Aセンサー【ドップラーセンサ】24GHz帯ドップラーセンサ、車両検知距離:100m程度 ※車種、 環境状況により変動あり、速度分解能:1km/h外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドップラセンサー】200×180.5×300※突起部除く、【電源制御方式BOX】190×100.5×280※突起部除く保護等級IP65データ出力【速度】RS-232C:1ch出力接点4ch: 3A/120VAC 3A/24VDCアンテナホーンアンテナ、指向性水平:15度/垂直:12度※検知角度とは異なる入力電源(V)AC100±10%サービス分類レンタル
【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付) サンコウ電子【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付)サンコウ電子
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
手のひらサイズの超コンパクトボディの現場用高性能膜厚計<1極式> 官公庁、試験場などの規格、基準、内規に適合しています。
セット内容本体(単4電池×6)・ゼロ板・プローブ・標準板×2(200μm,2mm)・収納ケース・取扱説明書測定範囲0~500μm・ 0.2~5mm(2列目盛)質量(g)500使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源単4乾電池(1.5V)×6測定方式電磁誘導式プローブ1点定圧接触式、Φ17×66mm、Vカット付、磁極:超耐摩耗CVD、処理磁極測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×165×48測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(※鋼・SUS430などのフェライト系ステンレスを含む)サービス分類レンタル
【レンタル】温度キャリブレーター(校正書付) アメテック・デンマーク【レンタル】温度キャリブレーター(校正書付)アメテック・デンマーク
8,198税込9,018
1台
翌日出荷から5日以内出荷
任意の温度で長時間安定させるドライ式のキャリブレーター
電圧(V)115(90~127)最高温度(℃)155湿度(%RH)【操作・保管】0~90最高操作温度(℃)0~40サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル屈折計 京都電子工業【レンタル】ポータブル屈折計京都電子工業
6,198税込6,818
1台
翌日出荷から5日以内出荷
糖度換算テーブルBrix、異性化糖HFCS42、HFCS55の3種類が入っています。 屈折率、温度補償屈折率、Brix%などの測定値を表示可能。
セット内容本体、シリンジ 5mL、取扱説明書(本体)、取扱説明書(試料を測定する前に)、収納ケース、RA-130測定範囲【nD】1.3200~1.5000、【Brix】0~85%、【HFCS42】0~76%、【HFCS55】0~80%質量(g)約200電源DC3V(1.5Vアルカリ単4乾電池2本)表示屈折率、温度補償屈折率、Brix、HFCS42、HFCS55、および 温度(摂氏温度、華氏温度)、試料No.、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々測定精度【nD】±0.0005、【Brix】±0.2%、【HFCS42/55】±0.2%分解能【nD】0.0001、【Brix】0.1%、【HFCS42/55】0.1%温度補償測定試料の温度補償係数および補償温度の入力が10種類可能外部出力コンピュータ接続またはプリンタ接続のいずれかで可能、IrDAによる接続は標準対応記憶データ数1100検体測定温度範囲(℃)10~40サービス分類レンタル
【レンタル】ハンディマグナ 栄進化学【レンタル】ハンディマグナ栄進化学
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から5日以内出荷
磁粉探傷検査を最も手軽に行うことができ、小形軽量のため出張検査などにも最適。
仕様【全磁束(mWb)】0.80/0.70(50/60Hz)、【ヨ-ク】脱着可変式ユニバーサルヨークセット内容本体・イモネジ×2(本体に付属)・ユニバーサルヨーク×2・六角レンチ・取扱説明書・収納ケース電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4/3(50/60Hz)本体質量(kg)3.2内寸(mm)【磁極】140外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×50×135断面寸法(mm)【磁極】25×25サービス分類レンタル

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス