空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

1,033件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】デジタルマルチ温調器 校正証明書付 TXN-400E アズワン

    【レンタル】デジタルマルチ温調器 校正証明書付 TXN-400E

    アズワン
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    3パターンのタイマー設定が可能です。
  • 【レンタル】デジタルマルチ温調器 校正証明書付 TXN-700B アズワン

    【レンタル】デジタルマルチ温調器 校正証明書付 TXN-700B

    アズワン
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御機能を装備しています。プログラムの作成は温度と時間を設定していくだけのシンプル操作です。異なるステップ毎で温度勾配を付けての温度・時間管理が可能です。
  • 【レンタル】高精度放射温度計 微小スポットタイプ 校正証明書付 IT-545S HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】高精度放射温度計 微小スポットタイプ 校正証明書付 IT-545S

    HORIBA(堀場製作所)
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
  • 【レンタル】真空計 校正証明書付 DVR2pro バキューブランド

    【レンタル】真空計 校正証明書付 DVR2pro

    バキューブランド
    8,798税込9,678
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
  • 【レンタル】デジタル温度調節器 校正証明書付 TC-2000A アズワン

    【レンタル】デジタル温度調節器 校正証明書付 TC-2000A

    アズワン
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
  • 【レンタル】直流安定化電源 ワイドレンジ PSW-1080H800 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    【レンタル】直流安定化電源 ワイドレンジ PSW-1080H800

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプの全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。USB、LANポートを標準装備し、ラック組み込みにも対応していますのでシステム用電源にも対応が可能です。CEマーキングや欧州RoHS指令にも対応しています。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-103 Tenmars

    【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-103

    Tenmars
    5,598税込6,158
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    EN61672 type2に準拠しています。メモリ・データ出力機能付きです。
  • 【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NM アズワン

    【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NM

    アズワン
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
  • 【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-102VP アズワン

    【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-102VP

    アズワン
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
  • 【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-101GP アズワン

    【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-101GP

    アズワン
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
  • 【レンタル】空間線量計 日本精密測器

    【レンタル】空間線量計

    日本精密測器(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    放射線(ガンマ線)を検知すると、ブザーと検出マークで知らせます。高線量時(3.8μSv)にはブザーで知らせます。999時間(約41日間)まで、放射線量を積算可能です。
    測定範囲0.01~19.9μSv/h電源単4乾電池×2本測定対象γ線検出方法CSI(TI)シンチレータ+フォトダイオード式
  • 【レンタル】インピーダンスアナライザ 校正証明書付 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】インピーダンスアナライザ 校正証明書付

    HIOKI(日置電機)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付となります。LCR測定,DCR測定,スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現LCRモードで最速1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)の高速測定基本確度±0.08%の高精度測定圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
    仕様【測定パラメータ】Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q電源(V)AC90~264(50/60Hz)150VAmax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×307×119測定時間0.5ms(100kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)機能DCバイアス測定、コンパレータ、BIN測定(分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード/100、低インピーダンス高精度モード/10表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.000000[単位]~9.999999 G[単位])ZとYのみは絶対値表示、θ:±(0.000°~180.000°)、D:±(0.000000~9.999999)、Q:±(0.00~99999.99)、Δ%:±(0.0000%~999.9999%)測定レンジ100mΩ~100MΩ、12レンジ(全てのパラメータはZで規定)測定モードLCR(LCR測定)、アナライザ(スイープ測定)、連続測定インターフェイスEXT I/O(ハンドラ)、RS-232C、GP-IB、USB通信、USBメモリ、LAN測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード/5mV~5Vrms、(1MHzまで)10mV~1Vrms(1.0001MHz~5MHz)、1mVrmsステップ、CCモード:10μA~50mArms(1MHzまで)10μA~10mArms(1.0001MHz~5MHz)、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード:5mV~1Vrms(100kHzまで)、1mVrmsステップ、CCモード:10μA~100mArms(100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ)、10μArmsステップ
  • 【レンタル】超低温用データーロガー用リーダー 藤田電機製作所

    【レンタル】超低温用データーロガー用リーダー

    藤田電機製作所
    549税込604
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    非接触接続で近接通信。データが確実に取得できます。セキュリティが厳しい環境にもおすすめ。使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。NFCは、かざすだけでデータの高速送受信を行える国際標準の無線通信規格です。住民基本台帳カードやIC自動車運転免許証、交通系ICカードe-Tax、マイナンバーカード、電子マネー決済にもNFCの技術が用いられています。
  • 【レンタル】超低温用データーロガー 校正証明書付 藤田電機製作所

    【レンタル】超低温用データーロガー 校正証明書付

    藤田電機製作所
    4,398税込4,838
    1台ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。-80℃で校正していますので治験向けにお勧めです。
    電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個
  • 【レンタル】水分計 本体 島津製作所

    【レンタル】水分計 本体

    島津製作所
    9,898税込10,888
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ヒーターカバーを閉めると測定を開始する容易な操作です。液体を測定する際にグラスファイバーシートに染み込ませると、より高精度な測定が可能です。
    測定範囲水分率/0.01~100%、重量/0.02~60g最小表示水分率/0.01%、重量/0.001g本体寸法(mm)約202×336×157再現性2g/±0.15%、5g/±0.05%、10g/±0.02%電源コード(m)2.5(3Pプラグ)インターフェースUSB・RS232C(D・sub9P)・DATA I10プリンタ出力測定モード標準・急速・緩速・ステップ(3段)乾燥(自動/時間停止)加熱温度(℃)50~200
  • 【レンタル】分析用電子天びん 校正証明書付 VIBRA(新光電子)

    【レンタル】分析用電子天びん 校正証明書付

    VIBRA(新光電子)
    5,298税込5,828
    1台ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    音叉式力センサを搭載しています。校正時期を知らせるアドバイスCAL機能を搭載しています。パスワードによるセキュリティ管理が可能です。
    最小表示(mg)0.1
  • 【レンタル】個数はかり VIBRA(新光電子)

    【レンタル】個数はかり

    VIBRA(新光電子)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    重量物を高精度計数できるモデル重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
    計量皿寸法(mm)360×320設定方式ストレインゲージ式センサ
  • 【レンタル】デジマチックマイクロメータ 校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    【レンタル】デジマチックマイクロメータ 校正証明書付

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。
    付属品基準棒×1本、スパナ×1個測定範囲(mm)25~50電源ボタン型酸化銀電池SR44機能原点セット(ABS測長系)、ゼロセット(INC測長系)、ホールド、測長データ出力、オートパワーON/OFF、エラー警報、ファンクションロック平行度(μm)1定圧装置ラチェットストップ
  • 【レンタル】デジマチックインジケータ 校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    【レンタル】デジマチックインジケータ 校正証明書付

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。連続使用で約7,000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。【注意事項】ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
    質量(g)260測定力(N)2.3以下広範囲行き精度(mm)0.04以下繰返し精密度(mm)0.01以下
  • 【レンタル】クイックマイクロ 出力機能付き 校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    【レンタル】クイックマイクロ 出力機能付き 校正証明書付

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
    仕様出力機能付き最小表示量(mm)0.001表示LCD/文字高10mm平面度(μm)0.3平行度(μm)2器差(μm)±2
  • 【レンタル】データロガーpH計 マザーツール

    【レンタル】データロガーpH計

    マザーツール
    3,498税込3,848
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
    精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt分解能pH/0.01pH、ORP/1mVデータ出力SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB
  • 【レンタル】ポケットタイプ小型膜厚計 プローブ一体型・USB接続 フィッシャー・インストルメンツ

    【レンタル】ポケットタイプ小型膜厚計 プローブ一体型・USB接続

    フィッシャー・インストルメンツ
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電磁式・渦電流両用(自動切り替え)タイプです。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース仕様プローブ一体型・USB接続プローブ一体型(ケーブル長800mm)測定方法電磁式・渦電流式 自動切替測定レンジ0~2000μm
  • 【レンタル】人体電位測定器 カスガ(KASUGA)

    【レンタル】人体電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    4,298税込4,728
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。データロガー等を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。
    アナログ出力0~±1000mV
  • 【レンタル】クーロンメーター カスガ(KASUGA)

    【レンタル】クーロンメーター

    カスガ(KASUGA)
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
    電源単3アルカリ乾電池×2本測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能
  • 【レンタル】直流安定化電源(ワイドレンジ) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    【レンタル】直流安定化電源(ワイドレンジ)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプの全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。USB、LANポートを標準装備し、ラック組み込みにも対応していますのでシステム用電源にも対応が可能です。CEマーキングや欧州RoHS指令にも対応しています。
    機能テストモード、出力スルーレート設定、内部抵抗可変可能、CC/CV優先モード、ブリーダ回路ON/OFF
  • 【レンタル】多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    【レンタル】多出力直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御対応でリスナ&トーカ機能を備えたフルリモート機能とシステム拡張が可能です。
    質量(kg)約9.1
  • 【レンタル】デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付 セイコー(SEIKO)

    【レンタル】デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付

    セイコー(SEIKO)
    8,198税込9,018
    1個ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で300メモリーが可能です。
    精度平均月差±30秒
  • 【レンタル】直尺 JIS・校正証明書付 シンワ測定

    【レンタル】直尺 JIS・校正証明書付

    シンワ測定
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    目盛上段/1mmピッチ(10cmまで0.5mmピッチ)、下段/0.5mmピッチ
  • 【レンタル】LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) オーツカ光学

    【レンタル】LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式)

    オーツカ光学
    4,798税込5,278
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。レンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。
    倍率レンズ径(Φmm)150電源コード(m)1.8
  • 【レンタル】粉じんモニター アンデス電気

    【レンタル】粉じんモニター

    アンデス電気
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    浮遊粉じんの測定に適しています。2電源(ACアダプター/乾電池)対応で電源のない場所でも測定できます。空気環境の見える化!
    測定原理光散乱方式表示内容換算質量濃度(mg/m3)
  • 【レンタル】防水工業用内視鏡 プローブ・極細プローブセット アズワン

    【レンタル】防水工業用内視鏡 プローブ・極細プローブセット

    アズワン
    4,198税込4,618
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    フレキシブルケーブルで小さな隙間の奥も確認できます。プローブは交換可能です。
    メモリーmicroSDカード(~32GB)解像度640×480ピクセル保存形式JPEG・AVI焦点距離30~60mm
  • 【レンタル】分析天秤(sefi) アズワン

    【レンタル】分析天秤(sefi)

    アズワン
    5,298税込5,828
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。ケーブル1本でWindows(R)上のアプリケーション(EXCEL(R)等)に直接データが取り込める「Balance keys」対応です(ソフトのインストールが必要)。
    付属品RS232Cケーブル(1-5225-11)機能PSC完全自動校正、ワンタッチCAL、時計機能、ISOプリント、インターバルタイマー出力、比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算計量皿寸法(Φmm)80
  • 【レンタル】倒立顕微鏡 アズワン

    【レンタル】倒立顕微鏡

    アズワン
    9,298税込10,228
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    接眼レンズPL10×(視野数22)
  • 【レンタル】電子天秤(sefi) アズワン

    【レンタル】電子天秤(sefi)

    アズワン
    2,640税込2,904
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。最大3kgで、大きな容器の風袋引きが可能です。便利な個数・%・比重測定が可能です。乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。
    本体寸法(mm)188×216×58
  • 【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 アズワン

    【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付

    アズワン
    1,070税込1,177
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
    付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2電源単3アルカリ乾電池×2分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa計測範囲-99.9Pa~99.9Pa接続口ホースジョイント(圧力)圧力表示ゲージ圧
  • 【レンタル】高性能直流安定化電源 アズワン

    【レンタル】高性能直流安定化電源

    アズワン
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式です。フリップタイプのパネルで、誤操作を防ぎます。電圧・電源を同時に表示できます。
    付属品出力ケーブル
  • 【レンタル】工業用内視鏡 アズワン

    【レンタル】工業用内視鏡

    アズワン
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。画像回転機能により、文字の読み取りが容易にできます。ダストフリー機能により、水滴や埃による乱反射をキャンセルし、鮮明な観察が可能です。
    機能ブースト・画像回転・反射防止・ダストフリー解像度640×480ピクセル防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く)保存形式JPEG・AVI
  • 【レンタル】レーザー距離計 アズワン

    【レンタル】レーザー距離計

    アズワン
    5,590税込6,149
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    Bluetooth(R)を搭載しており、測定データをスマートフォンへ送信することができます。暗いところでの測定に便利なバックライト付きです。
    電源単4乾電池×2本最小表示(mm)0.1波長(nm)635測定範囲(m)0.05~100
  • 【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 アズワン

    【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器

    アズワン
    4,290税込4,719
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より良い温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
    最小表示単位1℃
  • 【レンタル】ファンクションジェネレータ アズワン

    【レンタル】ファンクションジェネレータ

    アズワン
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
    周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSBサンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz-25MHz

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス