空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
986件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】メモリハイコーダ(校正書付) HIOKI(日置電機)【レンタル】メモリハイコーダ(校正書付)HIOKI(日置電機)
7,298税込8,028
1台
翌日出荷から4日以内出荷
CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能 4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能) 過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃ 耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備) 設定ナビ機能で、簡単に設定できる。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【時間確度:(23℃にて)】 サンプリングの時間確度:±0.0005%、時計精度:±3s/日、【バックアップ機能(23℃参考値)】【時計、設定条件】10年以上、【波形バックアップ】約40分、電源ONしてから5分以上経過後に電源OFFとなった場合、【外部制御端子】外部トリガ入力、トリガ出力、外部スタート入力外部ストップ入力、ステータス出力、GND端子、【電源プリンタ使用時はアルカリ乾電池使用不可 (連続使用時間は23℃参考値)】【バッテリパックZ1000】DC7.2V、連続使用時間:バックライトONで約3h、OFFで約3.5h(ACアダプタ併用時はACアダプタ優先)、【乾電池(単3アルカリLR6×8本)】連続使用時間 バックライトONで約40分、OFFで約50分(ACアダプタ併用時はACアダプタ優先)、【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします、【充電機能(23℃参考値)】充電時間:約3h(バッテリパックZ1000装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能)セット内容本体、PCカード、プリンタユニット、ACアダプターセット、アリゲータクリップ黒×4、アリゲータクリップ赤×4、接続コード×4、USBケーブル、予備記録紙、通信ソフト(Application Disk)、取扱説明書(MR8880)、取扱説明書(測定ガイド)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース質量(kg)【本体のみ】1.66、【プリンタ装着時】2.16(バッテリパック含む)適合規格【安全性】EN61010、【EMC】EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、【耐振動性】JISD1601、【1種】乗用車、【条件】A種相当仕様1各種機能、ハイスピードファンクション、リアルタイムファンクション、トリガ機能、アナログ入力部、画面表示部外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体のみ】約205×199×67、【プリンタ装着時】約303×199×67測定機能ハイスピードファンクション(高速記録)、リアルタイムファンクション(実時間記録)メモリー容量14bit×1Mワード/ch(1ワード=2バイト、増設不可)保存環境【保存温度範囲】-20℃~60℃、【保存湿度範囲】-20℃~40℃、80%rh以下、40℃~45℃、60%rh以下、45℃~60℃、50%rh以下、【Z1000バッテリ単体】-20℃~40℃、80%rh以下(結露しないこと)定格電力(VA)最大:【外部DC電源駆動時】(1)11、(2)10、(3)40、【バッテリパックZ1000駆動時】(1)9、(2)8、(3)22 (※(1)リアルタイム保存、バックライトON、(2)リアルタイム保存、バックライトOFF、(3)リアルタイム保存、バックライトON、プリンタ使用時)使用環境条件【使用温度範囲】-10℃~50℃、【使用湿度範囲】-10℃~40℃、80%rh以下、40℃~45℃、60%rh以下、45℃~50℃、50%rh以下、【Z1000バッテリ動作時】0℃~40℃、80%rh以下、【Z1000バッテリ充電時】10℃~40℃、80%rh以下(結露しないこと)インターフェイスUSB2.0準拠シリーズミニBレセプタクル×1、機能:通信コマンドによる設定/測定、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送(USBドライブモード)記録メディアCFカードスロット×1(2GBまで、対応フォーマットFAT/FAT32、USBメモリ×1(USB2.0準拠シリーズAレセプタクル)サンプリング速度最高:1MS/秒(1μs周期、全チャネル同時)チャネル数アナログ入力4ch+ロジック入力8ch標準※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通サービス分類レンタル
【レンタル】多機能PVテスター HT ITALIA【レンタル】多機能PVテスターHT ITALIA
7,298税込8,028
1台
翌日出荷から4日以内出荷
国内ガイドラインに準拠した、絶縁抵抗,開放電圧、短絡電流試験が可能 IEC-62446に準拠してPCSに接続している状態でストリングDC電力を測定可能 絶縁抵抗試験時のP-N間の自動短絡機能を内蔵 日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能 PVモジュールの型式別データベースを内蔵し、定格値と実測値を比較し合否判定がその場で可能 テスターと日射計・温度計はワイヤレス接続が可能 MC3,MC4コネクター付の測定ケーブルが添付 測定データはメモリーにセーブされ、PC専用ソフトでテストリポートを作製可能 小型軽量(1.2Kg)で簡易操作 IEC61010-1準拠の安全設計
仕様【DC電力測定】DC電力>150V時:クランプFS(A)範囲 1セット内容本体(PVCHECKS)(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004N)(単4電池×2)、測定ケーブル(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、日射計(HT304N)(固定金具付き)、日射計接続ケーブル、測定用アダプタ MC3/バナナ(KITPCMC3)(赤・黒 )、測定用アダプタ MC4/バナナ(KITPCMC4)(赤・黒 )、光USBケーブル(本体用コネクタ有)、温度センサー(PT300N)、I-V測定用テストリード(IVL-06)、ユーザーマニュアル(CD-R)、Topview(CD-R)、ドライバーC2006-C2009(CD-R)、取扱説明書(ユーザーマニュアル)、取扱説明書(Topviewインストール方法)、取扱説明書(テスリード取付方法)、吊り下げ式フリーハンドケース(SP-0400)、ソフトキャリングケース(BORSA2051)質量(kg)1.2(電池込み)電源単3アルカリ乾電池6本適合規格IEC 61010-1 , IEC 62446測定項目直流電流、直流電圧、抵抗、日射量、温度寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×165×75試験電圧【絶縁抵抗測定 TIMER Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V、【絶縁抵抗測定 FIELD,STRING Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V測定機能導通試験(LowΩ)、PVモジュール/ストリング絶縁抵抗試験(MΩ)、PVの効率測定(EFF)、簡易開放電圧、短絡電流測定(IVCK)電池寿命(時間)およそ120メモリー最大999データのセーブディスプレイ128×128pxl LCD バックライト付過電圧保護【PVCHECK】CAT Ⅲ 30V - 大地、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)、【PVCHECKs】CAT Ⅲ 30V - アース間、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)環境参考温度:23℃、±5℃使用温度:0~40℃、湿度<80% HR、保管温度:-10~60℃、湿度<80%HRインターフェイス出力:【PVCHECK】PC通信ポート:光学式USB、SOLAR02:RF方式 Max.1m、【PVCHECKs】PC通信ポート:光学式USB動作温度範囲(℃)0~40サービス分類レンタル
【レンタル】太陽電池I-Vカーブトレーサー HT ITALIA【レンタル】太陽電池I-VカーブトレーサーHT ITALIA
11,980税込13,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
片手で持てる小型軽量設計は測定現場を選びません。 MAX1,000V/10Aのワイドな測定レンジ、しかも高精度測定(±1%) 太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能 I-Vカーブや各測定データは大型LCDに見易く表示 I-Vカーブ測定に重要な役割をするシリアル抵抗RSが測定可能 ソーラーセンサーと温度センサー、キャリングケースは標準品 CEマーク付き安全設計
仕様日射強度:【測定範囲】20~1400W/m2、【分解能】1W/m2、【精度】±1%rdg+5dgtセット内容本体(I-V400w)(単3電池×6)、リモートユニット(SOLAR-02)、日射計用ケーブル、ケーブル&ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒 1セット)、MC3コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、MC4コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、基準日射計(HT304N)(取付金具(T304N)付)、ダブル温度計(PT300N)、CD-ROM(ユーザーマニュアル/TopView C2006-C2009)、CD-ROM(アップデート版)(あり / なし)、接続ケーブル(光/USB)、テストリード、キャリングケース、取扱説明書(ユーザーマニュアル・簡易マニュアル・ 簡易取扱説明書・Topview)、簡易ガイド(I-V400用・モジュールデータベース用)質量(kg)1.2電流(A)【測定範囲】0.10~15.00、【分解能】0.01、【精度】±1%rdg+2dgt電源(V)1.5(単3アルカリ電池6本)電圧(V)DC:【測定範囲】5~999.9、【分解能】0.1、【精度】±1%rdg+2dgt測定項目直流電圧、直流電流、日射量、温度電力(W)【測定範囲】50~9999、【分解能】1、【精度】±1%rdg+5dgt温度(℃)【測定範囲】-20~100℃、【分解能】0.1℃、【精度】±0.5%rdg+5dgt寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×235×75測定機能モジュール(パネル)またはストリングスのI-Vカーブの測定(1000V、10Aまで測定可能)ディスプレイLCD128×128pxl(バックライト付)使用環境【使用温度】0~40℃、【保管温度】-10℃~60℃、【湿度】<80%HRオートパワーオフ無操作時間5分後インターフェイス光学式USBデータ記録件数250データサービス分類レンタル
【レンタル】ホルムアルデヒド検知器 理研計器【レンタル】ホルムアルデヒド検知器理研計器
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ホルムアルデヒドの簡易測定に 簡単操作で確実な安全確認 見やすい大画面表示 自己診断機能付き
セット内容本体、三脚取付用アタッチメント、検知TAB(新品)×20、取扱説明書(ホルムアルデヒド検知器 FP-31)、収納ケース、単3電池×4質量(g)約250(乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本表示濃度:LCDによるデジタル表示表示分解能0.005ppm連続使用時間(時間)約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×150×40(突起部は除く)機能自動記憶型データロガ、 時計機能検知原理試験紙光電光度法検知範囲0~0.4ppm(ただし、0.015ppm未満は <0.01 と表示)使用温湿度範囲-10~+40℃、90%RH以下(結露無きこと)メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)検知対象ガスホルムアルデヒド検知時間(秒)1800(30分)サンプリング方式ポンプ吸引式・時間内積算値方式 吸引流量:0.5L/min自己診断機能電池電圧低下、センサー不良、ポンプ接続不良、システム異常、温度異常サービス分類レンタル
【レンタル】iFace Scanner卓上タイプ オーシャンテクノロジー【レンタル】iFace Scanner卓上タイプオーシャンテクノロジー
12,980税込14,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
非接触タイプ体温検知 AI顔認証マスク対応 ICカードによる勤怠管理 動画でわかるiFaceScanner iFaceScanner卓上タイプ 組立マニュアル ※iFaceScanner卓上タイプは医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。 正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。
測定距離体温:50~100cm(50cm推奨)測定誤差体温:±0.5℃以内仕様AI顔認証:マスク対応、マスク着用判定:有、顔認証登録可能人数:20000人最大消費電力(W)13.5Wi-Fi対応使用環境-20℃~60℃外形寸法(mm)283×262×418セット内容本体、土台、ACアダプターセット、マウス、USBレシーバー(マウス用)、USBメモリ、USBハブ、取扱説明書(【iFaceScanner】設置マニュアル)、取扱説明書(【iFaceScanner】本体操作マニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】インストールマニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】操作マニュアル)、収納ケース、単3電池×1本サービス分類レンタル
【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付) testo(テストー)【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付)testo(テストー)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷から4日以内出荷
testo 872は、工業および建築分野での熱診断を素早く効率的に行えるサーモグラフィです。 機械や設備のメンテナンスや建物の構造上の欠陥を調べる場面など、幅広い用途で使うことができます。 不適切な設定による撮影の失敗を防ぐため、新たに設定アシスト機能が搭載されており、 条件に合う最適な設定で熱画像を撮影 できます。 建物診断では、IFOVインジケーターやε-アシスト、スケールアシスト機能を使い、放射率(ε)や 反射温度(RTC)、スケール設定が簡単に 行なえます。
用途建物内でカビ発生のおそれのある場所や熱橋部の特定、構造上の欠陥や接合部の過熱箇所を早急に発見することができます。testo 872は工業・建築分野における日常的なメンテナンス作業や設置業務などで不良箇所を素早く確実に検知します。仕様【赤外画像出力】SuperResolution(IFOV):1.3mrad、SuperResolution(ピクセル):640x480ピクセル、熱感度:60mK、【測定】反射温度:マニュアル、ε-アシスト:搭載済み、【一般情報】(EU-/EG-ガイドライン)EMC:2014/30/EU、RED:2014/53/EUセット内容本体、保護キャップ、バッテリー ×2、ACアダプター、取扱説明書(testo 872 赤外線サーモグラフィ)、収納ケース【画像】10 (アイアン, レインボー, ハイコントラストレインボー, コールド-ホット, 青-赤, グレー, グレー反転, セピア, Testo, 高温アイアン)質量(g)510外形寸法(mm)219×96×95電源バッテリの種類:現場でのスピードチャージ, リチウムイオンバッテリ、動作時間:4時間精度【測定】±2℃ , または測定値の±2%の大きい方対応OSWindows 10、Windows 8、Windows 7湿度(%RH)20~80(結露無きこと)分解能赤外:320×240ピクセルハウジング【外気条件】保護等級:IP54、【一般情報】PC - ABS測定機能ソーラーモード:日射強度の入力、分析機能:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示、エリア内最高/最低温度表示、スケールアシスト:搭載済み、表面湿度モード - マニュアル入力:搭載済み、IFOV インジケーター:搭載済み、電気測定モード - マニュアル入力:電流、電圧、電力の入力放射率【測定】0.01~1ディスプレイ【画像】オプション:赤外線画像 / 可視画像、タイプ:3.5インチLCD / QVGA (320 x 240 ピクセル)視野角42°x30°振動2G付属装置デジタルカメラ:搭載済み、フルスクリーンモード:搭載済み、JPEG 保存:搭載済み、ビデオ再生:時、または無線LAN接続時に専用アプリで可能、標準レンズ:42°x30°、インターフェイスプリンタ:USB 2.0 Micro B、無線LAN接続:Communication with the testo Thermography App wireless module BT/WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)記録ファイル形式画像:.bmt/.jpg/.bmp形式でのエクスポート.jpg/.png/.csv/.xlsフォーカス固定焦点動作温度(℃)-15~+50画像サイズ【可視画像出力】3.1メガピクセル保管温度(℃)-30~+60デジタルズーム2x, 4xデバイスタイプ保管デバイス:内蔵メモリ(2.8 GB)空間分解能(mrad)2.3(IFOV)焦点距離【赤外画像出力】最小:<0.5m、【可視画像出力】最小:0.5mフレームレート9Hzスペクトル範囲7.5~14μmサービス分類レンタル
【レンタル】満水試験器 REX(レッキス工業)【レンタル】満水試験器REX(レッキス工業)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
センサーによる自動計測で、圧力(水圧・空圧)変動値、水位変動値が一目瞭然。 試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。 最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮。 専用のデータ収集アプリの使用でiPhone(R)、iPad(R)での作業(データの収集・グラフの確認など)が可能。 データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone(R)、iPad(R)のカメラ機能の利用が可能 データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、効率アップ。 0.5mm単位の水位変化を表示 周囲温度測定 最大200Aの配管に設置可能
用途マンション・事務所・テナントビル・商業施設・複合施設・病院・老健施設・倉庫・物流センター・学校・ホテル・研究施設・工場 他材質筐体:樹脂成形品(ABS)+アルミ(アルマイト)防塵・防滴IP67外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×135×85本体質量(g)500性能保証温度、湿度-10℃~50℃(結露・凍結なきこと)、場所(屋内)、湿度(30-90%RH)保管温湿度範囲-10℃~60℃(結露なきこと)、場所(屋内)、湿度(30~90%RH)電源単四乾電池×3本(アルカリ電池)接続配管適合:40A~200A及び洗濯・浴室用トラップ(内径100~120mm)データ転送Bluetooth low energy転送仕様判定範囲:管端面より30mm以内の水位適合流体セット内容本体、フロート、フロートストッパーピン、200Aサポート(固定ネジ付)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト Ver.2)、取扱説明書(みるみるくん 満水試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ 操作マニュアル)、取扱説明書(標準満水試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本サービス分類レンタル
【レンタル】一酸化炭素濃度計(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】一酸化炭素濃度計(校正書付)新コスモス電機
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から4日以内出荷
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合 防水・防塵構造(IP54相当)。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。
用途製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。検知対象ガス一酸化炭素検知原理定電位電解式ガス採気方式拡散式検知範囲サービスレンジ:0~300ppm(301~2000ppm)警報設定デフォルト値:1段目:50ppm、2段目:150ppm、積算濃度:150ppm・h応答時間(秒)30以内表示方式液晶カラーデジタル(バックライト有り)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)音圧警報:95dB以上/10cm機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)保護等級IP54相当使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)電源単4型アルカリ乾電池×1本連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)質量(g)約82(電池含む)セット内容本体、安全ピンアダプタ、取扱説明書、電池(単4電池×1本)サービス分類レンタル
【レンタル】管内検査カメラ 3R(スリーアール)【レンタル】管内検査カメラ3R(スリーアール)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から4日以内出荷
50mのロングケーブルで長い配管の奥まで検査可能 7インチの大型モニタに映像を映す 静止画・動画撮影でき、結果を残せる 長い配管の奥までケーブルを押し込める 充電ケーブルが邪魔にならない充電式
用途建設業者や水道業者による水道管や排水管検査に・食品工場や化学工場での配管洗浄後の清掃確認にモニタ7型(画面比率16:9)解像度モニタ:800×480、カメラ:720×576(約42万画素)内蔵カメラ1/3型CCD寸法(Φmm)先端部外形:Φ23有効長(m)約50焦点距離20mm~視野角約120°光源白色LED×12、調光:OFF+4段階静止画サイズJPG:2560×1920動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)記録メディアSDカード(32GBまで)電源入力:DC12V/2Aバッテリー電圧(V)DC7.4バッテリー容量(mAh)5200バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約8使用時間(時間)約6防塵防水性能IP68(※水深20mまで)材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304、サファイアガラス動作温度(℃)-20~60質量(kg)約12.6寸法(cm)約80×51×32仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能セット内容本体、SDカード(8GB)、カメラガイド(Φ80mm)、カメラガイド(Φ46mm)、プラスドライバー、六角レンチ、ACアダプター、カーチャージャー、取扱説明書、収納ケースサービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル電気伝導率計(純水) 東亜DKK【レンタル】ポータブル電気伝導率計(純水)東亜DKK
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
充電式ニッケル水素電池使用可能。 電池の廃棄量を大幅に削減することができます。(市販の単3形充電式ニッケル水素電池及び充電器を別途ご用意ください。) さらに見やすくなりました。 カスタムLCD表示器が約1.2倍(メーカー従来比)の大きさとなり一層見やすくなりました。 1000データのメモリー機能搭載。 一定時間毎の自動メモリーも可能。短時間(半日程度)の簡易モニタリングなどに有効です。 バリデーション支援に向けたメモリ内蔵センサー「キャル・メモ」。 校正データ、セル定数をメモリー可能。一歩進んだ測定管理の実現。セル定数の設定ミスの心配もありません。
用途浄化槽や工場排水管理・海・川・湖のDO測定・環境の公害分析・学校や研究室の実験 他測定方法交流2電極法表示器カスタムLCD接続センサー【ch1】電気伝導率、【ch2】-測定範囲【電気伝導率】0.1mS/mから10S/m、【電気抵抗率】0.1Ω・mから10kΩ・m、【塩分(電気伝導率からのNaCl換算値)】0から4.00%、【温度】0から80.0℃(※卓上用セル使用時の測定範囲は、使用するセルにより異なります。)表示範囲【電気伝導率】0から200.0μS/m、0から2.000mS/m、0から20.00mS/m、0から200.0mS/m、0から2.000S/m、0から20.00S/m、0から200.0S/m、【電気抵抗率】0.005から2.000Ω・m、0から20.00Ω・m、0から200.0Ω・m、0から2.000kΩ・m、0から20.00kΩ・m、0から200.0kΩ・m、0から2.000MΩ・m、0から20.00mΩ・m、塩分(NaCl):0から4.04%、【塩分(NaCl)】0から4.04%、【温度】-5から110.0℃(※電気伝導率、電気抵抗率は使用するセルによりレンジ範囲が異なります。)仕様電気伝導率/抵抗率レンジ切換:自動/手動切換、電気伝導率/抵抗率単位切替:SI単位(S/m、Ω・m)と旧単位(S/cm、Ω・cm)の切換可繰返し性計器本体:【電気伝導率】±0.5% FS、【電気抵抗率】±0.5% FS、【塩分】±0.5% FS、【温度】±0.2℃温度補償自動/手動/なしの中から切換設定(塩分は自動のみ)、温度補償方式:直線/純水二重温度補償、基準温度:25℃、温度計数:0から9.99%(任意設定)校正セル定数校正、温度校正:1点校正メモリー1000データ機能オートホールド機能:有(安定判断値:固定)、時計機能:有(測定時常時表示)、インターバルメモリー機能:有(設定間隔:1秒から99分59秒または2分から99時間59分にて任意設定可)、印字機能:外部プリンタEPS-P30(オプション)接続可インターフェイス【接続機器】パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30(オプション)、【通信機能】 通信方式:調歩同期式、ボーレート:19200bps、キャラクタ長:8ビット、パリティ:無し、ストップビット:1ビット構造防水:IP67(センサ接続時および外部入出力マスク時有効。)※1m、30分浸漬可。性能保証温度、湿度0から45℃、90%以下(結露のないこと)電源単3アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本消費電力(W)約0.009(電池(3V)使用時)電池寿命(時間)約600(参考)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×35×173質量(g)約280(電池含む)セット内容本体、電気伝導率セル、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
【レンタル】伸縮計 オサシ・テクノス【レンタル】伸縮計オサシ・テクノス
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
バックライト付きの液晶画面を記録器本体に搭載した地表面伸縮計。 現地ですぐに計測データをグラフ表示、確認。 徹底した省電力設計により、市販リチウム電池で長期計測が可能に。 電源の確保しづらい山間部でもすぐに観測を始められるよう、ソーラーパネルやバッテリーを同梱。 基本的なことは専用コントローラがなくてもシンプルな3つのボタンのみで設定可能。 記録器本体に内蔵メモリ搭載。また、直接SDカードを差し込んでデータ回収も可能。
仕様ワイヤ張力:約17.7N(1.8kgf)、監視間隔:1秒、記録内容:正時値、平均値、最小値、最大値セット内容本体、音付回転灯(ケーブル10m付)、クランプ、ソーラー電源、バッテリー、延長ケーブル(3m)、取付バンド×2、インバー線0.5mm(30m)、SDカード、テスター、取扱説明書(SLG-100A)、取扱説明書(音声付回転灯)、取扱説明書(ソーラー電源)、取扱説明書(ご使用の前にお読みください)、リチウム電池CR123A×2(SLG-100A用)、単4電池×2(テスター用)質量(kg)約1.7測定範囲(mm)0~1000電源リチウム電池CR123A(メイン1本、サブ1本)引出長(m)ワイヤ:約1.2分解能(mm)0.1メモリー内蔵フラッシュメモリ:約317日分外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×216表示内容総移動量グラフ(週間・日・時間)、測定値一覧(毎日・毎時)、警報設定値、現在値モニタ、機器設定、警報設定、警報履歴誤差(mm)直線性:±0.8以下/200、繰り返し:1以下200(往復)付加機能上下表示反転機能、バックライト対応メモリーカードSDカード接点容量警報:DC30V/500mA(Max)記録間隔1分、1時間のダブル方式動作温度範囲(℃)-20~55(ただし結露しないこと)サービス分類レンタル
【レンタル】超音波警報センサー つくし工房【レンタル】超音波警報センサーつくし工房
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から4日以内出荷
作業環境に合わせて音量調節が可能です。 検知距離は、用途に応じて切り替え可能。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
センサー反射式超音波センサー使用電源(V)DC12 / 24兼用動作電圧(V)DC12~24消費電流待機時:150mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化)音圧最大100dB(音量調整可)動作温度範囲(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと)セット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書サービス分類レンタル
【レンタル】鉄管ケーブル探知器 フジテコム【レンタル】鉄管ケーブル探知器フジテコム
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から4日以内出荷
現行機と比較し、センサー感度の大幅な向上を実現(周波数27kHzで2倍、83kHzで3倍) 専用アプリ「PL-AP」にて測定結果のレポートを簡単作成! 管のピーク位置にてバイブレーターが起動し、さらにLEDが点灯して作業者にお知らせ。 地面に置くだけでアースが取れる「かんたんアース」搭載。 ループチェック時にインピーダンスと位相角を表示。 スパーク防止機能搭載!事故の防止に寄与します。
用途道路の下にある水道管やガス管、下水管や電気ケーブルなどの様々なライフラインが埋設されています。複雑化した地下空間で事故のない安全な工事を行うために、埋設位置をスムーズに探査可能です。周波数83kHz /27kHz/ 8kHz/ MIX最大出力(W)誘導法:【83kHz】0.5、【27kHz】0.5、【8kHz】-、【MIX】-、直接法:【83kHz】3.0、【27kHz】3.0、【8kHz】3.0、【MIX】-モード送信:CW(無変調)電源電圧(V)【送信機】DC6(アルカリ乾電池 単1×4本)、【受信器】DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)連続動作時間誘導法(最大出力時):約7時間、直接方法(レベル6時):約3時間、(レベル4時):約8時間使用温度範囲(℃)【送信機】-10~+55、【受信器】-10~+55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:288×241×105、受信器:131×280×610質量(kg)【送信機】2.0(電池含む)、【受信器】2.1(電池含む)受信周波数83kHz /27kHz/ 8kHz通信規格Bluetooth(R)2.1+EDR Class2表示レベル変化:液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)仕様【受信器】深度測定:液晶画面に3桁数値表示、電流指数:液晶画面に3桁数値表示使用時間(時間)無信号時:8、スピーカー音量(大)及びバックライトON:5セット内容送信機、受信機、直接法用コード(プラグ付コード)赤黒4m、接続ケーブル、かんたんアース付収納ケース、単3形アルカリ乾電池×6本(予備電池6本)、単1形乾電池×4本(予備電池4本)、外磁コイル5m、アース棒、取扱説明書、かんたんアース取扱説明書、アプリ取扱説明書サービス分類レンタル
【レンタル】モバイル型表面粗さ測定機(校正書付) 東京精密【レンタル】モバイル型表面粗さ測定機(校正書付)東京精密
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から4日以内出荷
20カ国語の表示切替が可能。 高分解能と広測定範囲を両立し、測定レンジの設定が不要 USBコネクタを搭載。USBメモリやPCへの接続が可能 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認が可能 使いやすさを追求した形状 測定レンジの設定が不要 マルチな駆動部&微調節いらずの校正台 充実の解析機能
測定範囲【Z方向】-210~+160μm、【駆動軸】X方向16mm動作方式標準タイプ長さ(mm)評価:0.2~16測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0仕様<ピックアップ>センシング方式:差動インダクタンス、触針:【測定力】0.75mN、【先端半径】rtip=2μm、【先端角度】60°円錐、【先端材質】ダイヤモンド、<解析項目>評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線、特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線測定方式スキッド式分解能【ピックアップ】Z方向:0.0007μm/-210~+160μm型式ピックアップ:E-DT-SM49B適合規格JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO規格に準拠パラメータ【断面曲線】Pt, Rmax, Rz, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp、【粗さ曲線】Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S, tp, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp、【モチーフ】 R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, Kフィルター種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)カットオフ値λc(mm)0.08, 0.25, 0.8, 2.5カットオフ値λs(μm)無し,2.5,8表示部2.4インチカラー液晶パネル言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、 ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語電源内蔵バッテリーACアダプタ・パソコンの USB ポート・USB バッテリーにより充電)充電時間(時間)4(フル充電で最大約1000回測定可能)電圧(V)(50/60Hz)単相/AC100~240/±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)増幅指示部:184.5×68×57.4質量(g)システム全体:500セット内容増幅指示部(本体)、ACアダプター、電源ケーブル、標準片(カバー付き)、校正台、駆動部、ピックアップ(ピックアップケース付き)、駆動部延長ケーブル、CD-ROM、クイックリファレンス、収納ケースサービス分類レンタル
【レンタル】投込式ポータブル酸素モニター(校正書付) 理研計器【レンタル】投込式ポータブル酸素モニター(校正書付)理研計器
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から4日以内出荷
センサも含めて防塵・防水構造(保護等級IP67相当) センサ寿命は2年 約20,000時間の連続使用が可能 ※単3形アルカリ乾電池2本で約20,000時間(約2年間)連続して使用できます。 リモートケーブルを使用した作業前測定と、作業者の周囲の安全を確認するリアルタイム測定の両方に対応 本質安全防爆構造 JIS T 8201:2010(酸素欠乏測定用酸素計)の要求事項に適合
セット内容本体、単3形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書電源単3形アルカリ乾電池2本表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)使用温湿度範囲-20+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)警報方式自己保持使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)検知対象ガス酸素サービス分類レンタル
【レンタル】3軸電磁流速センサー JFEアドバンテック【レンタル】3軸電磁流速センサーJFEアドバンテック
24,980税込27,478
1台
翌日出荷から4日以内出荷
センサー: 水平鉛直3方向の流速が測定可能 サンプリングレートを実現し、電磁ノイズの影響を受けにくい Φ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル(10m) ※検出部は発熱する仕組みになっています。 電源をONの状態で、検出部を空中に放置すると故障の原因になります。 必ず検出部を水につけながらのご使用をお願いいたします。 インターフェース:最大4本のセンサーの接続が可能 通信ソフト:分かりやすいグラフで流速を表示
仕様ゼロ点安定度:±0.15cm/s以内(連続 8 時間稼動。周辺温度に変化がない場合)、サンプリングレート:15~60Hz(上限はセンサ接続本数、パソコンの能力により変わります)検出部耐圧深度:5m/24時間セット内容3軸電磁流速センサー(ACM3-RS)、Lab用インターフェース(ACM-4IF)、センサー保護カバー、AC電源ケーブル、RS-232Cケーブル、USBシリアル変換ケーブル、アース線、センサー取付具、ソフトウェア、取扱説明書×2(本体取扱説明書、通信取扱説明書)型式インターフェース:ACM-4IF質量(kg)【センサー】1.5(10mケーブル含む)、【インターフェース】2.4測定範囲各軸±250cm/s直径(Φmm)検出部寸法:20 球形周波数(Hz)サンプリング:1~100Hz、推奨20(PCスペック及び接続センサー数による)※お客様にてPCの用意が必要です。電源(V)【センサー】DC12、【インターフェース】AC100~120測定項目XYZ水平鉛直3方向流速センサータイプ3軸電磁誘導方式測定精度±0.5cm/s または ±2%外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×227×55分解能0.1cm/s本数最大接続:4本ケーブルΦ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル径(Φ)×全長(mm)最大:34×420応答速度センサー:0.05/1.0/5.0 秒(切り換え式)出力信号【デジタル】RS-232C、【アナログ】-1~+1Vサービス分類レンタル
【レンタル】小型メモリー水温塩分計 JFEアドバンテック【レンタル】小型メモリー水温塩分計JFEアドバンテック
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から4日以内出荷
赤外線による非接触通信を採用。誰でも簡単に操作できます。 LEDランプ搭載で暗い海の中でも動作を認識できます。 インターフェースによるUSB通信。 単三アルカリ乾電池を採用しランニングコストを削減。 1分間隔で約一か月の連続観測が可能。 ※鉛直計測及び曳船観測には向いていません。
仕様耐性性能:200m水深相当セット内容本体、インターフェース、シリコングリス、単3電池、予備Oリング、洗浄ブラシ、ソフトウェア(CD-R)、収納ケース、取扱説明書寸法(mm)110×80×68測定範囲【水温】-3~+45℃、【電気伝導度】2~70mS/cm質量(g)【電池/外形等】空中:約195、水中:約88(電池含まず)、【インターフェイスユニット仕様】約255使用温度範囲(℃)【インターフェイスユニット仕様】-3~45(ただし結露しないこと)電源【電池/外形等】単三アルカリ乾電池、単三形リチウム電池(1.5v)、【インターフェイスユニット仕様】USBバスパワー測定項目水温 / 電気伝導度精度【水温】 ±0.05℃(3~31℃)、【電気伝導度】±0.05mS/cm(20~50mS/cm)センサータイプ【水温】サーミスター、【電気伝導度】7電極式消費電流(mA)計測時:約80寸法(Φ×mm)26×200(突起部除く)メモリー内蔵フラッシュメモリー 8MB通信方法【データ転送/転送仕様】インターフェイスユニットと赤外線通信、【インターフェイスユニット仕様】PCとUSB接続(Ver2.0準拠)/測器と赤外線通信インターバル観測:1~59秒、1分~60分応答速度【水温】10秒、【電気伝導度】1秒 (63%応答標準値)記憶データ数最大約50万データモード観測:連続モード主材質【電池/外形等】筐体:チタン2種 / 光学窓:ポリカーボネート、【インターフェイスユニット仕様】ABS樹脂、アクリル樹脂A/Dコンバータ16ビットデータ転送RS-232C準拠、115200bps、転送時間:約22分(フルデータ転送時)サービス分類レンタル
【レンタル】生コン単位水量測定器 KEYTEC【レンタル】生コン単位水量測定器KEYTEC
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から4日以内出荷
測定時間1分!簡単・迅速に測定!2ステップで測定できます。 最先端TRIME(c)レーダ技術採用! 材料密度を入力すれば、単位水量(kg/m3)が取得可能 生コンを入れたバケツに約5回プローブを挿入し測定するだけ IP68、過酷な環境条件でも取扱可能! 現場でPCが不要!入力も簡単
セット内容本体、ACアダプタ(変換アダプタ付き)、プローブ、プラスチックシャベル、クイックガイド、収納ケース質量(kg)プローブ:約1.2、表示装置:約0.5測定範囲約120~240kg/m3、導電率:0~50ms/cm(コンクリートまたはセメントの種類による)、水/セメント比:0.4~>1、含水率:0~100%(体積含水率)電源4.8V-DC、2000mAh電池容量、満充電時500回まで測定可能(充電時間約2時間)ケーブル長(m)約1.5使用温度(℃)プローブ:0~50、本体:-20~70測定精度単位水量:(スランプ値約30mm以上)約1~3kg/m3、含水率:全体の水分量から±3%測定時間約1分測定対象生コン/フレッシュコンクリート防塵防水性能プローブ:高耐久性のフレームステンレス、セラミック構造:IP68寸法(長さL×幅W)(mm)プローブ:155×60寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)表示装置:150×64×36繰返し精度±2 kg/m3サービス分類レンタル
【レンタル】高精度基準圧発生器(校正書付) ハルストラップバルヒャー【レンタル】高精度基準圧発生器(校正書付)ハルストラップバルヒャー
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ボタン操作でスピーディーに基準圧発生 オートゼロ補正機能 圧力源不要 圧力単位切替 バッテリー内蔵(8h)
用途設備メンテナンス(空調、ダクト、フィルター)、製薬会社のクリーンルーム、原子力発電所 など仕様ヒステリシス:0.1%FS、オーバープレッシャー:測定レンジの200倍、校正温度:+25℃、媒体:空気または非腐食性気体セット内容本体、チューブ、電源コード(接地アダプタ付)、収納ケース(ベルト付)、取扱説明書質量(kg)約4.5電源100VAC ±15%(50/60Hz)+バッテリー精度0.1%FS ± 1digit表示大型LCD測定レンジ±1kPa消費電力(VA)約10保存温度範囲(℃)-10~+70温度特性Span:0.03%/℃ (+10℃~+50℃)、Zero:±0%(オートゼロ補正機能)圧力ポート6mm ホース継手動作温度範囲(℃)+10~+40サービス分類レンタル
【レンタル】携帯型デジタル放射温度計(校正書付) CHINO(チノー)【レンタル】携帯型デジタル放射温度計(校正書付)CHINO(チノー)
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から4日以内出荷
・ファインダ内にも測定値表示 本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。 ・デジタル通信機能 RS-232C準拠による双方向通信が可能ですから、データ出力のほかホストコンピューターからのコマンド入力で遠隔操作や自動制御が可能です。 ・測定値メモリ 本体に1000データの測定値メモリがあります。 ・明るくシャープ 可動焦点で明るくシャープな光学系。
用途冷蔵庫、冷凍庫の性能確認測定や冬の路面温度測定から一般的な温度測定まで幅広い用途でご使用いただけます。仕様【温度ドリフト】300℃未満:0.15℃/℃、300℃以上700℃未満:測定値の0.05%/℃、700℃以上:測定値の±0.025%/℃、【信号変調】リアル・ピーク・ディレイ・ヴァレイ、変調度:0~99s、ピークホールド、ヴァレイホールド、測定スイッチOFF後ホールドほかセット内容本体、ACアダプタ、ソフトウェア(CD-R)、RS-232C変換ケーブル、アナログ出力端子、三脚取付アタッチメント、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ソフト用)、収納ケース質量(g)約700(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50(ただし、結露しないこと)電源単3乾電池4本(連続使用にて約20時間)口径(Φmm)レンズ:Φ40測定方式広帯域放射温度計表示LCDデジタル4桁(ファインダ内部および外部表示)再現性1℃±1digit材質(ケース)ABS樹脂分解能(℃)1(50以上)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×60×175照準直視ファインダ機能データ記憶:最大1000データ、ユーザ校正:ゼロ・スパン校正、その他:オートパワーオフ、連続測定、バッテリチェック、上下限警報応答時間(秒)1測定波長(μm)8~13距離係数測定距離L/測定径D:40検出素子サーモパイル測定距離0.7m~∞精度定格200℃未満:±2℃±1digit、200℃以上:測定値の±1%±1digit光学系カセグレン可動焦点方式(IR-AHT)測定温度範囲(℃)-50~1000放射率補正ε=1.00~0.10(0.01ステップ)測定径(Φmm)測定距離:40通信機能RS-232C(データ収録ソフト付き ※パソコンOS Windows2000 / XP / Vista / 7 )機種低温用サービス分類レンタル
【レンタル】サーモグラフィー(校正書付) Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】サーモグラフィー(校正書付)Flir(フリアーシステムズ)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から4日以内出荷
【カメラの特徴】 ・スーパーファインコントラスト(MSXR) ・高解像度・高精度 ・温度情報付きJPEG画像 ・軽量コンパクト 【抜群の操作性】初心者の方にも簡単にお使いいただけるように、直感的に分かりやすく、操作しやすい設計になっています。 【完全自動制御】対象に向けて撮影するだけで、解析に必要な温度データのついたJPEG熱画像が撮影できます。 【フォーカスフリー】固定フォーカスフリーレンズが付いており、誰にでも簡単に撮影できます。 【小型軽量】わずか575gの超軽量モデルです。 【ピクチャー・イン・ピクチャー(PiP)】写真の上に熱画像を重ね合わせ、重要エリアを簡単に特定できます。
仕様計測温度範囲:-20℃~250℃、レベルの上下限値の任意設定:〇、カラーアラーム:(アイソサーム) 指定温度以上/以下、温度データ付JPEG画像のUSB転送:〇、温度データ付JPEG画像の保存:内蔵メモリー~500枚まで、ピクチャー・イン・ピクチャー:固定PIP、【耐落下衝撃性能】2mセット内容本体、バッテリー×2(1個本体装着)、充電台、充電器用ACアダプタ、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書、収納ケース質量(kg)0.575(バッテリーを含む)温度精度±2℃または読み値の±2%ディスプレイ3.0インチ解像度熱画像:76800(320×240)視野45°×34°温度分解能(℃)0.06未満解析ソフトウェアFLIR Tools:windows/Macモード【計測】センタースポット / ホットスポット / コールドスポット、【スポット】センター/固定、【エリア】〇フォーカスフォーカスフリー内蔵カメラデジタルカメラ 0.3MPコントラストMSX(R)スーパーファイン:〇使用時間(時間)バッテリー:4焦点距離最小:0.5mフレームレート9Hzパレットカラー:レインポー、グレイ、アイアンサービス分類レンタル
【レンタル】熱中症指数モニター A&D【レンタル】熱中症指数モニターA&D
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。 Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。 市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。 WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。 使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。 オートパワーオフ機能付き。 測定範囲は、WBGT指数(0~50℃)、気温(0~50℃)、黒球温度(0~80℃)、相対湿度(10~90%RH)。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業など。屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。仕様WBGT指数の表示範囲:0℃~50℃(最小表示0.1℃)セット内容本体、ストラップ、収納ケース、取扱説明書測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【温度(TA)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【黒球温度(TG)】0~80℃(最小表示0.1℃)、【湿度(RH)】10~90%RH(最小表示0.1%RH)質量(g)約200タイプ20098 通常タイプ電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)寸法(Φmm)黒球:Φ75全球形測定精度【黒球温度(TG)】±1℃、【黒球温度(TG)】室内INモード±1℃(15~40℃)、室外OUTモード±1.5℃(15~40℃)、【湿度(RH)】±5%(20.0~80.0%RH)、±7%(20.0~80.0%以外の測定範囲)、 25℃時電池寿命(連続時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)表示項目熱中症指数(WBGT)、相対温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲WBGTアラーム:WBGT指数 20.0~37.2℃、アラームブザー音量 約60dB(距離10cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.7×278×29.4サービス分類レンタル
【レンタル】重機後端部警報センサー つくし工房【レンタル】重機後端部警報センサーつくし工房
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から4日以内出荷
作業環境に合わせて音量調節が可能です。 検知距離は、用途に応じて切り替え可能。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
仕様作動電圧範囲:DC10V~26Vセット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書センサー反射式超音波センサー使用電源(V)DC12/24兼用音圧最大95dB(音量調整可)消費電流待機時:50mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化)作動温度(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと)サービス分類レンタル
【レンタル】コンパクト赤外線放射温度計(校正書付) 酒井重工業【レンタル】コンパクト赤外線放射温度計(校正書付)酒井重工業
8,598税込9,458
1台
翌日出荷から4日以内出荷
・適切な転圧タイミングをズバリお知らせ! オペレータへの施工開始の適温表示ができます 施工中も安全に転圧温度を連続表示します 適温外ランプ通知機能で、施工の効率をアップ ・モニタは運転席で簡単確認可能! 昼夜を問わず、視認性の高い液晶を採用 IP67と強靭な防水性能は、過酷な現場でも安心です シャットダウン機能とホールド機能で、便利に使えます 3つの設定ボタンで操作も簡単楽々です ・小型軽量のセンサでラクラク取り付け! マグネットマウントや、パイプマウントに対して角度調整が容易にできます IPX2相当のセンサは、通常の雨では問題なく作業可能です 使用後はワンタッチで取り外せ、盗難防止対策も問題ありません 使用後は専用ケースに入れて保管可能です
セット内容センサ、表示器、表示器用ハーネス、パイプマウント、電源ハーネス、センサー用ハーネス、シガープラグケーブル(DC12V.24V対応)、落下防止ケーブル×2、取扱説明書、画面早見表、収納ケース機器の構成装置構成:センサおよびモニタ 一式電源電圧(V)12~30高さH×幅W×長さL(mm)外形寸法:【センサ】162×32×145、【モニタ】195×70×110応答時間100ms測定波長(μm)8~14取付け方法標準:マグネットによるワンタッチ取付方式(マグネットを取外し、ブラケットによるパイプクランプも可能)精度定格300℃未満:±3℃測定温度範囲(℃)0~300測定径(Φmm)95耐環境性センサ:IPX2相当/モニタ:IP67測定距離(m)1サービス分類レンタル
【レンタル】シュミットLIVE プロセク【レンタル】シュミットLIVEプロセク
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から4日以内出荷
サービス分類レンタル
【レンタル】アルコールチェッカー フィガロ技研【レンタル】アルコールチェッカーフィガロ技研
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から4日以内出荷
・LEDバーグラフ表示、ブザー機能 呼気中アルコール濃度を12段階のLEDで表示し、ブザーで測定準備中・測定中を知らせます。 ・タクトタイム約10秒で連続測定 前回測定結果が0.15mg/L以下の場合、最短で約10秒後に次の測定を行うことができます。 ・操作は簡単 STARTボタンを押すとMEAS.ランプが点灯し、ブザーが連続音になれば吹きかけ開始の合図です。 ・バッテリーチェック機能 電源が寿命(電圧低下)近くになるとBATTERYランプが消灯し、電池交換を知らせます。
仕様検知レベル:0mg/L~0.8mg/Lセット内容本体、フィルター、ACアダプタ、取扱説明書(アルコールチェッカー KAC-80D)、収納ケース、単3電池×6本質量(g)約450電源単3型アルカリ乾電池×6本(9V)(乾電池寿命:連続使用時間約8時間)、専用ACアダプタ(AC100V)検知原理半導体式ガスセンサ使用温湿度範囲温度0℃~40℃/湿度90%RH以下LEDランプLEDバーグラフ表示(12段階)/READY/MEAS./BATTERY寸法(縦×横×奥行)(mm)205×65×112検知対象ガス呼気中アルコールガスサービス分類レンタル
【レンタル】コンクリートモルタル水分計(校正書付) ケツト科学研究所【レンタル】コンクリートモルタル水分計(校正書付)ケツト科学研究所(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
分検出部を空中に向けて電源を入れ、対象に押し当てて測定し、測定結果をホールド表示させる、 といった一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行えます。 ・バックライト付き液晶画面を搭載 従来器HI-520に比べ画面サイズが大きくなり、新たに搭載されたバックライトにより、 暗い場所での水分測定が容易にできるようになりました。 ・ユーザー目盛作成機能 測定対象に含まれていない材料でも、ユーザー目盛を作成することで水分管理が可能になります。 目盛は8本まで保存できます。 ・水分値と高周波容量の表示が可能 Dモードの測定では、高周波容量と相関のある0~1999の 値を表示します。 本器より採用したSモードの測定でも高周波容量と相関のある数値を表しますが、こちらは、 測定深度が比較的浅めの水分を測定し0~1100の値を表示します。
仕様【補正機構】 厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)セット内容取扱説明書、本体(9V電池×1)、収納ケース質量(g)約300(電池含まず)電源9V形乾電池×1(0006P)表示LCDによるデジタル表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×130×110測定範囲(%)人工軽量骨材コンクリート:0~23、石膏ボード:0~50、コンクリート:0~12、モルタル:0~15、ALC:0~100測定対象人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタル測定原理高周波容量式(20MHz)アラーム設定:定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知サービス分類レンタル
【レンタル】結露計(校正書付) elcometer【レンタル】結露計(校正書付)elcometer
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から4日以内出荷
最高999バッチ(グループ)、25,000個の読み取り値を保存できます。 IP66に従った防塵加工と防水加工が施されています。 頑丈な温度センサー。 使いやすいメニュー。言語を選択できます。 制限値を設定しておくと、その値を超えた場合に音とランプで知らされます。 USB及びBluetoothRによるElcoMasterRソフトウェアへのデータ転送。
仕様結露計本体:【測定範囲】-20~+80℃(-4~+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F)、統計:測定値、標準偏差、数、バリエーション、最小、最大の係数の意味セット内容本体、USBケーブル(miniBタイプ)、ソフトウェア(CD-R)、取扱説明書寸法(mm)180×75×35(7×3×1.4インチ)質量(g)300(電池含む)電源1.5V AA電池2本記録方式【メモリ】25000レコード999バッチで【手動記録】可能【自動記録の間隔5】可変の間に1と1時間目データ出力USB、Bluetooth(R)コンピュータ、Android(TM) 及びiOSデバイスに接続、ElcoMaster(R)ソフトウェアとUSBケーブル電池寿命(時間)400(10分間に1回読み取ったデータを記録する場合)気温(℃)【測定範囲】-20~+80℃(-4~+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)※1【分解能】0.1℃ (0.1°F)相対湿度【測定範囲】0~100%RH【精度】 ±3%RH【分解能】0.1%使用環境温度(℃)-20~+80(-4~+176°F)防塵防水性能IP66相当バックライトユーザが選択可能パラメータ読み取り:RH、Ta、Ts、Td、TΔ、Tdb、Twb、SH外気温度(℃)【測定範囲】-40~+200℃ (-40~+392°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F)表面温度(℃)【測定範囲】-20~+80℃(-4~+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F)サービス分類レンタル
【レンタル】S&DL伸縮計JrLite 応用地質【レンタル】S&DL伸縮計JrLite応用地質
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
保護収納箱及び、設定ターミナル等が不要 本機器とワイヤー、本機器設置の柱、ワイヤーポールのみで、簡単設置できます。 ワンタッチでデータ回収 データ回収はメモリーカードを入れるだけで、ワンタッチで回収(コピー)できます。 液晶画面にグラフ表示が可能 最大7ヶ月間の連続使用が可能 市販のカメラ用リチウム電池2本により、最大7ヶ月間の連続使用が可能です。 簡単設定 設定は液晶表示画面とボタンによる簡単操作設定です。 回転灯の警報機が動作可能 変位時の接点出力機能内蔵なので、回転灯の警報機が動作可能です。
仕様測定成分:伸縮長(変位)セット内容本体、SDカード(4GB)、インバー線(10m)、取扱説明書、音付き回転灯(5m)、ソーラーパネル、ソーラーパネル延長ケーブル(3m)質量(kg)2.4測定範囲(mm)0~800電源市販リチウム電池 (CR123A)×1本(1本で約3.5ヶ月の連続使用が可能ですが、2本入れて使用すれば約7ヶ月間の連続使用が可能です)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×200×155(※突起部含まず)精度(mm)1以下分解能(mm)0.1出力接点無電圧警報接点2ch記憶容量メモリー:1分間隔→14日分、1時間間隔→416日分表示内容液晶部:数値モニタ、変位量グラフ(月間、週間、日、時間)、測定値(1ヶ月、1日)、警報設定、各種設定ケース構造外部:防滴構造ポリカーボネートフォーマット形式csvデータ外部メモリー外部メモリーカード測定間隔1分(モニタ表示時は1秒)消費電流測定時:3V/30mA以下、スリープ時:3V/1.5μA以下車輪間隔(mm)500動作温度範囲(℃)-10~50(※但し結露しないこと)サービス分類レンタル
【レンタル】水中カメラ 広和【レンタル】水中カメラ広和
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から4日以内出荷
待望の超高輝度LEDライト搭載 高解像度低照度カメラで、暗い水中も驚くほど明るく映し出します 小型で汎用性・信頼性の高い水中カメラです 水産・土木・港湾関係等幅広い業種での調査に利用いただけます 脅威の水密構造により、水漏れの心配なし 超広角レンズで、広い視野を確保します超広角レンズで、広い視野を確保します 狭い場所も容易に観察可能! 特殊製法で、連続微振動・衝撃に強くメンテナンスフリー。
水深(m)最大使用:50レンズf=2.9mm(F2)寸法(mm)Φ51×59(ケーブル含まず)質量(g)約100(ケーブル含まず)材質樹脂製撮像素子1/3"カラーCCD総画素数38万画素解像度水平:520TV本最低被写体照度(Lux)0.035(F1.4)画角気中:91.4°×70.0°、水中:64.4°×50.5°ホワイトバランスオートフォーカス固定(0.2m~)ケーブル水中:Φ6mm×25m仕様アイリス:電子アイリス電源AC100VまたはDC12VLEDランプ12灯(調光付き)セット内容本体(ケーブル付き)、予備ヒューズ×2(3A)、プラスドライバ、映像ケーブル、モニター(収納ケース装着)、SDカード(4GB・8GB モニタ装着)、ACアダプタ、接続ケーブル(25m・固定ワイヤー付き)、リモコン、収納ケース、取扱説明書(本体・CL8819N・GV-VCBOX・かんたんガイド)サービス分類レンタル
【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) エレクトロフィジック【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付)エレクトロフィジック
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から4日以内出荷
プローブがワイヤレスなので、コードの断線による故障リスクがありません。 従来の液晶画面がスマートフォンに置き換わったことで小型化が図られ、ポータブル性に優れています。 電源には充電式の長寿命LiFePO4バッテリーを採用しており、約8時間の連続駆動が可能です。 測定したデータは無料のAndroidアプリで表示・自動保存ができ、CSV形式ファイルへの保存・メール添付※2も可能です。
仕様統計表示:測定回数、最小値、最大値、平均値、標準偏差セット内容本体、標準板×5(50μm,100μm,300μm,500μm,1000μm)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/非鉄素地)、スマートフォン用ケース、USBケーブル、USB用ACアダプタ、ケース、スマートフォン、スマートフォン用USBケーブル、スマートフォン用USB用ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)直径16×125質量(g)60測定範囲(mm)鉄:0~2.6、非鉄:0~1.3電源LiFePO4バッテリー使用温度(℃)-10~60測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(1μm+読取値の0.75%)分解能(μm)最小:0.05最小測定面積(mm)直径:5動作時間約8時間保管温度(℃)-20~70インターフェイスBluetooth 4.0, Bluetooth SMART(低消費電力), ミニUSBコネクター信号処理SIDSPR 32ビット信号処理最小測定素地厚鉄:0.3mm、非鉄:40μm最小測定湾曲(mm)凸面:半径1.5、凹面:半径7.5通信距離(m)10素地鉄・非鉄金属サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル液圧式圧力校正器(校正書付) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】ポータブル液圧式圧力校正器(校正書付)日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から4日以内出荷
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析) ・人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持 ・実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供 ・作動油/水用の内部リザーバ、接続されたシステムから空気を排出するためのプライミング・ポンプ、迅速かつ容易に圧力を発生するための増圧器を装備しています ・クラス最高水準の圧力確度 1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。 これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。 ・70MPaまで、素早く確実に圧力を発生 70 MPaの液圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。 ・障害診断に有用なマルチ・チャ ンネル・データ・ロギング 3つのチャンネルからのデータを同時にロギングすることができます。 データは、画面上で確認することも、データファイルをPCに転送してさらに解析することもできます。 使いやすいタッチスクリーン ・ アプリケーションダッシュボード、迅速なタスク選択、お気に入り保存機能 ・ 3回のタッチで素早くセットアップが可能なアプリケーション ・ 合否判定用の誤差計算、結果の文書化、校正ソフトウェアとのインターフェース クイックフィット圧力アダプタとホースより手締めで漏れのない接続が可能 ・ あらゆるアダプタ、ホース、アクセサリ(オイル/水分/粉塵取り用トラップを含む)を迅速かつ簡単に取り付け可能。ツールおよびシールが不要で漏れのない接続部。 ・ クイックフィットシステムでは、万一アダプタが損傷しても現場で容易に交換できます。
液圧(MPa)最大発生可能な圧力:70圧力レンジ0~70sg/abs(sg = シールドゲージ圧、abs = 絶対圧)仕様圧力媒体:脱ミネラル水またはミネラル油(ISO粘度グレード<22)、内部リザーバ容量100cc、圧力接続部:クイックフィット接続システム※付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能、圧力発生システム:プライミング・ポンプ、増圧器/微調節器、逆止弁、圧力開放バルブ寸法(mm)350×170×170(アクセサリを除く)質量(kg)4.7(バッテリと圧力モジュールを含む)ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)保管温度(℃)-20~70(但し、圧力媒体が水の場合 +4~+50)湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護衝撃BS EN 61010-1:2010振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験標高(m)最大:2000規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン適合CEマーク電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプBセット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(±70MPa)、電源アダプタ、圧力開放バルブ、プライミングポンプ、リザーバ補充バルブ、圧力アダプタG1/8メス、液圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、注水用ボトル、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書サービス分類レンタル
【レンタル】WBGT表示パネル(JIS) 鶴賀電機【レンタル】WBGT表示パネル(JIS)鶴賀電機
9,198税込10,118
1台
翌日出荷から4日以内出荷
測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。 リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。 現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示 測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示 リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ 暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能
測定範囲【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出測定精度【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃)電源(V)AC100使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)保存環境-20~70℃、10~90%RH(結露なきこと)測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)無線種類:特定小電力無線周波数帯域(GHz)2.4送信出力10mW各種認証工事設計認証取得済み通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)セット内容WBGTセンサー、センサースタンド、AC電源ケーブル、表示パネル、取扱説明書、大型表示器(401B用)(L字アングル付)、WBGT401Bソフトセットサービス分類レンタル
【レンタル】大型WBGT表示器(JIS) 鶴賀電機【レンタル】大型WBGT表示器(JIS)鶴賀電機
6,998税込7,698
1台
翌日出荷から4日以内出荷
熱中症予防指標のWBGTを大きく表示 高温作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適 大型赤色LEDを採用、視認距離は約10m 連続計測が可能で、測定値の記録も容易 表示器は測定場所から離れた所に設置可能 三脚スタンド付で、設置や移動が簡単 設置環境に合わせた仕様、システム構築も可能
仕様WBGT計算式: 【屋内】0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【屋外】0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)、シリアル通信:RS-485、センサーケーブル:一体型セット内容WBGT本体(天板ねじ×4付)、ポール付き三脚、取扱説明書、表示器、表示器取付金具(表示器装着)、収納ケース測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃(Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出タイプ20990:JIS対応タイプ表示赤色LED測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)アナログ出力CH1:4~20mA(0~60℃)、CH2:4~20mA(0~60℃/ 周囲温度、湿球温度、黒球温度)(0~100%RH/ 湿度)※使用時に何れか1点を指定電源コード(m)約4.8使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)取付け方法表示部:センサスタンド取付(一体型)保存環境-20~70℃、10~95%RH(結露なきこと)オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅供給電源AC100V表示周期2秒サービス分類レンタル
【レンタル】高精度小型メモリー圧力計 JFEアドバンテック【レンタル】高精度小型メモリー圧力計JFEアドバンテック
4,898税込5,388
1台
翌日出荷から4日以内出荷
長期期間の水圧変位を測定する際に最適です。 難しい設定を要しないため、どなたでも簡単にご使用いただけます。
用途水深、潮位の観測・漁網取付による挙動調査・水中計測器への取付による係留深度モニターなど仕様【センサー仕様】耐圧性能:各測定範囲に対応、【ロガー部共通仕様】通信形態:インターフェイスユニットと赤外線通信、転送時間:約22分(フルデータ転送時)、収録データサイズ:最大約82万データセット内容本体、Oリング、シリコングリス、単四電池、収納ケース、取扱説明書質量(g)空中:約132、水中:約72(電池を含む)測定範囲(MPa)0~0.5(0~50m相当)電源単4形アルカリ乾電池測定項目水圧(深度)対応OS※対応最新OS:Windows7センサータイプ半導体圧力センサー分解能0.00005MPa(0.005m相当)精度(%)±0.3FS消費電流(mA)計測時:約25メモリー内蔵フラッシュメモリー8MBインターバル観測:1~59秒、1~60分応答速度0.05秒(90%応答標準値)モード観測:連続モード主材質【筐体】チタン2種、【光学窓】ポリカーボネートインターフェイス型式:DEFI-IF、通信形態:PCとUSB接続、電源:USBバスパワー、使用温度範囲:-3~45℃、主材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、寸法:110mm×80mm×66mm(ケーブルを除く)、質量:225gA/Dコンバータ16ビットデータ転送方式:RS-232C準拠、115200bpsサービス分類レンタル
【レンタル】簡易型油層厚測定器 AMS(アムス)【レンタル】簡易型油層厚測定器AMS(アムス)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水面上に浮いた炭化水素と水面下に沈殿した 炭化水素 の両方 (非水溶性の層)の厚さを測定できます。 ステンレス製のプローブは外径5/8inch(15.9mm)の細さで小型のため使いやすく、幅広い調査に役立ちます。 測定は地表面のリールから降ろされたプローブが油層に接触すると成分を光学的に検出し、リールから連続音とグリーンランプで知らせます。 プローブが油層を脱し、水を検出すると連続音から断続音に変わり、ランプは点滅します。 作業者はその深度の差をテープ目盛より確認し油層厚を測定することが出来ます。 地下水に浮遊・沈殿している油の厚さを0.5mm分解能で測定できます 耐紫外線、防水構造で現場装置として適したウィンチ 小型・軽量で簡便な操作
用途井戸の油水レベルの監視・タンク漏れの検出・水位の正確な測定値の取得仕様仕様【プローブ】検出可能な炭化水素層厚:0.8mm以上(0.0312inch)、耐防水性:6.9bar(100psi)、【リール】自動シャットオフ時間:5分、出力音(炭化水素):500 Hz typ、出力変調音(水):3.5 Hz typセット内容本体(9V電池)、リーダーガード、取扱説明書材質リール:ポリプロピレン & アルミニウム質量(kg)4質量(g)130(4.6oz)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)保存温度(℃)-40~75(-40~170F)バッテリーアルカリ乾電池 9 V型材質(テープ)鋼(カイナーコーティング)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33×28×18長さ(cm[inch])16.6[6.525]直径(cm[inch])1.59[0.625]耐衝撃性10G動作温度(℃)0~60(32~140F)精度(mm/m)3/30.5(※連邦仕様 GGG-T-106E による)検出範囲伝導度:0.78μS以上材質(プローブ)316 ステンレススチール, PTFE, バイトンサービス分類レンタル
【レンタル】ボルトテスター 日東建設【レンタル】ボルトテスター日東建設
11,980税込13,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
あと施工アンカーボルトの健全性検査 プラントや鋼橋のボルトの緩みの検知 トラックやバスなどのホイールボルトの健全性検査 ナットの緩みの検知
セット内容タブレット、CTS03デバイス、ハンマー、ACアダプタセット、USB延長ケーブル、取扱説明書(BOLT-Tester)、収納ケース質量(g)ハンマー:420電源USBバスパワーにて駆動(PCのバッテリーに依存)測定項目【サンプリングクロック】0.5μsから20μs、【サンプリング数】4096、【チャンネル数】1ch、【トリガー】プレトリガー本体寸法(mm)105×42×12(突起、クリップを含まず)測定時間2ms制御出力USBデバイスとしてパソコンに取り付けて使用測定対象M12~M20入力信号DC20V,2mA定電流電源駆動型センサー入力サンプリング時間:0.5μs記憶容量使用するPCのハードディスク容量に依存コネクタ入力:LEMO 4芯 PCA.OSサービス分類レンタル
【レンタル】土壌水分計 大起理化工業【レンタル】土壌水分計大起理化工業
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から4日以内出荷
シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定できます。 センサは誘電率の変化を測定します。また、防水タイプなので直接土に埋設することができます。 0~55%の体積含水率を±2~5%の精度で測定でき、キャリブレーションすることで精度をあげて測定が可能です。 センサには2mケーブルが付いており、表示器は測定値を内部メモリに格納することができます。 また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することも出来ます。
仕様安定に要する時間:通電後約1~5秒。センサ部分は折れやすいので、取扱にご注意下さい。セット内容シータプローブ(センサー部 DIK-311F-A1)、メータ(表示部 DIK-311E-B1 9V乾電池×1)、収納ケース、取扱説明書(DIK-311E用)、接続ケーブル(DIK-311F-D1 ケーブル2m)材質PP(ポリプロピレン)測定範囲0~55%(体積含水率)質量(g)138、収納ケース:約350電源乾電池 006P(9V)本体質量(g)約205(9V乾電池を含む)使用温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×25×147(突起部除く)精度(%)±2~5(0~55%・0~40℃)(土壌による)直径×長さL(Φmm×mm)Φ39.8×170.5(ロッド部:Φ3×60)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:約250×200×70(突起部を除く)機能データストア:【ORG(有機土壌)】最大84点、【MIN(無機土壌)】最大84点、【VOL(電圧)】最大84点表示範囲【ORG(有機土壌)】0~100%、【MIN(無機土壌)】0~100%、【VOL(電圧)】8~2000mV(※メータの仕様でありセンサーの測定範囲ではありません。)表示器8桁×2行 LCD(バックライト機能付き)記憶容量3×84データ安定時間(秒)10以内電池電圧表示「B」表示(約6.7V以下でLCDに表示)インターフェイス【必要電源】5~14VDC、【消費電力】18mA、【出力シグナル】0~1VDC(0~60%)体積(cm3)測定:約75使用湿度(%RH)0~85以下(結露不可)バッテリー寿命12時間以上作動範囲【有機・無機土壌】0~100%、【電圧(VOL)】8~2000mVサービス分類レンタル
【レンタル】プラニメーター タマヤ計測システム【レンタル】プラニメータータマヤ計測システム
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
面積計を進化させた高機能 ポイントモード機能付モデル ±0.1%の高精度 自動閉塞機能 測定値の平均・累積機能 小数点桁の指定 オートパワーオフ機能 縮尺設定及び実寸補正機能付き
セット内容本体、ACアダプター、ゲージテンプレート、取扱説明書、収納ケース測定範囲300mm×10m質量(g)約630電源ニッケル水素充電池(付属のACアダプタで充電)分解能0.05mm精度(%)±0.1測定機能面積、辺長、線長本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×40測定単位mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定充電時間(時間)約15、測定モード:約20(充電中も使用可能)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×183×64使用時間(時間)約20サービス分類レンタル
【レンタル】レーザー水糸器 Land Dimension Works【レンタル】レーザー水糸器Land Dimension Works
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から4日以内出荷
次世代型レーザー水糸器で検測作業はもっと素早くもっと簡単に。レーザー水糸器LLS-200は道路検測に特化した測量補助装置です。
使用温度範囲(℃)-5~50電源レーザー:単3型アルカリ電池×3本、デジタル傾斜計:単4型アルカリ電池×4本精度-10%~+10%連続使用時間(時間)約8光源可視レーザーダイオード波長(nm)532(緑)勾配表示%表記、 ° 数表記ビーム径Φ5mm/10mレーザークラスクラス3R最大出力(mW)5サービス分類レンタル

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス