カテゴリ
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(20)
- Flir(フリアーシステムズ)(23)
- HIOKI(日置電機)(35)
- JFEアドバンテック(28)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- T&D(ティアンドデイ)(32)
- testo(テストー)(21)
- VIBRA(新光電子)(20)
- アズワン(87)
- カノマックス(KANOMAX)(13)
- ケツト科学研究所(10)
- コニカミノルタ(9)
- サンコウ電子研究所(19)
- ノースワン(17)
- プロセク(10)
- リオン(31)
- 新コスモス電機(36)
- 理研計器(11)
- 西日本試験機(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
商品豆知識

【レンタル】熱中症指数モニター
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。 Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。 市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。 WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。 使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。 オートパワーオフ機能付き。質量(g)約200
【レンタル】メモリー電磁流向流速計(校正書付)
JFEアドバンテック¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷高性能16ビットMCU制御でデータの記録はminiSDカードを採用したカード型内蔵記録方式の流速計です。流速だけでなく、流向方位、水温も測ります。 INFINITYは、高性能16ビットMCUで制御され、記録媒体としてminiSDカードを有する内蔵記録方式計測器です。COMPACTシリーズではフラッシュメモリーが電子基板上に固定されていたため、観測プログラムの設定やデータの転送作業時に、測器自身をパソコンに直接接続する必要がありました。また、データ通信にはRS-232C を採用していたため、転送時間が遅いなどユーザー各位から改善要求が多数寄せられていました。新しいINFINITY は、これらの問題点を全て解決できる仕様となっています。観測設定は、USBを介してパソコンから直接入力するか、計測器から取り出したminiSDカード上にパソコンで設定を入力するかを選択することができます。また、USB、miniSDカードを使用することで、転送速度は格段に向上しました。この結果、現場環境を問わず、迅速、安全且つ容易な取り回しを可能にしました。 NFINITYは、記憶容量1GバイトのminiSDカードが標準装備されています。しかし、市販の2GバイトまでのminiSDカードで動作を保証しており、お客様の観測仕様にあわせて交換可能です。標準512Mバイトの場合、16ビットデータが最大約5000万ワード、したがって、7チャンネル測器の場合では700万データが収録可能となっています(ただし、観測時間は、電池容量と消費電流によって決定されます。消費電流は、装置間で異なります)。さらに、繰り返し収録延長・保存も可能な設計をとっています。miniSDカードに記録されたデータファイルは、Windows対応形式です。 WindowsOS 搭載パソコン内蔵のカードスロットや市販のカードリーダー・ライターで、データ読み込み、および、ファイル管理を高速処理することができます。 COMPACTシリーズでは、設定通り正常に計測開始されたかどうかを判断する手段がなく、観測者に少なからず不安感を与えていたと思われます。INFINITYは、観測開始を音で知らせる 「動作確認機能」を新たに搭載しました。 NFINITYは従来のコラム型リチウム電池の使用を止め、カメラ用リチウム電池(CR-V3)を採用しました。この電池はカメラショップや家電量販店で容易に入手可能です。モデルによって最大搭載電池数は異なりますが (2本、または、4本)、1本でも動作が可能な設計になっています。観測仕様に合わせて経済的な運用が可能になりました。 INFINITYの観測制御ソフトウェアは、現場観測者からのご意見を組み込み、使い勝手の良いソフトウェアとして再構築しました。例えば、観測インターバル設定は、0.1秒から6,000秒の範囲で選択が可能となり、より細密な観測計画が立てられるようになりました。セット内容本体(AEM-USB)、ネジ×4、microSDカード、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、USBケーブル、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、CR-V3電池×2質量(kg)空中/1、水中/0.6測定範囲(流速)0~±500cm/sec(方位)0~360°(水温)-5~45℃電源CR-V3型リチウム電池測定項目流速、方位、水温精度(流速)±1cm/secまたは±2%(方位)±2°(水温)±0.02℃センサータイプ(流速)2軸電磁誘導方式(方位)ホール素子(水温)サーミスタ材質(ケース)チタン2種分解能(流速)0.02cm/sec(方位)0.01°(水温)0.001℃消費電流(mA)90寸法(Φ×Lmm)42(フランジ部54)×450データ容量約850万データ(6ch、標準512MB時)バッテリー容量(Ah)3.3(最大2個使用可)耐圧力性1000m水深相当引張強度(kN)約2(200kg相当)サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル電磁流速計
NKS(エヌケーエス)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台3日以内出荷PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。 流速に応じて自動感度調整。 測定データを内部メモリーに保存。 保存データをパソコンに転送可能。 自動パワーセーブモード機能。 20文字×4桁 液晶表示。 カレンダー内蔵。セット内容本体、本体ケースカバー、検出器(ケーブル7m付)、ACアダプター、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、ソフト、ドライバーCD、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース(本体用)、伸縮式測定ロッド、ネジ、収納ケース(測定ロッド用)サービス分類レンタル
【レンタル】光散乱式デジタル粉塵計(校正書付)
カノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付)
サンコウ電子研究所¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から3日以内出荷~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm未満です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器(薄物用)は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器(薄物用)は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。質量(kg)4.4電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き)方式低周波高電圧パルス放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190探知電圧(kV)1~6(高波値)対象塗膜厚さ1mm未満警報方式ランプ、ブザー充電電圧(V)AC100 50/60Hz
【レンタル】ピンホール探知器(校正書付)
サンコウ電子研究所¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から3日以内出荷5~23kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、ゴムライニング※、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。質量(kg)5.4電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き)方式低周波高電圧パルス放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190探知電圧(kV)5~23(高波値)対象塗膜厚さ1mm以上警報方式ランプ、ブザー充電電圧(V)AC100 50/60Hz
【レンタル】漏水探知器
フジテコム¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から3日以内出荷見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32)質量(g)800電源単3形乾電池×6感度0.7V/g(400Hz時)フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~周波数特性100~1200Hzインピーダンス8Ω(ステレオ使用可)電圧増幅度(dB)59本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
【レンタル】テクノテスター(アンカーボルト)(校正書付)
サンコーテクノ¥7,498~税込¥8,248~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。質量(kg)6.1保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)シャフト(センターシャフト)M20 全ねじボルト電源単3形乾電池×4範囲(傾斜補正)±5°表示部16文字×2行 液晶表示器センサー(荷重センサー)歪ゲージ式ロードセル(変位センサー)ポテンショメーター式精度(%)(荷重精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit(変位精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit外部出力RS-232C最大引張荷重(kN)100(10.2tf)最大変位量(mm)15対象アンカー/M6(W1/4)~M24(W1)ボルト長/FL+120mm負荷方式リニア・スライド・ロード機構内蔵ねじ締め式
【レンタル】低周波音レベル計(校正書付)
リオン¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷G特性音圧レベルの測定と同時に、1/3オクターブバンドの実時間分析を可能にした低周波音レベル計です。G特性周波数重み特性および1/3オクターブバ ンドフィルターは、国内・国外の規格に適合しています。本体はプリアンプ一体型1インチセラミックマイクロホンUC-24で校正されています。液晶表示、 操作キースイッチ、交流出力端子、シリアル通信端子、赤外線通信窓を備えています。仕様レベルトリガー機能過負荷特性(オーバーロード)/表示フルスケールの上3dB時間重み特性/F(FAST)(125m秒)、S(Slow)(1秒)、10秒質量(g)約900g(電池含む)電源単2形アルカリ乾電池×4、ACアダプター適合規格JIS C 1514:2002 クラス1、ISO7196:1995表示192×192ドット LEDバックライト付き液晶表示器G特性音圧レベル計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期1秒、分解能0.1dB、バーグラフ:横形、表示幅60dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5dB1/3オクターブ分析計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期0.1秒、分解能0.1dBバーグラフ:縦形、表示幅70dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5レベルタイム表示/内蔵メモリーに記録されたデータを選択し、時系列に表示、最寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×319周波数補正特性G特性、FLAT(デジタル方式)測定周波数範囲(Hz)1.0~500(マイクロホンを含む)0.4~800(増幅器のみ)マイクロホンUC-24(プリアンプ一体形セラミックマイクロホン)レベルレンジG特性音圧レベル計モード(表示レンジ60dB)表示フルスケール140dB~100dB、10dBステップ5レンジ1/3オクターブ分析モード(表示レンジ70dB)測定機能低周波音圧レベルの測定低周波音圧レベル:平坦特性(DR:周波数範囲1~500Hz)低周波音圧レベル:平坦特性(FLAT:周波数範囲1~100Hz)G特性音圧レベル:LG1/3オクターブバンド実時間分析(分析私有は数範囲1~80Hz)校正内蔵発振器(20Hz正弦波)による電気校正測定レベル範囲(dB)G特性43~143(過負荷3含む)FLAT特性50~143(過負荷3dB含む)1/3オクターブバンド 30~143(過負荷3含む)(20Hz以上のバンドにおいて)使用温湿度範囲-10~+50℃ 湿度30~90%(結露しないこと)電池残量表示駆動用電池の消耗をグラフィカルに4段階で表示メモリーバックアップ電池の消耗状態を、電源投入時に警告出入力端子波形記録用交流出力端子(DATA REC端子)周波数範囲:1~500Hz、FLAT特性 端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約600Ω負荷抵抗:10kΩ以上レベルレコーダー用交流出力端子(LEVEL REC端子)I/Oメニューにて任意の1バンド(FLAT特性、G特性、または1/3オクターブバンドの中から1つ)を選択して出力端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約メモリー機能マニュアルストア/表示中の測定結果を内蔵メモリーに記憶(記録数は200件)オートストア/測定結果を連続して内蔵メモリーに記憶(記録数は6,000件)電池使用時間(時間)アルカリ乾電池/約6自己雑音レベル(dB)1/3オクターブバンド(20Hz以上のバンド値)25以下G特性 38以下FLAT特性 45以下演算項目1)瞬時値/Lp2)等価騒音レベル/Leq3)最大音圧レベル/Lmax演算時間設定/10秒、1分、5分、10分、15分、30分、60分、Free(Free=手動で演算が停止されるか、最大8時間まで)
【レンタル】スエーデン式貫入試験器
西日本試験機¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷スクリューポイント付きのロッドに計100kgの重錘で荷重をかけ、貫入量当たりの回転数(半回転)を求めます。標準貫入試験との相関性が良いとされています。 土質工学会のJIS原案に基づいて製作したもので標準貫入試験の補助法として玉石を除くあらゆる土層に適用します。試験結果もデーターシートがあり試験表と図示により土の状態がはっきり表示できる特長があります。 土の現位道調査上益々利用される傾向があります。 標準貫入試験の補助法で玉石以外の土層用。 土の硬軟を判定。 締まり具合を判定。 土質の構成を判定。仕様ロッド250mmごとに目盛数を刻印クランプ(自動)5kgロッド径(Φmm)19スクリュー最大径/33mm長さ/200mmロッド長さ(m)1(9本)、0.8(1本)重錘(kg)10kg×2、25kg×3
【レンタル】電子天秤(校正書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から3日以内出荷ひょう量101kg、最小表示1gの重量級の電子天秤です。表示部はスウィングアーム式。自動校正用分銅を内蔵しており、ワンタッチ校正ができます。 新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。 校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。 計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。 周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。 設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。 固体および液体の比重(密度)測定ができます。 粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。 ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。 g、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能 (GP-102Kは、kg、pcs(個数)、mom(もんめ)、%)。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。 インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。仕様使用可能な外部構成分銅/60kg、80kg、100kg質量(kg)約18ひょう量(kg)101電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む)再現性1g(標準偏差)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×615×130個数モード/サンプル数(個)10、25、50または100個個数モード/計数可能最小単位質量(g)1g最大表示101.084kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)386×346カラット(ct)(ひょう量)505000(最小表示)5動作温湿度範囲+5~40℃、RH85%以下(結露しないこと)直線性±2g防塵・防滴IP65準拠パーセントモード/100%登録最小質量(g)100gパーセントモード/最小表示(%)0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)感度ドリフト±6ppm/℃(10~30℃ )表示書き換え間隔約5回/秒または10回/秒通信機能RS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒もんめ(mom)(ひょう量)26933(最小表示)5
【レンタル】感圧測定システムスターターキット 付属センサユニットCKS18L-F KS-SYS2A-5シリーズ
Canon¥6,898~税込¥7,588~1台翌日出荷から4日以内出荷人の感覚も可視化へ。製造現場の改善に。簡単なキャリブレーションで出力値の換算値[N]表示可。押し圧変化をリアルタイム表示仕様付属センサユニット:CKS18L-F、送信モジュール、サンプリングレート[sec]0.02~0.5、ゲイン調整(アナログ)可変抵抗にて調整可能、微圧タイプ、極薄0.17mm、曲面貼り可 ※貼付け箇所や方法には条件ありセット内容送信モジュール、感圧センサユニット、抵抗調整キット、アプリケーションソフトDVD、キャリングケース、USBケーブル1.0m質量(g)約120(電池含む)電源USB給電ケーブル長(m)1寸法(Φmm)検出部:18使用範囲0.2N~6Nチャンネル数1~8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165メモリー2GB以上HDD200MB以上の空き容量解像度【画面】1920×1080dpi以上OSWindows10(32bit/64bit)iOS/Android非対応サービス分類レンタル
【レンタル】ダイヤルシックネスゲージ 校正証明書付 SFM-627シリーズ レンタル
テクロック¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から8日以内出荷校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。本商品は一般校正です。付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)。校正証明書は日本語版が付属します。金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。測定子、アンビルは共にセラミック製です。この商品の校正期間は2年に1回です。仕様測定力:押圧計測寸法(mm)測定子・アンビル形状:Φ10 平質量(g)240測定範囲(mm)0~20目量(mm)0.01平行度(μm)5指示誤差(μm)±20サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス
測定関連サービス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら