絞り込み
ねじの呼び
- M5
- M2(7)
- M2.5(12)
- M2.6(5)
- M3(90)
- M3.5(2)
- M4(83)
- M6(16)
- M8(11)
- M10(1)
- その他(1)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(24)
- SUS304(20)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(15)
- 炭素鋼(1)
表面処理
- 3価ホワイト(8)
- 3価ユニクロ(2)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(39)
- 0.85(1)
ブランド
- PEM(19)
- 大阪魂(14)
- ボーセイ(11)
- セルジャパン(3)
- ファブエース(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
プレスファスナー・クリンチングファスナー・インサートナットとは、ねじ・ボルトの種類のことです。主に、ねじ穴を付けたり、ねじ穴を補強するのに使われています。電子レンジや洗濯機などの電化製品や家具など溶接に不向きなステンレスやアルミ製のものまで、様々な種類の製品に使うことができ、素材としては銅や鉄、ステンレスなどを使っているものが多いです。形や太さ、厚さ、色など様々に違いがあり、用途によって種類を使い分けるのがベスト。

3カ-ユニ セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(22個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
SUS セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)ほか翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)
ボーセイ¥24,660~税込¥27,126~1箱(500本)ほか4日以内出荷高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ステン PEMパネルファスナーPFC2
大阪魂¥1,672税込¥1,8391個翌々日出荷寸法H(mm)2.08寸法A(mm)1.53寸法P(mm)0寸法T2(mm)13.72寸法G(mm)7.9最小板厚(mm)1.53
セルフクリンチングスタッド TH 小箱(鉄)
ボーセイ¥5,020~税込¥5,522~1箱(250本)ほか4日以内出荷圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥47,650~税込¥52,415~1箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレス表面処理パシペイトRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
クロPEMパネルファスナーPF11
大阪魂¥1,460税込¥1,6061個翌々日出荷下穴径(Φmm)7.92寸法A(mm)0.92寸法D(mm)8.38寸法E(mm)13.06寸法C(mm)7.9寸法P(mm)3.05寸法T1(mm)11.43寸法T2(mm)16.26寸法G(mm)8.89適合ドライバー#2ねじの呼びM5×0.8最小板厚(mm)0.92
3カ-ユニ FABACE クリンチスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(29個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。材質鉄
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥38,120~税込¥41,932~1箱(500本)ほか4日以内出荷高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスタッド THS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥11,870~税込¥13,057~1箱(250本)ほか4日以内出荷圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
クリンチングスペーサースタンドオフブラインドタイプBSO(鉄/3価ホワイト)(小箱)
PEM¥249,800~税込¥274,780~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト
クリンチングスタッド薄板用TFH(鉄/3価ホワイト)(小箱)
PEM¥47,980~税込¥52,778~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト寸法T(mm)0.64最小板厚(mm)0.51