絞り込み
使用範囲(mm)
- 430~550(1)
- 580~800(1)
- 800~1100(1)
- 1100~1800(1)
耐荷重(kg)
- 100
- 0.6(1)
- 15(4)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(3)
- 50(4)
- 60(1)
ブランド
- SK(新潟精機)(4)
サポートリフターとは、天井に機材や照明器具などを取り付ける際のサポートに使われる器具。これを床から天井に向て、押し上げて支えるような形で取り付けることにより、一人でも安定した取り付け作業が行えるようになります。材質は鉄でできており、長さは100cm~300cm程度までと幅広くあり、伸縮可能なものがほとんどです。内装用品の塗装を傷つけないためと、滑りづらくするために、ラバーが付いています。伸縮可能で耐荷重量も異なるため、用途によって適したサポートリフターを選ぶようにしましょう。
「使用範囲(mm)」から絞り込む
430~550(1)
580~800(1)
800~1100(1)
1100~1800(1)

サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷伸、耐、快を備えた職人の相棒です。 ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。 枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。 伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。 抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。用途建築現場などでの仮止め作業に。材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC耐荷重(kg)最大約100使用範囲(mm)約430~550伸縮範囲(mm)約260(最大)パッド寸法(mm)約90×65
サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷伸・耐・快を備えた職人の相棒です。用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。材質本体:スチール耐荷重(kg)100本体質量(g)約1400使用範囲(mm)800~1100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷伸・耐・快を備えた職人の相棒です。用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石耐荷重(kg)100全長(cm)58~80伸長(cm)最大34(シャフト)
サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷伸・耐・快を備えた職人の相棒です。用途建築現場などでの仮止め作業。材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石全長(mm)1100~1800耐荷重(kg)100