絞り込み
使用範囲(mm)
- 350~500(1)
- 600~1150(1)
- 1250~2900(1)
耐荷重(kg)
- 30
- 0.6(1)
- 15(4)
- 20(2)
- 25(1)
- 40(3)
- 50(4)
- 60(1)
- 100(4)
ブランド
- SK(新潟精機)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
サポートリフターとは、天井に機材や照明器具などを取り付ける際のサポートに使われる器具。これを床から天井に向て、押し上げて支えるような形で取り付けることにより、一人でも安定した取り付け作業が行えるようになります。材質は鉄でできており、長さは100cm~300cm程度までと幅広くあり、伸縮可能なものがほとんどです。内装用品の塗装を傷つけないためと、滑りづらくするために、ラバーが付いています。伸縮可能で耐荷重量も異なるため、用途によって適したサポートリフターを選ぶようにしましょう。
「使用範囲(mm)」から絞り込む
350~500(1)
600~1150(1)
1250~2900(1)

「補助ツールOKUnoTE」突張サポートポール
WAKI(和気産業)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷伸縮自在の突っ張りポールです。 養生用シートの固定や仮設置柱に使えます。 車の荷台に突っ張って荷物が崩れるのを防止できます。 ハンドル式なので簡単に操作ができます。用途養生用シートの固定や仮設置柱材質ポール本体:鉄 / ハンドル:アルミ / 先端パッド:熱可逆性ゴム(TPR)幅(mm)150奥行(mm)150耐荷重(kg)約30(垂直時)
伸腕用スプリングアーム
SK(新潟精機)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷サポートリフタ伸腕用のスプリングアームです。 スプリングの力でパットを上げ下げ出来る為、作業効率が良いです。 サポートリフタに取り付けて使用します。用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。材質本体:ナイロン全長(mm)350~500耐荷重(kg)約30本体質量(g)740