絞り込み
使用範囲(mm)
- 350~500(1)
- 430~550(1)
- 580~800(1)
- 640~1150(1)
- 800~1100(1)
- 1100~1800(1)
- 1300~2900(1)
- 1600~2900(1)
- 1600~3900(1)
- 1800~3900(1)
耐荷重(kg)
- 0.6(1)
- 15(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 100(4)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(1)
- エスコ(9)
- 光(5)
- ハイロジック(5)
- BeHAUS(3)
- ZIPWALL(3)
- 日本緑十字社(2)
- ミルックス(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- 友屋(1)
- 広島(1)
- ゼクソン(1)
特価
「使用範囲(mm)」から絞り込む
350~500(1)
430~550(1)
580~800(1)
640~1150(1)
800~1100(1)
1100~1800(1)
1300~2900(1)
1600~2900(1)
1600~3900(1)
1800~3900(1)

サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。用途建築現場などでの仮止め作業。材質酸洗鋼板耐荷重最大100kgf
サポートリフタ 援軍
SK(新潟精機)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷現場の突っ張り作業に「援軍」登場、部材をしっかり固定します。最大耐荷重は従来品の1.2倍です。狭いスペースでも作業しやすい縦型ジャッキハンドルを採用しています。パイプの伸縮時にロックピンを誘導するサポートライン付です。ショートタイプです。用途部材の歪み補正、接着固定などの突っ張り作業に材質本体/スチールパッド寸法(mm)100×75耐荷重(N)245(25kgf)
サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷伸、耐、快を備えた職人の相棒です。 ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。 枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。 伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。 抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。用途建築現場などでの仮止め作業に。材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC耐荷重(kg)最大約100使用範囲(mm)約430~550伸縮範囲(mm)約260(最大)パッド寸法(mm)約90×65
サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷伸・耐・快を備えた職人の相棒です。用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。材質本体:スチール耐荷重(kg)100本体質量(g)約1400使用範囲(mm)800~1100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷伸・耐・快を備えた職人の相棒です。用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石耐荷重(kg)100全長(cm)58~80伸長(cm)最大34(シャフト)
サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷伸・耐・快を備えた職人の相棒です。用途建築現場などでの仮止め作業。材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石全長(mm)1100~1800耐荷重(kg)100
サポートリフタ 伸腕用ハンガ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷整頓時の頼れる相棒です。 三脚(別売)と組み合わせ、投光器スタンドにもなります。 ハンガを取り付ける事により工具袋、上着などを収納する事ができます。用途伸腕に取り付け、投光器、工具袋などを引っ掛けるハンガ。材質本体:SPHC耐荷重(kg)約15本体質量(g)約900取付可能パイプ径(Φmm)20~30
サポートリフタ伸腕用三脚
SK(新潟精機)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷伸腕の直立性を上げて安定作業が可能になります。 一人で伸腕設置する際に便利です。 伸腕を天井に突っ張らなくても自立が可能です。用途サポートリフター伸腕の垂直保持に使用。材質本体:PVC+EVA、ハトメ:スチール、カラビナ:アルミ取付可能パイプ径(Φmm)29
伸腕用 レーザーレベルホルダ
SK(新潟精機)¥3,298税込¥3,6281個15日以内出荷職人の相棒サポートリフタ伸腕にレーザーレベルが取り付けられるホルダです。用途サポートリフタ伸腕用のレーザーレベルホルダに。適合機種:伸腕SLGシリーズ、レーザーレベル:GMW-4、GMW-360、GMW-H360V1材質本体:アルミ耐荷重(kg)0.6取付可能パイプ径(Φmm)20~30
伸腕用スプリングアーム
SK(新潟精機)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷サポートリフタ伸腕用のスプリングアームです。 スプリングの力でパットを上げ下げ出来る為、作業効率が良いです。 サポートリフタに取り付けて使用します。用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。材質本体:ナイロン全長(mm)350~500耐荷重(kg)約30本体質量(g)740
サポートリフタ 足軽
SK(新潟精機)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 本体アルミ製で軽く、持ち運びに便利です。用途養生・ブルーシート、天板などの仮押さえに。材質本体:アルミニウム合金 パッド:TPV/S45C耐荷重(kg)最大25最大伸長(mm)3000
サポートリフタ伸腕用クランプ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。 伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。用途サポートリフタ伸腕用クランプ。適合機種伸腕SLGシリーズ材質本体:スチール、吸着部:エチレンプロピレンゴム耐荷重(kg)15取付可能パイプ径(Φmm)20~30
伸腕用鉛直レベル
SK(新潟精機)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。 測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。 気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。用途鉛直出し作業。適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内感度0.5=0.0286(mm/m=°)気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39
伸腕用間仕切りバー
SK(新潟精機)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷大事な荷物をしっかり固定、変幻自在の仕切り人です。 サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーです。 サポートリフタ伸腕と荷締ベルトを組み合わせて、荷物を固定することができます。用途サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーに。適合機種伸腕SLGシリーズ材質ボディ:アルミ(SPU-33)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石取付可能パイプ径(Φmm)20~30
伸腕用収納バッグ
SK(新潟精機)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷伸腕専用の収納バッグです。 伸腕本体を3本収納、パッドを3個収納可能です。用途伸腕専用の収納バッグ。材質本体:スチール+電着塗装、フックカバー:PVC適合サイズ(mm)伸腕3900~1800まで対応