絞り込み
ブランド
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)
  • 尾崎亀商店(39)
  • 広島(36)
  • ヤヨイ化学(11)
  • 土牛(7)
  • ライスター・テクノロジーズ(5)
  • ミヤキ(3)
  • タイセイ(2)
  • 関西工具製作所(2)
  • ROBERTS(ロバーツ)(2)
  • Magnolia Brush(マグノリアブラシ)(1)
  • color RITE(1)
  • TRAXX(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロアストリッパー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    フロアストリッパー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    4,030税込4,433
    1個
    3日以内出荷
    施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。 柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。 刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
    全長(mm)1640刃幅(mm)300適合替刃21-6516
  • コールドシームA KLASS(クラス/旧:極東産機)

    コールドシームA

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個(132g)
    当日出荷
    ビニル素材であれば使用可能です。 継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
    用途ビニル床材の継ぎ目の溶接標準塗布量約65m/本
  • カラーライト KLASS(クラス/旧:極東産機)

    カラーライト

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個(156g)
    当日出荷から4日以内出荷
    クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
    半硬化乾燥時間(分)30~60完全硬化時間24時間耐久性約20年使用の目安20m/本
  • 超強力床材剥がし機専用替刃 シート刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    超強力床材剥がし機専用替刃 シート刃

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17適合本体型式21-6804
  • フロアストリッパー替刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    フロアストリッパー替刃

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    780税込858
    1枚
    当日出荷
    適合本体21-6515刃幅(mm)300
  • 超強力床材剥がし機専用替刃 普通刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    超強力床材剥がし機専用替刃 普通刃

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷
    用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17適合本体型式21-6804
  • 超強力床材剥がし機専用替刃 強力刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    超強力床材剥がし機専用替刃 強力刃

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17刃幅(mm)150適合本体型式21-6804
  • 補修専科Part2 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    補修専科Part2

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
    用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
  • インサートツール KLASS(クラス/旧:極東産機)

    インサートツール

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    階段のノンスリップ(への字)へのビニルタイヤのはめ込みに便利です。
    全長(mm)200
  • Mozartナイフ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    Mozartナイフ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    床材表面を傷めることなく安定して溶接棒をカット出来るナイフです。 スペーサーによってカット面の高さを調整することが出来ます。
  • ライスター純正溶接工具 ノズル KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ライスター純正溶接工具 ノズル

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • トリプルプッシャー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    トリプルプッシャー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    窓際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。 テーパーローラーは押さえやすい70°のRに仕上げています。 スムーズな回転で作業に負担をかけないベアリング入りです。 2Rと4Rの2種類から選べます。
    寸法(mm)150×180×110質量(kg)1.85
  • 強力小型床材剥がし機専用替刃 シート刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    強力小型床材剥がし機専用替刃 シート刃

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに適合本体21-6725刃幅(mm)174
  • 超強力床材剥がし機専用替刃 強力シート刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    超強力床材剥がし機専用替刃 強力シート刃

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17刃幅(mm)150適合本体型式21-6804
  • ダブルプレッサー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ダブルプレッサー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    クッションフロア等の圧着に便利なローラーです。 日本の圧着ローラーはクッション性があり、不陸にも対応。 ハンディタイプのため狭い場所での使用にも適しています。
  • フラットシール KLASS(クラス/旧:極東産機)

    フラットシール

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(1kg×10袋)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    水で練るだけで使用できる一材型ポリマーセメントです。 硬化収縮が極めて低く、ポリマー効果で薄く施工しても剥がれたり割れたりする心配の少ない床補修材です。 約30分で完全硬化します。
    用途床の目地、穴埋め、クラック、凸凹部の補修など成分無機重填材(セメント・砂)、アクリル系樹脂など可使時間(分)(練り混ぜ後)10外観灰色・微香性粉体
  • THE・ガード(脚立用ソックス) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    THE・ガード(脚立用ソックス)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(4個)
    当日出荷
    脚立の脚先に取り付けるカバーです。 床面への汚れ・キズ防止になります。
    寸法(mm)(有効取付可能)60×80
  • 床糊施工用スパイク KLASS(クラス/旧:極東産機)

    床糊施工用スパイク

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,298税込2,528
    1セット
    4日以内出荷
    糊付後の床をポイント移動することが出来るスパイクです。 行き止まりや隣の部屋への移動が楽になります。
  • Newテンプレート KLASS(クラス/旧:極東産機)

    Newテンプレート

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    片手で床材のカットができ、洗面所・トイレなどの狭い場所でも容易に窓際のカットが出来ます。 また、押切り引切りの二通りに使用でき端から端までカット出来ます。 左右のプレートをずらして使用すると片面切が正確に行えます。 Zプレートとの組み合わせにより、窓際や階段の踏み面でのカットがより簡単に行えます。
    寸法(mm)100×100×50
  • Zプレート KLASS(クラス/旧:極東産機)

    Zプレート

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷
    壁紙や階段の踏み面での床材カットが簡単に行えます。
  • リノリュウムプッシャー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    リノリュウムプッシャー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    75,980税込83,578
    1台ほか
    6日以内出荷
    長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。 21-5692はローラー荷重が33kg、ローラー幅が約350mmのコンパクト設計で、取回し、運搬性に優れています。 専用の追加ウエイトで加重できます。 また床材のローラー跡が気になる場合は、専用ホワイトゴムをローラーに接着剤で張り付けてお使いください。 21-5702はウエイトローラーにゴム巻きを施し、床材を傷つけずに、圧着できます。
    ローラー幅(mm)約350ローラー耐荷重(kg/本)33
  • リノリュウムプッシャー50kg KLASS(クラス/旧:極東産機)

    リノリュウムプッシャー50kg

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。 塩ビシートの土間面の転圧、ノンスリップシートのエア抜き、圧着用ローラーです。 ローラー加重を50kg、ローラー幅は約350mmと短いので、作業中の取回しが行いやすく、強力に加圧、空気抜きができます。
    ローラー幅(mm)約350ローラー耐荷重(kg/本)50
  • コーナーペースト KLASS(クラス/旧:極東産機)

    コーナーペースト

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    4,998税込5,498
    1個(132g)
    当日出荷
    ビニル素材であれば使用可能で、汚れが付着しにくく変色もありません。 接着力は瞬間接着剤に比べ同等以上の力を発揮します。
    用途ビニル床材などのクロスの入角や見切り箇所の補修標準塗布量約40m/本
  • ウルトラスピードノズル KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ウルトラスピードノズル

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    吹出し口を細かくすることで熱風量を減らし、シートの表面の余分なテカリを防止します。
    寸法(mm)4
  • 平型ノズル KLASS(クラス/旧:極東産機)

    平型ノズル

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テントシートの幅継ぎ、補修にもお使いください。 従来モデルのトリアックS型、PID型にもお使いいただけます。
    適合機種ライスター溶接機トリアック(AT型・ST型)
  • ライスター純正溶接工具 細口アタッチメント KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ライスター純正溶接工具 細口アタッチメント

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    タイプ細口アタッチメント
  • マシンペーパー #10 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    マシンペーパー #10

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    10,980税込12,078
    1枚
    3日以内出荷
    サイズ(inch)13
  • シートグリップ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    シートグリップ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ニーパンや長尺床材の端をしっかり銜え込み、剥がすことが出来ます。
    質量(g)750
  • スーパーノズル KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スーパーノズル

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    通常の目地はもちろん、デザイン目地溶接などのゆっくり溶接する作業に適しています。 従来のV型ノズルに比べて、溶接部分を焦がしにくい構造になっています。 ライスター溶接機にセットしご使用ください。
    タイプ4mm用
  • 強力小型床材剥がし機専用替刃 強力刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    強力小型床材剥がし機専用替刃 強力刃

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに適合本体21-6725刃幅(mm)80
  • 強力小型床材剥がし機専用替刃 普通刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    強力小型床材剥がし機専用替刃 普通刃

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに適合本体21-6725刃幅(mm)164
  • 溶接ブラケット KLASS(クラス/旧:極東産機)

    溶接ブラケット

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    8,500税込9,350
    1個
    5日以内出荷
    リール巻きタイプの溶接棒を直接ライスター溶接機本体に取り付けられる専用ブランケットです。 直接取付で溶接作業が楽になります。従来モデルにもお使いできます。
    適合機種ライスター溶接機トリアック(AT型・ST型)タイプライスター用
  • ワイドストリップカッター 替刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ワイドストリップカッター 替刃

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,398税込1,538
    1パック(6枚)
    4日以内出荷
    適合本体25-1257刃長(mm)約47
  • スロテッド替刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スロテッド替刃

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    759税込835
    1パック(10枚)
    当日出荷
    グリッパー工法の必需品です。 ガイドバーを壁に押し当てながらカーペットをカットします。 また、カーペットの厚みに合わせて壁際まできれいにカット出来ます。
  • スピードノズル先端反りタイプ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スピードノズル先端反りタイプ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ライスター純正品のノズルです。先端が反っているため、立ち上がり部の溶接に適しています。
    適合溶接棒(mm)5mm用
  • 熱風自動溶接機  ライスター ミニフロア(駆動ユニット) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    熱風自動溶接機 ライスター ミニフロア(駆動ユニット)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    469,800税込516,780
    1台
    5日以内出荷
    溶接機トリアックシリーズを取付けることで自動溶接機として使用できる小型で軽い駆動ユニットです。 1.2m以上の溶接長で使用でき、 壁際から溶接を開始できるため継ぎ目もできず、 作業時間の大幅な短縮が可能です。 ちょっとした目地埋めや小さな現場の溶接作業にも適しています。 トリアックAT型にノズルを装着しても7kg以下と大変軽量で楽に運搬できます。
    質量(kg)5.3消費電力(W)5 (溶接機の消費電力は含まない)定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×225×245 (リール棒含まない)速度駆動:0.5~4.5m/分
  • ビートルプッシャーライト KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ビートルプッシャーライト

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。 ローラーは樹脂製のため軽量で、持ち運びが楽になります。
    寸法(mm)150×180×110質量(kg)0.98材質(ローラー部)樹脂、鋼ベアリング入り
  • ビートルプッシャー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ビートルプッシャー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。 4Rと2Rとローラーがそれぞれ2個ずつ付いているため、状況に応じ取付位置を変えられます。
    寸法(mm)150×180×110質量(kg)2.64材質(ローラー部)ステンレス鋼、鋼ベアリング入り
  • トリプルプッシャー 替えローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    トリプルプッシャー 替えローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS
  • トリプルプッシャーライト 替えローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    トリプルプッシャーライト 替えローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    材質樹脂質量(kg)0.09
内装用床(フロア)用品