90件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
柔軟性に優れたマーカー用絶縁チューブです
定尺(m)100 耐熱温度(℃)60 標準肉厚(mm)0.4 特性高い柔軟性を有し、低温時の印字に適しています 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(100m)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デンカエレクトロンビニールチューブカラー 緑色
RoHS
特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB)
1巻(100m)
1,498 税込1,648
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デンカエレクトロンビニールチューブカラー 灰色
RoHS
特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB)
1巻(100m)
1,498 税込1,648
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミリオンULチューブ300V
RoHS
電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブ RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用使用
1巻(200m)ほか
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

デンカエレクトロンVLチューブ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料VLチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ).pdf(0.12MB) VL非含有証明書.pdf(0.06MB) VLチューブ梱包仕様.pdf(0.27MB)
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)絶縁チューブ
材質絶縁被膜:軟質塩化ビニル(グリーン透明)
1個
139 税込153
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性絶縁 エスコ品番EA944AE-3
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

特性絶縁 エスコ品番EA944AE-221
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

特性絶縁 エスコ品番EA944AE-113
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

特性絶縁 エスコ品番EA944AE-111
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

マーカー用に最適な絶縁用チューブです
ブラウン 肉厚(mm)0.4 耐熱温度(℃)60 内径(mm)4 内径公差(mm)±0.25 肉厚公差(mm)±0.07
1箱(20巻×100m)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

デンカエレクトロンETCチューブ
RoHS
完全ノンハロゲンタイプのポリオレフィンチューブです。特長。・臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。・ポリオレフィンのため耐熱温度が高く、保護チューブとしも使用可能です。・若干楕円形状のため装着時の抜け落ちがなく、位置決めが容易にできます。・チューブに刻印した文字が安易には消えません。・非収縮タイプのチューブのため、線材の絶縁保護にも適しています。
用途採用実績。鉄道車輌機器 材質ノンハロゲンポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.27MB) (0.12MB) (0.07MB) 肉厚T(mm)0.40±0.05
1巻(10m)
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒温度-50℃を有するハーネス用途の絶縁チューブです
特性優れた柔軟性、屈曲性 耐寒温度(℃)-50
1巻(100m)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。
耐熱温度(℃)60 標準肉厚(mm)0.5 特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)7×8 肉厚(mm)0.5 定尺(m)300 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)±0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)9×10 肉厚(mm)0.5 定尺(m)300 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)+1.0 / -0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)8×9 肉厚(mm)0.5 定尺(m)300 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)±0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)10×11 肉厚(mm)0.5 定尺(m)200 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)+1.0 / -0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)6×7 肉厚(mm)0.5 定尺(m)400 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)±0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(400m)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)4×5 肉厚(mm)0.5 定尺(m)500 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)±0.35 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(500m)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)5×6 肉厚(mm)0.5 定尺(m)500 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)±0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(500m)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

耐熱125℃電安法(CMJ)対応絶縁チューブ
耐熱温度(℃)125 標準肉厚(mm)0.5 特性電気用品安全法(CMJ)登録品 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(500m)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
定尺(m)200 耐熱温度(℃)105 標準肉厚(mm)0.4 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性電気用品安全法(CMJ)登録品 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
耐熱温度(℃)105 標準肉厚(mm)0.5 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(100m)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
耐熱温度(℃)105 標準肉厚(mm)0.5 特性難燃タイプ(VW-1相当品) 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミリオンULチューブ600V
RoHS
電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブ RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用使用
1巻(200m)ほか
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

耐熱温度200℃の熱収縮チューブです。高温や低温の状態でも亀裂しにくく、柔軟な熱収縮チューブです。溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に適しています。耐化学薬品性にも大変優れた製品です。現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。
材質フッ化エラストマー 使用温度範囲(℃)-55~200 全長(m)1 標準色 収縮温度【完全】175℃ 収縮率2:1
1本ほか
3,098 税込3,408
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デンカエレクトロンリボンチューブ RBTシリーズ
自然形が楕円形の特殊PVCチューブです。リバンド力が強いため、細い2mm以下のケーブルでもしっかり固定することができるチューブです。一つのサイズで数種の線材をカバーするため、管理費を軽減できます。マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。軟質で電線にフィットし易いタイプです。
適合【最大線材】sq:14、AWG:6、【最小適合線材】sq:0.75、AWG:18 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~60 最小内径(Φmm)2.6 アズワン品番65-0300-32 最大内径(Φmm)7.8 内径公差(mm)±0.5
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷

デンカエレクトロンETCチューブ 白 10m ETCシリーズ
完全ノンハロゲンタイプのポリオレフィンチューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用。線材保護チューブです。若干楕円形状のため装着時の抜け落ちがなく、位置決めが容易にできます。ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)のため、刻印が鮮明に浮かび上がります。非収縮タイプのチューブのため、線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~105 規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格 全長(m)10 標準色
1袋
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)PVCチューブ
1箱(2巻)
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐紫外線、耐油性などに優れています。
材質ネオプレン合成ゴム 仕様MLTタイプEH幅とSH幅 MSステンバンド用保護チューブ 質量(kg)3
1箱(5巻)
419,800 税込461,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。 透明 材質ビニール 肉厚(mm)0.45±0.15 電線仕様- チューブ内径(Φmm)4 電線被覆外径(mm)-
1袋(20m)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

特性絶縁 エスコ品番EA944AE-33
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

特性絶縁 エスコ品番EA944AE-233
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

特性絶縁 エスコ品番EA944AE-232
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

特性絶縁 エスコ品番EA944AE-231
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

特性絶縁 エスコ品番EA944AE-23
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

特性絶縁 エスコ品番EA944AE-223
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

特性絶縁 エスコ品番EA944AE-213
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

特性絶縁 エスコ品番EA944AE-211
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷