絞り込み
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(10)
  • 色ホワイト(9)
ブランド
  • 北港化成(9)
  • デンカエレクトロン(4)
  • JAPPY(2)
  • ミリオン(2)
  • 西日本セフティデンキ(1)
  • 三平化学工業(1)
長さ(m)
  • 200
  • 0.015(1)
  • 1(3)
  • 5(6)
  • 10(10)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(11)
  • 100(20)
  • 150(1)
  • 300(8)
  • 304.8(1)
  • 400(3)
  • 500(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
非収縮チューブとは、電線など各種の線材を保護するために利用され、熱により収縮しない合成樹脂です。製造は、熱溶融タイプのフッ素樹脂などを押出成形します。種類は、汎用的なビニールチューブから特殊な材質からなるチューブまでさまざま。使用する用途によって優れた絶縁体特性や耐薬品性等が要求され、その用途に応じた材質が用いられるのが一般的です。断面形状は、楕円形状や円形形状などが一般的で、色やサイズも豊富に揃っています。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
クリア
クリア(4)
ブラック
ブラック(10)
ホワイト
ホワイト(9)
  • ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(白)

    デンカエレクトロン(27件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
  • ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン(42件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(16件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    透明
  • リボンチューブ デンカエレクトロン

    リボンチューブ

    デンカエレクトロン(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(100m×2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
    標準色内径公差(mm)±0.5
  • マーカー用絶縁チューブドラム JAPPY

    マーカー用絶縁チューブドラム

    JAPPY(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(200m)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軟質PVC肉厚(mm)0.4
  • ぴたっとチューブ JAPPY

    ぴたっとチューブ

    JAPPY(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻(200m)
    当日出荷から翌々日出荷
    電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
    材質軟質PVC長さ(m)200肉厚(mm)0.4
  • 一般PVCチューブ 三平化学工業

    一般PVCチューブ

    三平化学工業
    1,998税込2,198
    1巻(200m)
    3日以内出荷から18日以内出荷
    三平化学のチューブはすべてRoHS適合品です。
    仕様【低温曲げ】クラック、樹脂の剥離及び層間剥離を認めずその他【加熱変形】0.12%耐電圧(2500V×1分間)短絡せず材料PVC(ポリ塩化ビニール)絶縁破壊電圧(kV)15.9長さ変化率(%)-14.5以下体積抵抗率(Ω・m)(500V×1分間)3.5×1012
  • フタル酸フリーチューブ 西日本セフティデンキ

    フタル酸フリーチューブ

    西日本セフティデンキ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻(200m)
    当日出荷から8日以内出荷
    フタル酸0 -F-(電安法)マーク合格 鉄道車両用材料難燃性試験合格 各種チューブプリンタに対応 ボビン付で作業効率UP!
    材質塩化ビニールコンパウンド長さ(m)200肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)105
  • UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用) 北港化成

    UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用)

    北港化成
    7,598税込8,358
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
    規格UL、C-UL定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃性肉厚公差(mm)±0.06耐電圧(V)300認定取得VW-1及び-F-合格品
  • 105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    7,498税込8,248
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
    耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)肉厚公差(mm)±0.07
  • UL 白 HIT-300V 北港化成

    UL 白 HIT-300V

    北港化成
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
    全長(m)200標準色難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐電圧、難燃性
  • UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    UL105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    8,298税込9,128
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
    規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
  • HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ) 北港化成

    HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)

    北港化成
    3,998税込4,398
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。
    耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.5特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
  • 105℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    105℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    27,980税込30,778
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
    耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5素材非塩ビ(PVCを含まない)特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
  • ULチューブ300V ミリオン

    ULチューブ300V

    ミリオン
    7,498税込8,248
    1巻(200m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
    用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
  • 耐熱黒 HIT-105 北港化成

    耐熱黒 HIT-105

    北港化成
    9,198税込10,118
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱105℃(UL規格VW-1相当品)の絶縁用チューブです。 耐熱温度は105℃です。柔軟性に優れます。難燃タイプ(VW-1相当品)です。)
    標準色標準肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、難燃、柔軟
  • 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    150℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
    規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)10×11肉厚(mm)0.5定尺(m)200耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
  • 105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用) 北港化成

    105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用)

    北港化成
    12,980税込14,278
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
    定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.4素材非塩ビ(PVCを含まない)特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
  • ULチューブ600V ミリオン

    ULチューブ600V

    ミリオン
    9,998税込10,998
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
    用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
非収縮チューブ