絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(5)
  • 色ブラック(10)
  • 色ホワイト(7)
ブランド
  • デンカエレクトロン(9)
  • 北港化成(7)
  • JAPPY(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • ミリオン(1)
  • 三平化学工業(1)
長さ(m)
  • 100
  • 0.015(1)
  • 1(3)
  • 5(6)
  • 10(10)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(11)
  • 150(1)
  • 200(19)
  • 300(8)
  • 304.8(1)
  • 400(3)
  • 500(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
非収縮チューブとは、電線など各種の線材を保護するために利用され、熱により収縮しない合成樹脂です。製造は、熱溶融タイプのフッ素樹脂などを押出成形します。種類は、汎用的なビニールチューブから特殊な材質からなるチューブまでさまざま。使用する用途によって優れた絶縁体特性や耐薬品性等が要求され、その用途に応じた材質が用いられるのが一般的です。断面形状は、楕円形状や円形形状などが一般的で、色やサイズも豊富に揃っています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
クリア
クリア(5)
ブラック
ブラック(10)
ホワイト
ホワイト(7)
  • ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(白)

    デンカエレクトロン(27件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
  • ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン(42件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
  • マーカー用絶縁チューブ JAPPY

    マーカー用絶縁チューブ

    JAPPY(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
    材質軟質PVC耐用温度(℃)60肉厚(mm)0.4長さ(m)100
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(16件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻(100m)
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    透明
  • HKIチューブ 北港化成

    HKIチューブ

    北港化成(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    もっともポピュラーな絶縁用チューブです。 マーカー用に最適な絶縁用チューブです。 光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。 耐熱温度は60℃です。
    全長(m)100標準肉厚(mm)0.4
  • リボンチューブ デンカエレクトロン

    リボンチューブ

    デンカエレクトロン(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
    標準色内径公差(mm)±0.5
  • 一般PVCチューブ 三平化学工業

    一般PVCチューブ

    三平化学工業
    1,498税込1,648
    1巻(100m)
    3日以内出荷から18日以内出荷
    三平化学のチューブはすべてRoHS適合品です。
    仕様【低温曲げ】クラック、樹脂の剥離及び層間剥離を認めずその他【加熱変形】0.12%耐電圧(2500V×1分間)短絡せず材料PVC(ポリ塩化ビニール)絶縁破壊電圧(kV)15.9長さ変化率(%)-14.5以下体積抵抗率(Ω・m)(500V×1分間)3.5×1012
  • ビニールチューブカラー 黄色 デンカエレクトロン

    ビニールチューブカラー 黄色

    デンカエレクトロン
    1,798税込1,978
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
    長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブカラー 赤色 デンカエレクトロン

    ビニールチューブカラー 赤色

    デンカエレクトロン
    1,798税込1,978
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
    長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    9,998税込10,998
    1巻(100m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
    耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)肉厚公差(mm)±0.07
  • スリットチューブ 中部ビニール工業

    スリットチューブ

    中部ビニール工業
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    専用治具を使い、一瞬の内に電線・ゴムホース等を装着・収納でき作業効率がUPします!取り外し、繰り返し使用が可能です。 見た目もスッキリキレイに!感電防止にもなり安心・安全です。
    用途・配線、電線、ケーブル、ゴムホースなどの結束・保護にお使い頂けます。・乱雑になった配線や電線などを結束し、見た目もスッキリとさせます。・スリットにより曲線部にも容易に装着でき、また装着後も極めて柔軟性に優れています。・付属の専用挿入治具を使用することによって一瞬の内に装着できます。・車、バイク、産業用、家庭用など様々な場面で使用でき大変便利です。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    UL105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
    規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
  • ビニールチューブカラー 青色 デンカエレクトロン

    ビニールチューブカラー 青色

    デンカエレクトロン
    1,798税込1,978
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
    長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ) 北港化成

    HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)

    北港化成
    9,298税込10,228
    1巻(100m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。
    耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.5特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
  • HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ) 北港化成

    HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ)

    北港化成
    2,298税込2,528
    1巻(100m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れたマーカー用絶縁チューブです
    定尺(m)100耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.4特性高い柔軟性を有し、低温時の印字に適しています肉厚公差(mm)±0.07
  • 105℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    105℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
    耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5素材非塩ビ(PVCを含まない)特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
  • ビニールチューブカラー 灰色 デンカエレクトロン

    ビニールチューブカラー 灰色

    デンカエレクトロン
    1,798税込1,978
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
    長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱黒 HIT-105 北港化成

    耐熱黒 HIT-105

    北港化成
    29,980税込32,978
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱105℃(UL規格VW-1相当品)の絶縁用チューブです。 耐熱温度は105℃です。柔軟性に優れます。難燃タイプ(VW-1相当品)です。)
    特性耐熱、難燃、柔軟標準色標準肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブカラー 緑色 デンカエレクトロン

    ビニールチューブカラー 緑色

    デンカエレクトロン
    1,798税込1,978
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
    長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULチューブ600V ミリオン

    ULチューブ600V

    ミリオン
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
    用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
非収縮チューブ