絞り込み
色
クリア(2)
ブラック(2)
ホワイト(6)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(1)
- デンカエレクトロン(6)
長さ(m)
- 10
- 0.015(1)
- 1(3)
- 5(4)
- 20(3)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(9)
- 100(22)
- 150(1)
- 200(20)
- 300(8)
- 304.8(1)
- 400(3)
- 500(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
非収縮チューブとは、電線など各種の線材を保護するために利用され、熱により収縮しない合成樹脂です。製造は、熱溶融タイプのフッ素樹脂などを押出成形します。種類は、汎用的なビニールチューブから特殊な材質からなるチューブまでさまざま。使用する用途によって優れた絶縁体特性や耐薬品性等が要求され、その用途に応じた材質が用いられるのが一般的です。断面形状は、楕円形状や円形形状などが一般的で、色やサイズも豊富に揃っています。
「色」から絞り込む

クリア(2)

ブラック(2)

ホワイト(6)

ビニールチューブ 白
(11件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷ポピュラーなビニールチューブです。用途配線チューブのマーク用に。材質軟質PVC色白使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2全長(m)10肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
リボンチューブ
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。標準色白内径公差(mm)±0.5
ETCチューブ
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から5日以内出荷完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道規格標準色白特性絶縁肉厚T(mm)0.35±0.05
ETCチューブ 白 10m ETCシリーズ
デンカエレクトロン¥1,898~税込¥2,088~1袋7日以内出荷完全ノンハロゲンタイプのポリオレフィンチューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用。線材保護チューブです。若干楕円形状のため装着時の抜け落ちがなく、位置決めが容易にできます。ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)のため、刻印が鮮明に浮かび上がります。非収縮タイプのチューブのため、線材の絶縁保護にも適しています。材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格全長(m)10標準色白