絞り込み
色
クリア(1)
ブラック(1)
ホワイト(2)
ブランド
- デンカエレクトロン(4)
長さ(m)
- 5
- 0.015(1)
- 1(3)
- 10(8)
- 20(3)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(9)
- 100(22)
- 150(1)
- 200(20)
- 300(8)
- 304.8(1)
- 400(3)
- 500(4)
非収縮チューブとは、電線など各種の線材を保護するために利用され、熱により収縮しない合成樹脂です。製造は、熱溶融タイプのフッ素樹脂などを押出成形します。種類は、汎用的なビニールチューブから特殊な材質からなるチューブまでさまざま。使用する用途によって優れた絶縁体特性や耐薬品性等が要求され、その用途に応じた材質が用いられるのが一般的です。断面形状は、楕円形状や円形形状などが一般的で、色やサイズも豊富に揃っています。
「色」から絞り込む

クリア(1)

ブラック(1)

ホワイト(2)

リボンチューブ
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷から5日以内出荷自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。標準色白内径公差(mm)±0.5