絞り込み
呼び径(B)
- 1/4
- 1/8(11)
- 3/8(21)
- 1/2(46)
- 3/4(41)
- 1(39)
- 1-1/4(26)
- 1-1/2(33)
- 2(33)
- 2-1/2(24)
- 3(23)
- 3-1/2(1)
- 4(23)
- 5(18)
- 6(17)
- 8(13)
- 10(3)
- 12(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- TBC(タブチ)(1)
- TRUSCO(1)
- イノック(1)
- ナゴヤ(2)
- フローバル(1)
- 井筒製作所(9)
- 吉年(1)
材質
- ステンレス(20)
- 黄銅(真鍮)(2)
呼び径(A)
- 6(2)
- 8(22)
- 10(2)
種類
ホースジョイント(14)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(8)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
- 37(1)
- 39(1)
- 41(1)
- 43(1)
- 46.5(1)
- 47(1)
37・39・41・43・46.5・47
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。

六角ホースニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ホースニップル(ステンレス)
TRUSCO¥769税込¥8461個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
ステンレス ホースニップル
ナゴヤ¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
SHA 304 六角ホースニップル PT
井筒製作所¥859~税込¥945~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレスホースニップル SCS14A
フローバル¥619税込¥6811個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ホースニップル 1/4
TBC(タブチ)¥889税込¥9781個当日出荷トラスコ品番812-8110材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)21種類ホース継手JIS規格JIS G-5121