絞り込み
ブランド
- APLUS(クマモト)
- モノタロウ(18)
- ACE(エース)(304)
- BEST(ベスト)[金物](706)
- GIKEN(川口技研)(265)
- GOAL(ゴール)(258)
- LAMP(スガツネ工業)(649)
- MIWA(744)
- TOEX(LIXIL)(267)
- TOSTEM(LIXIL)(1,381)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- WAKI(和気産業)(556)
- アトムリビンテック(660)
- エスコ(690)
- シロクマ(811)
- ハイロジック(704)
- ハーフェレ(331)
- フジテック・ジャパン(252)
- ヨコヅナ(210)
- 新日軽(LIXIL)(869)
- 美和ロック(419)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(80)

ワッシャ君
APLUS(クマモト)(47件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
棒型戸当り(オールアンカー仕様)
APLUS(クマモト)(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷扉の衝撃防止に用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
ステンレス 強力打掛 締付
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 強力丸落し
APLUS(クマモト)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入)
APLUS(クマモト)(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷仕様ジュラコン(R)リング入材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 落し受け
APLUS(クマモト)(20件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷用途フランス落し、丸落しの受に材質(外装部)SUS304仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 旗蝶番(穴なし)
APLUS(クマモト)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(2枚)当日出荷用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
フラッター鉄枠V型戸車
APLUS(クマモト)(7件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷用途建具等材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2車輪径A(mm)33材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
ステンレス 溶接蝶番
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥629~税込¥692~1枚当日出荷から3日以内出荷用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番仕上ヘアーラインねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
戸当(上框戸当用)白
APLUS(クマモト)(5件のレビュー)¥90税込¥991個当日出荷色白材質(本体)AR樹脂寸法A(mm)10.5寸法F(mm)9寸法D(mm)3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)16.5寸法C(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
フラッターST枠V型戸車ベアリング入
APLUS(クマモト)(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途建具等材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4車輪径A(mm)33材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 強力打掛 締付
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。用途外部扉等材質(本体)SUS304仕上バレル研磨
マグネットドアストッパー 自動式面付
APLUS(クマモト)(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。用途ドア用ストッパー材質(受)PA6/ZDC材質(本体)PA6/POM
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら