絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 建具金物

16,723件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研)取替TKレバー 表示錠GIKEN(川口技研)(36件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能表示錠(トイレ用等)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
引戸クローザー3型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸クローザー3型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ面付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)20~40
【メーカー純正合鍵作成サービス】  MIWA 美和ロック【メーカー純正合鍵作成サービス】 MIWA美和ロック(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
サービス分類その他
ステンレス戸車 ヨコヅナステンレス戸車ヨコヅナ(24件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スキスム 2次元調整戸車 ブラック 上下・左右調整機能付き 永大産業スキスム 2次元調整戸車 ブラック 上下・左右調整機能付き永大産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質樹脂、他ブラック機能上下・左右調整機能付き関連資料図面(0.04MB)
GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN レバー用ラッチGIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
収納折戸用丁番 アトムリビンテック収納折戸用丁番アトムリビンテック(44件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
用途収納折戸用丁番
真鍮クロームパイプ2重ソケット フジテック・ジャパン真鍮クロームパイプ2重ソケットフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
付属品取付ビス(ステンレス)材質本体:真鍮形状2重ソケット寸法C(mm)4.1仕上キャップ:クローム、座:生地
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(20件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
掘り込み型木製家具の扉に。
用途家具蝶番
丸落とし ステンレス モノタロウ丸落とし ステンレスモノタロウ(6件のレビュー)
958税込1,054
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン取付方式ビス止め
下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM) アトムリビンテック下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM)アトムリビンテック(11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+トラスタッピンネジ4×25材質/仕上6ナイロン/乳白色
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セットLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
619税込681
1組
当日出荷
床面にガイドは不要です。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)種別スライド丁番シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
ブラックパイプ フジテック・ジャパンブラックパイプフジテック・ジャパン(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
木製引戸用戸車 家研販売木製引戸用戸車家研販売(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)材質コマ:ポリアセタール樹脂品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4車軸#626zzベアリング耐荷重(kg)40/2個仕様採用時期:2001年~現行モデル
ステンレス 落し受け APLUS(クマモト)ステンレス 落し受けAPLUS(クマモト)(20件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
用途フランス落し、丸落しの受に材質(外装部)SUS304仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 アジャスターベース AD-555型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アジャスターベース AD-555型LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)仕上有色クロメート処理
床付け戸当り 棒型 台座付 モノタロウ床付け戸当り 棒型 台座付モノタロウ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途玄関や扉のクッション用材質SUS304、スチール、ゴムタイプアンカー用外径(Φmm)上40、下25表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)ULWシリーズGOAL(ゴール)(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1組
当日出荷
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど適合扉厚(mm)27~37シリーズULWシリーズ
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1セットほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力・家具用マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっきホワイト
トック戸車 SUGICO(スギコ)トック戸車SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8材質(本体)ポリエチレン(PE)関連資料寸法図(0.05MB)車輪タイプ丸型
ガラス戸レール 3上 光モールガラス戸レール 3上光モール(6件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用)ECLE(マツ六)(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
掛金錠 アルファ掛金錠アルファ(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレスシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)SYS(シブタニ)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ステンレス仕様引手付付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本適合パネル厚さ(mm)30~40
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし)RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
「シャープな角形デザイン」と多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度タイプパラレル型耐久性20万回ストップ角度-ストップなし
ステンレスブラケット モノタロウステンレスブラケットモノタロウ(8件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
汎用クレセント 取替用 WAKI(和気産業)汎用クレセント 取替用WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。 取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30ビスピッチ(mm)40~60
マドロック鍵付 ベッセルマドロック鍵付ベッセル(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス幅(mm)(レール)120本数(スペアーキー)2可動範囲(mm)0~68
100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(22件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
U9 LA シリンダー 美和ロックU9 LA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
ウインドロックZERO ノムラテックウインドロックZEROノムラテック(21件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
付属品ステン+皿木ネジ材質羽根・軸:SUS304仕上ヘアーライン
ゴム戸当り ACE(エース)ゴム戸当りACE(エース)(17件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
取付ネジが見えないキャップ付です。
材質塩ビ
ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付)RYOBI(リョービ)(11件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から10日以内出荷
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用タイプスタンダード型ストップ角度約70~120°ストップ外装式
建具金物