16,741件中 1,161~1,200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハイロジックチーズ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状チーズ
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 仕様TXS-51錠 セット内容レバーハンドル、錠、座、受座 種類レバーハンドル バックセット51mm
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム 仕上へアライン仕上/グレー 種類戸当り 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性開閉20万回以上 適合扉質量(kg)10~20 仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃)0~40 制動方式流体摩擦抵抗型 駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HL-4N ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕上ニッケル 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)29~45 種類レバーハンドル
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)108 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6782-35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷

木製扉、巾木に取り付ける戸当りです。 壁や扉、錠のキズや破損を防止します。
材質真鍮 仕上ホワイトメッキ
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304 付属品取付ねじ付 仕上研磨仕上げ
1個
365 税込402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストップ機能がないドアクローザ「ドアマン」。木製室内ドアに最適。左右兼用です。最大開き角度は、110~140度です、それ以上あけるとドアクローザにより制限がかかり、それ以上開きません。最大開き角度の調整はできません
用途室内用 タイプパラレル型 勝手左右勝手兼用 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)15~30
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミ+軟質樹脂 サイズ90 サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美和ロック製のBLドアクローザーの取替用ドアクローザです。美和ロック補修品。取り替えは刻印や外形デザインなど取替可否の判断はできかねます。寸法が異なる場合は取替できません。BL認定品
関連資料(4.97MB)
1台
7,790 税込8,569
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パルステンレスレール甲丸レール
ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)80 板厚(mm)1 取付芯々(mm)36
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)オートラッチ
木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに 材質【本体】鋼板/焼付塗装
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
749 税込824
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です 材質アルミ
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途レバー用取替ラッチ。 材質亜鉛合金 寸法(mm)(角芯)7 バックセット(mm)51
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ジョー・プリンス竹下フック棒
RoHS
内・外倒し窓
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+PP被覆パイプ 仕上サチライトクロームメッキ+グレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上ABS ホワイト 機能防静電、耐薬性 ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
4,998 税込5,498
欠品中

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
750 税込825
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用の戸先錠です。
シリンダー無し 適合扉厚(mm)22~42
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は亜鉛ダイカストです。手でパイプを握り、回すだけでパイプを連結でき、逆回転させれば簡単に取り外せるので繰り返し使えます。
用途パイプとパイプを連結するためのジョイント金具。 材質亜鉛ダイカスト
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
3,598 税込3,958
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジテック・ジャパン吊下げブラケット
用途取付板厚にあわせて取付ビスをご使用ください 材質亜鉛 仕上クロームメッキ 付属品取付座 取付ビス 2本
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンブラックパイプ
材質 仕上黒塗装 ブラック
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ピリエ戸当
用途木質・コンクリート兼用 材質樹脂 付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
用途扉の取付け 寸法(mm)蹴り出し量:33 材質POM 樹脂等 セット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)SPCCクロメート仕上 材質(外輪)ウレタン 付属品取付用ネジ(クギ) 材質(リベット)SWCH-8R
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)座付貫抜 黒 受
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用 材質 形状 ブラック 穴径(Φmm)3.8 表面処理紛体塗装 寸法B(mm)22
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)取替錠 ミワ純正品
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーミワ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいU9を採用。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用) 付属品ネジ6本・ストライク・鍵3本 適合MIWA 材質ラッチ:鉄、ポリアセタール 寸法(mm)(フロント)130×25 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス ビスピッチ(mm)(フロント)110
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドア 付属品ビス8本・ストライク 適合GIKEN 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)26~42 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
3,998 税込4,398
欠品中

WAKI(和気産業)ストライク タイプ3
川口技研専用ストライク。 川口技研ホームシリーズ、Jレバー純正品。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス2本 適合GIKEN 材質ステンレス 寸法(mm)64×35.5×13.5 ビスピッチ(mm)48
1個
369 税込406
当日出荷

K9(駒谷)戸車 調整V型
RoHS
ベアリング入りです。
材質(車輪)ナイロン タイプ調整V型 寸法H(mm)2.5 寸法F(mm)51 寸法D(mm)Φ4.5 寸法E(mm)30 寸法C(mm)14.6 寸法I(mm)8 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 寸法G(mm)25 材質(枠) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
欠品中

ベアリング入りです。
タイプ平型 寸法D(mm)11 寸法E(mm)Φ4 寸法C(mm)14 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード 仕様10m巻き立額(6.8mm用) 適合プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型 シルバー
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ストロング金属ストロング ラッチ
RoHS
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質/仕上鉄製/カラー塗装
1個(1セット)
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)