建具金物 :「ちょうつがい」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。
ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。
用途木製の軽量扉や戸襖に。
厚さ(mm)1
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類フラッシュ丁番
ねじ穴数8
種類平丁番
材質(軸)SUS304
仕上ヘアーライン
材質(羽根)SUS304
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
種類フラッシュ丁番
板厚(mm)1
ねじ穴数4
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
材質(本体)鉄(メラミン塗装)
種類平丁番
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに。
セット内容3.5×16mmビス 4本
幅(mm)37
厚さ(mm)1
全長(mm)87
材質/仕上スチール
取付方式木ビス
寸法D2(mm)6.2
ねじ穴数4
穴径(mm)3.8
入数木ねじ:4
鉄製ユニクロームメッキ仕上げの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品なし
材質SPCC
表面処理CP(ユニクロームメッキ)
仕様ナイロンリング入
材質(羽根・軸)SUS430
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の薄口ロング丁番です。ARCH印の丁番です!ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理BR(ブラウン塗装)
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに。
セット内容3.5×16mmビス 5本
幅(mm)168
厚さ(mm)1
全長(mm)78
材質/仕上スチール
取付方式木ビス
寸法D2(mm)6
ねじ穴数5
穴径(mm)4
入数木ねじ:5
ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理AN(アンバー塗装)
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが薄い 鉄カラー薄口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理S(シルバー塗装)
1
2
次へ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。