建具金物 :「握り玉」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)35~45
種類ドアノブ
表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手握り玉
適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書(22.7MB)
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付
色ST
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。
付属品鍵3本付
適合扉厚(mm)36
仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型
材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
コンパクトな設計。
良好な操作性。
用途玄関など
材質(レバー・ノブ)ステンレス
仕上(レバー・ノブ)HL
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)36~40
用途握り玉・レバー兼用
材質(本体)プレス
対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズ
バックセット60mm
取付穴ピッチ(mm)42
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シンプルなデザイン。
取付は簡単。
キーインノブですがシリンダーは本体に固定。
左右勝手は共通。
用途玄関など
材質(レバー・ノブ)ステンレス
仕上(レバー・ノブ)HL
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)28~44
用途握り玉(ノブ)専用
材質(本体)ダイカスト
対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ
バックセット55mm
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途握り玉(ノブ)専用
材質(本体)ダイカスト
対応商品宮殿1号シリーズ
バックセット65mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
セット内容握り玉×1、シリンダー×1、サムターン×1、キー×3、取付ネジセット×1
色ブロンズ
取手握り玉
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。
付属品鍵3本付
適合扉厚(mm)33~36
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途対応品:ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠。
材質亜鉛合金
寸法(mm)(角芯)7
バックセット(mm)65
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途対応品:TKレバー空錠、TKレバー表示錠、TKレバーシリンダー錠、ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠、ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。
材質亜鉛合金
寸法(mm)(角芯)7
バックセット(mm)55
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
セット内容2006年9月仕様変更。旧仕様品は握り玉と箱錠(D1X81)をセットで交換してください。単品の交換は不可です。新仕様品は正面から取り付け用のねじが見えます。
色シルバー
適合シリーズ204浴室ドア、ロンカラー浴室用、浴室ドアT型
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm
適合扉厚(mm)25~33
備考内部レバー・外部握り玉
種類浴室用
取手握り玉
ビスピッチ(mm)80
1組
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1セット
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
握り玉式の一般的なドアノブをカバーすることができる蓄光型のドアノブカバーです。金属製のドアノブをカバーすることでドアが開けやすく、バチッという静電気も防ぐことができます。材質はしっとりとした感触のバイオジェルですのでドアノブに装着することで乾燥した手でも少ない力でドアを開けることが可能となります。暗闇で光る蓄光素材を使用していますので電気を消した直後や停電をした直後などでも数十分はドアノブが見つけやすい状態を保ちます。ご自宅用以外にも公共施設や研究施設、ビジネスホテル等でも使用されています。
材質バイオジェル
寸法(mm)【装着前】内径/40・奥行の長さ/41・直径/40~55
アズワン品番64-1130-59
1ケース(20個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ドアの握り玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わりします
握り玉に取り付けるドアレバーハンドル
安全、ソフトな手触りです
寸法(mm)155×60×30
適合寸法(mm)(ドアノブ外径)48~58
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
1
2
3
4
5
次へ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。