絞り込み
握り径(Φmm)
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAUHAUS(マツ六)(449)
- DAIKEN(旧:大建工業)(196)
- TOTO(179)
- シロクマ(157)
- INAX(LIXIL)(63)
- ノーブランド(53)
- TOSTEM(LIXIL)(51)
- ECLE(マツ六)(49)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- ハイロジック(29)
- WAKI(和気産業)(27)
- Aron(アロン化成)(27)
- HOJO(26)
- エスコ(25)
- K9(駒谷)(23)
- 矢崎化工(22)
- ナカ工業(21)
- 水本機械製作所(19)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(15)
- ブランドをもっと見る
31ページ目: バリアフリー商品

多用途用手すり(L型)926 樹脂被覆タイプ
INAX(LIXIL)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
多用途用手すり(L型)923 樹脂被覆タイプ
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個12日以内出荷ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
多用途用手すり(L型)922 樹脂被覆タイプ
INAX(LIXIL)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
多用途用手すり(L型)920 ステンレスタイプ
INAX(LIXIL)¥33,980税込¥37,3781個23日以内出荷キズや汚れに強いステンレスタイプです。 清掃性を重視する場所や、公園・駅など使用環境の厳しい公共性の高いトイレにおすすめです。 紙巻器を内側に設置する壁に対応しています。材質/仕上ステンレス/ヘアライン
多用途用手すり(L型)920 樹脂被覆タイプ
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。 紙巻器を内側に設置する壁に対応しています。材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
はね上げ式手すり(樹脂被覆)ロックなし・紙巻器付
INAX(LIXIL)¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷上下に動くはね上げ式の手すりです。 可動のための広いスペースを必要としないため、狭いトイレにも設置可能です。 可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。 ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス<鏡面>長さ(mm)700
はね上げ式手すり(樹脂被覆)ロックなし
INAX(LIXIL)¥87,980~税込¥96,778~1個5日以内出荷上下に動くはね上げ式の手すりです。 可動のための広いスペースを必要としないため、狭いトイレにも設置可能です。 可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。 ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス<鏡面>
小便器用手すり
INAX(LIXIL)¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷手すりの使い方を検証し、使いやすい形状になっています。 力をかけてつかみやすい水平・垂直を基調としたデザインです。 ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材/ブラケット):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
多用途用手すり L型
INAX(LIXIL)¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷手すりの使い方を検証し、使いやすい形状になっています。 力をかけてつかみやすい水平・垂直を基調としたデザインです。 ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材/ブラケット):ステンレス
多用途用手すり I型
INAX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷手すりの使い方を検証し、使いやすい形状になっています。 力をかけてつかみやすい水平・垂直を基調としたデザインです。 ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材/ブラケット):ステンレス
はね上げ手すりロック付
INAX(LIXIL)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷から14日以内出荷手すりの使い方を検証し、使いやすい形状になっています。 力をかけてつかみやすい水平・垂直を基調としたデザインです。 ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス<塗装>
手すりスクエアタイプ 接続金具
TOSTEM(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。用途手すり同士を接続させます。材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP寸法(mm)54×34×20
手すりスクエアタイプ 棒 L=2000(50×30)
TOSTEM(LIXIL)¥9,998~税込¥10,998~1本6日以内出荷から9日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。種別階段・廊下用材質天然木(ゴム集成材)寸法(mm)50×30寸法L(mm)2000
25x300mm セーフティーバー(ステンレス製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801本翌日出荷材質/仕上SUS304/鏡面仕上げ高さ(mm)75穴径(Φmm)5パイプ径(Φmm)25ねじ穴間隔(mm)300
横型 ミニ手すり
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷握りやすい35mm径の抗菌仕上げのミニ手すりです。 簡単に取り付け可能です。用途玄関や廊下等に。屋内用。厚さ(mm)35色シルバーライトオーク径(Φmm)35丸座径(Φmm)50
ステンレス壁用手摺ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。仕様首振り/平受タイプ材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)推奨ねじ#4.8皿木ネジRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ステンレスガラス用手摺ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷ガラス板面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。仕様首振り/平受タイプ材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)12~26分野インテリア
可動式手すり はね上げ・ロック付
TOTO¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)長さ(mm)800色ホワイト握り径(Φmm)34最大使用者体重(kg)100まで
インストレーションクランプ
RELIANCE(リラインス)¥719税込¥7911台6日以内出荷RN925-S(石鹸受)、R976-S(ペーパーホルダー)専用の取付下地金具です。適合RN925-S/R976-S材質鋼板表面処理クロメートメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
補強板
RELIANCE(リラインス)¥199税込¥2191個6日以内出荷ニギリバー(M6ボルト使用製品)専用の取付下地金具です。適合M6ボルト使用の製品材質鋼板表面処理亜鉛メッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げ
TOTO¥99,980~税込¥109,978~1台17日以内出荷材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)寸法L(mm)600握り径(Φmm)34
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ壁掛洗面器用手すり
TOTO¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷から17日以内出荷仕様防汚コーティング、抗菌仕様材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂質量(kg)3.2
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ壁掛洗面器用手すり
TOTO¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から17日以内出荷仕様防汚コーティング、抗菌仕様材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂質量(kg)3.3
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ小便器用手すり
TOTO¥58,980~税込¥64,878~1台4日以内出荷から17日以内出荷仕様防汚コーティング、抗菌仕様材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂質量(kg)5.4
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ腰掛便器用手すり P型
TOTO¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷から17日以内出荷仕様防汚コーティング、抗菌仕様材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げ
TOTO¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から18日以内出荷仕様防汚コーティング、抗菌仕様材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げ・ロック付
TOTO¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から18日以内出荷仕様防汚コーティング、抗菌仕様材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂
木製手すり
INAX(LIXIL)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷どんな空間にもなじみやすい、すっきりデザインの手すりです。手すりは現場でのカットが可能です。※取付はお客様でご対応ください。機能ワンハンドカット機能(NKF-3WU2・NKF-3BU)































![[EA905DF-101用]連結手すり(ブリッジ部) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44118017-190802-02.jpg)