絞り込み
握り径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,394件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ35 ブラケット横型カバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 ブラケット横型カバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数10
  • Φ35 スリムエンドブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 スリムエンドブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数5
  • Φ35 Eエンドブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 Eエンドブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数10
  • Φ32 エンドブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ32 エンドブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数10
  • エクレ兼用取替バリアフリーレバー錠 空錠 BAUHAUS(マツ六)

    エクレ兼用取替バリアフリーレバー錠 空錠

    BAUHAUS(マツ六)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    バリアフリー対応やグレードUPの取替に最適。
    材質アルミ質量(kg)0.6ケース入数20適合サイズ(cm)バックセット5・6対応、扉厚3~4.2
  • 木製手すり 丸棒(短) 35Φ K9(駒谷)

    木製手すり 丸棒(短) 35Φ

    K9(駒谷)
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    北米産のホワイトアッシュ材は適度に堅く、強度と耐久力に優れています。
    材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)2000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手すり後付けリフォーム部材 ベース材専用端部材t11用2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すり後付けリフォーム部材 ベース材専用端部材t11用2個

    TOSTEM(LIXIL)
    1,598税込1,758
    1箱(2個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材用の端部部材です。
    材質天然木(ゴム集成材)厚さt(mm)11用
  • 手すり後付けリフォーム部材 ベース材専用端部材t24用2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すり後付けリフォーム部材 ベース材専用端部材t24用2個

    TOSTEM(LIXIL)
    1,598税込1,758
    1箱(2個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材用の端部部材です。
    材質天然木(ゴム集成材)厚さt(mm)24用
  • 手すりスクエアタイプ 直受ブラケット・棒 L=600専用2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すりスクエアタイプ 直受ブラケット・棒 L=600専用2個

    TOSTEM(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
    用途垂直設置用のブラケットです。適合棒L600mm専用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
  • 手すりスクエアタイプ 金属エンドキャップ2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すりスクエアタイプ 金属エンドキャップ2個

    TOSTEM(LIXIL)
    2,498税込2,748
    1箱(2個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
    用途手すり端部をおさめる亜鉛ダイキャスト製のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。種別エンド用材質金具:亜鉛ダイキャスト/カバー:PP寸法(mm)54×34×12
  • 手すりスクエアタイプ 棒 L=3000(50×30) TOSTEM(LIXIL)

    手すりスクエアタイプ 棒 L=3000(50×30)

    TOSTEM(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
    種別階段・廊下用材質天然木(ゴム集成材)寸法(mm)50×30寸法L(mm)3000
  • 手すりラウンドタイプ L字ブラケット TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ L字ブラケット

    TOSTEM(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    用途手すりをL型に設置する場合の接続ブラケットです。種別L字用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP握り径(Φmm)41
  • 手すりラウンドタイプ 入隅ブラケット TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 入隅ブラケット

    TOSTEM(LIXIL)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    用途階段や廊下の曲がり部の入隅を途切れさせずにジョイントさせるブラケットです。種別曲がり部用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
  • 手すり TRUSCO

    手すり

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    握りやすい35mm径の抗菌仕上げの手すりです。 簡単に取り付け可能です。
    用途玄関や廊下、トイレ等に。屋内用。厚さ(mm)35材質/仕上自然木+亜鉛合金シルバーライトオーク高さ(mm)75径(Φmm)35
  • メカヘビーUB後付ニギリバー取付金具(1コ入り) RELIANCE(リラインス)

    メカヘビーUB後付ニギリバー取付金具(1コ入り)

    RELIANCE(リラインス)
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷
    下地のないユニットバスに後付で手すりを取り付ける専用金具です。 ユニットバスの壁にΦ12の穴を開けて本体を壁の表から壁裏に仕込ませ、手すりを取り付けます。 全て壁の表側からの作業です。6mmボルト対応。
    適合R7809S材質ステンレス開口寸法(mm)【壁穴】Φ12使用ボルトM6浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無
  • 抗菌手すりカバー ウィスタリア

    抗菌手すりカバー

    ウィスタリア
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    階段、廊下などの手すりに巻くだけで、抗菌でき、液体やホコリの進入を防ぎます。SIAA規格クリア商品で安心、安全。エアーレス構造で気泡が自然に消え、張り直しも可能です。
    用途階段、廊下などの手すりカバーとして 飲食店など衛生面に気を遣う場所、手すりなど多数の人の手が触れる箇所など無色(半透明)
  • インテリア・バーF I型 TOTO

    インテリア・バーF I型

    TOTO
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂ハーベストキャメルタイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N握り径(Φmm)32
  • ぬくもりスロープ コーナー用 外 WAKI(和気産業)

    ぬくもりスロープ コーナー用 外

    WAKI(和気産業)
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用 太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。
    付属品両面テープ付き仕様材質ABS樹脂幅(mm)100X100ナチュラル
  • ぬくもりスロープ ロング WAKI(和気産業)

    ぬくもりスロープ ロング

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    つまづき防止に・・・ぬくもりスロープ 和室にフローリングに 蓄光ラインで夜の歩行もこれで安心! ゆるやか勾配、すべり止め溝加工、室内にマッチする木目調、取り付け簡単、両面テープ付! サイドも傾斜・蓄光です
    付属品両面テープ付き材質ABS樹脂ナチュラル下面幅(mm)840
  • 小便器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺) ノーブランド

    小便器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    抗菌剤配合仕様
    用途小便器手摺:小便器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)600
  • 手すりスペーサー TOTO

    手すりスペーサー

    TOTO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    段差のある壁に手すりを取り付ける場合の段差解消用のスペーサーです。 インテリア・バー Fシリーズは3本ねじ固定ですが、長穴を利用することで、スペーサーを使用できます。
  • EasyA ジョイントカバー BIM

    EasyA ジョイントカバー

    BIM
    229税込252
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm

    水本機械製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カバー付なので、すっきりとした外観となります。
    用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ寸法d(mm)5寸法P(mm)600
  • ユニバーサル手すりL形 BR-567 シロクマ

    ユニバーサル手すりL形 BR-567

    シロクマ
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    らくらく取付け、木ネジ1本で簡単組み立て
    付属品A4×40、A4×20仕様抗菌材質ゴム集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)600×600耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • スリム出隅ディンプル手すり BR-599 シロクマ

    スリム出隅ディンプル手すり BR-599

    シロクマ
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品A3.5×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質タモ集成材/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 丸棒手すり BR-514 シロクマ

    丸棒手すり BR-514

    シロクマ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    付属品A4×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 出隅二点手すり BR-534 シロクマ

    出隅二点手すり BR-534

    シロクマ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    付属品A3.5×40仕様抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 出隅二点手すり BR-533 シロクマ

    出隅二点手すり BR-533

    シロクマ(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    付属品A3.5×40仕様抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • L形丸棒手すり BR-511 シロクマ

    L形丸棒手すり BR-511

    シロクマ(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット
    4日以内出荷
    木ネジ1本で簡単組み立て
    付属品A3.5×40、A3.5×16×D6仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)呼び寸法(mm)600×600耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • どこでもグリップボール形 BR-63 シロクマ

    どこでもグリップボール形 BR-63

    シロクマ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
    用途※屋外でも使用出来ます。付属品ナベ4×16仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品材質亜鉛合金
  • アプローチ手すり AP-30 シロクマ

    アプローチ手すり AP-30

    シロクマ
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
    用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
  • 手摺用ベースプレート ハイロジック

    手摺用ベースプレート

    ハイロジック(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
  • いたわりエコ手すりディンプル 縦型 清水[建築金物]

    いたわりエコ手すりディンプル 縦型

    清水[建築金物](2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。 生産物対人保障責任保険付商品です。 介護保険住宅改修対象商品です。
    用途玄関口などに。 ご年配の方々の歩行する場所などに。 手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)35耐荷重(kg)80
  • どこでも手すりディンプルL形 シロクマ

    どこでも手すりディンプルL形

    シロクマ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様抗菌材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂アイボリ外径(Φmm)32
  • ステンレス手摺 愛棒 フジテック・ジャパン

    ステンレス手摺 愛棒

    フジテック・ジャパン
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    用途取付の際は、十分強度のある取付面に取付けて下さい。強度がない場合には、16mm厚以上の補強板等を取付けた後に補強板に取付けて下さい。取付面がブロック、コンクリートの場合には付属のPCプラグを取付けた後に手摺を固定して下さい。付属品取付ビス・PCプラグ材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)32×500仕上鏡面
  • 入隅自在ブラケット ECLE(マツ六)

    入隅自在ブラケット

    ECLE(マツ六)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    入隅部分に連続して手すり棒を取付けることができ、上下45°までの角度に可動します
    用途手すり棒の太さ35・32mm用部品付属品長押しねじ 4.5×120mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本、+皿小ねじ M4×14 3本材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)136.2全長(mm)126高さ(mm)92.8適合パイプ径(Φmm)35丸座径(Φmm)44.5×40.9
  • 直受フレキシブルブラケット ECLE(マツ六)

    直受フレキシブルブラケット

    ECLE(マツ六)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    横受ブラケットにジョイント機能が付き、取付けやすくなります。上下45°までの角度に可動します。
    用途手すり棒の太さ35・32mm用部品付属品+皿タッピンねじ 4.0×60mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本、(35ミリ用)皿小ねじ M4×10 3本、(32ミリ用)皿小ねじ M4×14 3本材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)72.5全長(mm)83.7高さ(mm)97.5適合パイプ径(Φmm)35丸座径(Φmm)55×45
  • クロス ECLE(マツ六)

    クロス

    ECLE(マツ六)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    手すりを十字にジョイントできます
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金厚さ(mm)88.5全長(mm)50高さ(mm)38.3適合パイプ径(Φmm)35
  • 真壁用スリム通しブラケットカバー付 ECLE(マツ六)

    真壁用スリム通しブラケットカバー付

    ECLE(マツ六)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)72.5全長(mm)70ブラウン高さ(mm)30適合パイプ径(Φmm)35丸座径(Φmm)70×17
  • 屋外用手すり ECLE(マツ六)

    屋外用手すり

    ECLE(マツ六)
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷
    アルミ芯を採用し、取付け場所に合わせてカットできます
    用途耐候性樹脂使用で屋外に最適です。全長(mm)2000径(mm)32
バリアフリー商品