絞り込み
握り径(Φmm)
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAUHAUS(マツ六)(448)
- DAIKEN(旧:大建工業)(196)
- TOTO(177)
- シロクマ(155)
- ノーブランド(53)
- TOSTEM(LIXIL)(48)
- ECLE(マツ六)(48)
- ハイロジック(29)
- WAKI(和気産業)(27)
- HOJO(26)
- K9(駒谷)(23)
- 水本機械製作所(19)
- ナカ工業(18)
- エスコ(15)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(15)
- 日本化学産業(14)
- シコク(9)
- OMSORG(オムソリ)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: バリアフリー商品
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
襖用脱着手すり棒
ECLE(マツ六)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から6日以内出荷しっかり握ることができる35mmの太さです ブラケット間隔2000まで対応する強度があります付属品手すり棒本体のみ 1本材質鉄+ABS樹脂長さ(mm)2000質量(kg)3.6径(Φmm)35
CREVO 手すり用壁付ブラケット
ハイロジック¥989税込¥1,0881個3日以内出荷CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。仮施工という考え。クロス施工時は簡単に外せます。(道具不要)本施工時は手すり棒とブラケットを戻してビス止め。付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/皿足割TP4×50(1本)/座金組込TP4×50(1本)材質亜鉛ダイカスト+PP取付高(mm)55適合径(Φmm)手すり棒:35
CREVO 手すり用エンドブラケット
ハイロジック(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/なべ足割TP4×50(3本)材質亜鉛ダイカスト+PP取付高(mm)55適合径(Φmm)手すり棒:35
ビスキャップ 100個入
BAUHAUS(マツ六)¥699税込¥7691箱5日以内出荷から10日以内出荷ビスキャップ用ワッシャーとビスキャップは必ずセットでご使用ください(ビスキャップだけではご使用になれません)。材質PEケース入数6
ペーパーホルダー付肘掛手すり
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷「肘掛」と「手すり」と「ペーパーホルダー」を一体化させた機能美満載の”らくらくシリーズ”。これでトイレも快適空間に早変わりです。材質ホワイトアッシュ無垢材RoHS指令(10物質対応)対応
手すり用ブラケット 縦受ブラケット
K9(駒谷)¥799~税込¥879~1個5日以内出荷木製手すり用の壁付け縦受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。材質亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
蓄光木製手すり 丸棒 35Φ
K9(駒谷)¥17,980税込¥19,7781本8日以内出荷暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
木製手すり DX 丸棒 35Φ
K9(駒谷)¥10,980税込¥12,0781本8日以内出荷”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
手すり後付けリフォーム部材 ベース材専用端部材t24用2個
TOSTEM(LIXIL)¥1,598~税込¥1,758~1箱(2個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材用の端部部材です。材質天然木(ゴム集成材)厚さt(mm)24用
手すりスクエアタイプ 木製エンドキャップ2個
TOSTEM(LIXIL)¥3,798~税込¥4,178~1箱(2個)7日以内出荷から18日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。用途手すり端部をおさめる手すり同色のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。種別エンド用材質ゴム無垢材寸法(mm)54.5×34.5×10
手すりスクエアタイプ I型用 棒 L=600(30×30)
TOSTEM(LIXIL)¥4,898~税込¥5,388~1本6日以内出荷から9日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。用途しっかり握れる30mm×30mm、玄関などの動作補助手すりに使用できます。種別I型用材質天然木(ゴム集成材)寸法(mm)30×30寸法L(mm)600
手すりラウンドタイプ T字ジョイント
TOSTEM(LIXIL)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途手すりをT型に設置する場合の接続ブラケットです。種別T字・H字用材質金具:亜鉛ダイキャスト/カバー:PP
集成材 丸棒手摺 New六甲 Wディンプル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷室内手摺用の木製丸棒手摺です。Wディンプルタイプで通常の丸棒よりも握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。用途室内廊下、階段、玄関廻りなど仕様Wディンプル材質タモ集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
ぬくもり手すり ブラケットセット
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥629税込¥6921セット3日以内出荷手すりを取り付けるためのブラケットです。適合32mm用セット内容ブラケットA・1ヶ、ブラケットB・1ヶ、六角ボルト 6×30mm・1ヶ、座金・1ヶ、タッピング 4×30mm・3ヶ、プラグ 6×25mm・3ヶ、六角レンチ・1ヶ材質(ブラケット)ABS樹脂(抗菌剤入)
補助手すり「頼っとって」
TANNER¥899税込¥9891個4日以内出荷から5日以内出荷階段の手すりに取り付けるだけで、従来の手すりに比べ、階段の上り下り時の足への負担が軽減されます。 のぼる時、しっかり握って上がれます。 くだる時、自由な角度でささえます。 階段の手すりにネジで取り付けるだけ。 2通りの使い方ができる。付属のアジャスターを付けると、お年寄りのための縦型のミニ手すりとしてご使用いただけます。セット内容本体、カバー×2、アジャスター×2、ワッシャー×2、付属ネジ(ユニクロM4×30)×8材質本体・カバー・アジャスター/ポリカーボネイト、ワッシャー/SPCC三価クロムメッキ安全荷重(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
いたわりスマートてすり
OMSORG(オムソリ)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。 スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。 耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。 カットして長さを調整できます。用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどに色ホワイト取付縦・横方向耐荷重(kg)80パイプ径(Φmm)35
ぬくもりスロープ コーナー用 内
WAKI(和気産業)¥799~税込¥879~1個翌々日出荷本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用 太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。付属品両面テープ付き仕様内材質ABS樹脂幅(mm)100X100色ナチュラル
手摺 ソフトハンド L型
ナカ工業¥19,980~税込¥21,978~1本13日以内出荷二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ左右共通寸法B(mm)600
有田焼高級陶磁器製インテリアバー「セラハンド」
シマブン¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷有田焼の伝統美に加え、磁器の持つ抗菌性や手触りの良さが特徴の手すりです。 大胆で華やかな職人入魂の手書きの逸品。用途玄関・階段・トイレ・洗面所や店舗・ホテルなど装飾性の高いシーンでも利用されます。仕様手にやさしくフィットするディンプル加工仕上
ステンレス握りバーI型(化粧座金仕様)
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)90使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷抗菌剤配合仕様用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)色グリーン握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)