絞り込み
開口寸法(mm)
  • 155×155(2)
  • 255×255(4)
  • 260×260(1)
  • 273×273(1)
  • 280.5×280.5(1)
  • 300×300(1)
  • 303×303(1)
  • 312×312(1)
  • 405×405(4)
  • 410×410(1)
  • 414×414(2)
  • 423×423(3)
  • 437.5×437.5(1)
  • 450×450(6)
  • 460×460(4)
  • 555×555(3)
  • 564×564(2)
  • 573×573(3)
  • 606×606(12)
  • その他(8)
材質
  • アルミ
  • スチール(2)
  • ステンレス(16)
  • 樹脂(61)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 吉川化成(16)
  • ダイケン(9)
  • ナカ工業(7)
  • S・DC(7)
  • SPG(サヌキ)(4)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • NewHikari(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
床下点検口とは、床下のメンテナンスをする際に必要なもので、床面に取り付けされることが多いです。人が出入りできるように、大きさはそれなりに大きくなっています。押入れの床部分、床下配管の接続部分といった場所付近の床面に取り付けされていることが多いのが特徴。床下点検口には様々な種類のものがあり、シンプルなものから、気密、断熱性能を兼ね備えたものまであります。材質はアルミニウムやステンレスが使用されるのが主です。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口寸法(mm)から絞り込む
255×255(4)
405×405(4)
423×423(3)
450×450(6)
460×460(4)
555×555(3)
564×564(2)
573×573(3)
606×606(12)
その他(8)
開口寸法(mm)をもっと見る
床下点検口 モノタロウ床下点検口モノタロウ(33件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(48件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
床下点検口 SPG(サヌキ)床下点検口SPG(サヌキ)(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から3日以内出荷
キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
床下点検口 桟レス SPG(サヌキ)床下点検口 桟レスSPG(サヌキ)(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から5日以内出荷
施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
らくらく気密床下点検口 SPG(サヌキ)らくらく気密床下点検口SPG(サヌキ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から3日以内出荷
冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケンホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)ダイケン(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から3日以内出荷
適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])3.6[360]
床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケン床点検口 アルミ枠H40タイプダイケン(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質アルミ
ワンタッチ床下点検口 SPG(サヌキ)ワンタッチ床下点検口SPG(サヌキ)(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から4日以内出荷
開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。 ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。 外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。 そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。 置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。
用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケンホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)ダイケン(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用 ダイケンホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用ダイケン(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
床点検口 ナカ工業床点検口ナカ工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
蓋がリバーシブルになっており、仕上の種類により使い分けます。
材質外枠・内枠/アルミニウム押出形材(アルマイト+クリアー仕上)目地/アルミニウム取手・取手ホルダー/アルミニウム、ABS樹脂一体成形底板/溶融亜鉛めっき鋼板補強材/溶融亜鉛めっき鋼板パッキン/軟質塩化ビニル樹脂仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用、裏:AGO/磁器タイル仕上用)取手落し込み式
アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・600角タイプ 吉川化成アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・600角タイプ吉川化成
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット外形寸法(mm)616×616×高さ182.5適合板厚(mm)15
ホーム床点検口桟レスタイプ ダイケンホーム床点検口桟レスタイプダイケン(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から10日以内出荷
外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
アルミ枠 床下点検口 600角タイプ 吉川化成アルミ枠 床下点検口 600角タイプ吉川化成(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・450角タイプ 吉川化成アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・450角タイプ吉川化成
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット外形寸法(mm)460×460×高さ182.5適合板厚(mm)15
ホーム床点検口 461×461 18mm床タイル仕上用 シルバー ダイケンホーム床点検口 461×461 18mm床タイル仕上用 シルバーダイケン
23,980税込26,378
1個
当日出荷
合計18mmの仕上げ厚に使用できる床タイル用の点検口です。 在来工法用です。 スチール底板付の高強度タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、在来工法用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板、蓋補強材:スチール(SGHC-Z27)トラスコ品番849-3671セット内容木ねじ(Φ3.1×20):8本、タッピンねじ(Φ4×10):14本寸法(mm)460×460×26.8質量(kg)5.4有効開口(mm)420×420適合厚さ(mm)【床タイル】18
床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ SPOタイプ ナカ工業床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ SPOタイプナカ工業
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取扱説明書(0.18MB)
アルミ枠 床下点検口 450角タイプ 吉川化成アルミ枠 床下点検口 450角タイプ吉川化成
5,898税込6,488
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本外形寸法(mm)460×460×高さ29.5適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口(床下収納庫用) 600角タイプ 吉川化成アルミ枠 床下点検口(床下収納庫用) 600角タイプ吉川化成
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
収納庫本体(箱)を後で取り付けることが出来ます!
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ37.5適合板厚(mm)15
床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ AGSタイプ ナカ工業床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ AGSタイプナカ工業
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取手回転式仕様磁器タイル仕上用取扱説明書(0.18MB)
KYハウスハッチ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KYハウスハッチFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
フロアの厚み15mm対応のアルミ枠の床下点検口です。安全性を重視した樹脂コーナー仕様です。枠:長期使用対応部材(CjK部材)基準対適合商品です。
材質本体:アルミ/コーナー:樹脂
アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・450角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・450角タイプ【TKスペーサー仕様】吉川化成
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット外形寸法(mm)460×460×高さ182.5適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・600角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・600角タイプ【TKスペーサー仕様】吉川化成
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット外形寸法(mm)616×616×高さ182.5適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口 300角タイプ 吉川化成アルミ枠 床下点検口 300角タイプ吉川化成
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)300×300材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本適合板厚(mm)15
床点検口 床タイル仕上用 FAT型 ダイケン床点検口 床タイル仕上用 FAT型ダイケン
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
置床工法対応の非住宅向け、床タイル仕上げ用点検口置床工法、在来工法に対応非住宅に最適な高強度タイプタイル床の美観を損なわないパーティクルボード20mm+合板12mm×2枚に対応六角穴付きねじにより取っ手をロックし、いたずらを予防する簡易ロック付タイル厚8~12mmに対応
付属品皿木ねじ3.1×20、タッピンねじ4×10材質アルミ(枠。目地)適合荷重(kN/m2)5(下地の合板90mm以上の場合)
床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SPSタイプ ナカ工業床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SPSタイプナカ工業
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/熱感圧延銅板カチオン塗装、補強剤/熱感圧延銅板カチオン塗装、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取手回転式取扱説明書(0.18MB)
床下開口ハッチ1200タイプ S・DC床下開口ハッチ1200タイプS・DC
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
質量(kg)12ブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1185×620×94開口寸法(mm)1173×608内装プリント合板(白)材質(枠)アルミ
天井点検口 450角 (t=0.8) シルバー NewHikari天井点検口 450角 (t=0.8) シルバーNewHikari
3,398税込3,738
1個
当日出荷
アルミ枠の板厚が0.8mmなので、メーカー従来品よりも薄く作られています。 スライドロック式なので従来品よりも開閉が楽に行なえます。 固定金具を支持金具のみにしている分お安くお求めいただけます。
用途屋内専用の天井点検口材質内枠・外枠:アルミ押出し(アルマイト仕上げ)トラスコ品番818-7064寸法(mm)(フタ材カット)410、(天井材カット)455シルバー質量(g)800縦(mm)465横(mm)465天井施工開口寸法(mm)455×455内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
アルミ枠 床下点検口 450角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下点検口 450角タイプ【TKスペーサー仕様】吉川化成
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本外形寸法(mm)460×460×高さ29.5適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口 600角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下点検口 600角タイプ【TKスペーサー仕様】吉川化成
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・450角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・450角タイプ【TKスペーサー仕様】吉川化成
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本外形寸法(mm)460×460×高さ29.5適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・450角タイプ 吉川化成アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・450角タイプ吉川化成
8,198税込9,018
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本外形寸法(mm)460×460×高さ29.5適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・600角タイプ 吉川化成アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・600角タイプ吉川化成
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15
床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SGSタイプ ナカ工業床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SGSタイプナカ工業
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/熱感圧延銅板カチオン塗装、補強剤/熱感圧延銅板カチオン塗装、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取扱説明書(0.18MB)
床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ APOタイプ ナカ工業床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ APOタイプナカ工業
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/アルミニウム ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取手落とし込み式、鍵付仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用 裏:AGO/磁器タイル仕上用)、鍵付取扱説明書(0.18MB)
床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ SGOタイプ ナカ工業床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ SGOタイプナカ工業
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取扱説明書(0.18MB)
アルミ製床下昇降ステップ S・DCアルミ製床下昇降ステップS・DC
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現地で切断可能です。ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを通しています。 また、ハシゴ受け金具に対し横ズレが起きにくいため安全です。組合せ例RTH-165G(別売り)の場合は、ステップ角度(70°)と天板開閉角度(約70°)がほぼ同じため、平行に昇降でき安全です。本製品は床下用のみでなく室内でもご使用頂けます。ハシゴ受け金具は、1セット同梱されています。
材質アルミ材ホワイト角度(°)立て掛け:70°許容荷重(N)1176
ガスダンパー式床下開口ハッチ S・DCガスダンパー式床下開口ハッチS・DC
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。天板が縦に開きます、階段を設置することで地下室への入口になります。開口が大きいので出入りが容易です。簡易の鍵付き回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)25ブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×1207×264開口寸法(mm)795×1192内装プリント合板(白)外装ラワン合板材質(枠)アルミ開閉角度(°)約70
トルクダンパー式床下開口ハッチ S・DCトルクダンパー式床下開口ハッチS・DC
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
トルクダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やトルクダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。製品中央の天板受け中桟が無いため2枚の天板を開けた際に大開口でご使用頂けます。天板最大開き時は天板が自立します。そのため荷物の出し入れが容易です。鍵無し回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
質量(kg)15ブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1407×700×129開口寸法(mm)1392×685内装プリント合板(白)外装ラワン合板材質(枠)アルミ開閉角度(°)約90

点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります

床下点検口