水文観測測定機器は、河川の水文測定をする時に必要な機器の総称。洪水による災害を予防するためには、河川の水質や流量などを定期的に測定して統計を取ることが必要です。また工業や農業の分野でも水文観測が役立っています。水位計は水面の高さを測定する機器。ロープで水位を直読するタイプや水圧から水位を得る水圧計などの種類があります。流速計は水の流れる速さを測定する機器。円錐状カップの回転から秒速を計算するプライス式と電磁誘導方式によって電圧から流速を評価する電磁式があります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】デジタルフローメーター ジーエルサイエンス

    【レンタル】デジタルフローメーター

    ジーエルサイエンス
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    体積流量測定法を採用したハンディータイプです。ガス種を選ばずに測定でき、混合ガスも測定可能です。
    電源単3乾電池×2本精度±3%または±0.3mL/minの大きい方対象ガスヘリウム・窒素・水素・空気・アルゴンなど
  • 【レンタル】河川用電磁流速計 JFEアドバンテック

    【レンタル】河川用電磁流速計

    JFEアドバンテック
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    新たな機能として、メモリ機能を搭載しています。 最大255測点のデータをカレンダー情報とともに記録することが可能です。 現場での野帳への記入はもはや不要となり、室内でパソコンによりデータの処理がおこなえます。
    用途河川、各種水路等仕様【センサ仕様】最小測定水深:3cm、耐圧性能:30m水深相当、【表示部仕様】平均時間:1、5、10、20、40、60秒選択式セット内容表示部(本体)(単2電池×4ショルダーストラップ)、ケーブル付センサー(10m)、センサー支持棒固定金具(標準型)(センサーに取付済)、センサー金具固定ネジ(センサーに取付済)×2、シャックル接続棒(センサーに取付済)、シャックル、ベーン固定ネジ(センサーに取付済)×4、グリップ付支持棒・連結用支持棒(各50cm)、ベーンウェイト(1.2kg、2.5kg)、センサー方向指示リング、六角レンチ、コース、通信ソフト※(CD-ROM)、通信ケーブル(RS232C、USBシリアル)、取扱説明書(本体、データ処理プログラム、インストール手順書)、収納ケース材質ABS相当質量(kg)約1.1タイプ電磁誘導方式使用温度範囲(℃)0~40電源単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可)ケーブル長(m)10内容メモリ:ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間精度測定値の±2%または、±0.005m/s表示LCD20文字2行寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×100×90(突起含まず)外部出力RS-232C出力、1.メモリデータの転送、2.リアルタイムデータ伝送寸法(Φ×mm)30×64メモリー容量2MB、255ブロックまで記録可能(最大約100万データ)測定レンジ0~5m/s測定方向1軸1方向表示内容現在時刻、流速(m/s)、ブロックNo.防水保護等級IPX5相当分解能(m/s)0.002サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ポータブル電磁流速計 NKS

    【レンタル】ポータブル電磁流速計

    NKS(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。 流速に応じて自動感度調整。 測定データを内部メモリーに保存。 保存データをパソコンに転送可能。 自動パワーセーブモード機能。 20文字×4桁 液晶表示。 カレンダー内蔵。
    用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。仕様テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組としてセット内容表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース質量(kg)(本体)約1.3(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む)測定範囲最大4m/s電源(V)AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用)測定方式電磁式表示20桁×4行 LCDディスプレィ測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)1.000~1.999m/s(±0.040m/s)2.000~4.000m/s(±0.080m/s)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)215×100×70(突起物、金具含まず)(センサープローブ)25×100×25データ出力リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送時間(平均)1、5、10、20、40、60sec.電源バッテリー(内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間応答時間(秒)0.5測定方向一軸一方向周囲湿度(%RH)25~95(結露しないこと)周囲温度(℃)0~50(直射日光下は避けること)主材質(本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル使用水温(℃)0~40(凍結除く)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】3軸電磁流速センサー JFEアドバンテック

    【レンタル】3軸電磁流速センサー

    JFEアドバンテック
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    センサー: 水平鉛直3方向の流速が測定可能 サンプリングレートを実現し、電磁ノイズの影響を受けにくい Φ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル(10m) ※検出部は発熱する仕組みになっています。 電源をONの状態で、検出部を空中に放置すると故障の原因になります。 必ず検出部を水につけながらのご使用をお願いいたします。 インターフェース:最大4本のセンサーの接続が可能 通信ソフト:分かりやすいグラフで流速を表示
    仕様ゼロ点安定度:±0.15cm/s以内(連続 8 時間稼動。周辺温度に変化がない場合)、サンプリングレート:15~60Hz(上限はセンサ接続本数、パソコンの能力により変わります)検出部耐圧深度:5m/24時間セット内容3軸電磁流速センサー(ACM3-RS)、Lab用インターフェース(ACM-4IF)、センサー保護カバー、AC電源ケーブル、RS-232Cケーブル、USBシリアル変換ケーブル、アース線、センサー取付具、ソフトウェア、取扱説明書×2(本体取扱説明書、通信取扱説明書)型式インターフェース:ACM-4IF質量(kg)【センサー】1.5(10mケーブル含む)、【インターフェース】2.4測定範囲各軸±250cm/s直径(Φmm)検出部寸法:20 球形周波数(Hz)サンプリング:1~100Hz、推奨20(PCスペック及び接続センサー数による)※お客様にてPCの用意が必要です。電源(V)【センサー】DC12、【インターフェース】AC100~120測定項目XYZ水平鉛直3方向流速センサータイプ3軸電磁誘導方式測定精度±0.5cm/s または ±2%外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×227×55分解能0.1cm/s本数最大接続:4本ケーブルΦ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル径(Φ)×全長(mm)最大:34×420応答速度センサー:0.05/1.0/5.0 秒(切り換え式)出力信号【デジタル】RS-232C、【アナログ】-1~+1Vサービス分類レンタル
  • 【レンタル】高精度小型メモリー圧力計 JFEアドバンテック

    【レンタル】高精度小型メモリー圧力計

    JFEアドバンテック
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    長期期間の水圧変位を測定する際に最適です。 難しい設定を要しないため、どなたでも簡単にご使用いただけます。
    用途水深、潮位の観測・漁網取付による挙動調査・水中計測器への取付による係留深度モニターなど仕様【センサー仕様】耐圧性能:各測定範囲に対応、【ロガー部共通仕様】通信形態:インターフェイスユニットと赤外線通信、転送時間:約22分(フルデータ転送時)、収録データサイズ:最大約82万データセット内容本体、Oリング、シリコングリス、単四電池、収納ケース、取扱説明書質量(g)空中:約132、水中:約72(電池を含む)測定範囲(MPa)0~0.5(0~50m相当)電源単4形アルカリ乾電池測定項目水圧(深度)対応OS※対応最新OS:Windows7センサータイプ半導体圧力センサー分解能0.00005MPa(0.005m相当)精度(%)±0.3FS消費電流(mA)計測時:約25メモリー内蔵フラッシュメモリー8MBインターバル観測:1~59秒、1~60分応答速度0.05秒(90%応答標準値)モード観測:連続モード主材質【筐体】チタン2種、【光学窓】ポリカーボネートインターフェイス型式:DEFI-IF、通信形態:PCとUSB接続、電源:USBバスパワー、使用温度範囲:-3~45℃、主材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、寸法:110mm×80mm×66mm(ケーブルを除く)、質量:225gA/Dコンバータ16ビットデータ転送方式:RS-232C準拠、115200bpsサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ポータブル電磁流速計 エヌ・ケー・エス

    【レンタル】ポータブル電磁流速計

    エヌ・ケー・エス
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    セット内容本体(ケースカバー・ベルト付)、センサー(接続ケーブル付)、伸縮式測定ロッド(最大約1.7m)、ACアダプタ、データ転送ソフト、PC接続ケーブル、取扱説明書(本体用、データ転送用)、収納ケース質量(kg)本体:約1.2、センサープローブ:約0.7(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)水温:0~40電源(V)専用ACアダプター:AC100(50/60Hz)測定方式電磁式表示20桁×4行・LCDディスプレイ測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)・1.000~1.999m/s(±0.040m/s)・2.000~4.000m/s(±0.080m/s)・4.000~6.000m/s(±0.120m/s)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:215×100×70(突起物・金具含まず)連続使用時間(時間)内蔵バッテリー:約13寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)センサープローブ:25×25×100(電極左右側面、アース側面)応答時間(秒)0.5風速測定範囲(m/s)(最大)6測定方向一軸一方向周囲湿度(%RH)25~95充電時間(時間)内蔵バッテリー:約10周囲温度(℃)0~50主材質本体:ABS樹脂ケース・アルミ製底蓋、センサープローブ: 硬質ウレタン・ポリウレタン皮膜ケーブル防水保護等級本体:IP56相当平均時間:1.5.10.20.40(秒)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】メモリー電磁流向流速計(校正書付) JFEアドバンテック

    【レンタル】メモリー電磁流向流速計(校正書付)

    JFEアドバンテック
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    高性能16ビットMCU制御でデータの記録はminiSDカードを採用したカード型内蔵記録方式の流速計です。流速だけでなく、流向方位、水温も測ります。 INFINITYは、高性能16ビットMCUで制御され、記録媒体としてminiSDカードを有する内蔵記録方式計測器です。COMPACTシリーズではフラッシュメモリーが電子基板上に固定されていたため、観測プログラムの設定やデータの転送作業時に、測器自身をパソコンに直接接続する必要がありました。また、データ通信にはRS-232C を採用していたため、転送時間が遅いなどユーザー各位から改善要求が多数寄せられていました。新しいINFINITY は、これらの問題点を全て解決できる仕様となっています。観測設定は、USBを介してパソコンから直接入力するか、計測器から取り出したminiSDカード上にパソコンで設定を入力するかを選択することができます。また、USB、miniSDカードを使用することで、転送速度は格段に向上しました。この結果、現場環境を問わず、迅速、安全且つ容易な取り回しを可能にしました。 NFINITYは、記憶容量1GバイトのminiSDカードが標準装備されています。しかし、市販の2GバイトまでのminiSDカードで動作を保証しており、お客様の観測仕様にあわせて交換可能です。標準512Mバイトの場合、16ビットデータが最大約5000万ワード、したがって、7チャンネル測器の場合では700万データが収録可能となっています(ただし、観測時間は、電池容量と消費電流によって決定されます。消費電流は、装置間で異なります)。さらに、繰り返し収録延長・保存も可能な設計をとっています。miniSDカードに記録されたデータファイルは、Windows対応形式です。 WindowsOS 搭載パソコン内蔵のカードスロットや市販のカードリーダー・ライターで、データ読み込み、および、ファイル管理を高速処理することができます。 COMPACTシリーズでは、設定通り正常に計測開始されたかどうかを判断する手段がなく、観測者に少なからず不安感を与えていたと思われます。INFINITYは、観測開始を音で知らせる 「動作確認機能」を新たに搭載しました。 NFINITYは従来のコラム型リチウム電池の使用を止め、カメラ用リチウム電池(CR-V3)を採用しました。この電池はカメラショップや家電量販店で容易に入手可能です。モデルによって最大搭載電池数は異なりますが (2本、または、4本)、1本でも動作が可能な設計になっています。観測仕様に合わせて経済的な運用が可能になりました。 INFINITYの観測制御ソフトウェアは、現場観測者からのご意見を組み込み、使い勝手の良いソフトウェアとして再構築しました。例えば、観測インターバル設定は、0.1秒から6,000秒の範囲で選択が可能となり、より細密な観測計画が立てられるようになりました。
    セット内容本体、miniSDカード、miniSDカードアダプター、USBケーブル、結露防止用窒素ガス缶、通信処理ソフト、データ処理ソフト、六角レンチ、予備 六角穴付ボルト、電池押え用予備ネジ、Oリング、シリコングリス、リチウムバッテリー、本体取扱説明書、通信処理ソフト用取扱説明書、データ処理ソフト用 取扱説明書、収納ケース質量(kg)空中/1、水中/0.6測定範囲(流速)0~±500cm/sec(方位)0~360°(水温)-5~45℃電源CR-V3型リチウム電池測定項目流速、方位、水温精度(流速)±1cm/secまたは±2%(方位)±2°(水温)±0.02℃センサータイプ(流速)2軸電磁誘導方式(方位)ホール素子(水温)サーミスタ材質(ケース)チタン2種分解能(流速)0.02cm/sec(方位)0.01°(水温)0.001℃消費電流(mA)90寸法(Φ×Lmm)42(フランジ部54)×450データ容量約850万データ(6ch、標準512MB時)バッテリー容量(Ah)3.3(最大2個使用可)耐圧力性1000m水深相当引張強度(kN)約2(200kg相当)サービス分類レンタル
レンタル特集
おすすめ人気ランキング
水分測定機器レンタル