カートリッジフィルターとは、工業用水や井戸水、鉄サビなどのろ過を行う際に使用するフィルターです。ポリプロピレン製で、耐薬品性に優れています。カートリッジフィルターにはさまざまな種類があり、臭いの除去に優れた過活性炭のフィルターや液体用や石油燃料専用のものなど、用途によって使い分けが可能。また糸状に巻き上げられたフィルターの場合は、ろ過する液体が渦巻状に通過していくので、フィルターの寿命が長く不純物をうまく取り除いてくれるのが特徴です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン 最高使用温度(℃)80
1箱(6個)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
最高使用圧力(MPa)0.29(25℃) 最高使用温度(℃)121
1箱
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)フィルタホルダー
少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)シリンジフィルターホルダー
標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。 フィルター直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)3.9 TGK品番719-43-11-02 材質ステンレス 材質(シール)PTFE 接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ プレフィルター直径(Φmm)22 長さL×直径(mm×Φmm)32×32 圧力(kPa)690 最大入圧(kPa[psi])689 滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

Merck(メルクミリポア)交換部品キット XX30012RK
フィルター直径(Φmm)スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm 有効ろ過面積(cm2)スウィニー: 0.8ミクロシリンジ: 3.9 仕様サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm) TGK品番719-00-19-43 接続XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップXX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリップ プレフィルター直径(Φmm)スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22 長さL×直径(mm×Φmm)スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32 圧力(kPa)690 滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
33,980 税込37,378
当日出荷