絞り込み
フィルター直径(Φmm)
- 50
- 10(1)
- 13(4)
- 22(1)
- 25(12)
- 37.5(1)
- 47(18)
- 74(1)
- 90(11)
- 142(1)
- 293(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 10(2)
ブランド
- フロン工業(2)
カートリッジフィルターとは、工業用水や井戸水、鉄サビなどのろ過を行う際に使用するフィルターです。ポリプロピレン製で、耐薬品性に優れています。カートリッジフィルターにはさまざまな種類があり、臭いの除去に優れた過活性炭のフィルターや液体用や石油燃料専用のものなど、用途によって使い分けが可能。また糸状に巻き上げられたフィルターの場合は、ろ過する液体が渦巻状に通過していくので、フィルターの寿命が長く不純物をうまく取り除いてくれるのが特徴です。

CTFE フィルターホルダーDHH-50
フロン工業¥89,980税込¥98,9781個33日以内出荷ネオフロンは0.5MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。材質ネオフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50
PTFE フィルターホルダーTHH-50
フロン工業¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷テフロンは0.25MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。材質テフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50