絞り込み
フィルター直径(Φmm)
- 25
- 10(1)
- 13(2)
- 22(1)
- 47(9)
- 90(11)
- 142(1)
- 293(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 3.5(2)
- 3.9(1)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(4)
- ADVANTEC(2)
- 三商(2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
カートリッジフィルターとは、工業用水や井戸水、鉄サビなどのろ過を行う際に使用するフィルターです。ポリプロピレン製で、耐薬品性に優れています。カートリッジフィルターにはさまざまな種類があり、臭いの除去に優れた過活性炭のフィルターや液体用や石油燃料専用のものなど、用途によって使い分けが可能。また糸状に巻き上げられたフィルターの場合は、ろ過する液体が渦巻状に通過していくので、フィルターの寿命が長く不純物をうまく取り除いてくれるのが特徴です。

プラスチックホルダー
ADVANTEC¥11,799税込¥12,9791箱(6個)当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ
SIBATA(柴田科学)¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷から32日以内出荷・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781セット欠品中フィルターホルダーセットシリーズで、ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。吸引びん付です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。用途ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。
フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781セット欠品中サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。吸引びんが付属します。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。
フィルターホルダー 25SS型セット 吸引瓶なし
三商¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ステンレスサポートスクリーンタイプ。適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25ファネル容量(mL)15
フィルターホルダー 25GS型セット 吸引瓶なし
三商¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ガラスフィルター付タイプ仕様ガラスフィルター規格:G-2適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25ファネル容量(mL)15
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥15,829税込¥17,4121箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ
SIBATA(柴田科学)¥35,980税込¥39,5781セット32日以内出荷から64日以内出荷フィルターΦ25mm、Φ47mm、またはΦ90mm用のフィルターホルダーシリーズです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。吸引びん付です。