カートリッジフィルター :「タイ」の検索結果
カートリッジフィルターとは、工業用水や井戸水、鉄サビなどのろ過を行う際に使用するフィルターです。ポリプロピレン製で、耐薬品性に優れています。カートリッジフィルターにはさまざまな種類があり、臭いの除去に優れた過活性炭のフィルターや液体用や石油燃料専用のものなど、用途によって使い分けが可能。また糸状に巻き上げられたフィルターの場合は、ろ過する液体が渦巻状に通過していくので、フィルターの寿命が長く不純物をうまく取り除いてくれるのが特徴です。
関連キーワード
タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。
高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。
U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。
135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
材質PVDF
色白
表面無地
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5
材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレン
タイプ精密ろ過
材質(フィルター)PVDF
最大遠心力(G)12000
ローター1.5mL(固定アングルモーター)
直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45
有効ろ過面積(cm2)4.25
Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。
TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。
サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。
排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
厚さ(μm)475
材質ボロシリケートファイバーグラス
流量(mL/min)6/cm2
最高使用温度(℃)550
空隙率(%)90
穴径(Φμm)0.7
有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。
素早いろ過と、高い再現性能があります。
1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去
タンパク質および核酸溶液での使用に最適
材質デバイス:ポリプロピレン
タイプ精密ろ過
材質(フィルター)PTFE
容量(mL)0.4
ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。
AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。
AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。
接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
ポアサイズ(μm)2
厚さ(μm)380
タンパク質吸着率(μg/cm2)60
流量(mL/min)1.3/cm2
材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6
材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)
寸法(mm)Φ76×229
ファネル容量(mL)300
適合フィルターΦ47mm
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
仕様ハウジング:PC・サンプル量:50μl~15ml・有効ろ過面積:4.25cm2・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローター
TGK品番719-23-32-12
品番UFC3 OGV 0S
穴径(μm)0.22
材質(メンブラン)デュラポア
ろ過量目安(mL)0.5
1箱(50個)
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
ろ材が厚くなり、AP20と比べ捕捉率は同程度で、汚染物保持能力が高くなっています。
0.9から8μmフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク質を含む液体や汚染度の高い液体にお勧めします。
AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。
接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
用途廃水・工業用水のSS測定、エアロゾルサンプリングなどの汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。
ポアサイズ(μm)2
厚さ(μm)1200
タンパク質吸着率(μg/cm2)110
材質ボロシリケートファイバーグラス
流量(mL/min)5.8/cm2
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。