フィルタホルダー(47mm用)Merck(メルクミリポア)翌々日出荷
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)寸法(mm)Φ76×229ファネル容量(mL)300適合フィルターΦ47mm
ミリポアエクスプレスプラス(親水性)Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
環境分析から細胞培養の前処理まで、幅広くご使用いただけます。
プレフィルター(グラスファイバー AP25)Merck(メルクミリポア)¥4,898~税込¥5,388~
1ケース(100枚)
翌日出荷から7日以内出荷
ろ材が厚くなり、AP20と比べ捕捉率は同程度で、汚染物保持能力が高くなっています。
0.9から8μmフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク質を含む液体や汚染度の高い液体にお勧めします。
AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。
接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
用途廃水・工業用水のSS測定、エアロゾルサンプリングなどの汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。ポアサイズ(μm)2厚さ(μm)1200タンパク質吸着率(μg/cm2)110材質ボロシリケートファイバーグラス流量(mL/min)5.8/cm2
プレフィルター(グラスファイバー AP40)Merck(メルクミリポア)¥29,980税込¥32,978
1ケース(500枚)
翌々日出荷
Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。
TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。
サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。
排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
厚さ(μm)475材質ボロシリケートファイバーグラス流量(mL/min)6/cm2最高使用温度(℃)550空隙率(%)90穴径(Φμm)0.7
プレフィルター(グラスファイバー AP20)Merck(メルクミリポア)¥4,998~税込¥5,498~
1ケース(100枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。
AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。
AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。
接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
ポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380タンパク質吸着率(μg/cm2)60流量(mL/min)1.3/cm2材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3
遠心分離機MMK SCIENTIFIC税込¥56,078~¥50,980~