絞り込み
ブランド
有効ろ過面積(cm2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カートリッジフィルターとは、工業用水や井戸水、鉄サビなどのろ過を行う際に使用するフィルターです。ポリプロピレン製で、耐薬品性に優れています。カートリッジフィルターにはさまざまな種類があり、臭いの除去に優れた過活性炭のフィルターや液体用や石油燃料専用のものなど、用途によって使い分けが可能。また糸状に巻き上げられたフィルターの場合は、ろ過する液体が渦巻状に通過していくので、フィルターの寿命が長く不純物をうまく取り除いてくれるのが特徴です。
290件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラフリーMC(親水性PVDF/滅菌済) Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PVDF/滅菌済)Merck(メルクミリポア)
42,980税込47,278
1箱(50個)
翌々日出荷
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
仕様ハウジング:PC・サンプル量:50μl~15ml・有効ろ過面積:4.25cm2・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローターTGK品番719-23-32-12品番UFC3 OGV 0S穴径(μm)0.22材質(メンブラン)デュラポアろ過量目安(mL)0.5
マグネットフィルターファンネル PALL(ポール)マグネットフィルターファンネルPALL(ポール)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。 繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。 ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。
材質ポリフェニルスルフォン下径(Φmm)33(ゴム栓)適合フィルターΦ47mm
SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプSIBATA(柴田科学)
33,980税込37,378
1セットほか
32日以内出荷から93日以内出荷
・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
ウルトラフリーMC(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PTFE)Merck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1箱(25個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE容量(mL)0.4
マイテックス LSWP04700 100枚 Merck(メルクミリポア)マイテックス LSWP04700 100枚Merck(メルクミリポア)
70,980税込78,078
1箱(100枚)
当日出荷
TGK品番719-41-91-51
メンブレンフィルター  VCWP04700 100枚 Merck(メルクミリポア)メンブレンフィルター VCWP04700 100枚Merck(メルクミリポア)
37,980税込41,778
1箱(100個)
翌々日出荷
TGK品番719-41-27-10タイプVCWP 047 00入数(枚)100
メンブレンフィルター  SSWP04700 100枚 Merck(メルクミリポア)メンブレンフィルター SSWP04700 100枚Merck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1箱(100個)
翌々日出荷
TGK品番719-41-27-03タイプSSWP 047 00入数(枚)100
メンブレンフィルター  RAWG04700 100枚 Merck(メルクミリポア)メンブレンフィルター RAWG04700 100枚Merck(メルクミリポア)
39,980税込43,978
1箱(100個)
3日以内出荷
TGK品番719-41-30-04タイプRAWG 047 00入数(枚)100
メンブレンフィルター  HAWG04700 100枚 Merck(メルクミリポア)メンブレンフィルター HAWG04700 100枚Merck(メルクミリポア)
23,980税込26,378
1箱(100個)
12日以内出荷
TGK品番719-41-30-07タイプHAWG 047 00入数(枚)100
メンブレンフィルター  GSWP02500 100枚 Merck(メルクミリポア)メンブレンフィルター GSWP02500 100枚Merck(メルクミリポア)
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。TGK品番719-41-22-09タイプGSWP 025 00入数(枚)100
リングプレート(フィルタホルダー用) ADVANTECリングプレート(フィルタホルダー用)ADVANTEC
3,788税込4,167
1個
5日以内出荷
材質PTFEアズワン品番64-1002-75
ステンレスサポートスクリーン Merck(メルクミリポア)ステンレスサポートスクリーンMerck(メルクミリポア)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
高捕集率・長寿命形粗じんフィルタ 日本無機高捕集率・長寿命形粗じんフィルタ日本無機
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷
質量法90%と高い捕集効率を有します。粉塵保持量が多く、長寿命であり、メンテナンス費用を削減出来ます。
用途主に外気処理に使用されます。トラスコ品番208-5569材質ろ材:不織布、フレーム:耐水性紙捕集効率(%)90(質量法)寸法(縦×横×奥行)(mm)595×595×96初期圧力損失(Pa)52最終圧力損失(Pa)294定格風量(m3/min)56
ディスペンサー用マニホールド Drummond Scientific Companyディスペンサー用マニホールドDrummond Scientific Company
39,980税込43,978
1個
33日以内出荷から93日以内出荷
1、000μL可変デジタル式(モデル590)または固定式(モデル390)マイクロディスペンサー用のマニホールド組合せて使用することでマイクロプレートに各種溶液を迅速に連続分注可能(測定誤差:±6%)。
ディスペンサー用マニホールド Drummond Scientific Companyディスペンサー用マニホールドDrummond Scientific Company
67,980税込74,778
1個
33日以内出荷
1、000μL可変デジタル式(モデル590)または固定式(モデル390)マイクロディスペンサー用のマニホールド組合せて使用することでマイクロプレートに各種溶液を迅速に連続分注可能(測定誤差:±6%)※マイクロディスペンサーは別売り。
アズワン品番68-0450-53
ロータリーマニフォールド SolarVac アズワンロータリーマニフォールド SolarVacアズワン
397,000税込436,700
1台
12日以内出荷
従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。
仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200質量(kg)8.6容量(mL)100/300/500フィルター直径(Φmm)47アズワン品番4-6634-01
カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズADVANTEC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
材質ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)公称穴径(μm)1最高使用温度(℃)60
カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズADVANTEC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●寸法(Φ77mm×全長mm):129●滅菌方法※2:EOG、オートクレーブ※3●有効濾過面積(cm2):1150材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン形状IN・OUT:1/4″NPTM最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)最高使用温度(℃)60アズワン品番64-1199-15孔径(Φμm)0.2
PCフィルターホルダー HPCシリーズ アズワンPCフィルターホルダー HPCシリーズアズワン
6,590税込7,249
1箱(2個)ほか
翌々日出荷
強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン耐圧力(kPa)700
メンブレンフィルター(微生物/微粒子試験用) セルロース混合エステルタイプ ADVANTECメンブレンフィルター(微生物/微粒子試験用) セルロース混合エステルタイプADVANTEC
14,980税込16,478
1箱(150枚)
翌々日出荷
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
仕様連帳式包装(吸収パッドなし、滅菌済み)材質セルロース混合エステルタイプ寸法(mm)Φ47品名A045H047Z-P表面罫線アズワン品番4-909-61孔径(Φμm)0.45
メンブレン ディスク PES 0.45μm GVSメンブレン ディスク PES 0.45μmGVS
9,998税込10,998
1箱(25枚)
翌々日出荷
親水性で、純粋なポリエーテルスルホンポリマーから製造しております。一般的なろ過の微粒子除去に設計されており、その低タンパク質および薬物結合特性により、ライフサイエンスアプリケーションの使用に最適です。非対称膜で、耐酸性および耐塩基性に優れています。
仕様膜質:親水性材質ポリエーテルスルホン直径(Φmm)90アズワン品番64-3318-35孔径(Φμm)0.45
ディスクメンブレン レールダルメディカルジャパンディスクメンブレンレールダルメディカルジャパン
3,398税込3,738
1箱(10枚)
翌々日出荷
レールダル・シリコン・レサシテータ用構成品です。
マグネットサポートベース MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)マグネットサポートベース MF-3/5用SIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
減圧ろ過システム用器具 トラップ GT-300 ADVANTEC減圧ろ過システム用器具 トラップ GT-300ADVANTEC
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
付属品二方コック/ホースアダプタ×2材質硬質ガラス、活栓部/PTFE接続ホースアダプタ外径9mm寸法(Φ×mm)105×230オートクレーブの可否不可
減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500 ADVANTEC減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500ADVANTEC
37,980税込41,778
1組(3個)
7日以内出荷
材質硬質ガラス容量(mL)500接続TS29・32共摺り 吸引アダプタおよび共栓寸法(Φ×mm)105×193
減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01 ADVANTEC減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01ADVANTEC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
材質硬質ガラス、活栓部/PTFE寸法(mm)106×85接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
濾過瓶セット アズワン濾過瓶セットアズワン
9,198税込10,118
1セット
当日出荷
一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
セット内容濾過瓶(250mL)、濾過瓶(500mL)、濾過瓶(1000mL)、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3696-01
マグネットファンネル MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)マグネットファンネル MF-3/5用SIBATA(柴田科学)
10,880税込11,968
1個
4日以内出荷
フィルターホルダーマグネット式 MFシリーズ用のファンネルです。300mL用と500mL用のラインアップがあります。
上蓋 マグネットファンネル用 PP SIBATA(柴田科学)上蓋 マグネットファンネル用 PPSIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
フィルターホルダーマグネット式 MF-3(061700-30001)/MF-5(061700-50001)用の上蓋
質量(kg)0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×28
フィルターホルダーマグネット式 Φ47mm用 SIBATA(柴田科学)フィルターホルダーマグネット式 Φ47mm用SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
マグネットでフィルターを保持するため、クランプが必要なく、フィルターの着脱が簡単に行えます。
穴径(Φmm)シリコン栓:9.2シリコン栓US規格No.8
マニホールド 3連式 Multivacシリーズ SIBATA(柴田科学)マニホールド 3連式 MultivacシリーズSIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
3連タイプで、それぞれ個別にバルブ操作が可能な吸引ろ過用マニホールドです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×130×160ホースジョイントΦ8
フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプSIBATA(柴田科学)
1セット
欠品中
フィルターホルダーセットシリーズで、ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。吸引びん付です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
用途ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。
ガラスフィルターベース PTFEコート フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)ガラスフィルターベース PTFEコート フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
1個
欠品中
フィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされているので、ろ紙が貼り付きにくく取り外しもしやすくなります。PTFEコートファンネル(オプション)と組み合わせて使用します。
適合Φ47mm用材質PTFEコート
シリコーン栓 フィルターホルダーねじ式用 SIBATA(柴田科学)シリコーン栓 フィルターホルダーねじ式用SIBATA(柴田科学)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
吸引びんやフィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。シリコーン製です。
PPベース フィルターホルダーねじ式用 SIBATA(柴田科学)PPベース フィルターホルダーねじ式用SIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ポリプロピレン樹脂製です。
材質PP
バイトンシール フィルターホルダーねじ式用 SIBATA(柴田科学)バイトンシール フィルターホルダーねじ式用SIBATA(柴田科学)
1,998税込2,198
1セット(2個)
3日以内出荷
フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。バイトン樹脂製です。
材質バイトン
ガラスフィルターベース ねじ式用 SIBATA(柴田科学)ガラスフィルターベース ねじ式用SIBATA(柴田科学)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。
フィルター160~250μm
フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ SIBATA(柴田科学)フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプSIBATA(柴田科学)
1セット
欠品中
サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。吸引びんが付属します。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。
CTFE フィルターホルダーDHH-50 フロン工業CTFE フィルターホルダーDHH-50フロン工業
89,980税込98,978
1個
33日以内出荷
ネオフロンは0.5MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。
材質ネオフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50
PTFE フィルターホルダーTHH-50 フロン工業PTFE フィルターホルダーTHH-50フロン工業
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
テフロンは0.25MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。
材質テフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50
カートリッジフィルター