絞り込み
フィルター直径(Φmm)
- 47(2)
有効ろ過面積(cm2)
- 9.6
- 0.13(1)
- 0.5(1)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 2.1(1)
- 3(1)
- 3.5(2)
- 3.9(3)
- 10(2)
- 11.04(1)
- 11.6(2)
- 12.5(1)
- 12.6(1)
- 13.1(1)
- 13.5(4)
- 13.8(1)
- 15.2(1)
- 43(1)
- 113(1)
- 有効ろ過面積(cm2)をもっと見る
ブランド
- ADVANTEC(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- PALL(ポール)(1)
カートリッジフィルターとは、工業用水や井戸水、鉄サビなどのろ過を行う際に使用するフィルターです。ポリプロピレン製で、耐薬品性に優れています。カートリッジフィルターにはさまざまな種類があり、臭いの除去に優れた過活性炭のフィルターや液体用や石油燃料専用のものなど、用途によって使い分けが可能。また糸状に巻き上げられたフィルターの場合は、ろ過する液体が渦巻状に通過していくので、フィルターの寿命が長く不純物をうまく取り除いてくれるのが特徴です。

減圧ろ過用フィルタホルダー
ADVANTEC(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
ADVANTEC¥33,980税込¥37,3781台当日出荷微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。フィルターサイズ(mm)Φ47有効ろ過面積(cm2)9.6容量(mL)(ファンネル)320
フィルタホルダー(47mm用)
Merck(メルクミリポア)¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。有効ろ過面積(cm2)約9.6材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)寸法(mm)Φ76×229ファネル容量(mL)300適合フィルターΦ47mm
全ガラス製フィルターホルダー
Merck(メルクミリポア)¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)約9.6容量(mL)ファネル部:300、フラスコ部:1000直径(Φmm)フラスコ:137、ファネル:76高さ(mm)430
マグネットフィルターファンネル
PALL(ポール)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から33日以内出荷マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。 繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。 ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。材質ポリフェニルスルフォン下径(Φmm)33(ゴム栓)適合フィルターΦ47mm