絞り込み
直径(Φcm)
- 4
- 1(1)
- 1.3(18)
- 1.42(1)
- 2(1)
- 2.5(30)
- 3(1)
- 3.3(1)
- 3.5(1)
- 3.7(1)
- 4.2(1)
- 4.7(37)
- 7.5(2)
- 9(25)
- 10(1)
- 12.4(3)
- 14.2(24)
- 25.7(1)
- 29.3(9)
- 257(1)
- 直径(Φcm)をもっと見る
ブランド
- ADVANTEC(1)
メンブレンフィルターとは主に精度の高い分溜・分離・抽出・ろ過に使われる多孔性の膜を指します。工場では精製などに使用されることが多いです。用途も幅広く、粒子の除去・ろ過滅菌・液体モニタリング・微生物分析・粒子分析やガス用フィルターなどラインナップが充実しています。また、強度も強く、親水性・疎水性・溶材に特化したものも多く、汎用性に富んでいるのが特徴。工場用としてはもちろん、科学分野の研究機関でも幅広く使用されています。

円筒濾紙 No.84
ADVANTEC¥11,879税込¥13,0671箱(25本)当日出荷から5日以内出荷ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。仕様25本入組成セルロース繊維
『精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります
- メンブレンフィルター