絞り込み
直径(Φcm)
  • 4.7
  • 1.3(9)
  • 1.42(1)
  • 2.5(13)
  • 3.3(1)
  • 3.5(1)
  • 3.7(1)
  • 7.6(1)
  • 9(10)
  • 12.4(1)
  • 14.2(11)
  • 25.7(1)
  • 29.3(1)
  • 47(1)
ブランド
  • ADVANTEC(1)
  • Merck(メルクミリポア)(11)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メンブレンフィルターとは主に精度の高い分溜・分離・抽出・ろ過に使われる多孔性の膜を指します。工場では精製などに使用されることが多いです。用途も幅広く、粒子の除去・ろ過滅菌・液体モニタリング・微生物分析・粒子分析やガス用フィルターなどラインナップが充実しています。また、強度も強く、親水性・疎水性・溶材に特化したものも多く、汎用性に富んでいるのが特徴。工場用としてはもちろん、科学分野の研究機関でも幅広く使用されています。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
    材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色白色無地特性親水性
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量75~150秒/500mL穴径(Φμm)0.2
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量60~100秒/mL穴径(Φμm)0.45
  • アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)

    アイソポア・メンブレンフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
    色白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
    色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量4~6秒/500mL穴径(Φμm)10
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量5~10秒/500mL穴径(Φμm)5
  • MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)

    MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
    材質セルロース混合エステル色白色表面無地特性親水性
  • 滅菌済フィルター(S-Pak) Merck(メルクミリポア)

    滅菌済フィルター(S-Pak)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1箱(150枚×4組)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    個別包装されていますのでコンタミの心配がありません。
    材質セルロース混合エステル直径(Φmm)47
  • セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター SIBATA(柴田科学)

    セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1箱(100枚)
    翌日出荷から12日以内出荷
    液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業ろ過分野に至るまで広く粒子除去、ろ過滅菌に使用されています。オートクレープ滅菌及びエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
    タイプセルロース混合エステル
  • グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用) Merck(メルクミリポア)

    グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
    タイプAP40耐熱温度(℃)550穴径(Φμm)1オートクレーブの可否可
  • マイテックスメンブレン Merck(メルクミリポア)

    マイテックスメンブレン

    Merck(メルクミリポア)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    多くの溶媒に安定なポリエチレンサポートのないPTFE製メンブレンです。 疎水性で、水に濡れないため、メタノールのような低表面張力の液で濡れていなければ、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用できます。 〔用途例〕酸・アルカリの清澄化、寒剤の清澄化、ジェット燃料・作動油の清澄化、RNAの分離など。
    材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色白耐熱性-100~260℃オートクレーブの可否可
  • コーテッドタイプメンブレンフィルタ ADVANTEC

    コーテッドタイプメンブレンフィルタ

    ADVANTEC
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ポリエステル不織布に、セルロースアセテートをコーティングした多孔質フィルタです。 〔用途〕粒子除去用フィルタ、メンブレンフィルタのプレフィルタ
    色白滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱可表面無地
  • セルロースアセテートタイプ メンブレンフィルター SIBATA(柴田科学)

    セルロースアセテートタイプ メンブレンフィルター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(100枚)
    12日以内出荷
    液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度を持ち、セット時の取扱いが容易です。オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌、乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性のため、タンパク質などろ過液成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。
    タイプセルロースアセテート

『精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります

  • メンブレンフィルター
メンブレンフィルター